「三菱 a6con1」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ/端子台変換ユニット用ケーブル 三菱電機コネクタ/端子台変換ユニット用ケーブル三菱電機(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット バラ線 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット バラ線三菱電機エンジニアリング
3,698税込4,068
1本
当日出荷から7日以内出荷
コネクタ端子台変換ユニット 三菱電機コネクタ端子台変換ユニット三菱電機(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から6日以内出荷
適合電線(mm2)0.75~2
FAグッズ ユニット間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ ユニット間接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ 丸ケーブル ノーブランドFCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ 丸ケーブルノーブランド
3,998税込4,398
1本
当日出荷から25日以内出荷
各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数40コネクタATYCO-AMP、1473381-1コネクタBTYCO-AMP、1473381-1電線メーカー沖電線電線型番UL20276-SB AWG28×20P
FAグッズ 位置決めユニット用サーボアンプ接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 位置決めユニット用サーボアンプ接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷
シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット三菱電機
139,800税込153,780
1台
当日出荷から8日以内出荷
絶縁方式チャンネル間絶縁あり入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ 16点)
入力ユニット 三菱電機入力ユニット三菱電機(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から83日以内出荷
ユニット種別入力ユニット
出力ユニット 三菱電機出力ユニット三菱電機(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
ユニット種別出力ユニット
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台)三菱電機エンジニアリング
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット 差動出力 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット 差動出力三菱電機
55,900税込61,490特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)ユニット種別位置決めユニット出力方式(パルス)差動出力
32点圧接端子台アダプタ 三菱電機32点圧接端子台アダプタ三菱電機
5,598税込6,158
1台
当日出荷
仕様32点入出力用、0.5mm2(AWG20)適合機種ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)、最大外被径Φ1.9種類端子台アダプタ保護構造IP2X接続可能電線(mm2)ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)最大外被径Φ1.9
MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット 三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット三菱電機
55,980税込61,578
1台
当日出荷
質量(kg)0.13入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)出力点数32点入力点数32点保護等級IP2X応答時間[入力]{OFF→ON}0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、(ON→OFF)0.2ms/0.3ms/0.5ms/0.7ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms[出力](OFF→ON)0.5ms以下、(ON→OFF)1ms以下(定格負荷、抵抗負荷)消費電流(A)0.22(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上定格負荷電圧(V)DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)ヒューズなしコモン仕様(入力)32点1コモン配線方式40ピンコネクタ×2最大負荷電流(A)0.2A/1点、Pilot Duty、2A/1コモン入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)入出力占有点数32点(I/O割付:入出力混合 32点)出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)絶縁耐圧(V/1分間)AC510rms入力抵抗(kΩ)5.3
東洋技研 接続ケーブル 東洋技研東洋技研 接続ケーブル東洋技研
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
仕様(PLC側)富士通製360形、コネクタ端子側ヒロセ電機製:MIL規格コネクタケーブル9.7mm 丸型/40芯 シールド無し
入力ユニット 三菱電機入力ユニット三菱電機
31,980税込35,178
1台
当日出荷から11日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット三菱電機
55,980税込61,578
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
ユニット種別高速カウンタユニット
シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット三菱電機
109,800税込120,780
1台
当日出荷から5日以内出荷
入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ16点)
高速カウンタユニット 三菱電機高速カウンタユニット三菱電機
57,980税込63,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
測定項目パルス幅(ON幅/OFF幅/立上り~立上がり/立下り~立下り)チャンネル数2チャンネル外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110配線方式40ピンコネクタ外部入力プリセット、ファンクションスタート、ディジタルフィルタ適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)計数範囲32ビット符号付きバイナリ(-2147483648~2147483647)測定点数(点)1/チャンネル入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)カウント入力信号1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力測定分解能(ns)100
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット オープンコレクタ出力 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット オープンコレクタ出力三菱電機
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
ユニット種別位置決めユニット出力方式(パルス)オープンコレクタ出力適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)最大出力パルス200K pulse/s
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) 汎用タイプ (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) 汎用タイプ (ネジ端子台)三菱電機エンジニアリング
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
入出力ケーブル 三菱電機入出力ケーブル三菱電機
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷から102日以内出荷
FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ フラットケーブル ノーブランドFCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ フラットケーブルノーブランド
2,998税込3,298
1本
当日出荷から29日以内出荷
各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数40コネクタATYCO-AMP、1903404-1コネクタBTYCO-AMP、1903404-1電線メーカー沖電線電線型番FLEX-B 40C UL2651
PC I/O コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PC I/O コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
59,980税込65,978
1パック(60個)ほか
5日以内出荷
極数40形状ストレート種類角型
MELSEC iQ-Rシリーズ 位置決めユニット 三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ 位置決めユニット三菱電機
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)位置決めデータ600データ/軸外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110制御単位mm、inch、degree、pulse制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧、ヘリカルとも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御調整機能(始動時間)0.00~10000.00ms(0.01ms単位)入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット三菱電機
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)カウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力、信号レベル(ΦA、ΦB):DC5/12/24V 2~5mAチャンネル数2チャンネル外部出力(一致出力)トランジスタ(シンクタイプ)出力:2点/チャンネル、DC12/24V 0.5A/1点、2A/1コモン外部入力プリセット:DC5/12/24V 2~5mA/ファンクションスタート:DC5/12/24V 2~5mA接続方式(外部配線)40ピンコネクタ
a6con1特集