カテゴリ

  • 建築金物(11)
    • ドア・扉金物(7)
  • 制御機器(6)
    • 窓枠(2)
  • 機構部品(6)
    • ワンタッチ窓、点検窓(3)
    • 扉・外装部品その他(2)
    • オイルポッド窓/オイル栓(1)
  • 店舗什器・備品(2)
    • アメニティ(1)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
    • 舷窓/扉/ハッチ(1)
  • 科学研究・開発用品(2)
    • 寸胴鍋/タンク(1)
    • 加圧容器(1)
  • 厨房用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸窓」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BP12-M 検針窓(丸窓) 日東工業BP12-M 検針窓(丸窓)日東工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓)ポリカーポネート(透明)材質(リング)AES(ライトベージュ)材質(パッキン)EPDM設置場所屋内、屋外兼用対応板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
丸窓(フレームのみ・採光部なし) アトムリビンテック丸窓(フレームのみ・採光部なし)アトムリビンテック
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ツバ厚が1.5mmと薄いため、引戸にも使用できます。 複数個取り付けて、ドアにデザインができる、シンプルな形状です。
種別スペーサー付適合扉厚(mm)30 、 33 、 36材質(フレーム)PS付属品スペーサー(9mm幅1ヶ、3mm幅2ヶ)
BP12-D ドーム窓 日東工業BP12-D ドーム窓日東工業
5,298税込5,828
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
監視カメラ収納用等にご利用ください。 キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種取付穴(mm)Φ151保護等級IP55取付穴径(Φmm)151設置場所屋内・屋外兼用材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ)対応板厚(mm)0.8~4材質(窓)ポリカーポネート(透明)
丸型MINI明かり窓 BIDOOR(ビドー)丸型MINI明かり窓BIDOOR(ビドー)(7件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
窓枠(網入りガラス) TAKIGEN(タキゲン)窓枠(網入りガラス)TAKIGEN(タキゲン)
11,334税込12,467
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。 ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。 粉体塗装のため耐食性に優れています。 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途キュービクル・配電盤・分電盤適合板厚(mm)2.0~3.2防塵防水性能IPX5標準色シルバー材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)表面仕上げ枠:粉体塗装
窓枠(強化ガラス) TAKIGEN(タキゲン)窓枠(強化ガラス)TAKIGEN(タキゲン)
8,500税込9,350
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。 ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。 粉体塗装のため耐食性に優れています。 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途キュービクル・配電盤・分電盤適合板厚(mm)2.0~3.2防塵防水性能IPX5標準色シルバー材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)表面仕上げ枠:粉体塗装
真鍮丸窓 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮丸窓GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
船舶用の丸窓をもとにアレンジされた、真鍮製の窓です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(専用ボルト)材質真鍮
明かり採り アトムリビンテック明かり採りアトムリビンテック(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
オイルゲージ キーパーオイルゲージキーパー
649税込714
1個
当日出荷から10日以内出荷
洗練された円形の一体型構造になっており、 取付が確実、且つ、容易にでき、しかも一目で正確に油面を確認できます。 窓には透明な耐油、耐熱、耐衝撃性に優れた樹脂を用いております。油面を見易くするため、窓の表面を球面 状にすると共に、油量が一見してわかるよう、窓の中心部に赤色の丸印を付けてあります。 耐薬品用として窓にガラスを用いたものもそろえております。 反射板には反射効果をよくし、油面の確認が容易にできるように表面処理を施してあります。また通油孔を円周 上等分に6カ所設けてあるため、ハウジングへの挿入の際には、特にオイルゲージの上下左右を考慮する必要はありません。 外周ゴムは耐油性、耐老化性に優れた合成ゴムで、厳選された接着剤により補強環と一体焼付されております。 従ってすぐれたパッキン性をもち、漏洩の心配は全くありません。
耐熱温度(℃)90形状丸形仕様標準型連続使用温度(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ取付窓 251型 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付窓 251型LAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様取付窓 シーリング付属材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
表示付ボルト 内開き用 BEST(ベスト)[金物]表示付ボルト 内開き用BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
内開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。表示部の形状を丸型にしたほか、厚みを4ミリと従来の4分の1にしたことで、ぶつかる・ひっかかるといった危険を軽減します。角がないので子どもの使用にも安心です。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-1、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース内開き材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側)仕上ヘアライン
明かり採り ヒカール兼用型 アトムリビンテック明かり採り ヒカール兼用型アトムリビンテック(12件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
パネルは微孔付きの為、空気抜きも兼ねてます。
用途トイレ、その他の個室ドアの明り採り適合扉厚(mm)30~37材質(フレーム)ABS樹脂
金具付ヘルメットA型 KuRo 星光製作所金具付ヘルメットA型 KuRo星光製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
保安帽に受金具を固定して、溶接面の金具部分を差し込んで装着させて使用する。 開閉窓タイプ。 ファイバー製のため熱に強い。 手持面丸面C型 KuRoと同じファイバー(厚さ1.0mm積層板)を使用。
種類溶接面(かぶり式)材質(本体)バルカナイズドファイバー質量(g)440寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
一体型のぞき窓 NMBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)一体型のぞき窓 NMBシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
容器等のへルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。従来ののぞき窓と違い、へルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。全て分解・洗浄・滅菌できる、ハイジェニックなのぞき窓です。接液部はSUS316Lで耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。
材質本体(窓枠下)/SUS316L、カバー(窓枠上)・ボルト・ワッシャー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス
プロパス・ウインドウ ソフトカラー uni(三菱鉛筆)プロパス・ウインドウ ソフトカラーuni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
76税込84
1本
当日出荷
ペン先の窓から文字が見えるので、チェックしたいところだけピタッとはみ出さずにラインが引けます。 太字角芯+細字丸芯の1本で2役。 OA用紙対応。乾けば水ににじまず鮮やかさが持続します。
線幅(mm)0.6~4.0質量(g)8.4タイプツイン材質(軸)PP樹脂インク水性寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15×138商品タイプ使い切り本体線の太さ細字丸芯/太字角芯
SLC40シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)SLC40シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)
499税込549特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
表示付ボルト 外開き用 BEST(ベスト)[金物]表示付ボルト 外開き用BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
外開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。取っ手部分を丸型にして角をなくし衝突のけがなどの防止に配慮した、子ども視点による安全設計の商品。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-2、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース外開き材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側)仕上ヘアライン
プロパス・ウインドウ uni(三菱鉛筆)プロパス・ウインドウuni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷
ペン先の窓から文字が見えるので、チェックしたいところだけピタッとはみ出さずにラインが引けます。 太字角芯+細字丸芯の1本で2役。 OA用紙対応。乾けば水ににじまず鮮やかさが持続します。
質量(g)8.4材質(軸)PP樹脂寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15×138線幅(mm)0.6~4.0タイプツインインク水性商品タイプ使い切り本体線の太さ細字丸芯/太字角芯
窓・網戸 楽絞りワイパーH アズマ工業窓・網戸 楽絞りワイパーHアズマ工業
899税込989
1本
当日出荷
これ1本で窓ガラスも網戸もピッカピカ!
用途マイクロファイバーとブラシ繊維のWのチカラで窓も網戸もこれ1本でお掃除できます。洗剤不要、水だけでOK。ハンディタイプ。 ガラスをキレイに仕上げるシリコーン製の水切りゴム付きです。「安心連結」構造がついた柄が取り付け可能です(別売)拭き幅は約18cm。他の窓用ワイパーに比べて小さ目ですが、その分しっかりフィットして均一にお掃除できます。また、通常の丸型バケツに入るサイズなので、モップの洗浄も簡単にできます。絞りレバーを引き下げるだけでモップのスミまで手を汚さず一気に絞れますシリコーン製の水切りゴムが使用面にピッタリフィット!拭きスジが残りにくく、キレイに仕上げることができます。また、モップ部分を「浴室カビ取り楽絞りワイパースペアSP391」と交換すれば浴室のお掃除用品としても使用できます。材質ヘッド:ポリプロピレン モップ:ポリエステル、ナイロン 水切りゴム:シリコーンゴム質量(g)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×286×69 (拭き幅約180/水切り幅約170/全長約286)
丸ダクト用点検窓(MCR) ピュアテック(METU)丸ダクト用点検窓(MCR)ピュアテック(METU)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
丸ダクト用の点検窓です。 2個のノブ操作だけで、簡単かつスピーディーな取り付けが可能です。 ダクト鉄板を2枚の安定カバーで締め付けます。
用途丸ダクト内の検査、メンテナンス材質亜鉛メッキ鋼板
のぞき窓 NM MONOVATE(旧:日東金属工業)のぞき窓 NMMONOVATE(旧:日東金属工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
開閉式船用丸窓(アルミ鋳造製) 関西マリーン開閉式船用丸窓(アルミ鋳造製)関西マリーン
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
(1)日本海事協会(NK)認定品です。 (2)取付位置などに合わせて「内ふたの有無」、「ガラスの種類(透明ガラス/くもりガラス)」、「左開き・右開き」をお選びいただけます。 (3)ボルト固定式です。取付用ボルト・ナット付属 (4)店舗などの装飾建材としてもご利用ください。
材質本体:アルミ鋳造製(アルマイト加工)、ガラス:強化安全ガラス寸法c(mm)16
金具付ヘルメットA型(H) 星光製作所金具付ヘルメットA型(H)星光製作所
3,798税込4,178
1個
当日出荷
保安帽に受金具を固定して、溶接面の金具部分を差し込んで装着させて使用する。 開閉窓タイプ。 ファイバー製のため熱に強い。又、材質にビニール素材が含まれているため耐水性である。 手持面丸面H型と同じファイバー(厚さ1.2mm)を使用。
種類溶接面(かぶり式)材質(本体)パスコ(耐水性)質量(g)440寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
木工用チップソー白刃 TRUSCO木工用チップソー白刃TRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
ホワイト高濃度フッ素コーティングにより、ヤニ・接着剤等の付着を軽減します。レーザースリットと窓抜き構造により、静音・放熱・軽量効果を発揮します。独自のスクイ角23度により、スピーディで丸鋸の負荷を軽減します。
用途一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード適合材一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬穴径(mm)20
SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)SLC30シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
429税込472特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
キャニスタースチームクリーナー CLEAN SELECTキャニスタースチームクリーナーCLEAN SELECT
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
最大吐出圧力0.5MPaの強力スチーム小型コンパクトでもタンク容量1.2Lの大容量ステンレスボイラータンク採用豊富な付属品で様々な洗浄が可能
用途浴室・キッチン周り・フローリング等の洗浄・除菌・消臭付属品本体、計量カップ、じょうご、丸ブラシ、スモールブラシ、ベントノズル、フロアブラシ、フロアクロス、窓用ワイパー、延長パイプ、ファブリッククロス、ファブリックブラシ、ノズルアタッチメント、フロアブラシ用アタッチメント質量(kg)4.38電源(V)AC100消費電力(W)1450タンク容量(L)1.2最高吐出圧(MPa)0.5電源コード(m)4.5加熱方式ステンレスボイラー式連続使用時間(分)約30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×360×255ウォームアップ時間(分)ヒートアップ:約8
BP11 小扉(屋内用) 日東工業BP11 小扉(屋内用)日東工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
制御盤等の点検、操作に便利です。
材質ポリカーポネート
【オーダー】フロート透明ガラス 丸タイプ ノーブランド【オーダー】フロート透明ガラス 丸タイプノーブランド(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ連続使用温度(℃)80外径公差(mm)±0.5厚さ公差(mm)±0.3曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)93.5サービス分類オーダー・加工
ワンタッチ取付窓 WD型 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付窓 WD型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネートクリアー仕上クリア取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2RoHS指令(10物質対応)対応
あかり窓 ミルキーホワイト EA951Lシリーズ エスコあかり窓 ミルキーホワイト EA951Lシリーズエスコ
750税込825
1個
当日出荷
ミルキーホワイト
船用トグルピン ステンレス製 本体のみ ノーブランド船用トグルピン ステンレス製 本体のみノーブランド
2,798税込3,078
1本
当日出荷から54日以内出荷
日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております
用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します材質SUS303
40枚用 軽とじホッチキス エスコ40枚用 軽とじホッチキスエスコ(1件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
当日出荷
フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓 針が飛び散らず、見やすいリムーバー
繰り返し・詰め替え対応
角窓 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)角窓FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
明かりとり用の部材です。
材質強化スチロールタイプ挟み込み外径(Φmm)104×104開口寸法(mm)92×92ドア厚(mm)30~36
船用トグルピン 鉄製 本体のみ ノーブランド船用トグルピン 鉄製 本体のみノーブランド
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております。
用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します。
ナイロン戸車 丸 WAKI(和気産業)ナイロン戸車 丸WAKI(和気産業)
349税込384
1箱(2個)
翌々日出荷
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
材質枠・鉄、車輪・ナイロン
ハンディ シリコーン加工窓付スタンドプレートカバー丸型 パール金属ハンディ シリコーン加工窓付スタンドプレートカバー丸型パール金属
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
調理中の様子が見れて安心。つまみが折りたためるのでコンパクトに収納ができます。
材質本体:鉄、つまみ:ナイロン(耐熱180℃)、ガラス窓(強化ガラス製器具/強化の種類:全面物理強化)、表面加工:シリコーン樹脂塗装質量(g)377サイズ(cm)22寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×80(つまみをたたんだ状態)
タブレット収納保管庫 サンワサプライタブレット収納保管庫サンワサプライ
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
タブレット22台を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切り板を使用することで最大44台まで収納可能です。(1ケ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応) タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。 正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵) バックパネルは取り外し可能です。 本体後部の両側面にケーブル口があります。(直径40mm) 扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。 前扉は左右付け替えができます。 ※ハンドル錠の向きを変更する必要があります。 タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。 本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。 本体後部には充電用タップが取り付け可能です。 本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。 移動に便利な取っ手付きです。 安全性を考慮した丸角天版を採用しています。 内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。 開閉時に前扉に指を挟みにくい安全設計です。 側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
付属品鍵×2個(1種類・前後共通)材質天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)52ホワイト耐荷重(kg)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×650×1053.5アズワン品番64-0846-94関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
深切り無限チップソー ハウスビーエム深切り無限チップソーハウスビーエム
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
超微粒子チップを採用し、他とは類を見ない切れ味を実現しました。 深切マルノコにも対応できる台金の厚みに拘った設計です。 台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。 台金に窓を空け放熱効果を上げ金属疲労を軽減します。
用途集成材、堅木、2×4材、コンパネ、合板、OSB材、新建材、一般木材材質台金:工具鋼、チップ:超硬
M-RB・MS-RB 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業M-RB・MS-RB 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 コーナー部が丸味をもったデザインです。 スイッチ部は回路相互の分離のためのセパレータを設けています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)計器部扉キーハンドル (H-24N)スイッチ部扉ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)