カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
    • ピペット用スポイト/ピペッター(8)
    • プッシュボトル(1)
    • ビュレット用部品(2)
  • 学童・教育用品(1)
    • その他学童用実験器具/実験用品(1)
  • 医療(3)
  • 測定用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「二連球」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二連球ゴム アズワン二連球ゴムアズワン(4件のレビュー)
2,208税込2,429
1個
当日出荷
★握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。保護ネット付き
材質天然ゴム(ラテックス)
二連球(ゴムふいご) アラム二連球(ゴムふいご)アラム(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。
材質ゴム(保護網付)仕様二連球22cmチューブ内径(Φmm)4×8チューブ長さ(mm)380
二連球スプレー コクゴ二連球スプレーコクゴ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
医療理化学実験用柔らかな天然ゴム球とゴム袋の作動により、容易に送気作業が行えます。
2連球ゴムスプレー 自動ビュレット用 SIBATA(柴田科学)2連球ゴムスプレー 自動ビュレット用SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
自動ビュレット用のスペアパーツです。
二連球スプレー Mトップ 牧口ゴム二連球スプレー Mトップ牧口ゴム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
空気を連続して送ることができます。
材質天然ゴム
ゴム単球 TGK(東京硝子器械)ゴム単球TGK(東京硝子器械)
2,475税込2,723
1個
当日出荷
球径(Φ)×長さ(Lmm)53×67TGK品番125-23-05-01材質天然ゴム種別ゴムふいごチューブ内径(Φmm)5
ゴムふいご 2連球 #6 TGK(東京硝子器械)ゴムふいご 2連球 #6TGK(東京硝子器械)
1,683税込1,851
1個
当日出荷
番号No.6(2連球)球径(Φ)×長さ(Lmm)54×570チューブサイズ内径約4.7Φ(±0.5mm)、外径約8.5Φ(+2mm、-1mm)、長さ約350mm(±20mm)仕様●ゴム球(mm):外径:約54、長さ:約97
単球ゴム(吐出・吸入兼用) 海老原ゴム単球ゴム(吐出・吸入兼用)海老原ゴム(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
材質天然ゴムチューブ径(Φmm)外径 9/内径 5アズワン品番6-362-01仕様吐出・吸入兼用
シリコン送気球(スワンハート用) A&D(エー・アンド・デイ)シリコン送気球(スワンハート用)A&D(エー・アンド・デイ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合品番UM-102A-JC松吉医科器械コード24-3262-02
二連球 三商二連球三商
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
材質天然ゴムホース寸法(内径×外径)(mm)5×7
ソフィ 極ぴたFIT 通気コットンタイプ ユニ・チャームソフィ 極ぴたFIT 通気コットンタイプユニ・チャーム
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
用途生理用品、ショーツタイプ通気コットン
デジタルマノメータ(ゲージ圧計) アズワンデジタルマノメータ(ゲージ圧計)アズワン(2件のレビュー)
26,600税込29,260
1個
当日出荷
データホールド機能と最大値を固定するMAXホールド機能がついています。液晶表示部は見やすいバックライト付きです。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能と、交換時期をお知らせするローバッテリー表示の機能が付いています。
アズワン品番1-6121-01付属品テスト用電池×1個接続チューブ×1本寸法(mm)65.5×35×173.5測定範囲0~±20.00KPa質量(g)約178(電池含む)電源006P(9V)電池×1個(別売)精度±2.0% / フルスケール分解能0.01kPa/ 1mmAq/ 0.1mmHg商品タイプレンタル品はこちら
カルシウム管セット 自動ビュレット用 SIBATA(柴田科学)カルシウム管セット 自動ビュレット用SIBATA(柴田科学)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
自動ビュレット用のスペアパーツです。カルシウム管 2個と接続用T字菅 1個のセットになります。
仕様カルシウム管 2個、T字管1個
男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー朝日産業(捕虫器・包装機器)
13,980税込15,378
1式
4日以内出荷から7日以内出荷
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムふいご(二連球) ナリカゴムふいご(二連球)ナリカ
2,500税込2,750
1個
3日以内出荷
一定のスピードで空気を送るのに最適です。
仕様球の保護網付き
ゴムふいご No.8 二連球 TGK(東京硝子器械)ゴムふいご No.8 二連球TGK(東京硝子器械)
3,168税込3,485
1個
10日以内出荷
番号No.8(2連球)球径(Φ)×長さ(Lmm)55×730チューブサイズ(mm)内径:5Φ外径:7Φ長さ:約520仕様●ゴム球(mm):約55×約125
血圧計用バルブ付き送気球(ラテックスフリー) ナビス(アズワン)血圧計用バルブ付き送気球(ラテックスフリー)ナビス(アズワン)
1,310税込1,441
1個
当日出荷
各メーカーの手動式血圧計(アネロイド型血圧・水銀血圧計)に使用することができます。
材質コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/ネオプレンゴム寸法(mm)107×39アズワン品番8-7099-01
ハンドポンプ フジワークハンドポンプフジワーク
1,398税込1,538
1台
3日以内出荷
HKTシリーズ・Handyシリーズで使用可能なハンドポンプ。
全長(mm)約117寸法(縦×横)(mm)(握り部)約65×45ホース長さ(mm)約500
SPC二連トラップ球 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC二連トラップ球 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
・試料を注入できるコック付きロートとトラップ球が一体となった連結導入管です。 ・下部には同じSPC24規格の試料フラスコを組み合わせて使用します。 ・トラップ球の斜め下端は球面透明すり合わせなので接続部を垂直に組み立てるのが容易になります。
仕様(上部ロート)Φ40mm材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)260球径(Φmm)65下部(SPC)SPC-24側管42265
ガラス噴霧器 アズワンガラス噴霧器アズワン(1件のレビュー)
4,740税込5,214
1本
当日出荷から翌々日出荷
二連球のゴムふいごと連結させ、溶液を噴霧します。
注入ロート付二連トラップ球 ガラスコック 旭製作所注入ロート付二連トラップ球 ガラスコック旭製作所
40,980税込45,078
1個
30日以内出荷
L1330Φd10C15/35J124/40
ファイバーオプティック直腸・肛門鏡用二連球用フィルター 30210 10個入 ウェルチ・アレンファイバーオプティック直腸・肛門鏡用二連球用フィルター 30210 10個入ウェルチ・アレン
5,998税込6,598
1個(10個)
6日以内出荷
鏡管と二連球の間に装着し、0.027μmの細菌を99.9999%除去します。
品名ディスポーザブルフィルターアズワン品番8-3693-01
ディスポーザブルフィルター 二連球用 30210 10コイリ ウェルチ・アレンディスポーザブルフィルター 二連球用 30210 10コイリウェルチ・アレン
6,398税込7,038
1箱
8日以内出荷
二連球用 ディスポーザブルフィルター。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000029医薬品医療機器等法一般医療機器
ファイバーオプティック直腸・肛門鏡用二連球 30200 ウェルチ・アレンファイバーオプティック直腸・肛門鏡用二連球 30200ウェルチ・アレン
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
品名二連球アズワン品番0-6949-05