カテゴリ

  • 制御機器(208)
  • FA担当者のオススメ新商品(110)
  • メカニカル部品(79)
  • バッテリー・電装(61)
  • オフィス家具(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 介護用品(18)
  • バイク部品(16)
  • 測定用品(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • カー用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 家電(3)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「低背」の検索結果

528件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ヒューズ 低背 モノタロウ平型ヒューズ 低背モノタロウ(66件のレビュー)
149税込164
1パック(5個)
当日出荷
用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。材質プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金寸法(mm)約11×8.75×3.91
平型ヒューズ 低背 電源取出し用 モノタロウ平型ヒューズ 低背 電源取出し用モノタロウ(108件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。 低背ヒューズの金属部分と電線は直接はんだ付けされており、その上を収縮チューブでカバーしているため、外れにくく、安全になっています。
用途ETCやレーダー探知機、セキュリティーアラーム、無線機等の設置に使用可能です。
低背ヒューズ電源 モノタロウ低背ヒューズ電源モノタロウ(32件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)
低背ヒューズ KOITO(小糸製作所)低背ヒューズKOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
399税込439
1箱(10個)
当日出荷
ミニヒューズよりさらに小型化・軽量化になりました。ハウジングカラーで定格電流を識別できます。RoHs、ELV等に対応しており、安心して使用できます。
サイズ(mm)8.7×10.9
低背ヒューズ電源 エーモン低背ヒューズ電源エーモン(27件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
既存の低背ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
低背ヒューズ セット モノタロウ低背ヒューズ セットモノタロウ(15件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個材質亜鉛+PCサイズ(mm)約11×8.75×3.91
平型ヒューズ ミニ 電源取出し用 モノタロウ平型ヒューズ ミニ 電源取出し用モノタロウ(126件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
低背ヒューズ エーモン低背ヒューズエーモン
299税込329
1パック(5個)
当日出荷
ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)8タイプ低背使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約11×9×4直径×長さ(mm)約11×9×4
低背ヒューズ PEC低背ヒューズPEC(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)デザインワイパーNWB(日本ワイパブレード)(223件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現背低化に伴い視認性向上きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプスタンダード
強力撥水コートデザイン雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)強力撥水コートデザイン雪用ワイパーNWB(日本ワイパブレード)(23件のレビュー)
1,590税込1,749
1本
当日出荷
ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制! エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。 乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング! 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。(※撥水被膜の形成には、ワイパーを乾拭き状態で作動させて下さい)
取付形状・サイズUクリップ商品タイプ撥水
軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さ調節範囲別に3タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。高さ400mm~高さ575mmタイプ:背の高いワークを扱う作業には低床用作業台がおすすめ。機器や機械の設置台にも。高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
平型ヒューズ ミニ モノタロウ平型ヒューズ ミニモノタロウ(346件のレビュー)
99税込109
1パック(5個)
当日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換にサイズ(mm)約11×16.2×4.0材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
グラファイトデザイン雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)グラファイトデザイン雪用ワイパーNWB(日本ワイパブレード)(38件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
デザイン性と高速性の向上揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制!エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。グラファイトラバー採用摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。ステンレスレバーを採用したタフ構造サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。
商品タイプグラファイト
低背ヒューズセット エーモン低背ヒューズセットエーモン(5件のレビュー)
299税込329
1パック(5個)
当日出荷
ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)8タイプ低背使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約11×9×4直径×長さ(mm)約11×9×4
薬液用バルブ (LVA1~) SMC薬液用バルブ (LVA1~)SMC
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
薬液用バルブ (LVA6~) SMC薬液用バルブ (LVA6~)SMC
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
管接続口径(10) 1材質(アクチュエータ)PPS材質(ボディ)(A) SUS材質(ダイヤフラム)PTFE
軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。収納に便利な半面棚付き。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さ調節範囲別に3タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。高さ400mm~高さ575mmタイプ:背の高いワークを扱う作業には低床用作業台がおすすめ。機器や機械の設置台にも。高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。足元に半面棚板付き。半面のため、半面は棚板収納・空きスペースは床置き収納スペース等にも使えて便利です。※天板奥行450mmサイズのみ棚部分は半面ではなく脚部の7割程度になります。(天板奥行450mmサイズには専用の半面棚板がなく1サイズ大きい半面棚板が付属、合計有効D251mm…棚板実寸D211mm+ツナギ部40mm)樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板足元用半面棚板1枚付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。収納に便利な全面棚付き。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さ調節範囲別に3タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。高さ400mm~高さ575mmタイプ:背の高いワークを扱う作業には低床用作業台がおすすめ。機器や機械の設置台にも。高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは14種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。足元に全面棚板付き(半面棚板2枚使用で全面棚板)。広い収納スペースに物をたくさん置けて便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
チェア サンワサプライチェアサンワサプライ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
ガス圧リフト装置で座る高さを簡単に調整可能。大きめの座面と背もたれで大柄な体でもしっかりサポートします。背に持たれると可動するロッキング機能を搭載。女性や子供でも座り易い最低430mmの低座面。頑丈な150kgの高耐荷重仕様、高負荷での試験に合格済み。
材質張地/布張り(ポリエステル)、主要成形部品/ナイロン、PP、合板、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン質量(kg)約14種類オフィスチェア奥行(mm)610寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/478×440キャスターあり張地背もたれロータイプ肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×610×875~965機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面シンクロロッキング機能(固さ調節可能)、高耐荷重組立時間30分総耐荷重(kg)約150座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)495×430×430~520脚幅(mm)約630六角レンチ(mm)5組立人数1キャスターの有無あり
スリムI/Oリレー omron(オムロン)スリムI/Oリレーomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
薬液用バルブ (LVA4~) SMC薬液用バルブ (LVA4~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
軽中量棚150型 両開扉付棚 TRUSCO軽中量棚150型 両開扉付棚TRUSCO
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。保管庫として利用できます。
仕様両開き扉、カギ付、組立式材質本体:スチール本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装ベース:ポリエチレン(再生材15%使用)幅(mm)910ホワイト間口(mm)910均等耐荷重(kg)150組立時間2人50分有効間口(mm)820最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)30
超硬センタードリル ミヤナガ超硬センタードリルミヤナガ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
用途ALC材、ラス壁、塩ビ管、FRPM管等の穿孔時にご使用下さい。材質超硬
ハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取緊急ロック機能付 ポリマーギヤハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取緊急ロック機能付ポリマーギヤ
13,980税込15,378
1本
当日出荷
ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。緊急ロック付の為、特に比較的低所での作業の使用に適しています。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600仕様大径フック回転連結リングあり巻取テープ:ネイビー質量(g)860タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50機能緊急ロック機能:あり巻種類常時巻取落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアルWSX445形用 ブレーカ付きインサート三菱マテリアル
9,898税込10,888
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
薬液用バルブ (LVA2~) SMC薬液用バルブ (LVA2~)SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)1弁漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)0~60流量特性Av×10-6m2:8.4、Cv:0.35ポート径M5
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
2,198税込2,418
1個
当日出荷から62日以内出荷
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
薬液用バルブ (LVA3~) SMC薬液用バルブ (LVA3~)SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
オイルトレイ バイク用 モノタロウオイルトレイ バイク用モノタロウ(117件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
低背で薄型タイプのオイルトレイです。薄型のため、スクーターはもちろん車高が低い二輪車等のオイル交換作業に最適です。オイルを受ける面に傾斜があり便利です。スクーターのセンタースタンドにぴったり納まり、オイル交換が簡単に行えます。
用途バイク用材質ポリエチレン質量(kg)0.38容量(L)2.68寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×220×410
スリムI/Oソリッドステート・リレー omron(オムロン)スリムI/Oソリッドステート・リレーomron(オムロン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から31日以内出荷
質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムソリッドステート・リレー+低背ソケット一体型取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-30~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP20耐電圧4.0kV/Ⅲ(定格インパルス)定格絶縁電圧(V)240入力電圧(V)定格電圧に対する割合±10%保護等級IP20保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)保管時:-30~100(ただし、氷結および結露しないこと)、使用時:-30~55(ただし、氷結および結露しないこと)復帰電圧1V以上振動10~55~10Hz、片振幅0.70mm汚染度(使用環境)2衝撃(m/s2)300耐電圧(V/min)入出力間 AC2500V 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85
ZHRシリーズ JST(日本圧着端子製造)ZHRシリーズJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
43税込47
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
2.0mmピッチコネクタに比べ容積で約45%の小型化・低背(メーカー比)設計のコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)1.5定格電圧(V)50定格電流(A)1.0(AWG#26使用時)
自動車用ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]自動車用ヒューズセットBRIDGE[自動車用品]
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
用途電納品の保護セット内容平型ヒューズ10種・ミニ平型ヒューズ10種・低背ヒューズ10種・マイクロ2ヒューズ7種、合計37種類370個、ヒューズプラー2個RoHS指令(10物質対応)対応
電源変換コード JET INOUE(ジェットイノウエ)電源変換コードJET INOUE(ジェットイノウエ)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
車両のヒューズ(低背タイプ)ボックスよりシガー電源を取り出すコードです。 最大8Aまで使用できます。
用途電装パーツコード長さ(m)約1.5過電流保護10A低背ヒューズ(付属)
タクティルスイッチ CBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)タクティルスイッチ CBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
62税込68
1個
当日出荷
小形、低背、リードスルー対応。6.2mmタクティルスイッチ。丸洗い洗浄が可能。端子配列が180°点対称。取付け時の浮き上がりを防止。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC 250V (端子・端子間) 1分間以上、(端子・アース間) 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)100mΩ以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性100,000回以上電気的開閉耐久性100,000回以上機能動作OFF-〈ON〉回路単極単投電流容量50mA 24V DC絶縁抵抗DC 250V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PSTニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
3,298税込3,628
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 8PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 8装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CHSシリーズ. SMD 実装高2.5mmの低背化設計 EIAJ SOP外形規格準拠 テープシールタイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
電源ソケット(ヒューズ電源タイプ) エーモン電源ソケット(ヒューズ電源タイプ)エーモン(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約2m使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)材質本体/ABS
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)
209税込230特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
タイプライトアングル使用温度範囲(℃)-40to+85定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
サポートクッション ホールドエアー ボンフォームサポートクッション ホールドエアーボンフォーム
3,500税込3,850
1箱
翌々日出荷
しっかりホールド、サラッと快適! 2層構造サポートクッション運手中の姿勢をしっかりとサポート包み込む!ホールド形状の腰当てと風が通る!ワイヤー入りメッシュ腰当てをドッキング心地良い感触の低反発ウレタンフォームを使用ズレ落ちを防ぐ!強力な樹脂ストッパー付き
材質(本体)「背当て」(表地)ポリエステル (芯材)鉄 「腰当て」(側地)ポリエステル・ポリウレタン、(中材)低反発ウレタンフォーム質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×500×160
...