カテゴリ

  • 空圧工具(492)
  • 研磨材(58)
  • 電動工具(36)
  • 介護用品(19)
  • 卓上消耗品(10)
  • 食品・飲料(8)
  • 洗車・清掃(5)
  • 清掃用品(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 厨房用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 整備工具・収納(1)

「信濃 shinano」の検索結果

648件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)エアラチェットレンチSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。
用途機械などの整備・分解に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大締付トルク(N・m)30トラスコ品番287-6337全長(mm)167使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口RC1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
部品 ベルトサンダー SI-2700 SHINANO(信濃機販)部品 ベルトサンダー SI-2700SHINANO(信濃機販)(4件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト 分解図(0.37MB)
メカニカル・ソー SHINANO(信濃機販)メカニカル・ソーSHINANO(信濃機販)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
厚物パネル切断がエンストなしにスムーズに切れます。強力タイプ。新機構ノンストップ・メカニズム搭載!。高硬度メカブレード標準装備。
用途ヤスリ・万能切断作業用。トラスコ品番251-3277軸径(Φmm)5全長(mm)235質量(kg)1.0(ホース付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(m2/min)0.3ストローク長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
マジックパッド SHINANO(信濃機販)マジックパッドSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様マジック仕様トラスコ品番391-3945適合機種SI-2008、SI-2108寸法(mm)50質量(g)10取付ネジ径M6
エアーソー SHINANO(信濃機販)エアーソーSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金属パネルの切断に。付属品ミニメカブレード32山、丸型ヤスリトラスコ品番404-2743全長(mm)148質量(kg)0.52切断能力(mm)2使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4ストローク数(回/分)10500ストローク長(mm)5排気方向後方
マジックパッド (穴ナシ) SHINANO(信濃機販)マジックパッド (穴ナシ)SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
寸法(Φmm)125
部品 エアーソー&ヤスリ SI-4710 SHINANO(信濃機販)部品 エアーソー&ヤスリ SI-4710SHINANO(信濃機販)
29税込32
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
ダイ・グラインダー SHINANO(信濃機販)ダイ・グラインダーSHINANO(信濃機販)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。 研削粉を飛ばさない後方排気式です。 回転調節内蔵式です。
用途金属加工バリ取り作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4トラスコ品番297-0449全長(mm)157質量(kg)0.5チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
マジックパッド(6mmΦネジ) SHINANO(信濃機販)マジックパッド(6mmΦネジ)SHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
外径(Φmm)73トラスコ品番857-0719質量(g)30タイプマジックタイプねじ寸法(mm)6
1/4エアーレギュレーター SHINANO(信濃機販)1/4エアーレギュレーターSHINANO(信濃機販)(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
用途エアー流量調整用トラスコ品番857-1125質量(g)50管接続口径R1/4・Rc1/4ねじの種類R・Rc使用流体空気
部品 エアインパクトレンチ SI-1600B ULTRA SHINANO(信濃機販)部品 エアインパクトレンチ SI-1600B ULTRASHINANO(信濃機販)(7件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
座敷ホーキ 信濃 テラモト座敷ホーキ 信濃テラモト(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
天然草で細かい清掃ができます
用途床清掃ホーキとして幅(mm)340材質(柄部)竹/カシュウ塗り材質(毛)天然草繰り返し・詰め替え対応
標準マジックパット SHINANO(信濃機販)標準マジックパットSHINANO(信濃機販)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
トラスコ品番794-2281適合機種SI-7100M寸法(mm)75×175質量(g)70タイプマジックシートペーパー寸法(mm)75×175
マジックパット(穴有) SHINANO(信濃機販)マジックパット(穴有)SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプマジック・穴有りねじサイズ5/16インチ
部品 エアインパクトレンチ SI-1600C ULTRA2 SHINANO(信濃機販)部品 エアインパクトレンチ SI-1600C ULTRA2SHINANO(信濃機販)
709税込780
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.56MB)1台使用個数1
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
ペーパー寸法(Φmm)125オービットダイヤ(mm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)0.37コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5
SI インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)SI インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
エアドリル(正逆回転機構付) SHINANO(信濃機販)エアドリル(正逆回転機構付)SHINANO(信濃機販)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
小型・軽量・強力タイプです。
ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.6
ウールバフ SHINANO(信濃機販)ウールバフSHINANO(信濃機販)
1,798税込1,978
1セット(5枚)
当日出荷
用途コンパウンド磨き用外径(Φmm)60トラスコ品番857-0940質量(g)20タイプマジック
平パット SHINANO(信濃機販)平パットSHINANO(信濃機販)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
SI-32A専用パッド
用途平面研磨用トラスコ品番857-1120質量(g)30寸法(縦×横)(mm)(パッド面)40×35
SI 75×110mmマジックパッド 穴有り SHINANO(信濃機販)SI 75×110mmマジックパッド 穴有りSHINANO(信濃機販)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様マジックシートタイプトラスコ品番794-0572適合機種SI3011AM寸法(mm)75×110摘要マジック仕様質量(g)30使用ペーパーマジックタイプ穴あり
エアニードルスケーラニードル SHINANO(信濃機販)エアニードルスケーラニードルSHINANO(信濃機販)
2,198税込2,418
1セット(12本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
針長(mm)180適合機種SI-4150EX、SI-4160
部品 ダブルアクションサンダー SI-2110SH SHINANO(信濃機販)部品 ダブルアクションサンダー SI-2110SHSHINANO(信濃機販)
169税込186
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.63MB)1台使用個数1
高速研磨型ダイグラインダー SHINANO(信濃機販)高速研磨型ダイグラインダーSHINANO(信濃機販)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.21ホース取付口Rc1/4トラスコ品番827-9810全長(mm)151質量(g)370先端工具:軸径6mm(砥石)チャック内径(Φmm)6排気方向後方
ミニアングルポリッシャー SHINANO(信濃機販)ミニアングルポリッシャーSHINANO(信濃機販)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフトラスコ品番102-5800全長(mm)180質量(kg)0.68高さ(mm)76使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.43ホース取付口Rc1/4パッドサイズ(mm)75バフサイズ(Φmm)80排気方向後方
インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減することで作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。最大トルク(N・m)480差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16全長(mm)135全高(mm)174質量(kg)0.97空気消費量(m3/min)0.75騒音レベル(dB(A))91振動(a)S2.8.9ハンマータイプジャンボシングルハンマーセット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
SI スポットミル SHINANO(信濃機販)SI スポットミルSHINANO(信濃機販)
56,980税込62,678
1個
当日出荷
アームで挟み込み、スポット溶接部の確実な切削ができます。 確実にクランプしてからカットするため、きれいに作業できます。 二段式クランプレバーにより余力な力を与えず長持ちします。 パネルを挟み込むタイプですのでナゲットを外しません。
用途自動車パネルのスポット溶接部はがし作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600仕様切削厚み調整付トラスコ品番580-5147セット内容8.0Φスポットカッター全長(mm)303質量(kg)1.8使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4ビット径(mm)8
ミニエアーラチェット SHINANO(信濃機販)ミニエアーラチェットSHINANO(信濃機販)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
SI-1231Aの後継機種になります。新デザインのボディカバー採用ラチェットヘッド部の耐久性を高めた「ダブルスラスト機構」をはしめ、本体内蔵型のエアーレギュレーター、360度回転式スイーベルインレットを搭載したラチェットレンチです。
用途M10までのボルトや小ネジの脱着作業等。最大トルク(N・m)40差込角(mm)9.5能力ボルト径M10全長(mm)168全高(mm)36質量(kg)0.54空気消費量(m3/min)0.27騒音レベル(dB(A))84振動(a)4.5M/S2エアーインレット(インチ)1/4セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
二面接着刃 SHINANO(信濃機販)二面接着刃SHINANO(信濃機販)
9,898税込10,888
1セット(10枚)
当日出荷
SI-473C用
用途二面接着コーキングはがし全長×幅W(mm)75×13トラスコ品番857-0550質量(g)70
エアアングルグラインダー SHINANO(信濃機販)エアアングルグラインダーSHINANO(信濃機販)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
用途金属の研削研磨作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
ベルトサンダー SHINANO(信濃機販)ベルトサンダーSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ベルト交換がワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])15000仕様ベルトサイズ(mm)/10/12×330付属品カプラ(20PM)・ペルトペーパー12mm(#60)・エアツールオイルトラスコ品番294-3476全長(mm)275質量(kg)0.8ベルト速度(m/s)1100空気消費量(m3/min)0.27空気接続口PT1/4RoHS指令(10物質対応)対応
(6mm軸)ミニパッド SHINANO(信濃機販)(6mm軸)ミニパッドSHINANO(信濃機販)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合機種SI-2005軸径(Φmm)6摘要マジック仕様タイプマジックシート
マジックパット(ソフト)標準 SHINANO(信濃機販)マジックパット(ソフト)標準SHINANO(信濃機販)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラスコ品番793-8292適合機種SI-2009・SI-2009H寸法(mm)75摘要マジック仕様質量(g)30タイプマジックシートねじサイズ5/16インチ
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。
用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)360ダイヤ寸法(mm)5ホース継手Rc1/4 inchペーパー寸法(mm)125
コードレスインパクトレンチ SHINANO(信濃機販)コードレスインパクトレンチSHINANO(信濃機販)
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
耐久性の高いブラシレスモター採用 ハイパワー最大トルク400Nm 右回転3段階の締付モード切替機能付 バッテリーの残量が表示ランプで確認できます
全長(mm)169質量(kg)1.82(電池装着時)差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)400締付能力(普通ボルト)M10~M20騒音値(dB)95.9回転速度(min-1[r.p.m])0~2100バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18打撃数(bpm[回/分])0~3000
SI ディスクサンダー SHINANO(信濃機販)SI ディスクサンダーSHINANO(信濃機販)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業形状ピストル使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
UDマグカップ 信濃化学工業UDマグカップ信濃化学工業(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から17日以内出荷
もちやすいL字ハンドルです。内側に目盛ラインが付いています。
材質メラミン容量(mL)250寸法(mm)80×115×87質量(g)110
1/4スィーベルレギュレーター SHINANO(信濃機販)1/4スィーベルレギュレーターSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途エアー流量調整用トラスコ品番857-1828質量(g)50使用流体空気
シートメタルチゼル 807 SHINANO(信濃機販)シートメタルチゼル 807SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
用途鉄板切断用トラスコ品番857-1629適合機種SI-4120A全長(mm)152質量(g)150先端幅(mm)17シャンク形状丸10.2Φ
吸塵ホース SHINANO(信濃機販)吸塵ホースSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
吸塵サンダー用集塵ホース
用途吸じんサンダー排気用
...