カテゴリ

  • 照明(67)
  • 測定用品(37)
  • 研磨材(35)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • クリーンルーム用品(33)
  • 機構部品(14)
  • 空調・電設資材(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 作業工具(12)
  • 救急・衛生(9)
  • バイク部品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 制御機器(4)
  • 医療(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「先端 球」の検索結果

321件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングアジャストボール SUGICO(スギコ)ロングアジャストボールSUGICO(スギコ)(6件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
超硬ロータリーバー(球型) ニコルソン超硬ロータリーバー(球型)ニコルソン
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状球型
コロ玉打診棒レギュラー(ベアリング入回転球打診棒) 土牛コロ玉打診棒レギュラー(ベアリング入回転球打診棒)土牛(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
回転式だから玉の摩耗が均一長寿命! 球部はベアリング入り回転球を採用。
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17全長(mm)190~740材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検材質(グリップ)ゴム質量(g)90シャフト8段伸縮
超硬ヘラ 球 リューター(日本精密機械工作)超硬ヘラ 球リューター(日本精密機械工作)
9,798税込10,778
1本
6日以内出荷
ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
用途先端部の球を使い丸い溝などの部分の仕上げなどに使用します。タイプ適合材貴金属
超硬バー 球型 TRUSCO超硬バー 球型TRUSCO(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
打診棒 モノタロウ打診棒モノタロウ(18件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。
用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に種類点検ハンマー/テストハンマー先端玉部(Φ)19全長(mm)160~730タイプ8段伸縮関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
打診棒 土牛打診棒土牛(21件のレビュー)
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検
アジャストボール SUGICO(スギコ)アジャストボールSUGICO(スギコ)
819税込901
1個
当日出荷
・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304(ボルト:SUS303)全長(mm)94ボール径(Φmm)46ねじ山W3/4×10関連資料寸法図(0.04MB)
ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル)ハイスピードカッターDREMEL(ドレメル)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
用途彫刻/削り出し
PQ255 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PQ255三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
シャフトの先端に取付け
仕様-サイズ球Φ29
超硬ヘラ 半球 リューター(日本精密機械工作)超硬ヘラ 半球リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
用途先端部のRを使い丸い溝の部分の仕上げなどに使用します。タイプ半球適合材貴金属
グリスニップルA型 TRUSCOグリスニップルA型TRUSCO(7件のレビュー)
429税込472
1パック(5個)ほか
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ
工業用綿棒シャープ&シャープ木軸 日本綿棒工業用綿棒シャープ&シャープ木軸日本綿棒(4件のレビュー)
649税込714
1袋(100本)
当日出荷
鋭く尖った綿球で、細軸綿棒では清掃しにくかった細かい部分に利用できます。
軸長(mm)80先端径(mm)4.5トラスコ品番293-9568質量(g)30タイプ両綿球・コーンシェイプ型、木軸材質(軸)白樺材質量(g/本)0.3材質(綿球)コットン100%
3"マイクロスワッブ(シャープポイントスリム) HUBY3"マイクロスワッブ(シャープポイントスリム)HUBY(2件のレビュー)
619税込681
1セット(25本×4袋)ほか
当日出荷から7日以内出荷
BB-003は ヘッドの部分を独自の技術で尖がらせた3インチサイズベイビータイプの綿棒です。 ヘッドは尖がっていますがリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して細部をクリーニングする場合にとても便利です。 顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。 また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)79.0先端径(Φmm)3.0材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ両綿球、紙軸
グリスニップルB型 TRUSCOグリスニップルB型TRUSCO
699税込769
1箱(5個)ほか
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
工業用綿棒(紙細軸・片綿球) 日本綿棒工業用綿棒(紙細軸・片綿球)日本綿棒(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(200本)
当日出荷
綿球は独自の長繊維を巻き付け、抜け落ちしません。
軸長(mm)150タイプ片綿球、紙細軸
3ファインベビースワッブ(ハードシャープポイントスリム) HUBY3ファインベビースワッブ(ハードシャープポイントスリム)HUBY(1件のレビュー)
689税込758
1セット(25本×4袋)ほか
当日出荷から7日以内出荷
BB-013は吸水性を保つために軸を削り綿部を増やし、溶液で浸して細部をクリーニングするエンドユーザー様のニーズに応えて開発したものです。 3インチサイズベイビータイプの綿棒で、ヘッド部分は独自の技術で尖がらせ、精密部分のクリーニングに適しています。 コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程、電子基板や精密部分のフラックス除去などで利用されています。
軸長(mm)76.0先端径(Φmm)2.2材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ両綿球、紙軸
6"コットンアプリケーター HUBY6"コットンアプリケーターHUBY(6件のレビュー)
439税込483
1セット(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
CA-006は6インチのコットンアプリケーターです。 軸は木軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。 吸水性に優れ焼却できるので廃棄が簡単です。 軸が木なので強度があり、汚れがひどい部分を溶液を付けて擦ることができます。
軸長(mm)150.0先端径(Φmm)4.7タイプ片綿球材質(軸)材質(綿球)コットン
綿棒 抗菌剤入 紙軸 モノタロウ綿棒 抗菌剤入 紙軸モノタロウ(37件のレビュー)
99税込109
1箱(200本)ほか
当日出荷
抗菌剤入のコットン100%。 綿球使用の紙軸タイプで、両綿だから使いやすい。 ケース入りで保管もしやすい。
用途耳鼻のお手入れに。 清掃、メンテナンス作業に。滅菌抗菌球径(Φmm)4.9材質軸:紙、先端:綿(コットン100%)形状涙型寸法(mm)軸径2.4×75タイプ両綿機能抗菌関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
6”コットンアプリケーター HUBY6”コットンアプリケーターHUBY(1件のレビュー)
698税込768
1セット(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
CA-007は6インチのコットンアプリケーターです。 軸は紙軸で両面のヘッド部分は丸く仕上げています。 吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。 長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)149先端径(Φmm)4.6タイプ両綿球材質(軸)パルプ材質(綿球)コットン
超硬ロータリーバー モノタロウ超硬ロータリーバーモノタロウ(30件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
工業用綿棒 JCB工業用綿棒JCB(1件のレビュー)
299税込329
1袋(20本)
当日出荷
高品質のロングファイバー(長繊維)を巻きつけた工業用向け綿棒です。リントの出にくい長繊維を使用し巻き付けているので抜け落ちる心配はありません。綿球に俵型を採用しています。
用途各種パイプなどの内部清掃に。トラスコ品番255-0674材質木軸:樺材、綿球:コットン50%+レーヨン50%混紡タイプ片綿球・木軸軸長(mm)150先端径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
工業用綿棒(線形極細コーンシェイプ型・木軸) 日本綿棒工業用綿棒(線形極細コーンシェイプ型・木軸)日本綿棒(4件のレビュー)
149税込164
1袋(12本)
当日出荷
先端を細く尖らせたタイプです。
タイプ両綿球軸長(mm)75先端径(mm)4.0仕様極細コーンシェイプ型、両綿球・極細コーンシェイプ型、木軸トラスコ品番321-5709材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材質量(g)30質量(g/本)2.5
3ファインベビースワッブ(2.0) HUBY3ファインベビースワッブ(2.0)HUBY(1件のレビュー)
599税込659
1セット(25本×4袋)ほか
当日出荷から7日以内出荷
BB-012は吸水性を保つために軸を削り綿部を増やし、溶液で浸して細部をクリーニングするエンドユーザー様のニーズに応えて開発したものです。 3インチサイズベイビータイプの綿棒で、ヘッド部分は球状でリントが少なく細いヘッドですが吸水性に優れています。 コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程、基板や精密部分のフラックス除去などで利用されています
軸長(mm)75.5先端径(Φmm)2.0材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ両綿球、紙軸
ボールギャップゲージ SK(新潟精機)ボールギャップゲージSK(新潟精機)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。
用途隙間測定に材質ゲージ部/超硬、ステム/ステンレス、グリップ部/ABS樹脂径精度(μm)±5RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5
工業用綿棒 先端砲弾型(紙軸) 日本綿棒工業用綿棒 先端砲弾型(紙軸)日本綿棒(3件のレビュー)
329税込362
1袋(30本)ほか
当日出荷
綿球は独自の長繊維を巻き付けており、リントが出にくい構造です。
用途電子機器等の接点や端子部分の清掃に。材質(軸)材質(綿球)コットン+レーヨン混紡
打診棒ロング1500 土牛打診棒ロング1500土牛(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19全長(mm)250~1510材質(頭)材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検材質(グリップ)ゴム質量(g)200トラスコ品番411-5406
6"コットンアプリケーター(モーターアッセイ) HUBY6"コットンアプリケーター(モーターアッセイ)HUBY(2件のレビュー)
399税込439
1セット(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
CA-010はモーターなどの精密機械の小さな金属口をクリーニングするため、エンドユーザーからの要望により開発した6インチのコットンアプリケーターです。 吸水性が優れ長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)146.0先端径(Φmm)4.0材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ片綿球、紙軸
6"コットンアプリケーター HUBY6"コットンアプリケーターHUBY(1件のレビュー)
699税込769
1セット(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
CA-008は6インチのコットンアプリケーターです。 軸は紙軸で両面のヘッド部分は独自の技術で尖がらせています。 吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。 長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)153.5先端径(Φmm)5.0タイプ両綿球材質(軸)パルプ材質(綿球)コットン
綿棒(先端が細いタイプ) 平和メディク綿棒(先端が細いタイプ)平和メディク(21件のレビュー)
259税込285
1個(140本)
当日出荷
先がとがっているのでメンテナンス作業に最適です。
用途清掃、メンテナンス作業に使用してください。形状先細り型タイプ両綿全長(mm)約80備考紙軸球径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応
ハインパクト国旗球 ネジ式 ツルハタ(服部)ハインパクト国旗球 ネジ式ツルハタ(服部)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
旗と旗竿の先端を飾る冠等です。
材質金メッキ、ABS樹脂製方式ネジ式
ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用 竹村商会ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用竹村商会(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
【POINT.1”短くなって新登場”】従来は全長が3,2cmあり使用できない箇所がありましたが新タイプは、2,6cmと約0,6cm短くなりました!【POINT.2”引っ掛かり部分を新しく追加”】過去に、走行中の振動で外れてしまう事がありましたがそのような事がない様に、引っ掛かり部分を新しく追加しました!【POINT.3”先端部分にもチップを追加”】従来タイプは、周りにしかチップがなく、正面の光り方が弱いと言われる事があったので、今回は先端にもチップを追加しました!【POINT.4”無極性”】一部車両では、キャビン側の極性が反対になっている場合があり、極性があるバルブでは点灯しない事がありました。今回は、キャビン側の極性が反対になっていても対応出来る様に、無極性で作っています。【POINT.5 ”豊富なカラーバリエーション】トラック野郎のご要望に応えて豊富なカラーバリエーションを揃えました!
用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×26消費電力(W)4(左右)口金T10対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.33・24v/0.16
デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパSK(新潟精機)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
傷つきやすい対象物にも安心な樹脂製ベース&ナイロン測定子タイプです。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)最小読取値(mm)0.01付属品PCケース、CR2032材質ベース:樹脂 測定子:ナイロン質量(g)145タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示器差(mm)±0.03最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.03mm測定子ナイロン先端1/8球ベースフラット(樹脂)保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×69×18アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:22入力端子間抵抗約20分
MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
MODIFY(モディファイ)パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%適合100V配線ダクト用材質【アクリルカバー】乳白つや消し備考LED電球専用商品取付方式取付型:配線ダクト取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード70収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)
変換アダプター インパクト用 ピンリング付 モノタロウ変換アダプター インパクト用 ピンリング付モノタロウ(68件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
グリスニップルC型 TRUSCOグリスニップルC型TRUSCO
689税込758
1箱(5個)ほか
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ材質(ボール)鋼球(SWCH10R)材質(スプリング)80c硬鋼線(SW-C)
3"ファインベビースワッブ(スリムタイプ) HUBY3"ファインベビースワッブ(スリムタイプ)HUBY
499税込549
1セット(25本×4袋)ほか
当日出荷から7日以内出荷
BB-002はBB-001よりさらにヘッドを細くした3インチサイズベイビータイプの綿棒です。 ヘッドは球状でリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して利用する場合にとても便利です。 顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。 また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)75.5先端径(Φmm)2.6材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ両綿球、紙軸
3"ベビースワッブ HUBY3"ベビースワッブHUBY(1件のレビュー)
399税込439
1セット(25本×4袋)ほか
当日出荷
B-001は3インチサイズベイビータイプの綿棒です。 ヘッドは球状でリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して利用する場合にとても便利です。 顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。 また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)75.5先端径(Φmm)3.2タイプ両綿球材質(軸)パルプ材質(綿球)コットン
連射式クリップ機 デュアルクリップ MAX(マックス)[事務用品・工具]連射式クリップ機 デュアルクリップMAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
力を活かすフォルム。 指にやさしい大きなプッシャー。 とじ位置が狙いやすい先端形状 玉入れしやすい広い装てん口 2種類の球が使えるデュアル機能
綴じ枚数中玉:最大約40枚、中厚玉:最大約55枚仕様クリップ玉装填数/8個適合クリップ/HK-P550、HK-P400Kブルー質量(g)68寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×33×30アズワン品番65-0487-11グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ピンタイプ(グリスニップル) TRUSCOピンタイプ(グリスニップル)TRUSCO
669税込736
1セット(2個)
当日出荷
ピンタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ危険物の類別非危険物適合ホースヤマダ SPK-1C