カテゴリ

  • 研磨材(7)
    • 切断機用カッター(チップソー)(7)
  • 切削工具(22)
    • 木工用(19)
    • 超硬エンドミル(3)

「兼房」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AN15チップソー 兼房AN15チップソー兼房(13件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
一般木材や化粧合板、化粧パーチなどのボード類、フェノール基盤、軟質不燃材など、あらゆる木材の定寸切断に対応できます。
用途一般木材・化粧合板・化粧パーチをはじめ、あらゆる材質の仕上カット用適合昇降盤、クロスカットソー、ランニングソー、パネルソー、テノーナー、サイザー 他刃形AN15
ストレートビット 兼房ストレートビット兼房(5件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工適合材木質系材料材質刃先:超硬、シャンク:スチール主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
AN0チップソー 兼房AN0チップソー兼房(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
一般木材をはじめフラッシュ材やパーティクルボードの切断に適しています。 特に切肌を重視する木材のヨコ挽きや芯材がムクのフラッシュ材の切断に効果があります。
用途一般木材の他フラッシュ材・人工大理石・化粧パーチなどでの特に切肌を重視する切断用適合パネルソー、テノーナー、サイザー 他歯数100刃形AN0穴径d(Φmm)25.4厚さt2(mm)2.2刃厚T(mm)3
超硬ストレートビット 大日商超硬ストレートビット大日商(40件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
アクリルエンドミル Type2 兼房アクリルエンドミル Type2兼房(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。Type1:透明度を重視する仕上げ加工Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。
用途各種樹脂材料の汎用加工適合機種NCルーター・樹脂加工用各種専用機適合被削材種樹脂系材料
ストレートビット(ソリッドタイプ) 兼房ストレートビット(ソリッドタイプ)兼房
4,798税込5,278
1本
当日出荷
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工材質超硬刃数2P適合材木質系材料主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
プラスチックチップソー 兼房プラスチックチップソー兼房(3件のレビュー)
17,880税込19,668
1枚
当日出荷
薄肉のプラスチック(アクリルなど)の切断に適したチップソーです。 チップの研磨面精度を向上させ、刃先を鋭利にしました。 切断面にはナイフマークが少なく、プラスチックの透明度を維持します。
用途薄肉・薄板プラスチック(塩ビ、アクリルなど)の切断に。
エース 替刃チップ 溝付チップ 兼房エース 替刃チップ 溝付チップ兼房(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(10枚)
当日出荷
替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。
用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃包装ケース
超硬ソリッドストレートビット 大日商超硬ソリッドストレートビット大日商(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
超硬ムクのため、剛性が高く折れにくいタイプ。 細い溝掘り、切り抜きに最適
材質超硬刃数2
アクリルエンドミル Type1 兼房アクリルエンドミル Type1兼房
5,998税込6,598
1本
当日出荷
高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。Type1:透明度を重視する仕上げ加工Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。
用途各種樹脂材料の仕上げ加工適合機種NCルーター・樹脂加工用各種専用機材質超硬ムク型式スパイラル刃数2刃数(p)2適合被削材種樹脂系材料
木工用チップソー スギヤマ(チップソー)木工用チップソースギヤマ(チップソー)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から7日以内出荷
一般的な木材横挽き切断用チップソー。
適合材木工材種木材横挽用
プラスチックチップソー 兼房プラスチックチップソー兼房(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1枚
当日出荷
薄肉のプラスチック(アクリルなど)の切断に適したチップソーです。 チップの研磨面精度を向上させ、刃先を鋭利にしました。 切断面にはナイフマークが少なく、プラスチックの透明度を維持します。
穴径(Φmm)25.4適合材プラスチック材質(チップ)PRO-S
エース 替刃チップ 角型チップ 1つ穴 兼房エース 替刃チップ 角型チップ 1つ穴兼房
5,798税込6,378
1箱(10枚)
当日出荷
替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。
用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃包装ケース
替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ 兼房替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ兼房
18,980税込20,878
1本
当日出荷
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ブレード端部分に補強を施したためシャンクの強度が、さらに向上しました。比較的刃長を必要とする作業には、重切削タイプが適しています。
用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
ダイヤコスモビット ECO 兼房ダイヤコスモビット ECO兼房
30,980税込34,078
1本
当日出荷
高速垂直突っ込み加工が可能です。 化粧貼り材料の表裏面の「バリ」や「カケ」を防止し、また高品質の浅溝加工を実現します。 ダイヤモンドチップを全刃に採用して、耐久性にすぐれています。
用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工適合機種NCルーター適合被削材種木質系材料材質ダイヤ
アクリルエンドミル Type3 兼房アクリルエンドミル Type3兼房
5,698税込6,268
1本
当日出荷
高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。Type1:透明度を重視する仕上げ加工Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。
用途保護シート付樹脂材料の加工適合機種NCルーター・樹脂加工用各種専用機材質超硬ムク型式正逆刃数(p)1+1適合被削材種樹脂系材料
木工用チップソー アイソ超硬技研木工用チップソーアイソ超硬技研(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1枚
7日以内出荷
一般木材から化粧張りパーチクルボードなど定寸切断に優れた木工用チップソーです。
穴径(mm)25.4刃厚(mm)3
三面ルーター 兼房三面ルーター兼房(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1本
当日出荷
耐久性、切れ味に優れた三面ルーターです。
用途穴あけ、座ぐり加工、溝加工適合機種NCルーター・ドア加工専用機など適合被削材種木質系材料材質超硬刃数(p)2
スパイラルビット 兼房スパイラルビット兼房
14,980税込16,478
1本
欠品中
美麗な切肌で長寿命のビットです。切粉をスムーズに排出します。切断時に低騒音で加工できます。
用途くり抜き、外周加工適合機種NCルーター適合被削材種木質系材料材質超硬全長L(mm)95刃長l(mm)40刃数(p)2
替刃式 エース 傾斜目地払いビット トリマー用 兼房替刃式 エース 傾斜目地払いビット トリマー用兼房
21,980税込24,178
1本
当日出荷
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ベアリング付のため抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。付属のゲージを使用して、3段階の角度調節が簡単に行えます。
用途トリマーによる傾斜目地払い、傾斜面取り刃径(Φmm)10全長(mm)55刃長(mm)9付属品替刃チップ 5枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト M3×6(T306)トルクスボタンボルト、角度調整ゲージ、交換用ベアリング 1050ZZ締付ボルトM3×6(T306)トルクスボタンボルト軸径(Φmm)6刃数(p)1替刃仕様No.99対応機械トリマー
トリーマービット 兼房トリーマービット兼房
4,898税込5,388
1本
当日出荷
ストレートと面取の2タイプがあります。加工形状にあわせてお選び下さい。
用途各種面取加工、相欠接加工など適合機種トリマー材質超硬軸径d(Φmm)6適合被削材種木質系材料
替刃式 エース 大入れビット 大入れアリ 兼房替刃式 エース 大入れビット 大入れアリ兼房
29,980税込32,978
1本
当日出荷
替刃式のため、オス・メスのかん合において寸法精度に変化がありません。マキタ・ハイコーキ・リョービの各大入れ機に共通して使用できます。
用途柱組みの大入れアリミゾ加工用軸径(Φmm)16全長(mm)65付属品替刃2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×15キャップボルト締付ボルトM3×15キャップボルト刃数(p)2対応機械大入れルーターなど
替刃式 エース 目地払いビット ルーター用 兼房替刃式 エース 目地払いビット ルーター用兼房
18,980税込20,878
1本
当日出荷
研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。
用途ベアリングガイドによるストレート倣い加工刃径(Φmm)12付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1260ZZ締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト軸径(Φmm)12刃数(p)1
替刃式 エース 目地払いビット トリマー用 兼房替刃式 エース 目地払いビット トリマー用兼房
14,980税込16,478
1本
当日出荷
研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。
用途ベアリングガイドによるストレート目地払い加工刃径(Φmm)10付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1050ZZ止め輪付締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト軸径(Φmm)6刃数(p)1対応機械トリマー
替刃式 エース 大入れビット 大入れストレート 兼房替刃式 エース 大入れビット 大入れストレート兼房
21,980税込24,178
1本
当日出荷
替刃式のため、オス・メスのかん合において寸法精度に変化がありません。マキタ・ハイコーキ・リョービの各大入れ機に共通して使用できます。
用途継ぎ手の大入れ加工用軸径(Φmm)16全長(mm)65刃長(mm)20付属品替刃2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×8(M308)キャップボルト締付ボルトM3×8(M308)キャップボルト刃数(p)2替刃仕様No.2204-05、【裏座】No.199対応機械大入れルーターなど
替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ 兼房替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ兼房
13,980税込15,378
1本
欠品中
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。くり抜き性能を向上させるため、先端に芯刃を取り付けました。
用途くり抜き切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
C-BC5チップソー 兼房C-BC5チップソー兼房
26,980税込29,678
1枚
当日出荷
切断時のバリを防止するアルミサッシ切断に適したチップソーです。特に耐久性や空転時、切断時の低騒音を重視される切断加工に適します。
用途アルミサッシの切断用適合各種切断機刃形C-BC5適合材アルミ材質(チップ)SASH-PRO
エンシン替刃 兼房エンシン替刃兼房
28,980税込31,878
1シート(12枚)
当日出荷
エンシンブロックに使用する替刃です。替刃の交換が簡単で、精度良くセットできるため、平滑な加工面が得られます。両面使用の替刃のため、経済的です。替刃の交換は付属治具でクサビ解除することによって簡単に行えます。替刃はチップブレーカー付のため、逆目切削にも美麗な仕上り面が得られます。
用途平削り適合材木質材料主な適合機械モルダー他RoHS指令(10物質対応)対応関連資料替刃交換の手順(0.13MB)
ダイヤコスモビットZERO 兼房ダイヤコスモビットZERO兼房
17,980税込19,778
1本
当日出荷
使いきりタイプのため刃先径が一定で再研磨管理が不要です。 折損・破損・チッピングが多く、修理コストでお悩みのユーザーにおすすめです。 再研磨を気にせず、加工品質の許す限り使用することができます。
用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工適合機種NCルーター材質ダイヤ刃数(p)1+1適合被削材種木質系材料