カテゴリ

  • 厨房用品(158)
    • 冷凍/冷蔵庫類(7)
    • 冷凍/冷蔵ショーケース(3)
  • 科学研究・開発用品(103)
    • 冷却機器(13)
    • 循環装置(チラー)(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
    • サーモチラー(循環液温調装置)(12)
  • 空調・電設資材(78)
    • フレア配管用オイル(4)
  • 家電(89)
    • 冷蔵庫(21)
  • 店舗什器・備品(49)
  • 制御機器(46)
  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
  • 測定用品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 卓上消耗品(16)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 機構部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 作業工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業服(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「冷凍機」の検索結果

関連キーワード
755件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)ジェーシーエム(22件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管冷凍能力調整ダイヤル付き小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全耐久性に優れた強カ扉ヒンジ庫内排水栓があるので簡単清掃どこでも使える100V使用安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)冷媒R-600a庫内温度(℃)-20
ハンディークーラー トーマス科学ハンディークーラートーマス科学
609,800税込670,780
1台
翌々日出荷
600Wの冷凍機を搭載し、100Lから最大200Lまでの媒体液を冷却できます。
冷却能力(W)1160(1000kcal/h 水温+10℃)850(730kcal/h 不凍液0℃)240(206kcal/h 不凍液-20℃ 50Hz)トラスコ品番462-7784材質(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ幅(mm)490寸法(mm)冷却コイル:Φ120×350質量(kg)44高さ(mm)330奥行(mm)375電源(V)三相200温度範囲(℃)-20~30チューブ全長(m)2冷凍機空冷式600W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC404A
ハンディークーラー トーマス科学ハンディークーラートーマス科学
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W)170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz)トラスコ品番462-7806材質(冷却コイル)SUS316製フレキシブル型冷却管幅(mm)205寸法(mm)冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500質量(kg)14高さ(mm)265奥行(mm)345電源(V)単相100温度範囲(℃)-5~40チューブ全長(m)1冷凍機空冷式60W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFO1234yf
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS024) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS024)SMC
489,800税込538,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(W)2100/2400電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
撥水紙ラベル 冷蔵・冷凍対応マット紙 A4 ヒサゴ撥水紙ラベル 冷蔵・冷凍対応マット紙 A4ヒサゴ(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1冊(20枚)
当日出荷
水滴が付いてもはがれたり破れたりしにくく、インクのにじみも少ない撥水紙ラベルです。-20℃まではがれない特殊なのりを使用しているので、冷凍・冷蔵庫で保存するものに最適です。落ち着いたキレイな仕上がりのマットタイプです。レーザプリンタ・コピー機の他、全色顔料系インク使用のインクジェットプリンタで使用できます。鉛筆や油性ペンで手書きでもご使用いただけます。
用途上質紙に撥水加工を施し、冷凍・冷蔵庫でも使える水に強いラベルシールです。飲料・食品のパッケージや成分表示、値札、バーコードラベルなど幅広く使えるラインナップです。商品の出荷箱など物流ラベルにもおすすめです。フィルムラベルからの切替で脱プラスチックにも貢献。サイズA4厚さ(mm)0.20(ラベルのみ0.10)材質撥水紙(マットタイプ)坪量(g/m2)184適合プリンタインクジェットプリンタ(顔料のみ)、カラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
舶用日誌 港文庫舶用日誌港文庫(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1冊
当日出荷から6日以内出荷
一部の日誌に関しては、国土交通省が定める船員法に基づく書式の船舶日誌です。
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
599税込659
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
CL07防水コネクタ プラグハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CL07防水コネクタ プラグハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
真空パック機 YAMAZEN(山善)真空パック機YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
真空調理や料理の保存に便利な真空パック器。脱気せずに密封することも可能。スナック菓子の袋を密封することもできる。パックの状態でレンジ・ボイル・低温調理などができるので手間取らない。スリム形状でコンパクトに収納。
用途真空シーラー、フードシーラー、真空パック機として。専用袋付き 保存 真空 冷凍 冷蔵 エコ 節約 作り置き 密封 真空パック 密閉 パウチ 低温調理。仕様脱気圧(kPa):55、休止時間:30秒以上(1回使用ごとに30秒以上休止)付属品保存袋(幅200mm×長さ300mm)×10枚質量(kg)0.8消費電力(W)95電源AC100V(50/60Hz)安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ電源コード(m)1.4接着部の温度(℃)150シール可能幅(mm)最大280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6.5定格時間15分(15分使用ごとに60分以上休止)取扱説明書(2.47MB)
タフナチュラル・めんパスタケース ラストロ(岩崎工業)タフナチュラル・めんパスタケースラストロ(岩崎工業)
679税込747
1個
当日出荷
食器洗い乾燥機に使えて、お手入れも簡単。熱湯をかけてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。本体のみ電子レンジOK。冷凍OK。銀イオンで抗菌加工。
材質ポリプロピレン質量(g)212容量(L)2本体寸法(mm)奥行303本体寸法(mm)高さ81本体寸法(mm)幅113
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
399税込439
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
CL07防水コネクタ ソケットハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CL07防水コネクタ ソケットハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(5件のレビュー)
899税込989
1パック(10個)
当日出荷
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継・基板用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
乾物ストッカー イノマタ化学乾物ストッカーイノマタ化学(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
乾燥剤付きの 乾物ストッカー。 カツオ節、シリアル、パン粉、お茶、海苔、昆布、ナッツ、お菓子類などの湿気を防ぎたい食品の保存に。 賞味期限の表示してあるパッケージのまま入れられ、確認ができる。 乾燥剤は底フタに入っており、交換は逆さにして取り出すだけ。 食洗機不可。冷蔵庫・冷凍庫での使用不可。
材質本体/ポリプロピレン フタ/ポリエチレン
タフナチュラル・フードケース ラストロ(岩崎工業)タフナチュラル・フードケースラストロ(岩崎工業)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
食器洗い乾燥機に使えて、お手入れも簡単。熱湯をかけてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。本体のみ電子レンジOK。冷凍OK。銀イオンで抗菌加工。
材質ポリプロピレン
PPベーカリーバスケット 角型40型 トーダイPPベーカリーバスケット 角型40型トーダイ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ステンレスワイヤー補強入!。洗浄機対応洗える!生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。特長。 水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用 もでき、衛生的です。 冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。 柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120サイズ40型間口W×奥行D×高さH(mm)400×300×55
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
エクセレンス 業務用 冷凍ストッカー エクセレンスエクセレンス 業務用 冷凍ストッカーエクセレンス
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は3年の保証付きです。生鮮食品の味と栄養を損なう細胞破壊を抑える急速冷凍機能。 放熱板を内部に収納し、結露防止装置として活用。背面スッキリ。 低騒音、高出力で省エネタイプの密閉式コンプレッサー。 庫内を整理しやすい便利なバスケット付き。 性能と品質を保証するフォースターマーク。
冷却方式直冷式庫内温度(℃)-18以下
PPベーカリーバスケット 角型36型 トーダイPPベーカリーバスケット 角型36型トーダイ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ステンレスワイヤー補強入!。洗浄機対応洗える!生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。特長。 水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用 もでき、衛生的です。 冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。 柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。
材質ポリプロピレンサイズ36型間口W×奥行D×高さH(mm)360×235×40耐熱温度(℃)120
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
16,980税込18,678
1本
当日出荷
漏電・過電流による火災・感電事故を防ぐ漏電ブレーカー付きの電源タップ。本製品は漏電ブレーカーを搭載しており、漏電または過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、火災・感電事故を防ぎます。電気回路内の絶縁体の経年劣化・塩害などによる破損や家電製品の水濡れなどにより発生した漏電に加え、電気回路の短絡(ショート)や電気製品の使いすぎなどから発生した過電流による重大な事故も未然に防げます。洗濯機、冷蔵・冷凍庫、自動販売機など漏電する恐れのある電気製品用の電源タップとしておすすめです。オフィスや工場、医療施設など等水分や湿気の多い場所では、漏電の危険が待ち受けています。漏電ブレーカー内蔵タップなら、漏電からガードできます。月1回程度の動作確認をテストボタンで行います。ブレーカーが作動した時は原因を排除し、再度お使いください。漏電ブレーカー:感度電流/15mAブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。誤操作を防ぐ、開閉式透明カバー付きです。一括ON・OFFできます。電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。アース端子付きです。プラグをロックできる抜け止め差込口です。背面に強力マグネット付きで、スチールデスクのパネルなどにも簡単に仮固定が可能です。タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。PSE電気用品安全法技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応・耐トラッキング性試験・グローワイヤ燃焼性試験
ホワイトスイッチ一括集中スイッチコンセント個数6コンセント形状3P抜き止め反応時間約0.1秒(漏電ブレーカー)アース端子ありマグネットありプラグ形状3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)漏電感度電流(mA)15耐トラッキングあり
フェザーグラスALKロール パラマウント硝子工業フェザーグラスALKロールパラマウント硝子工業
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。
用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。幅(mm)910グリーン購入法適合再生材使用率(%)89
冷却水循環装置 アズワン冷却水循環装置アズワン(1件のレビュー)
207,000税込227,700
1台
当日出荷
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度±2.0℃循環方式密閉系向循環使用液市水・純水・エチレングリコール等ノズル外径(Φmm)(循環)11電源(AC V)100(50/60Hz)タイマー1分~99時間(1分単位)機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー外部入力外部温度センサー入力端子外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)適合チューブ内径(Φmm)9
タフナチュラル・パックケース ラストロ(岩崎工業)タフナチュラル・パックケースラストロ(岩崎工業)
679税込747
1個
当日出荷
食器洗い乾燥機に使えて、お手入れも簡単。熱湯をかけてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。本体のみ電子レンジOK。冷凍OK。銀イオンで抗菌加工。
材質ポリプロピレン質量(g)202容量(L)2.1本体寸法(mm)奥行220本体寸法(mm)高さ81本体寸法(mm)幅158
凍結粉砕機 アズワン凍結粉砕機アズワン
265,000税込291,500
1個
欠品中
凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にする事ができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の保冷構造です(フタ・安全スイッチ付き)。
用途付属品、標準替刃(TPH-01H)×1枚、カップ(TPH-01C)×1個、交換用カーボンブラシ(2ケ入)×1個、ハケ、片口スパナ×2種仕様液体窒素使用量(mL):50/回、凍結コップ(SUS304)(mm):Φ75×H50(内径)・Φ85×H60(ゴム外寸法)、回転刃Z型(mm):70×10質量(kg)約8.5回転数(min-1[r.p.m])15000電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)モーター140Wカップ容量(mL)約100回転方向真上から見て時計方向処理能力5~10g/回サイズ(mm)194×214×305アズワン品番5-3252-21商品タイプレンタル品はこちら
PP角型バスケット 30型 トーダイPP角型バスケット 30型トーダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
27・30型はステンレスワイヤー補強入り。オーガニック野菜やフルーツなどの盛り籠に。 洗える! 生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。 樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用も でき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。 材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃
30間口W×奥行D×高さH(mm)305×220×85
フレアタイト アサダフレアタイトアサダ(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷
冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。 フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
ドレントラップ(横引用) イチネンTASCOドレントラップ(横引用)イチネンTASCO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカージェーシーエム
119,800税込131,780
1台(67L)
3日以内出荷
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。間口(mm)608有効内容量(L)67再生材使用使用
フェザーグラス・ロール パラマウント硝子工業フェザーグラス・ロールパラマウント硝子工業
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。
用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。幅(mm)910吸引能力0.9Mグリーン購入法適合再生材使用率(%)89
前開きファン式冷凍庫 142L アイリスオーヤマ前開きファン式冷凍庫 142Lアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
【省エネ達成基準率158%】【容量142L】【右開き】インバーターコンプレッサー搭載の1ドア大容量冷凍庫です。急速冷凍モード搭載で、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月材質鋼板、PS、ABS等ホワイト質量(g)1800記号冷凍庫記号:フォースター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×635×1290電源コード(m)1.8耐熱温度(℃)トップテーブル:100運転音(dB)28保証期間お買い上げ日より1年間扉開閉方式右開き定格消費電力(W)(50/60Hz)90/90年間消費電力量(kWh/年)294省エネ基準達成率(%)158定格内容積(L)142
ふたがトングになる保存容器 2個組 スマイルキッズふたがトングになる保存容器 2個組スマイルキッズ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
取り箸とトング不要。洗い物を減らせます。
材質本体・トング/PP樹脂、ふた/シリコーンゴムその他電子レンジ・冷凍庫・食洗機対応-質量(g)64耐熱温度(℃)120サイズ(mm)87×87×70mmアズワン品番64-4013-10
紫外線ペンライト S-UVⅡ アルファーミラージュ紫外線ペンライト S-UVⅡアルファーミラージュ
7,798税込8,578
1本
当日出荷
長波紫外線(365nm)LEDを搭載した 小型なのにパワフルなUVペンライトです。LED発光部に取り付けられた黒のガラスフィルターにより、ほとんどの可視光を遮断し紫外線のみを効率よく放射することができます。アルファーミラージュのオリジナル製品です。
用途UV硬化樹脂やUV接着剤の硬化・・・ 熱に弱い基盤等を低温硬化でコーティング 蛍光体塗布による非破壊検査・・・ エンジンオイルや工場設備・建機の油圧作動油・冷凍空調機の冷媒ガス等の漏れ 探知(リークテスト)や、表面の傷を探し出す蛍光浸透探傷検査の確認■塵埃の確認や異物検査、蛍光染料有無検査・・・ クリーンルームの清掃確認寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×16×13.2波長(nm)365使用電池単4乾電池×2本
タフナチュラル・パンケース ラストロ(岩崎工業)タフナチュラル・パンケースラストロ(岩崎工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
食器洗い乾燥機に使えて、お手入れも簡単。熱湯をかけてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。本体のみ電子レンジOK。冷凍OK。銀イオンで抗菌加工。
材質ポリプロピレン質量(g)334容量(L)4.8本体寸法(mm)奥行218本体寸法(mm)高さ178本体寸法(mm)幅153
PPベーカリーバスケット 角型32型 トーダイPPベーカリーバスケット 角型32型トーダイ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスワイヤー補強入! 洗浄機対応洗える! 生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。 樹脂製だから水洗いもOK! 売場の演出効果も抜群です。 水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単! 食器洗浄機のご使用もでき、衛生的です。 冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可) 柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。
材質ポリプロピレンサイズ32型間口W×奥行D×高さH(mm)320×180×40耐熱温度(℃)120
PPカトラリーバスケット トーダイPPカトラリーバスケットトーダイ(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から翌々日出荷
洗える!生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用もでき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
当日出荷
ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式 誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載 環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年) パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現 マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付 先端LEDライト搭載で暗所作業もOK ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載 校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付 ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応 長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載 LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示 便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400)質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ連続使用時間(時間)約8使用環境0~50℃ RH75%以下検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 YAMAZEN(山善)ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。天面にドリンクホルダーを設置。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。
用途アウトドアやまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵庫としても。 ポータブル冷蔵庫 ポータブル冷凍庫 車載冷蔵庫 車載冷凍庫 車載用冷蔵庫 車載用冷凍庫 家庭用冷蔵庫 家庭用冷凍庫 冷蔵冷凍庫 DC電源 AC電源 アウトドア キャンプ BBQ バーベキュー レジャー 釣り スポーツ 車中泊 セカンド冷蔵庫 セカンド冷凍庫 大量購入 買い物 ストック購入 買いだめミニ冷蔵庫 ミニ冷凍庫 コンパクト 小型冷蔵庫 小型冷凍庫質量(kg)8.4ブラック間口(mm)598定格消費電力(W)60電源コード(m)(AC)約2.15、(DC)約2.5温度調節範囲(℃)-18~20まで(1℃単位で設定可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.8×32×26冷媒封入量(g)24取扱説明書(12.39MB)
マイコン式炊飯器 5.5合炊き YAMAZEN(山善)マイコン式炊飯器 5.5合炊きYAMAZEN(山善)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
天板フラットで見た目スッキリ。充実の炊き分けコースを搭載した5.5合マイコン式炊飯器。選べる13種類の炊き分け:白米(やわらかめ)、白米(ふつう)、白米(かため)、省エネ、早炊き、お湯炊き、玄米、雑穀米、おかゆ、炊き込み、すし飯、カレー、冷凍ご飯クリーンモード搭載:炊込みご飯の後などにおいが気になる時に、内釜のにおい残りを抑えてくれます。予約は最大24時間まで、10分単位で設定することができます。
用途シンプルな炊飯器をお探しの方におすすめ。炊飯器/炊飯機/炊飯ジャー/ジャー/米炊き/新生活/家族暮らし/マイコン/マイコン式炊飯器/マイコン炊飯器/5.5合/おしゃれ/二人暮らし/2人暮らし/白米/省エネ/早炊き/玄米/雑穀米/五穀米/十穀米/おかゆ/お湯炊き/カレー/酢飯/すし飯/冷凍ご飯/保温/赤飯/おこわ/5合仕様炊き分けメニュー:13種類セット内容本体×1、しゃもじ×1、計量カップ×1、電源コード×1、取扱説明書兼保証書×1質量(kg)3.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)635方式炊飯:マイコン電源コード(m)約1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×30.1×20.8消費電力量(Wh)1回当たりの炊飯時:147.59、1時間当たりのタイマー予約時:0.532、1時間当たりの保温時:18.5、1時間当たりの待機時:0.555年間消費電力量(kWh/年)80.96取扱説明書(0.85MB)最大炊飯量5.5合
cotta シリコン蓋付きガラスプリンカップ cottacotta シリコン蓋付きガラスプリンカップcotta
2,698税込2,968
1個(6個)
4日以内出荷
耐熱ガラスにシリコンの蓋が付いた便利なプリンカップです。 プリンを作る際の、面倒なホイルをかける手間が省けます。 蓋付きのまま電子レンジ使用可。蓋を外せば、オーブンでも使えます。 冷凍不可。 食器乾燥機使用可能です。
材質ガラス・シリコン寸法(mm)シリコン蓋:外寸82、内寸73蓋:白容量(mL)満水容量:150(実容量:100)上径(Φmm)77内寸(mm)上径約71(口径46)×H約62レンジ寸法(mm×m)上径77×H62(口径51)mm耐熱温度(℃)120~400内寸(cm)【シリコン蓋】7.3外寸(cm)【シリコン蓋】8.2食器洗浄機
タフナチュラル・パウダーポット ラストロ(岩崎工業)タフナチュラル・パウダーポットラストロ(岩崎工業)
739税込813
1個
当日出荷
食器洗い乾燥機に使えて、お手入れも簡単。熱湯をかけてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。本体のみ電子レンジOK。冷凍OK。銀イオンで抗菌加工。
付属品スプーン材質ポリプロピレン質量(g)174容量(L)1.7本体寸法(mm)奥行106本体寸法(mm)高さ149本体寸法(mm)幅192
パックスタッフジャストロック長方形 エビス[厨房用品]パックスタッフジャストロック長方形エビス[厨房用品]
649税込714
1セット(4個)
5日以内出荷から6日以内出荷
開けやすく洗いやすい4点ロック食品保存容器。電子レンジ加熱OK。食洗機OK。冷蔵・冷凍保存OK。食品の保存からお弁当などの持ち出しまで幅広く使えます。JIS水漏れ試験適合で汁モレなし。(※完全密閉ではありません。)強力密閉なのに開けやすい。フタとパッキンが一体型構造なので取り外して洗う手間がなくなり、洗いやすく、お手入れも簡単。使用しない際は本体を重ねて保管でき、コンパクトに省スペース収納ができます。透明な容器側面には便利な目盛り付き。パステルカラーのフタがおしゃれ。日本製。
用途おかずの作り置き、食品保存に。お弁当箱にも。材質樹脂:本体・フタ/ポリプロピレン、パッキン/熱可塑性エラストマー耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20
...