カテゴリ

  • 農業・園芸資材(22)
    • 排水・用水関連商品(10)
    • ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
    • 水栓(27)
    • トイレ用品(1)
    • 継手(2)
    • ボールバルブ(1)
  • 作業工具(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「分水栓」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分水栓 東栄管機分水栓東栄管機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
農業用水の取水栓としてご使用できます。塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。 本体への接続はVP/VU管100、若しくは専用のブッシング(別売)を使用する事でVP/VU管75にも接続可能となります。又、専用フィルター(別売)を使用する事でゴミの侵入を防ぎます。
材質PVC再生材
水口栓 北越農事水口栓北越農事(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。
材質ABS樹脂
水口ゲート モノタロウ水口ゲートモノタロウ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調整する事が出来ます。 水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。 本体、調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水田の水位調整に材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルトM6×10)SUS寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×132×55
水口ゲート調整水閘 東栄管機水口ゲート調整水閘東栄管機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
本体・調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルト)M6×10 SUS
分岐金具 カクダイ分岐金具カクダイ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用材質青銅
水番 サンポリ水番サンポリ(19件のレビュー)
9,698税込10,668
1パック(4個)
当日出荷
土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。 水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
用途水田用給排水口。材質ポリエチレン
自動水栓パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
下向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。取付方式全交換(台付)呼び径(給水部)W26山20電源DC3(単3型乾電池×2本)適合場所キッチン/洗面/手洗い機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水取付穴径(Φmm)32使用環境温度(℃)0~50(屋内)使用地区一般地水質(使用可能)水道水電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5吐水口長さ(mm)204吐水口高さ(mm)37検知距離(mm)上面:10~30、下面:約100給電方式電池式給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)電池寿命(年)100回/日として約2(アルカリ乾電池使用)水栓タイプ単水栓/混合栓
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
当日出荷
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50電源(V)AC100(50/60Hz)電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28使用地区一般地電池寿命約2年流量約9.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)56検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式電池寿命(年)約2水栓タイプ単水栓
用水閘 北越農事用水閘北越農事(7件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
ネジをゆるめて取水量の調節ができます。操作が簡単で見まわり(水まわり)の時間が極めて短縮されます。ABS樹脂製で土中の酸、アルカリにも腐食せず丈夫です。
材質ABS樹脂寸法A(mm)60
混合栓用分水つぎてセット カクダイ混合栓用分水つぎてセットカクダイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
分岐蛇口継手 TOYOX(トヨックス)分岐蛇口継手TOYOX(トヨックス)(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手適合蛇口外径(Φmm)16まで材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
回転分岐栓 カクダイ回転分岐栓カクダイ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
固定コマ仕様
仕様固定コマ仕様
フルカバーホースリール スリムHG (10m / 15m / 20m) アイリスオーヤマフルカバーホースリール スリムHG (10m / 15m / 20m)アイリスオーヤマ
3,698税込4,068
1台
3日以内出荷
【軽量】【水形6パターン】スリムタイプ(薄型)でコンパクトに収納できるホースリールです。 ホースを外さずに水道が使える分水蛇口口金付きのフルカバーホースリールスリムHGです。 本体にアクアガンが収納できるガンホルダータイプです。 ワンタッチコネクター付きで蛇口への接続が簡単です。 用途に合わせて6つの噴射パターン(キリ、カクサン、ジェット、シャワー、ジョーロ、ストップ)があります。 アクアガンは握りやすい前レバータイプで握った分だけ水がでる水量調整アクアガンです。 ねじれ防止仕様で防藻機能付きのつぶれにくい耐圧ホースを採用しています。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに材質【本体】ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタール/【ホース】塩化ビニル樹脂/【アクアガン】ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール/【分水蛇口口金】AES樹脂、ポリアセタール、EPDMカバーありキャスターなしホース内径(Φmm)8耐熱温度(℃)ホース:60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
ミスト交換用部品 分岐蛇口 YUYPROミスト交換用部品 分岐蛇口YUYPRO
929税込1,022
1個
当日出荷
同社の装着ミスト用オプション品です。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。2方向に分水 流量調節 ストップ機能付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水トラスコ品番385-8419材質分岐蛇口:PP+ゴム長さ(mm)35幅(mm)100高さ(mm)120
マルチ分岐(分水つぎて型) カクダイマルチ分岐(分水つぎて型)カクダイ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。自動閉止機構付き。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
付属品クランクパッキン4枚入り
コック付分水角丸蛇口口金Φ12-15 台紙 アイリスオーヤマコック付分水角丸蛇口口金Φ12-15 台紙アイリスオーヤマ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】2方向に分水できる角・丸用蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。便利な止水コック付です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホワイト/マリンブルー質量(g)159接続方式ニップル-コネクタ(×2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141.3×117.8×46主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口14~20、角蛇口対角口金20まで
自在パイプ切替弁 カクダイ自在パイプ切替弁カクダイ(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。 同時通水できません。
材質黄銅、POM
キャップ水閘(ネジ付水閘) タキロンシーアイキャップ水閘(ネジ付水閘)タキロンシーアイ(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1ケース(5個)
3日以内出荷
切替コック カクダイ切替コックカクダイ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
水栓本体とパイプの間に取付けて分水同時通水できませんホーセンドと併用してご使用ください
材質黄銅/POM/PP取付ねじW26山20
マルチ分岐(切替弁型) カクダイマルチ分岐(切替弁型)カクダイ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
食洗機や全自動洗濯機などに分水できます。
用途JIS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用。仕様パッケージ品、切替弁型、同時通水可能、食洗機や全自動洗濯機などに分水できます適合IS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用材質黄銅、POM入数5/箱、50/梱
分岐水栓 ミヤコ分岐水栓ミヤコ(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
湯沸器などに分水するときに使用する分岐水栓です。
材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13
カラー水閘 タキロンシーアイカラー水閘タキロンシーアイ(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
取手の上下で弁を開閉排水。水閘の止水能力は、水頭差1m程度です。
寸法h(mm)1400
分水専用水栓 カクダイ分水専用水栓カクダイ
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35
分水蛇口口金 アイリスオーヤマ分水蛇口口金アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】丸蛇口・角蛇口に取付できる蛇口口金です。ホースを接続したまま、レバー切替で蛇口を使うことができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
材質AES 樹脂、ポリアセタール、EPDMホワイト質量(g)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×47×77関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)適合蛇口外径(Φmm)丸型蛇口外径:14~18、角型蛇口外径対角:20まで
止水コック付き分岐コネクター 分水用 GAONA(ガオナ)止水コック付き分岐コネクター 分水用GAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。◆ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途に使用したい場所で便利です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドやニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドやニップルとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途蛇口から散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)1~40
本管レンチ用延長ソケット トップ工業本管レンチ用延長ソケットトップ工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トップ水道本管レンチシリーズで使用出来る延長ソケット。 深い・狭い・届く!貫通タイプ。ソケット部を50mm延長できます。 本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます。
用途水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突出しなどへの干渉回避に水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などの締め付けに寸法H(mm)31.5RoHS指令(10物質対応)対応
埋設管標示ピンステンアイ 水道標示マーク ケーエム工業埋設管標示ピンステンアイ 水道標示マークケーエム工業
539税込593
1本
当日出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)67直径(mm)25
止水コック付き分岐ニップル 分水用 GAONA(ガオナ)止水コック付き分岐ニップル 分水用GAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途に使用したい場所で便利です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)1~40
自動分水器 機械式 1197-20  966749301 GARDENA(ガルデナ)自動分水器 機械式 1197-20 966749301GARDENA(ガルデナ)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
6箇所の離れた場所の植物や庭エリアへの散水を自動で制御する分水器電池要らずの機械式最大6本のホースを接続し、6か所までの異なるエリアに散水自動で順番に散水するので、十分な水圧がない蛇口でも複数エリアへの散水を楽に実行レバー操作で簡単に各出水口をオン/オフ壁掛け設置も可能シンプルな操作
用途分水器として。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/分水器/蛇口/自動/自動分水器/ウォーターコントロールマスター/庭エリア/複数エリア/散水プログラム/機械式/散水/場所/順番/水圧/植物材質プラスチック質量(kg)1.2保証期間最大2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×16.4×15.3水圧最低1bar、最高6barホース接続口入水側口および出水側口ともに26.5 mm (G3/4) 雄ネジ、出水側は6口あり
アジャストクランク(分水孔つき) カクダイアジャストクランク(分水孔つき)カクダイ
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
水量調節弁・バルブ付き分岐クランク。
用途シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用仕様逆流防止機能が付き、水量調節弁付き分岐クランク、シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用、寒冷地では使用できません、分水しない側のクランクは101-415をご使用入数20/箱
分水専用水栓 カクダイ分水専用水栓カクダイ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)22~27
シングルレバー混合栓(分水孔つき) カクダイシングルレバー混合栓(分水孔つき)カクダイ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)30、厚5~35グリーン購入法適合
混合栓分岐セットW ミヤコ混合栓分岐セットWミヤコ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
壁面と混合栓の間に接続し、浄水器や食洗器を分水するときに使用します。
材質青銅製クロームメッキ寸法W28
ステンレス水栓柱(分水孔つき) カクダイステンレス水栓柱(分水孔つき)カクダイ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
分水孔付き
材質(表面)ステンレス材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)HI仕様
ステンレス水栓柱(分水孔つき) 70角 カクダイステンレス水栓柱(分水孔つき) 70角カクダイ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
分水孔付き
材質(表面)ステンレス材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)HI仕様
シングルレバー混合栓(分水孔つき) カクダイシングルレバー混合栓(分水孔つき)カクダイ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
カートリッジ:101-999 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。 逆流防止機能が付き
使用地区一般厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)23~26アズワン品番64-6481-91グリーン購入法適合
分水つぎてセット カクダイ分水つぎてセットカクダイ
8,698税込9,568
1セット
当日出荷
混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
分水栓用ブッシング 東栄管機分水栓用ブッシング東栄管機
359税込395
1個
当日出荷
分水栓100用の専用ブッシングです。取り付ける事でVP/VU75に接続可能となります。 塩ビ再生原料を使用しており環境に配慮しております。
材質PVC再生材
インパクト用本管ユニバーサルソケット トップ工業インパクト用本管ユニバーサルソケットトップ工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷
待望のダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮した本管用ディープタイプ。奥行き60mm 本管用ボルトにジャストフィット。ソケット部 6角サーフェイス(角丸)形状。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
用途水道本管やサドル分水栓のナットの締め付けに全長(mm)118.5差込角(mm)12.7首振角度(°)30
水道本管用弓形トルクレンチ・延長ソケットセット トップ工業水道本管用弓形トルクレンチ・延長ソケットセットトップ工業
54,980税込60,478
1個
当日出荷
ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。駆動形式2段爪駆動送り角度(°)7.5RoHS指令(10物質対応)対応ギア数48歯