カテゴリ

  • 測定用品(287)
    • 分銅/おもり(238)
  • 建材・エクステリア(1)
    • 雨どい金具(1)
  • 安全用品(3)
    • 重石(おもし)(2)
  • 学童・教育用品(13)
  • 医療(11)
  • ヘルスケア(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • 防災用品(5)
  • オフィス家具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
質量(g)
ひょう量
校正証明書
材質
その他・ステンレス・鋳物・鋳鉄・黄銅(真鍮)
ひょう量単位
%(パーセント)・ct(カラット)・g(グラム)・kg(キログラム)・mom(モンメ)・PCS
最小表示
0.001g・0.01g・0.1g・1g・1kg・50g・100g・200g・500g
種類
上皿はかり・電子天秤
計量皿寸法(mm)
120・120×120・170×140・190×144
計量皿形状
丸・角
表示形式
デジタル
ブランド
VIBRA(新光電子)・Yamato(大和製衡)・村上衡器・A&D(エー・アンド・デイ)・三商・Panasonic(パナソニック)・TGK(東京硝子器械)・TRUSCO・島津製作所・アズワン・大正天びん製作所・関西衡機・オーハウス・ナリカ・YAMAZEN(山善)・三和製作所・テクロック・東日製作所・島津理化・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
レンタル・校正
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「分銅 1kg」の検索結果

関連キーワード
351件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
円筒型分銅(ステンレス) Yamato(大和製衡)円筒型分銅(ステンレス)Yamato(大和製衡)
29,900税込32,890
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状円筒型材質ステンレス
枕型分銅(鋳鉄製)M1級 VIBRA(新光電子)枕型分銅(鋳鉄製)M1級VIBRA(新光電子)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳鉄等級M1級(2級)表面処理鏡面バフ仕上
基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級F1級(特級)表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
定量増おもりバラ Yamato(大和製衡)定量増おもりバラYamato(大和製衡)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途棹秤専用の増おもりです。
校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 OIML型円筒分銅A&D(エー・アンド・デイ)
6,098税込6,708
1個
当日出荷から76日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS316)付属品ケース形状OIML型円筒型特性SUS316製のプレミアムモデル関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級VIBRA(新光電子)
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。
用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。等級F2級(1級)
枕型分銅(鋳鉄製)M2級 VIBRA(新光電子)枕型分銅(鋳鉄製)M2級VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型材質鋳鉄等級M2級(3級)
重石(おもし) TRUSCO重石(おもし)TRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。規格食品衛生法適合グレー
円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。形状円盤型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
普通検定付分銅 三商普通検定付分銅三商(1件のレビュー)
9,190税込10,109
1個
当日出荷から7日以内出荷
真ちゅうニッケルメッキ。旧計量法2級相当。検定印打刻済
標準分銅 E-2級 村上衡器標準分銅 E-2級村上衡器
70,100税込77,110
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質非磁性ステンレス鋼タイプE-2級等級OIML(国際法定計量機関)E2級
おもりⅠ型 Panasonic(パナソニック)おもりⅠ型Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
新茶幅(mm)約55高さ(mm)約85質量(g)約250
噂のカラスよけ 日本マタイ噂のカラスよけ日本マタイ(15件のレビュー)
3,037税込3,341
1個
当日出荷
ずれない!!風に強い!!細かい網目(約4mm)だからカラスのクチバシをしっかりガード。周囲に「おもりロープ」入りだから風にあおられにくい。衛生的で耐水性に優れたポリエチレン素材。
材質ポリエチレン
精密分銅セット(国家検定合格品) 村上衡器精密分銅セット(国家検定合格品)村上衡器
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。
材質ステンレス鋼製(円筒型のみ)
ワンタッチタープテント 3m×3m YAMAZEN(山善)ワンタッチタープテント 3m×3mYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
【テント】広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。コーティング生地採用シルバーコーティング:UV遮蔽率99.2%、ブラックコーティング:UV遮蔽率99.99%【重り】商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェホワイト材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)300×300×256高さ調節3段階(頂点部239cm/248cm/256cm)折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×123間口(m)3適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
ポールハンガーラック YAMAZEN(山善)ポールハンガーラックYAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
コンパクトに省スペースで収納できるポールハンガーラック。事務所入り口のエントランスへの設置に最適。バッグや帽子、コートをひとまとめに。土台におもりが入っており安定感もあります。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。質量(kg)4.5取扱説明書(0.78MB)
ワンタッチタープテント 2m×2m YAMAZEN(山善)ワンタッチタープテント 2m×2mYAMAZEN(山善)
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
【テント】広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。シルバーコーティング生地採用でUV遮蔽率99.2%。【重り】商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェホワイト材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)200×200×253高さ調節3段階(頂点部235cm/244cm/253cm)折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×118間口(m)2適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
精密分銅 国家検定付 村上衡器精密分銅 国家検定付村上衡器
13,980税込15,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス鋼製国家検定付(検定証印打刻済)
材質ステンレス鋼製形状円筒型サイズJIS B7609:2008精度JIS B7611-3:2008
ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付き YAMAZEN(山善)ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付きYAMAZEN(山善)
29,980税込32,978
1個ほか
翌々日出荷
【テント】組み立ては広げるだけの簡単設置。サイドシート4枚付き。フレームは丈夫なスチール製高さ3段階調節可能(頂点部297cm/306cm/315cm)コンパクトに収納可能。UV遮蔽率99.2%!シルバーコーティング生地採用。【重り】商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
用途キャンプやレジャーなどに。イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 幕付き 大人数 特大 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェホワイト材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式耐水圧(mm)2000折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)119×25×37取扱説明書(0.96MB)適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
標準分銅 M2級 村上衡器標準分銅 M2級村上衡器
22,980税込25,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付
材質非磁性ステンレス鋼等級M2級精度M2級
テトロン沈子コード モリリンテトロン沈子コードモリリン
29,980税込32,978特価
1箱(24kg×200m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
芯材に均等に鉛が入っている為、変形しにくい。仕立てやすく、さばきも良いロープです。
用途魚網の重し、オイルフェンスの重しとして。材質テトロン芯材ひも・糸種類沈子(おもり)
精密分銅セット 国家検定付 村上衡器精密分銅セット 国家検定付村上衡器
23,980税込26,378特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
国家検定付(検定証印打刻済)
折りたたみ式みずからガードコーナーパーツ ブルー 700×400×500mm 日本緑十字社折りたたみ式みずからガードコーナーパーツ ブルー 700×400×500mm日本緑十字社
17,980税込19,778
1枚
当日出荷
ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。 地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。 組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要がないです。 持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。 使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。 出隅は120度まで、入隅は135度まで対応することができます。 2枚続けて設置することで、より角度を付けることが可能です出入口や住宅の角など、本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
仕様●色:ブルー●奥行(mm):400●高さ(mm):500●横(mm):700●厚さ(mm):3●質量:2.0kg●折りたたみ式みずからガード(380414)と連結可能●材質:本体/ポリエチレン、クリップ/エンビ●セット内容:本体×1枚、固定クリップ×3個、補強用クリップ×1本●注意:当商品単体でご使用はできません。冠水した水の重みで止水される構造となっていますので、風が強い状況下では飛ばされる危険性があります。土のうや水の入ったペットボトル等の重りや、ロープで建物と固定する等の処置をしてください。津波・高潮発生時には使用しないでください。使用後は全体を水で洗い、乾燥させてから収納してください。直射日光の当たる場所や高温多湿な場所で保管すると変形する場合があります。●使用条件:みずからガード本体(380414)と組み合わせてご使用下さい。コンクリート・アスファルト・タイル等、突起物のない平面な場所で使用してください。お子様の手が届かない場所に保管してください。アズワン品番67-3047-98
スカウト オーハウススカウトオーハウス
51,980税込57,178
1台ほか
当日出荷から46日以内出荷
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。 様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
種類ポータブル天びん表示形式デジタル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)質量(kg)1ひょう量単位g
フェンス用タンクベース エスコフェンス用タンクベースエスコ
1,120税込1,232
1個
当日出荷
フェンス用ウエイト 水または砂を入れてフェンス用のおもりとしてご使用ください。 直線、直角用
仕様●仕様:ウエイト●サイズ:Φ320×125(H)mm●重量:満水時:約9kg空時:約460g●入数:1個●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●カラー:グリーンアズワン品番65-2308-58
上皿天びん用分銅(セット) TGK(東京硝子器械)上皿天びん用分銅(セット)TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
16,600税込18,260
1組
当日出荷から10日以内出荷
ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質真鍮/クロームメッキ
鉛インゴット 泰豊トレーディング鉛インゴット泰豊トレーディング
2,898税込3,188
1個
当日出荷
金属素材シリーズ おもりなどに使用する鉛素材
材質
タープテント用重り 2個セット YAMAZEN(山善)タープテント用重り 2個セットYAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1セット(2個)
欠品中
タープテント用ウエイト水を注入して1個あたり約4.5kgのおもりに天面上部キャップを外し水を注入してご使用ください注入後の重さ:約4.5kg/1個あたり【ご使用方法】・本製品の固定ボルトを2か所外し2つに分離させます。・タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルト2か所をしっかりと固定します。タープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
用途テントの重りに。おもり ウエイト タープ テント アウトドア キャンプ アクセサリー 水 テント用ウエイト キャンパーズコレクション Canmpers Collection材質ポリエチレン質量(kg)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×24.5×25
ポールハンガーラック YAMAZEN(山善)ポールハンガーラックYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から5日以内出荷
ちょい掛けに便利なポールハンガー。省スペースのポールハンガーで、バッグや帽子、コートをひとまとめ。直径30cmのスペースにシャツや帽子をチョイ掛け。土台部分に3kgのおもりが入り、ポールを支える安定感。
用途ハンガーラック、ハンガーポール、ハンガースタンド、ポールハンガー、スタンドハンガー、ポールスタンド、バッグハンガー、スーツハンガー、コートハンガー、コートツリー、ハンガー、ポール、パイプハンガー、衣類収納、洋服掛け、コート掛け、コートかけ、ハンガー掛け、ハンガーかけ、洋服かけ、服掛け、服かけ、洋服ハンガーラック、帽子掛け、帽子かけ、キッズハンガーラック、キッズハンガー、かばん掛け、カバン掛け、鞄掛け、鞄かけ、かばんかけ、バッグ掛け、バック掛け、帽子スタンド、クローゼット クローゼットハンガー、スリムコートハンガーとして。ロッカー、玄関収納、玄関、書斎、廊下、トイレ、リビング、キッチン、寝室、ワンルー、引越し、新生活、新居、衣替え、すきま収納、すき間収納、隙間収納、子供、キッズ、子ども、オフィス、会社、制服、洋服、帽子、ハット、鞄、かばん、カバン、バッグ、バック、ロングコート、コート、ネクタイ、スーツ、マフラー、ベルトに。材質スチール(エポキシ樹脂塗装)質量(kg)4.6耐荷重(kg)バー1本あたり2、全体耐荷重16本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1760取扱説明書(0.63MB)
枕型分銅(鋳鉄製) TRUSCO枕型分銅(鋳鉄製)TRUSCO
18,980税込20,878
1個
当日出荷
安価で日常点検での使用に最適です。 ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。 把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。 シリアルナンバー刻印入りです。
用途秤量の大きなはかりの校正用として。材質鋳鉄形状枕型
上皿天びん用分銅 100g 単品 TGK(東京硝子器械)上皿天びん用分銅 100g 単品TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,584税込1,742
1個
9日以内出荷
形状円筒形質量(g)100TGK品番738-65-53-33
枕型分銅 M2級 ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 M2級 ステンレスVIBRA(新光電子)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する形状枕型等級M2級(3級)材質ステンレス、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼表面粗さ鏡面仕上
校正用分銅 枕型分銅 A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 枕型分銅A&D(エー・アンド・デイ)
22,880税込25,168特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1604シリーズ(OIML型 枕型校正用分銅)はSUS304を採用しております。 優れた耐食性で、様々な用途に使用されている一般的な非磁性ステンレス鋼になります。 【ケース】 アルミケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS304)付属品ケース形状OIML型枕型材質(ケース)アルミ特性枕型にSUS304を採用したアドバンスドモデル
分銅用アクセサリー 村上衡器分銅用アクセサリー村上衡器
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
分銅用アクセサリー(OIML型標準分銅用)
円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用 VIBRA(新光電子)円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用VIBRA(新光電子)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から8日以内出荷
デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
形状円筒型材質(ケース)プラスチック
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
23,980税込26,378
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F2級(1級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
OIML円筒型用樹脂ケース 村上衡器OIML円筒型用樹脂ケース村上衡器
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
OIML円筒型分銅用
内装ウレタン
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M2級(3級)種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキタイプケース付密度JIS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
27,980税込30,778
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F1級(特級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合