カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(124)
  • 農業・園芸資材(50)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 機構部品(21)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「呼20」の検索結果

250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 呼20 メタルネジ口金 エスコ

    呼20 メタルネジ口金

    エスコ
    870税込957
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124LB-120蛇口取付形状ネジ付
  • 万能口金(角・丸蛇口用) エスコ

    万能口金(角・丸蛇口用)

    エスコ
    945税込1,040
    1個
    翌日出荷
    材質ポリアセタール、EPDM他蛇口外径(Φmm)丸蛇口:14~18、角蛇口:20まで
  • ガオナ ネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 蛇口ニップル G3/4) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 蛇口ニップル G3/4)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。
    適合呼20のカップリング付水栓材質ポリプロピレン呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5155-88流路内径(Φmm)9
  • 水栓用上部(固定コマ) カクダイ

    水栓用上部(固定コマ)

    カクダイ(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質黄銅タイプ寒冷地対応本体形状三角色(キャップ)青・赤
  • 洗濯機用ニップル カクダイ

    洗濯機用ニップル

    カクダイ(2件のレビュー)
    1,288税込1,417
    1個
    当日出荷
    呼13の混合栓、自在水栓に合います。
    適合呼13の混合栓、自在水栓用材質黄銅呼び径13取付ねじW26山20
  • [呼13/20x34] 持出しソケット(ステンレス製) エスコ

    [呼13/20x34] 持出しソケット(ステンレス製)

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304(SCS13)全長(mm)34対辺(mm)12
  • 水栓用ハンドル上部 カクダイ

    水栓用ハンドル上部

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    付属品赤ポイント仕様赤ポイント付き、ケレップなし材質黄銅本体形状三角色(キャップ)
  • 24ミリパッキン カクダイ

    24ミリパッキン

    カクダイ
    219税込241
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    ねじのアタリに最もよく使われるパッキンです。
    用途ねじなどの接続の際に。
  • ガオナ 万能口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル ビス止め 呼20の蛇口 角型の吐水口) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 万能口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル ビス止め 呼20の蛇口 角型の吐水口)

    GAONA(ガオナ)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ビス止め式で、外径18~23ミリの吐水口や角型の吐水口に取付できます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。
    材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-95流路内径(Φmm)9
  • 吐水口回転形水栓 KVK

    吐水口回転形水栓

    KVK(12件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    シルバーJIS規格JISB2061ハンドル形状三角ハンドル
  • 洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用L型ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
    適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじW26山20
  • これエエやん 給湯器用ニップル 水道配管継手 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 給湯器用ニップル 水道配管継手

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。 パッキン脱落防止仕様。
    用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。材質黄銅形状ニップル内ネジG3/4外ネジG1/2パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)
  • [呼20/30x46] 持出しソケット(ステンレス製) エスコ

    [呼20/30x46] 持出しソケット(ステンレス製)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304(SCS13)全長(mm)46対辺(mm)17
  • 異径フレキパイプ 20×13 カクダイ

    異径フレキパイプ 20×13

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    給水器具の呼20配管から呼13配管にサイズダウンができ、経済的
    取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)SUS316Lパイプ外径(Φmm)16.8
  • ガオナ 散水用ジョイントパイプ ワンタッチ接続用 (ホース取付用パイプ 交換 万能ホーム水栓) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 散水用ジョイントパイプ ワンタッチ接続用 (ホース取付用パイプ 交換 万能ホーム水栓)

    GAONA(ガオナ)(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイントパイプです。 呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので耐久性があります。
    適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5155-97流路内径(Φmm)9
  • カップリング付き横水栓 カクダイ

    カップリング付き横水栓

    カクダイ
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
  • 厚口パッキン(呼20メーター用)10枚入 カクダイ

    厚口パッキン(呼20メーター用)10枚入

    カクダイ
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    0670-20の10個セット
    材質NBR
  • メタルネジ付蛇口ニップル タカギ

    メタルネジ付蛇口ニップル

    タカギ(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
    用途蛇口とホースの接続用トラスコ品番381-4157材質真鍮高さ(mm)35質量(g)51取付ねじG1/2適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
  • ツバ付洗濯機ニップル(W26-20) KVK

    ツバ付洗濯機ニップル(W26-20)

    KVK
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    用途洗濯機用取付ねじW26山20
  • ツバ付洗たく機ニップル(G1/2) KVK

    ツバ付洗たく機ニップル(G1/2)

    KVK
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途洗濯機用取付ねじG1/2
  • 呼20x1000mm Tスロットカバー エスコ

    呼20x1000mm Tスロットカバー

    エスコ
    8,720税込9,592
    1個
    欠品中
    T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
    用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-20材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)150適合T溝幅(mm)20
  • M18/呼20 ロングTスロットナット エスコ

    M18/呼20 ロングTスロットナット

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FR-20材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)24寸法D(mm)12寸法E(mm)64寸法C(mm)32適合ねじM18適合T溝幅(mm)20
  • 呼20/G 3/4" ナットセット (フレキパイプ用) エスコ

    呼20/G 3/4" ナットセット (フレキパイプ用)

    エスコ
    35,400税込38,940
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA424AE-120
  • M20/呼20/ 80mm Tスロットボルト エスコ

    M20/呼20/ 80mm Tスロットボルト

    エスコ
    3,320税込3,652
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FG-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)55寸法C(mm)32適合ねじM20適合T溝幅(mm)20
  • M20/呼20/125mm Tスロットボルト エスコ

    M20/呼20/125mm Tスロットボルト

    エスコ
    3,630税込3,993
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FG-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)12寸法B(mm)85寸法C(mm)32適合ねじM20適合T溝幅(mm)20
  • M20/呼20/250mm Tスロットボルト エスコ

    M20/呼20/250mm Tスロットボルト

    エスコ
    5,530税込6,083
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FG-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)12寸法B(mm)150寸法C(mm)32適合ねじM20適合T溝幅(mm)20
  • M20/呼20/160mm Tスロットボルト エスコ

    M20/呼20/160mm Tスロットボルト

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FG-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)12寸法B(mm)110寸法C(mm)32適合ねじM20適合T溝幅(mm)20
  • M20/呼20/315mm Tスロットボルト エスコ

    M20/呼20/315mm Tスロットボルト

    エスコ
    6,230税込6,853
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FG-315材質焼入鋼寸法A(mm)315寸法D(mm)12寸法B(mm)190寸法C(mm)32適合ねじM20適合T溝幅(mm)20
  • 呼20/20.0mm x10m フレキパイプ (ステンレス製) エスコ

    呼20/20.0mm x10m フレキパイプ (ステンレス製)

    エスコ
    24,800税込27,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA424AC-20長さ(m)10
  • 大きい蛇口用万能口金セット ワンタッチ ホース 呼20 取り付け GAONA(ガオナ)

    大きい蛇口用万能口金セット ワンタッチ ホース 呼20 取り付け

    GAONA(ガオナ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ◆万能口金はビス止め式で外径18~23ミリのパイプや角型の吐水口に取付できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆万能口金とホーセンドはワンタッチで取外しができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途大きい蛇口(呼20)にホースをつなぐためのビス止め式ジョイントセットです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 給水ザガネ(呼20用) カクダイ

    給水ザガネ(呼20用)

    カクダイ
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。
    材質ステンレス呼び径20
  • 呼13→呼20/G 3/4" 異径ナット(フレキパイプ用) エスコ

    呼13→呼20/G 3/4" 異径ナット(フレキパイプ用)

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA424AE-132
  • ネジ口金セット ワンタッチ G3/4 呼20 水撒きホース GAONA(ガオナ)

    ネジ口金セット ワンタッチ G3/4 呼20 水撒きホース

    GAONA(ガオナ)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    ◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ネジ変換接手 G3/4XG1/2 アダプタ 呼20 大きい蛇口 GAONA(ガオナ)

    ネジ変換接手 G3/4XG1/2 アダプタ 呼20 大きい蛇口

    GAONA(ガオナ)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ◆呼20のカップリング付き水栓に取付けネジG1/2の水やり(潅水)機器やシャワーホースを接続できるブッシングです。◆農業施設での潅水コンピューターの設置や工業施設で掃除用ノズルを使用する際に便利です。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途呼20(G3/4)のオネジと呼13(G1/2)のメネジを接続できるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • M20/呼20/200mm Tスロットボルト エスコ

    M20/呼20/200mm Tスロットボルト

    エスコ
    4,720税込5,192
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA637FG-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)12寸法B(mm)125寸法C(mm)32適合ねじM20適合T溝幅(mm)20
  • パンカールーブル(パンカールーバー) ミヤマエ

    パンカールーブル(パンカールーバー)

    ミヤマエ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    日本工業規格(JIS)F2902に準拠した製品で、良質なアルミ材を使用、表面にアルマイト被膜を施しシルバー色仕上げです。球体本体を360度回転させる事で自由な方向に温・冷風を送り、つまみを操作する事で簡単に風量調整が可能です。
    用途温風・冷風の吹き出し口に用いられています。(船舶内・事務所・工場・学校・体育館・厨房室等)
  • ホース接手 ネジ接続 G3/4 呼20 散水 GAONA(ガオナ)

    ホース接手 ネジ接続 G3/4 呼20 散水

    GAONA(ガオナ)
    699税込769
    1個
    9日以内出荷
    ◆呼20のカップリング水栓やG3/4ネジの配管と散水ホースを直接つなぐことができます。◆ネジ接続なのでしっかりつなぐことができ、外れる心配もありません。◆畑やビニールハウスの水やり設備などホースを使って配管を行う際におすすめです。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途散水ホースをネジ接続でつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続 GAONA(ガオナ)

    これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続

    GAONA(ガオナ)
    799税込879
    1セット
    7日以内出荷
    ◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。◆品番が6710、6712から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。
    用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16ミリの巻フレキ用フクロナットです。適合品番が6710、6712から始まるカクダイのフレキパイプ(外径16mm)材質黄銅、エチレンプロピレンゴム内径×高さH(Φmm×mm)フクロナット:16.4×16(G3/4用)外径×内径×高さH(mm)パッキン:24×12.5×4.5
  • これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16.8ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続 GAONA(ガオナ)

    これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16.8ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続

    GAONA(ガオナ)
    799税込879
    1セット
    7日以内出荷
    ◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。◆品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。
    用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16.8ミリの巻フレキ用フクロナットです。適合品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ(外径16.8mm)材質黄銅、エチレンプロピレンゴム内径×高さH(Φmm×mm)フクロナット:17.1×16(G3/4用)外径×内径×高さH(mm)パッキン:24×12.5×4.5
  • これエエやん 給湯器用ニップル (呼20X呼13 水道配管継手 異径) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 給湯器用ニップル (呼20X呼13 水道配管継手 異径)

    GAONA(ガオナ)
    6,698税込7,368
    1個
    9日以内出荷
    呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。給湯機のネジ径を絞り管径を落とすことで管内の滞留水を減らし、湯待ち時間を短縮できます。(配管内の流速が変わるため、安全性を考慮した上での施工が必要です。)。パッキン付き。パッキン脱落防止のため、内ネジに溝があります。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
    用途給湯器配管などに便利な異径ニップル材質黄銅ねじサイズG3/4×G1/2