カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
  • 空調・電設資材(5)
  • 事務用品(3)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「図脳rapid pro」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォトロン CAD 図脳RAPID23 フォトロンフォトロン CAD 図脳RAPID23フォトロン
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
納品形態:パッケージ
対応OSWindows
フォトロン 図脳RAPIDPRO22 フォトロンフォトロン 図脳RAPIDPRO22フォトロン
139,900税込153,890
1本
3日以内出荷
製図業務における働き方改革を支援する純国産プロフェッショナル版2D CAD
メモリー2GB以上(4GB以上推奨)HDD500MB以上の空き容量(1GB以上推奨、SSD含む)使用CPU1GHz以上のプロセッサ(2GHz以上推奨)OSMicrosoft(R) Windows 11、Microsoft(R) Windows 10光学ドライブDVD-ROM(ネットワークへの接続環境推奨)
フォトロン CAD 図脳RAPIDPRO23 フォトロンフォトロン CAD 図脳RAPIDPRO23フォトロン
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
納品形態:パッケージ
フォトロン メカニカルキット for 図脳RAPID Ver.5 フォトロンフォトロン メカニカルキット for 図脳RAPID Ver.5フォトロン
29,980税込32,978
1本
8日以内出荷
「図脳」と設計者の「頭脳」を直結するフォトロンの図脳CADオプションシリーズ2次元CAD「図脳RAPID」シリーズに機械・金型専用コマンドをプラスして作業時間を短縮
その他PCの動作環境は『図脳RAPIDPRO22』/『図脳RAPID22』に準じます。パソコン動作環境『図脳RAPIDPRO22』もしくは『図脳RAPID22』がインストールされている環境。
フォトロン CAD 図脳RAPIDPRO23   年間ライセンス フォトロンフォトロン CAD 図脳RAPIDPRO23 年間ライセンスフォトロン
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
納品形態:パッケージ
7日でおぼえるJw_cad エクスナレッジ7日でおぼえるJw_cadエクスナレッジ
3,200税込3,520
1冊
当日出荷
基本操作から作図・編集・印刷・データ変換のほかJw_cadの設定や独自機能まで実務に直結する操作方法を7日でマスター。知りたい操作がすぐわかる! 1日目基本操作をおぼえる; 2日目図形をかく; 3日目図形を編集する; 4日目応用操作; 5日目文字と寸法を記入する; 6日目図面の印刷とデータ変換; 7日目Jw_cadの設定と独自機能
初版年月2017/07/01分類一般判型B5ページ数223著者名富田泰二
LEDアウトドアライト DAIKO(大光電機)LEDアウトドアライトDAIKO(大光電機)(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
光源寿命40000時間
7日でおぼえるAutoCAD エクスナレッジ7日でおぼえるAutoCADエクスナレッジ
3,200税込3,520
1冊
当日出荷
基本操作から作図・編集・印刷・データ変換・知っておくと役立つ機能までたった7日間でマスターできる!
初版年月2021/08判型B5ページ数230著者名鳥谷部真ジャンル電子通信
フォトロン ラスタキット for 図脳RAPIDPRO Ver.2 フォトロンフォトロン ラスタキット for 図脳RAPIDPRO Ver.2フォトロン
249,900税込274,890
1本
8日以内出荷
「図面」と設計者の「頭脳」を直結するフォトロンの図脳CADオプションシリーズ2次元CAD「図脳RAPIDPRO」に高機能ラスタ編集コマンドをプラスして作業時間を大幅に短縮
その他PCの動作環境は『図脳RAPIDPRO22』に準じます。パソコン動作環境『図脳RAPIDPRO22』がインストールされている環境。
CADソフト ダイテックCADソフトダイテック
68,980税込75,878
1台
当日出荷
「ARCDRAW」は、建築・建設業の業務効率化を図るために開発され、平成8年10月の発売以来、建築業および建設業を中心に幅広い業種の皆様にご支持いただいております。「ARCDRAW 2021」は、BMP、JPEG、TIFF、PNG、PDFの画像データをCAD線画データに変換でき、更に使用したいコマンドを入力または音声認識により検索できます。また2020形式のDXF/DWGを入出力できるようになる等、更なる業務の効率化を実現した製品となっております。
仕様●対応OS:Windows 10(32ビット版・64ビット版)●動作CPU:Pentium4相当以上推奨●動作メモリ:1GB以上推奨●動作HDD:容量700MB以上(インストール時)●その他動作条件ディスプレイ:1024×768ドット以上(フルカラー推奨)●入力装置:ホイールマウス、キーボード CD-ROMドライブインターネット接続環境●納品物有形アズワン品番67-6662-03
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
32日以内出荷
設備照明コーディネートシリーズ 光のラインが、器具のデザインを引き締めスタイリッシュなポーチを演出。
幅(mm)144質量(kg)0.9取付ツマミネジ方式高さ(mm)147消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなし色温度(K)2700材質(カバー)アクリル:乳白ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.13光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)123演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDアウトドアシーリングランプ別売 東芝ライテックLEDアウトドアシーリングランプ別売東芝ライテック(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
AutoCAD/AutoCAD LT徹底入門 技術評論社AutoCAD/AutoCAD LT徹底入門技術評論社
3,200税込3,520
1冊
7日以内出荷
AutoCAD/AutoCADLTを使った図面の描き方から、描いた図面を基に3Dモデルを作成するところまでを解説した入門書です。基本的な図形の描き方や編集の方法から、作例を使った図面の描き方までを解説し、最後に3Dモデル入りの図面を作成するところまでを紹介します。3Dを含め、AutoCAD/AutoCADLTの豊富な機能をしっかりと身に付けられます。
初版年月2019/02/01分類専門判型B5ページ数336ジャンル電子通信著者名稲葉幸行
STRATA DESIGN 3D CX 7.6J for Windows StrataSTRATA DESIGN 3D CX 7.6J for WindowsStrata
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
Adobe製品とよく似たユーザーインターフェイスを備え、Adobe製品との連携機能を多く持つ3D統合パッケージ。 パワフルなモデリング機能、高品質なレンダリングエンジン、ライティング機能、アニメーション機能など、3D制作に必要な機能がすべて含まれている。 また、新バージョンでは、Windows 10に対応すると共に、Strata Design 3D CX VR17リリースに含まれる「Render VR」機能と「Publish VR」機能を利用可能。
対応OSWindows
パソコン用 測量計算ソフト Mr.監督2 マイゾックスパソコン用 測量計算ソフト Mr.監督2マイゾックス
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
エクセル感覚で簡単に操作でき、画面上に測点やデータ形状を鮮明に描画、配置された線分や文字を印刷可能。 エクセルデータから座標をコピーし簡単に座標値として登録可能。(コピー&ペースト)
用途PCでの測量計算仕様計算+簡易CADメモリー512MB以上※データによっては増設が必要解像度1024×768以上使用CPUintelPentiumIII600MHz以上OSWindowsVista/7/8マイゾックスコード218300
ポーチライト 軒下使用可 LED Panasonic(パナソニック)ポーチライト 軒下使用可 LEDPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
20形直管蛍光灯1灯器具相当 密閉型 壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)11光源色昼白色幅(mm)110質量(kg)1.8高さ(mm)670材質(本体)プラスチック奥行(mm)121電圧(V)100全光束(Lm)1062色温度(K)5000材質(カバー)アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)96.5光源寿命40000(光束維持率70%)入力電流(A)0.21(100V時)色(本体)ホワイト色(カバー)乳白デザインCasual演色指数(Ra)83
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
デザインシリーズ カバーの質感にこだわったラウンドのあかり。 ファサードにやさしく上質な雰囲気を漂わせます。 乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)185質量(kg)0.6取付ネジ込み方式高さ(mm)185タイプ段調光省エネ型消費電力(W)7.1構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.11明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)106センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
建築/設備キット for 図脳RAPID Ver.5 フォトロン建築/設備キット for 図脳RAPID Ver.5フォトロン
17,980税込19,778
1本
10日以内出荷
建築・設備製図の決定版!「図面」と設計者の「頭脳」を直結するフォトロンの図脳CADオプションシリーズ。 「建築/設備キット for 図脳 RAPID Ver.5」は、図脳 RAPID シリーズの 使いやすさに建築/設備製図機能をプラスするオプ ションソフトです。通り芯や柱、壁、建具などの建築躯体製図 特有の専用コマンドや、電気、水道などの設備製図に便利なコ マンドで、建築・設備製図の作業時間を大幅に短縮します。
仕様●必要ソフトウェア:『図脳RAPIDPRO22』もしくは『図脳RAPID22』がインストールされている環境。●その他:PCの動作環境は『図脳RAPIDPRO22』/『図脳RAPID22』に準じます。●納品物・同梱物:証書のみ。インストーラーは、RAPIDPRO22/RAPID22側に格納されています。アズワン品番67-9264-59
RVコンバータPROキット for 図脳RAPIDPRO フォトロンRVコンバータPROキット for 図脳RAPIDPROフォトロン
529,800税込582,780
1個
8日以内出荷
※納品物:証書のみ。インストーラーは、RAPIDPRO側に格納されています。
RVコンバータキット for 図脳RAPID フォトロンRVコンバータキット for 図脳RAPIDフォトロン
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
※納品物:証書のみ。インストーラーは、RAPIDPRO/RAPID側に格納されています。
シビルキット for 図脳RAPIDPRO Ver.2 フォトロンシビルキット for 図脳RAPIDPRO Ver.2フォトロン
72,980税込80,278
1本
10日以内出荷
土木製図の決定版! 「図面」と設計者の「頭脳」を直結するフォトロンの図脳CADオプションシリーズ。 「シビルキット for 図脳RAPIDPRO Ver2」は、「図脳RAPIDPRO22」の 使いやすさに土木製図機能をプラスするオプションソフトです。縦断図/横断図の作成機能、擁壁展開図の自動作成や豊富な面積計算と表作成機能で、土木製図業務の効率を大幅に向上します。
仕様●必要ソフトウェア:『図脳RAPIDPRO22』がインストールされている環境。●その他:PCの動作環境は『図脳RAPIDPRO22』に準じます。※大判ラスタ使用時は『図脳RAPIDPRO22』の動作環境より更にメモリが必要となる場合があります。●納品物・同梱物:証書のみ。インストーラーは、RAPIDPRO22/RAPID22側に格納されています。アズワン品番67-9264-60
LEDポーチライト60形X1電球色 Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト60形X1電球色Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
32日以内出荷
光源色電球色
FISHINGステッカー ゼネラルステッカーFISHINGステッカーゼネラルステッカー(1件のレビュー)
279税込307
1枚
8日以内出荷から17日以内出荷
新しいテイストのフィッシングステッカー。 国内自社生産品の高品質なステッカーですので屋外での耐久性は4年前後。 クーラーBOXや車をはじめ、スマホやPCなど、あらゆるシーンで楽しめます。
取付方式ステッカー材質塩化ビニールタイプ耐水性