カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,473)
    • 培地(1,028)
    • 検査用品(75)
    • 検出検査紙/キット(16)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 医療(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業機械(3)
  • 救急・衛生(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「培地」の検索結果

1,507件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉末培地 島津ダイアグノスティクス粉末培地島津ダイアグノスティクス(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1本(300g)
当日出荷から翌々日出荷
仕様顆粒タイプ種類粉末培地保存方法常温・防湿
サニスペック生培地 アズワンサニスペック生培地アズワン(2件のレビュー)
2,990税込3,289
1箱(20枚)ほか
当日出荷
培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。 細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地保管環境冷蔵(2~10℃)
粉末培地寒天培地 島津ダイアグノスティクス粉末培地寒天培地島津ダイアグノスティクス(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本(300g)
翌々日出荷から8日以内出荷
酵素基質の作用による発色で菌を判定し、鑑別する事ができます。 コロニーが発色するため判定が容易です。
材質発色酵素基質培地保存方法室温・防湿種類粉末培地
サニスペック生培地 アズワンサニスペック生培地アズワン(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1箱(20枚)
当日出荷
培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地保管環境2~10℃(冷蔵)有効期限製造より6ヶ月
コンパクトドライ 島津ダイアグノスティクスコンパクトドライ島津ダイアグノスティクス(15件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(40枚)ほか
当日出荷から12日以内出荷
培地調製の不要な菌数測定用の培地です。 AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。 接種した試料液は自然に均一に拡散します。 発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。 発育集落の釣菌が可能です。
保存方法室温(1~30℃)仕様γ線滅菌済(一括包装)
生培地(冷蔵) 極東製薬工業生培地(冷蔵)極東製薬工業
2,398税込2,638
1セット(20枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種類生培地保管環境冷蔵
サニスペック生培地 アズワンサニスペック生培地アズワン(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1箱(20枚)
当日出荷
培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類粉末培地保管環境2~10℃(冷蔵)
粉末培地(常温) Merck(メルクミリポア)粉末培地(常温)Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1本(500g)ほか
当日出荷から91日以内出荷
種類粉末培地
ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(20個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。 培地調整は不要です。 指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。 使用後の廃棄が容易です。 保管および培養時のスペースを取りません。 スタンプ法としても使用できます。 BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。検査工程を簡単にし、標準化することが可能。 「食品衛生検査指針 微生物編」収載。※1世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
保管環境冷蔵(5℃)/常温保存方法2~8℃種類フィルム培地輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
拭き取り検査キット エルメックス拭き取り検査キットエルメックス(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(100セット)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6滅菌γ線滅菌済
ep Dualfilter T.I.P.S.R Forensic DNA Grade 0030 077シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)ep Dualfilter T.I.P.S.R Forensic DNA Grade 0030 077シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
39,980税込43,978
1式(10ラック×96本)
当日出荷
ep Dualfilter T.I.P.S.フィルターチップは、汚染からの保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾル1)と生体分子をほぼ100% ブロックします。このフィルター効果は複数の厳密に設計された孔サイズを使用して達成されています。サンプルへ向く層は液滴、撥ね、エアロゾルから保護します。ピペットのノーズコーンに面している層は、汚染に対する2番目の障壁として機能し、高い信頼性で生体分子をブロックします。所定の空気透過率が、完全なサンプル回収と通常と同じ素早い分注を保証します。▼エアロゾルと生体分子に対する二重の保護▼ピペットおよびサンプルを二重に保護▼PCR 阻害物質フリー▼EppendorfPCRclean/Sterile(滅菌済み、Pyrogenフリー)とEppendorf Forensic DNA Gradeから選べます▼ドイツのハノーバーにある Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental Medicine(ITEM)での試験に合格しています▼それぞれの製造ロットを独立検査機関が継続的に検査1)エアロゾルとは空気中その他気体中に存在する微小な固形粒子または液滴から成るコロイドです。
仕様容量範囲:2~200μL 長さ:55mm カラーコード:黄色 消耗品の純度レベル:Eppendorf Forensic DNA Grade 10ラック × 96本 アプリケーション:DNA アプリケーション(例:PCR)、RNA アプリケーション(例:遺伝子発現分析)、タンパク質アプリケーション(例:抗体研究、細胞培養アプリケーション(例:培地)、放射性物質を使用するアプリケーション、エアロゾル1)を生成する液体を使用する全てのアプリケーション。 滅菌済アズワン品番63-8456-57
BD Difco TM YM イーストアンドモールド ブロス ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM YM イーストアンドモールド ブロスベクトン・ディッキンソン
21,980税込24,178
1個
当日出荷
酵母、真菌および他の耐酸性微生物の培養用の液体培地です。
質量(g)500タイプ酵母・真菌用アズワン品番63-6529-65
サニ太クン(冷蔵) JNCサニ太クン(冷蔵)JNC
79,980税込87,978
1セット(1000枚)
当日出荷から5日以内出荷
保管環境冷蔵
EasyPlate 大腸菌・大腸菌群数測定用 25枚/袋×4袋/箱×5箱入 EC キッコーマンバイオケミファEasyPlate 大腸菌・大腸菌群数測定用 25枚/袋×4袋/箱×5箱入 ECキッコーマンバイオケミファ
46,980税込51,678
1ケース(500枚)
当日出荷
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 2種類の発色酵素基質により大腸菌のコロニーは青紫~紺色に、それ以外の大腸菌群のコロニーはピンク~赤紫色に発色します。 従来の寒天培地と液体培地を用いた検査を、本製品1枚に置き換えることが可能です。 コロニーの判別、カウントが容易です。(気泡の有無や大きさを確認する必要がない)
温度(℃)【培養】35±1培養時間24時間±1時間アズワン品番4-5420-53
ふき取りセット(冷蔵) ネオジェンジャパンふき取りセット(冷蔵)ネオジェンジャパン
20,980税込23,078
1箱(50セット)
当日出荷
拭き取りしたサンプルを滅菌緩衝ペプトン水で、室温状態1~1.5時間放置して、損傷した菌を修復します。
セット内容緩衝ペプトン水(ELプレート用)2mL×50本、3Mクイックスワブ×50本保存温度(℃)8以下アズワン品番2-7437-01保管環境冷蔵
EasyPlate キッコーマンバイオケミファEasyPlateキッコーマンバイオケミファ
74,980税込82,478
1箱(500枚)
当日出荷
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC-RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 黄色ブドウ球菌のコロニーは発色酵素基質により、明瞭な青色を呈します。 コロニーの判別、カウントが容易です。(卵黄反応の確認不要) 培養時間は24時間、従来法(48時間)に比べ検査の迅速化が可能です。 選択性能が高く、従来の寒天培地で卵黄反応が陰性である、一部の黄色ブドウ球菌も検出が可能です。
用途黄色ブドウ球菌数測定用仕様冷蔵温度(℃)(培養)35±1、(保管)2~8型番SAアズワン品番4-5420-54培養時間24時間±1時間
EasyPlate キッコーマンバイオケミファEasyPlateキッコーマンバイオケミファ
74,980税込82,478
1ケース(40袋×25枚)
当日出荷
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC-RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 大腸菌群のコロニーは発色酵素基質により、明瞭な青色発色を呈します。 コロニーの判別、カウントが容易です。(気泡の有無やコロニーの大きさの確認不要)
用途大腸菌群数測定用仕様冷蔵温度(℃)(培養)35±1型番CCアズワン品番4-5420-52培養時間24時間±1時間
BD Difco TM 可溶性デンプン ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM 可溶性デンプンベクトン・ディッキンソン
9,498税込10,448
1本
当日出荷
可溶性の澱粉です。
タイプ一般細菌用アズワン品番63-6532-44
EZ-Fit Filtration unit, white gridded MCE membrane,0.45μm, 100ml, multipacked, box of 48, w/o pad Merck(メルクミリポア)EZ-Fit Filtration unit, white gridded MCE membrane,0.45μm, 100ml, multipacked, box of 48, w/o padMerck(メルクミリポア)
41,099税込45,209
1箱(48個)
当日出荷
種別box of 48, w/o padアズワン品番62-8362-86
BD Difco TM マリンブロス2216 ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM マリンブロス2216ベクトン・ディッキンソン
24,980税込27,478
1個
当日出荷
従属栄養海洋性細菌の培養用です。
質量(g)500タイプ従属栄養細菌用アズワン品番63-6530-68
BD Difco TM サブローデキストロースブロス 500g ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM サブローデキストロースブロス 500gベクトン・ディッキンソン
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
酵母、真菌および耐酸性微生物の培養用液体培地です。
質量(g)500タイプ酵母・真菌用アズワン品番63-6529-71
EasyPlate 一般生菌数測定用 25枚/袋×4袋/箱×10箱入 AC キッコーマンバイオケミファEasyPlate 一般生菌数測定用 25枚/袋×4袋/箱×10箱入 ACキッコーマンバイオケミファ
74,980税込82,478
1ケース(40袋×25枚)
当日出荷
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 一般生菌のコロニーは酸化還元指示薬により、明瞭な赤色を呈します。 標準寒天培地で広がりやすいBacillus属のコロニーが広がりづらく、視認性に優れています。
温度(℃)【培養】35±1培養時間48時間±2時間アズワン品番4-5420-51
BD Difco TM アミノ酸不含酵母ニトロゲンベース ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM アミノ酸不含酵母ニトロゲンベースベクトン・ディッキンソン
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
アミノ酸および糖要求性により酵母を分類するために使用します。
タイプ酵母・真菌用
EZ-Fitマニホールドバルブ用0-リングセット 3×1ST Merck(メルクミリポア)EZ-Fitマニホールドバルブ用0-リングセット 3×1STMerck(メルクミリポア)
8,998税込9,898
1セット(3個)
当日出荷
仕様ブランド名:EZ-Fit(R)主要アプリケーション(nm):Beer;Bottled Water;Cosmetics;Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing;Water Monitoring;Laboratory Filtration;Enviroental Analysis、概要:EZ- Fit(TM) 吸引マニホールド O-リングキット材質EPDM品名EZ-Fit 吸引マニホールドアズワン品番61-0191-34アプリケーション一般微生物分析
E-Mixホモジナイズバッグ アズワンE-Mixホモジナイズバッグアズワン
16,000税込17,600
1箱(25袋×20枚)
当日出荷
フィルター付きタイプは、食品残渣が培地に混ざるのを防ぎます。
種別フィルター無しアズワン品番3-5406-02
ぺたんチェック(R)II25 PKシリーズ 栄研化学ぺたんチェック(R)II25 PKシリーズ栄研化学
8,698税込9,568
1箱(4袋×10枚)
当日出荷
器具・培地調整等の事前準備が不要で、1人で容易に操作できます。 汚染実態の把握・消毒殺菌効果判定が肉眼ででき、また汚染源の特定菌の有無を判定することができます。 培地を凸状に盛り上げた、コンタクト(接触)平板です。
仕様冷蔵、(測定する集落)発育したすべての集落使用目的一般細菌用アズワン品番6-9530-21色調(培地)淡黄表面積(培地)約25cm2
拭き取り検査用クイックスワブ(冷蔵) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)拭き取り検査用クイックスワブ(冷蔵)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
9,798税込10,778
1箱(25本×2袋)
当日出荷
3Mペトリフィルム培地専用の拭き取りスワブです。 一体設計なので、ピペットを用いずにそのまま検液を3Mペトリフィルム培地に接種できます。 スワブが乾いた状態でも、湿らせた状態でも拭き取りができます。 予め装填されているリージンブロス液は損傷菌を回復させるので、環境検査に適しています。
保存温度(℃)8以下アズワン品番6-8641-16保管環境冷蔵
シャーレカバーラック アズワンシャーレカバーラックアズワン
2,090税込2,299
1個
当日出荷
シャーレの内側を下向きになるように保持し、作業面からは一定距離浮かせているのでコンタミネーションのリスクが軽減します。培地・検体の分注、釣菌時に役立ちます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)適合サイズ(mm)シャーレ径Φ90、Φ60寸法(mm)100×100×150アズワン品番2-4214-01
シリンジフィルター DISMIC CSタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC CSタイプADVANTEC
7,998税込8,798
1箱(50個)
当日出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)4.0最高使用圧力(MPa)0.51最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下材質(フィルター)セルロースアセテート材質(ハウジング)アクリルスチロール接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ仕様ろ過対象液:水系・入数:50個主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
傾斜角可変スタンド アズワン傾斜角可変スタンドアズワン
11,300税込12,430
1個
当日出荷
7段階の角度で傾けることができます。傾斜角を任意に変更することで、容器の出し入れや分注作業の効率化を図ることができます。傾斜角度は0°・20°・40°・50°・60°・70°・80°の7段階で固定することができます。斜面培地の作成にも適しています。
材質ステンレス(SUS304)立て数(本)15寸法(mm)262×139×136穴寸法(Φmm)32.8×32.8アズワン品番2-715-02
傾斜角可変スタンド アズワン傾斜角可変スタンドアズワン
9,990税込10,989
1台
当日出荷
7段階の角度で傾けることができます。 傾斜角を任意に変更することで、容器の出し入れや分注作業の効率化を図ることができます。 傾斜角度は0°・20°・40°・50°・60°・70°・80°の7段階で固定することができます。 斜面培地の作成にも適しています。
材質ステンレス(SUS304)穴サイズ(mm)23 ×23収納本数(本)(最大)50寸法(mm)289×132×136アズワン品番2-715-01
ゲランガム 植物組織培養用・ゲル化剤 G434シリーズ PhytoTechnology Laboratories, LLCゲランガム 植物組織培養用・ゲル化剤 G434シリーズPhytoTechnology Laboratories, LLC
1,698税込1,868
1個
当日出荷
寒天と比較してゲルの透明度が高いため、培地内部の根の伸長の観察が行いやすいです。 ゲル化には可溶性の塩類が必要で、塩類の種類、添加量とゲランガムの使用量の組み合わせで固さの調製ができます。 寒天と比較して少ない量で、同等のゲル強度が得られます。 植物体の生長速度を速めることができます。
仕様透明度(明瞭度):>-80%グレードカルチャーゲルタイプI-バイオテクノロジーグレード形態(物理的)固体溶解性沸騰水で加熱強度(ゲル化)>800g/cm2
Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ  PPGシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PPGシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
17,980税込19,778特価
1箱(1本)
当日出荷から75日以内出荷
製薬業界の要求に準じた製薬用グレード Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 幅広い耐薬品性 低溶出 高流量・低圧力損失・ロングライフ 製薬グレード 21CFR記載の材料を使用 プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
用途医薬品製造工程での微粒子除去及び清澄ろ過、LVP・SVP・点眼薬、血清、ワクチン、培地、バッファー、溶剤、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80材質(構成パーツ)ポリプロピレン/SUS316
ぺたんチェック(R) DD 10 PTシリーズ 栄研化学ぺたんチェック(R) DD 10 PTシリーズ栄研化学
3,198税込3,518
1箱(20枚)
当日出荷から6日以内出荷
ぺたんと押して微生物チェックします。 特定の汚染菌の有無を選択的に確認できます。 一般細菌検出用培地は最短8時間で判定が可能です(発色液を使用)。
保管環境冷蔵表面積【培地】10cm2cm2
国産 亜リン酸カリ液 ラサ晃栄国産 亜リン酸カリ液ラサ晃栄(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10L)
当日出荷
亜リン酸を使用した肥料です。 花芽の充実や着果の促進などの効果が期待できます。 ー亜リン酸の特長ー ・リン酸よりも水に溶けやすく、作物に吸収されやすいです。 ・作物の免疫力 UP ! ・リン酸吸収力 UP ! ・花芽の充実や着果の促進! ・純度の高い、液状の亜リン酸カリウム ・培地への潅注で、より高い効果を発揮
用途花芽の充実成分N-P-K=0-29-19pH原液 4~4.5関連資料SDS(0.25MB)適合作物トマト、キュウリ、ナス、イチゴ、キャベツ、キク、バラ
シリンジフィルター DISMIC ASタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC ASタイプADVANTEC
7,998税込8,798
1箱(50個)
当日出荷
セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過有効ろ過面積(cm2)4直径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)0.51材質(フィルター)セルロース混合エステル材質(ハウジング)アクリルスチロール仕様ろ過対象液:水系・入数:50個スペース無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT サンゴバンファーメド製薬バイオ用チューブ BPTサンゴバン(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(7.5m)
当日出荷から3日以内出荷
ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送材質熱可塑性エラストマー系耐熱温度(℃)135
シリコセン アズワンシリコセンアズワン(1件のレビュー)
2,710税込2,981
1ケース(10個)
当日出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
タンクミックスF OATアグリオタンクミックスFOATアグリオ(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1袋(11kg)
当日出荷
タンクミックスF/AとタンクミックスBを組み合わせることによって、隔離床を用いた少量培地(土壌)栽培方式に適した肥料です。1液の濃厚原液に、作物の生育に必要な全ての肥料成分がバランス良く含まれています。養液(土耕)栽培以外にも即効性の追肥として使用できます。硝酸性窒素割合が高く(全窒素の約9割)、厳寒期でも優れた肥効が期待できます。タンクミックスF&Bは微量要素を強化しています。(イチゴの栽培に最適です。)
用途養液土耕栽培用肥料成分【保証】窒素(AN/NN)10.0(1.1/7.6))%、りん酸17.0%、加里32.0%、マンガン0.30%、ほう素0.15%、【配合】鉄0.40%、銅0.004%、亜鉛0.012%、モリブデン0.010%形状粉体登録保証生第93006号
滅菌シャーレ IWAKI(AGCテクノグラス)滅菌シャーレIWAKI(AGCテクノグラス)
14,980税込16,478
1箱(200枚)
5日以内出荷
材質はすべて透明なポリスチレン製で、培養面の平滑性と光学的特性に優れています。寒天培地を用いた細菌培養用に最適です。SH90-20-Nは放射線滅菌品です。フタ上部に滑り止めリブがついており、積み重ねが安定します。浅型にはフタ内部にボトムとフタのくっつきを防止する突起が付いているため、通気性を損ないません。
滅菌放射線寸法(外径×高さ)(mm)約90×20
...
寒天培地特集