刈払機アタッチメント ロータリーウィーダー スタンダードタイプ(4連)IDECH(アイデック)(2件のレビュー)当日出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。
強力縦回転カッター
スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。
削り幅100mm
高減速・高トルクギヤ
エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。
削り深さ調整機能
カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。
フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。
畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。
車輪を外せばキワまで削ることが可能!
用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業)付属品取付キット・アジャストバートラスコ品番146-7993種類刈払機アタッチメント寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×202×102本体質量(kg)1.6エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上アズワン品番64-8408-58排気量(cc)エンジン:20以上