カテゴリ

  • 空調・電設資材(10)
    • 電動ウインチ用ロープ(10)
  • 物流用品(4)
    • ワイヤーロープ(2)
  • 機構部品(1)
    • パイプラックシステムパーツ(1)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
    • 漁業用ロープ/撚糸(2)

「大綱 supermax」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SuperMa×ロープ 大綱SuperMa×ロープ大綱
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
ダイニーマを使用し樹脂コーティングを施した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。 体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
用途単胴ウインチ、集材作業、アウトドア、マリン関連など破断荷重(t)4.2ロープ径(Φmm)6
SuperMaxロープ 林業ウインチ用 大綱SuperMaxロープ 林業ウインチ用大綱
54,880税込60,368
1本
4日以内出荷
ダイニーマを使用した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
用途単胴ウインチ、集材作業など
オールマイトロープ HMPE 大綱オールマイトロープ HMPE大綱(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
高強度HMPE(ダイニーマSK60相当)を使用した多用途繊維ロープ。林業、延線工事、オフロード車などのウインチ、アウトドア、ソフトシャックルなどに最適。特殊コーティングで耐摩耗性に優れ、紫外線にも強く耐候性が高いロープです。水を吸わないので、濡れても伸び縮みせず強度低下を引き起こしません。永久伸びが約4%とワイヤロープ並みに低く、自転もしません。
用途単胴ウインチ、集材作業、延線工事、アウトドア、マリン関連など
ダイニーマ・プロ INDRAダイニーマ・プロINDRA
11,980税込13,178
1巻(50m)ほか
当日出荷
ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中では ニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマ・プロは、ダブルブレードの2重構造で、結び易くなっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
オールマイトロープ HMPE 大綱オールマイトロープ HMPE大綱(1件のレビュー)
5,988税込6,587
1本
翌々日出荷
軽さ、高強度に耐摩耗性を兼ね備えた、HMPE(高分子量ポリエチレン)を使用した12打ちロープ。ナイロンやポリエステルよりも素材として耐摩耗性、耐UV性が優れています。ほどんど水分を吸わないので雨水に強く、低伸縮かつしなやかでロープワークもしやすいので、アウトドアやタフな環境に最適。
用途各種ウインチ、アウトドア、ソフトシャックル等
ダイニーマ・ロープ INDRAダイニーマ・ロープINDRA
18,980税込20,878
1巻(50m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。 3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
林業用エースライン SUHD-026B 東京製綱林業用エースライン SUHD-026B東京製綱
45,980税込50,578
1巻
3日以内出荷から7日以内出荷
表面に樹脂加工を施して滑りにくくなってます。 外層がなく、ロープのダメージが判りやすくなっています。 同強度のワイヤロープの6分の1の軽さです。 林業の集材用や漁業、海洋調査等でも使える汎用性の高い高強度繊維ロープです。
用途地引きウィンチ、スィングヤーダ、ガイライン、リードロープ、海洋調査など材質イザナスSK-777 樹脂加工付き構造12打ち(2×6)
ダイニーマロープ TMEHジャパンダイニーマロープTMEHジャパン
7,320税込8,052
1巻
当日出荷
テグス150号の後継品です。
材質ポリエチレンブルー破断強度(kg)340定尺(m)31太さ(mm)1.6
ウインチ用ナイロンクロスロープ(8打ち) まつうら工業ウインチ用ナイロンクロスロープ(8打ち)まつうら工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から12日以内出荷
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。 太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。薄グレー
TDAスーパー組紐(ダイニーマ組紐) 愛和産業TDAスーパー組紐(ダイニーマ組紐)愛和産業
16,980税込18,678
1巻(1kg)
当日出荷
スーパー繊維を使用した組紐です低伸度で耐摩耗性に優れ、漁網の特にスレが多い場所などにおすすめ芯にはビニロン紡績糸を使用し、型崩れしにくくなっております
用途定置網底曳網などの網合せ・マンガン八尺への網合せ・スレ巻材質(芯)ビニロン、(側)ダイニーマ形状1kgボビン1巻長さ(m)約300太さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
電動ウインチ用ロープ ナイロン PROMATE電動ウインチ用ロープ ナイロンPROMATE(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から3日以内出荷
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ(三ッ打ち)
電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(8本打ち) PROMATE電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(8本打ち)PROMATE(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から3日以内出荷
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。 両端アイ加工。
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCOラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)TRUSCO(23件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(12本打ち) PROMATE電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(12本打ち)PROMATE
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。
ウインチ用ナイロンロープ(3打ち) まつうら工業ウインチ用ナイロンロープ(3打ち)まつうら工業(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻(50m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製ロープ(3打ち)です。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。 太さは8・9・10・12・16mmΦ。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。薄グレー
セフティパワーロープ(金具付) TRUSCOセフティパワーロープ(金具付)TRUSCO
6,998税込7,698
1本
当日出荷
主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
種別両端アイ形
スーパーラインロープ UC 高木綱業スーパーラインロープ UC高木綱業(2件のレビュー)
419税込461
1本
3日以内出荷から14日以内出荷
ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 防水タイプです。
用途限界表示ロープとして、延線用ロープとして仕様非自転構造材質芯材:ケブラー[[(R)]]、中層:ポリエステル、外装:ポリウレタン樹脂オレンジ長さ(m)1絶縁性能電圧 250kV、1分間放電で絶縁破壊なし
ウルトラハイブリットラインロープ片側アイ加工 インターコムマリンウルトラハイブリットラインロープ片側アイ加工インターコムマリン
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
インターコムマリンのフラッグシップラインの新アイテムロープのウルトラハイブリッドラインロープです。 高分子ポリエチレン製ロープで通称ダイニーマロープと呼ばれており、細くても強度がありは25万~30万トンの超大型船の係船索として使われています。 このウルトラハイブリッドラインロープは独自の糸をOEMで発注して商品化しています。 特徴は現行商品と比べると柔らかくしなやかになっているため通常の係船ロープとしてお使いいただけるようになり、アイスプライス加工を施したロープとなっています。 その最大の特徴は軽量であるのに抜群の強度です。 収納にもとても便利です。
ひも・糸種類ロープグレー
ケブラーロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケブラーロープDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1巻(100m)ほか
16日以内出荷
リードロープ、光ファイバー牽引用 高強化アラミド繊維使用 非自転性でより戻りがなく扱いやすい テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない 外層がポリエステルプレード磨耗に強い 両アイ加工付
ダイニーマ ロープ WINCHLINE E BRAIDSダイニーマ ロープ WINCHLINEE BRAIDS
32,980税込36,278
1袋