カテゴリ

  • 農具(25)
    • 万能(生木・植木)(14)
    • 剪定鋏(3)
    • 高枝鋸(3)
  • 農業機械(6)
    • ナイロンコード(4)
  • 研磨材(4)
  • 手袋(2)
  • 作業工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ

「天寿」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鞘入り剪定鋸 替刃 天寿鞘入り剪定鋸 替刃天寿(17件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76
鞘入剪定鋸 中厚 天寿鞘入剪定鋸 中厚天寿(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌々日出荷
従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。 天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。
用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等板厚(mm)0.7
鞘入り剪定鋸 中厚 替刃 天寿鞘入り剪定鋸 中厚 替刃天寿(22件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
ピッチ(mm)2.8板厚(mm)0.7切り幅(mm)0.90
鞘入鋸  本体 天寿鞘入鋸 本体天寿(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から翌日出荷
工具不要。ワンタッチで替刃交換。
ピッチ(mm)2.4切り幅(mm)0.76板厚(mm)0.6
プラスチック鞘 天寿プラスチック鞘天寿(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
天寿剪定鋸用の薄手・中厚兼用プラスチック鞘。
折込剪定鋸 天寿折込剪定鋸天寿(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1丁
翌々日出荷
好みの角度に調整自由自在。
鞘入剪定用ハンドル 天寿鞘入剪定用ハンドル天寿(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
天寿鞘入剪定鋸用ハンドル。すべての替刃が取付可能です。
替刃式のこぎり 剪定用 EB-SK11替刃式のこぎり 剪定用EB-SK11(31件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
剪定・整枝作業用です。経済的な替刃式。
用途替刃式剪定鋸刃長(mm)240材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂全長(mm)395質量(g)180ピッチ(mm)3.75板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.35
鞘入り剪定鋸 厚手 替刃 天寿鞘入り剪定鋸 厚手 替刃天寿(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
刃渡り(mm)365ピッチ(mm)2.8板厚(mm)0.8切り幅(mm)1.10
長柄 剪定鋸 天寿長柄 剪定鋸天寿(5件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
天寿剪定鋸の長柄タイプ。木柄は手になじみやすく、かつ軽量。 楕円形に加工しているため、丈夫で握りやすくなっています。
用途剪定作業
木サヤ ホウネンミヤワキ木サヤホウネンミヤワキ(1件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から翌々日出荷
立ったままで雑草刈り 草刈かっちゃん(ヤニ取り付き) ドウカン立ったままで雑草刈り 草刈かっちゃん(ヤニ取り付き)ドウカン(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
【立ったままで雑草刈り 腕が疲れない新ワザでチョキン!】細い雑草から太い雑草までラクラク刈り込み。根元から水平にきれいに刈り込めます。アームにバネがついてはさみの開閉がスムーズに。軽く腕を動かすだけではさみが開閉し、雑草を刈り取っていきます。ロングパイプで腰をかがめず楽な姿勢をキープ。様々な雑草に対応する刃長タイプ。刃先は雑草を逃さないVカットすべり止め付き。刃部はサビに強い表面処理加工済み。刃物クリーナー「ヤニ取り エコスプレー」」付き!
用途田端のうね・畔ぎわ、家庭の花壇、家庭菜園、庭の植木周りなどの雑草刈りに。全長(mm)980刃長(mm)175セット内容はさみ部:1個/パイプ柄:2本/専用スパナ:1本/取扱説明書:1枚/天寿 ヤニ取り エコスプレー(250mL):1本高さ(mm)780質量(g)約1200使用目的家庭菜園、雑草刈り切断対象植木周りなど、田端のうね、畔ぎわ、花壇
あんたが職人 電動剪定鋏 PG LePo 天寿あんたが職人 電動剪定鋏 PG LePo天寿
83,980税込92,378
1台
当日出荷
【軽量設計で疲れにくく、32ミリの枝も楽々・連続切断!! コンパクト・軽量の あんたが職人 ポータブル電動剪定鋏 PG LePo】超軽量設計の重量約940g(バッテリー装着時)!最大32mmの枝も楽々、連続切断!バッテリー装着のコードレス式なので、枝に引っ掛かることなくストレスフリー。バッテリーは3個セットで、長時間の作業でも充電時間を気にせず連続使用が可能。液晶画面でバッテリーの残量が確認できるので、連続使用時の交換時期が一目で確認できます。充電器は3個同時に連続充電が可能で、1個ずつ充電する必要はありません。刃の開き幅を最大幅と約半分の幅の2通りを選べるので、枝の太さに合わせて変更可能です。指でトリガーを引くだけで、最大32mmまでの枝を切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断/再開ができます。
用途果樹剪定や生木剪定に。仕様本体付属品本体、バッテリー、充電器、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.5Ah)×2個、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.0Ah)×1個、ツールキット(スパナ×1、六角レンチ×2)、取扱説明書使用方法(1)バッテリーをハサミ本体の電源ソケットに接続してください。(2)電源ソケット横にある電源スイッチを3秒間押して、ピープ音と共に液晶画面が点灯することを確認してください。(3)トリガーを2回連続して引いて下さい。「ピピピッ」と電子音と共に可動刃が自動的に開きます。(4)トリガーを引き離しすると、合わせて可動刃が開閉します。(5)トリガーを引いた状態で3秒間待つとピープ音が1回鳴り、トリガーを離すと可動刃の開き幅が変わります。また、同じ手順で元の幅に戻ります。※最大幅と約半分の幅の2通りです。※出荷時は最大幅に設定されています。(6)可動刃は、開いている状態でトリガーを6秒間引き続けると、ピープ音が2回鳴り、可動刃が閉じた状態になります。電源をオフにする際は、可動刃が閉じた状態でお切りください。※電源がオンの状態で約3分間放置されますと、自動で電源がオフになります。質量(g)940電圧(V)16.8使用温度(℃)-10~60バッテリー容量(Ah)2.5×2、2.0×1バッテリー電圧(V)16.8(容量2.5×2)、16.8(容量2.0×1)充電電圧(V)AC110~220充電時間(時間)1.5~2電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)32稼働時間(時間)3~4最大電流(W)500
楽のこ170 天寿楽のこ170天寿(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
適度に腰のあるしなやかな鋸刃は、折れにくく抜群の使い心地です。 果樹剪定からガーデニングまで幅広く使用可能! 替刃式なので経済的です。
刃渡り(mm)170全長(mm)375、(収納時)210質量(g)140ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76
楽のこ170 替刃 天寿楽のこ170 替刃天寿
759税込835
1枚
当日出荷
刃渡り(mm)170ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76
折込、長柄用金具1式 天寿折込、長柄用金具1式天寿(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
翌々日出荷
天寿の折込鋸と長柄タイプの金具一式。
あんたが職人 プラスチック樹脂柄付き チャンネルブラシ ワイヤー 天寿あんたが職人 プラスチック樹脂柄付き チャンネルブラシ ワイヤー天寿
299税込329
1本
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック柄付きのチャンネルブラシ。握りやすく作業しやすいです。ブラシにはワイヤー(鉄)を使用。さび落としや、バリ取り。またアスファルトの隙間の除草作業やカイガラムシの除去等に使用されています。
用途さび落とし、バリ取り、除草作業、カイガラムシ除去材質ワイヤー
あんたが職人 PP+グラス柄 石頭ハンマー 天寿あんたが職人 PP+グラス柄 石頭ハンマー天寿(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
滑りにくく、手に優しいソフトグリップを採用。高い耐久性と安全性を誇ります。
用途コンクリートのはつり作業などに使用します。主な用途はつり作業関連資料(1.6MB)
あんたが職人 ステンレス万能鋏 ワイド型 天寿あんたが職人 ステンレス万能鋏 ワイド型天寿
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
錆に強い、ステンレス製のワイド型万能バサミです。 水回り・園芸・荷造り作業など、様々な場面での活用が可能です。 【国内調整】:組み上げ・最終調整は日本国内で行っております。 【ワイド型】:ロープやブリキなどを強力に切断するワイドタイプ。 【ギザ刃仕様】:ギザ付きで、切断対象は滑らずしっかりカットできます。 収納に便利なストッパー付。
用途水産業・料理・摘果・荷造りなどに、ロープ・網・ゴム・革・ナイロン・ブリキ・小枝・海藻類等の切断に全長(mm)約165刃渡り(mm)約50材質刃部:ステンレス/柄部:PVC切断能力(mm)軟鉄:0.5までステンレス:0.4まで銅板:0.5までアルミ板:1.0までゴム:6.0まで皮革:5.0まで針金:1.2まで銅線:1.0まで電源コード:8.0までロープ・網関連資料メーカーチラシ(2.57MB)
あんたが職人 耐切創PU背抜き手袋 シルバーシルク 天寿あんたが職人 耐切創PU背抜き手袋 シルバーシルク天寿
1,098税込1,208
1双
当日出荷
特別ポリウレタンコーティングで、優れた使用感と柔らかさを兼ね備えた、グラスファイバーなしの強力耐切創手袋です。グラスファイバー不使用のため、ゴワゴワ感やチクチク感がなく、快適に使用可能です。耐切創レベルの新規格(EN388:2016)に対応。耐切創性、耐摩耗性、耐対引裂性、耐突刺性に優れています。耐切創手袋の繊維専用のウレタンコーティングで、すべり止め効果アップ。ケブラー繊維にくらべ日光や水に強く、毛羽立ちの少ない繊維を使用しているので、洗濯しての繰り返し使用が可能です。
用途一般作業現場、選別作業、機械メンテナンス、組み立て作業に。土木建設、建設機械操作に。農作業、園芸、木材加工、DIYに。運送倉庫業での軽作業に。仕様切創抵抗性:レベルB(5N)
あんたが職人高圧用エアーホース 天寿あんたが職人高圧用エアーホース天寿(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
柔らかく、滑り性抜群!各種工具メーカー製品対応の高圧エアーホースです。
用途ロール釘打ち機・エアー釘打ち機・ワイヤー釘打ち機・タッカー等、圧縮空気工具に対応。パープル内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)10特性柔軟、滑り性
ヤニ取り エコスプレー 天寿ヤニ取り エコスプレー天寿(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(250mL)
当日出荷
頑固なヤニ、手アカ等の汚れ落としに。除菌効果もプラス! 刃物に付属した頑固な汚れ落としクリーナーです。 アルカリイオン水の力が優れた洗浄効果を発揮します。 さらに除菌剤をプラスで配合。優れた除菌効果を発揮します。 環境対応型(PRTR制度)で地球にも優しく、安心・安全です。 床材にワックスが塗布されている場合、ワックスを傷めず表面に汚れを浮き上がらせて洗浄できます。【使用方法】 汚れた個所に直接スプレーしてください。 しばらくしてからウエス等で拭き取ってください。 汚れがひどい場合はブラシ等でこすってください。
用途園芸用刃物(剪定のこぎり・剪定はさみ・刈込はさみ・高枝切り鋏・チップソー等)の汚れ・樹液(ヤニ・シブ)の除去。たばこのヤニ落とし。ガス器具・機械・工具等に付着した油などの頑固な汚れの洗浄。成分アルカリイオン水 / アルカリビルダー / 界面活性剤 / 金属封鎖剤材質ボトル:PE / スプレー:PP、PE
あんたが職人 プラスチック樹脂柄付き チャンネルブラシ ナイロン 天寿あんたが職人 プラスチック樹脂柄付き チャンネルブラシ ナイロン天寿
319税込351
1本
翌々日出荷
プラスチック柄付きのチャンネルブラシ。握りやすく作業しやすいです。ブラシにはナイロンを使用。水回りの汚れ落としに最適です。
用途汚れ落とし材質ナイロン
長柄 剪定鋸 木柄のみ 天寿長柄 剪定鋸 木柄のみ天寿
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
天寿 長柄剪定鋸用の木柄。軽量で丈夫なポプラを使用。
あんたが職人 プラスチック樹脂柄付き チャンネルブラシ ステンレス 天寿あんたが職人 プラスチック樹脂柄付き チャンネルブラシ ステンレス天寿
459税込505
1本
翌々日出荷
プラスチック柄付きのチャンネルブラシ。握りやすく作業しやすいです。ブラシにはステンレスを使用しているため錆びにくいです。さび落としや、バリ取り。またアスファルトの隙間の除草作業やカイガラムシの除去等に使用されています。
用途さび落とし、バリ取り、除草作業、カイガラムシ除去材質ステンレス
ナイロンコード 角型 天寿ナイロンコード 角型天寿
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から翌々日出荷
草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。 ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。
用途ナイロンカッター用の替えコード太さ(mm)2.4
あんたが職人 PU背抜き手袋 3双組 天寿あんたが職人 PU背抜き手袋 3双組天寿
449税込494
1袋(3双)
翌々日出荷
掌部にポリウレタン加工を施すことで、抜群の柔らかさとフィット感があります。また、ピタッとつかめる吸着感も抜群!柔らかいので疲れにくい! 耐摩耗性に優れています。お得な3双セット!
用途果物や野菜の取り扱い。農作業や園芸、軽作業、一般作業や精密組立、日曜大工(DIY)など、幅広い用途で使用できます。
剪定鋏 A型 天寿剪定鋏 A型天寿
2,898税込3,188
1丁
翌々日出荷
刃が薄く切れ味抜群。
用途剪定作業全長(mm)200刃長(mm)60質量(g)210使用目的剪定作業
MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ) 天寿MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ)天寿
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷から4日以内出荷
天寿剪定鋸の新タイプ。軽量コンパクトで携帯に便利。0.6mm厚の刃は切れ味よく軽い力でスパっと切ることができます。特殊な目立て加工で切り口も美しく樹木を痛めにくい仕様です。細目の刃は食い込みがよく、また細い枝も楽に切断でき、クラフト作業にも適しています。鋸の穴(サムホール)に親指の腹を引っ掛けることで片手であけることができます。また、鋸の刃の溝を使用することでメタルマッチのストライカーとしてお使いいただけます。アウトドアシーンにも最適です。刃の表面は錆びにくいニッケルリンメッキ加工。
用途アウトドア、剪定作業、持ち運び用鋸全長(mm)240質量(g)約70刃厚(mm)0.6収納時寸法(mm)145刃渡り(mm)90
折込剪定鋸 木柄のみ 天寿折込剪定鋸 木柄のみ天寿(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
天寿 折込鋸用の木柄。軽量で丈夫なポプラを使用。
天寿 津軽型 本鍛造剪定鋏 錦 天寿天寿 津軽型 本鍛造剪定鋏 錦天寿
11,980税込13,178
1丁
翌々日出荷
鋭い切れ味と握り感の良さ。天寿刃物本舗 本鍛造 津軽型剪定鋏 錦。手になじむグリップで、長時間の作業でも疲れにくく、楽に作業ができます。抜群の切れ味。刃の峰は厚く、刃先は剃刀のように薄く、刃の食い込みと抜けが良いです。
用途生木・果樹の剪定に。全長(mm)190質量(g)257使用目的剪定切断対象果樹、生木
あんたが職人 プラスチック樹脂柄付き チャンネルブラシ 真鍮 天寿あんたが職人 プラスチック樹脂柄付き チャンネルブラシ 真鍮天寿
429税込472
1本
翌々日出荷
プラスチック柄付きのチャンネルブラシ。握りやすく作業しやすいです。ブラシには柔らかい真鍮を使用。対象物を傷つけにくいです。バリ取りや汚れ落としカイガラムシの除去等に
用途バリ取り、汚れ落とし、カイガラムシの除去等材質真鍮
天寿 伸縮式高枝切鋏 天寿天寿 伸縮式高枝切鋏天寿
10,980税込12,078
1丁
翌々日出荷
1.3~2.5mまで5段階の調節が可能! 天寿 伸縮式高枝切鋏!5段階調節:1.3~2.5mまでポール長さが5段階調節できます。長さ調節の際には、ハンドルを開きレバーピンを押しながら、作業しやすいところでパイプ穴に差し込んでください。高枝用鋸:高い枝も楽々カット! 信頼の切れ味、天寿 中厚刃を採用。鋸の取り付けの際は、真ん中の蝶ネジを外し、左右のビスに鋸の穴をはめ込み、再び蝶ネジで固定してください。採果鋏:切って、つかんでお手元に。つかみ具が刃の左側についておりますので、果実が刃の左側に来るようにご使用ください。
用途剪定・採果・枝落としに。質量(g)1100全長(m)1.3~2.5切断能力(mm)生木:15使用目的剪定、採果、枝落とし鋸刃(mm)270
MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ) 替刃 天寿MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ) 替刃天寿
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷
天寿POCKENOKO(ポケノコ)用替刃。0.6mm厚の薄手の刃で食い込みがよく軽い力で切断できます。表面は錆びにくいニッケルリンメッキ。
用途アウトドア、剪定作業、持ち運び用鋸刃厚(mm)0.6刃渡り(mm)90
グラスファイバー入 ナイロンコード スパイラル 天寿グラスファイバー入 ナイロンコード スパイラル天寿(1件のレビュー)
799税込879
1巻
翌々日出荷
草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。 ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。 グラスファイバー(ガラス繊維)を練り込むことでコードの比重が重くなり切れ味アップ。 また、コードが細くなると中からガラス繊維が飛び出しているため、切れ味が持続。スパイラル形状でさらに切れ味アップ。
用途ナイロンカッター用の替えコード太さ(mm)3.2
グラスファイバー入 ナイロンコード スパイラル 天寿グラスファイバー入 ナイロンコード スパイラル天寿
2,198税込2,418
1巻
翌々日出荷
草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。 ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。 グラスファイバー(ガラス繊維)を練り込むことでコードの比重が重くなり切れ味アップ。 また、コードが細くなると中からガラス繊維が飛び出しているため、切れ味が持続。スパイラル形状でさらに切れ味アップ。
用途ナイロンカッター用の替えコード長さ(m)30太さ(mm)3.2
あんたが職人 電動剪定鋏用 替刃 天寿あんたが職人 電動剪定鋏用 替刃天寿
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷
あんたが職人 電動剪定鋏 PG LePo専用替刃です。
ナイロンコード スパイラル 天寿ナイロンコード スパイラル天寿(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
翌々日出荷
草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。 ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。 スパイラル形状で切れ味抜群、またか風切り音を軽減するため静音性抜群です。
用途ナイロンカッター用の替えコード太さ(mm)3
ステンレス鋸鎌 天寿ステンレス鋸鎌天寿
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
医療用のステンレス鋼材を使用した鋸鎌。 刃先の硬度を上げることで今までにない切れ味を実現しました。
用途草刈作業、梱包時のローブの切断等刃渡り(mm)170柄長さ(mm)210質量(g)90
剪定鋏 津軽型 天寿剪定鋏 津軽型天寿(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
翌々日出荷
天寿剪定鋏の津軽タイプ。職人技が光る鍛造で仕上げた高級品です。
用途剪定作業全長(mm)200刃長(mm)60質量(g)220使用目的剪定作業
天寿 鋸特集