カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(250)
    • 真空パッド(205)
    • 真空発生器/エジェクタ(25)
    • 電子式圧力スイッチ/圧力センサ(6)
    • 真空フィルタ(7)

「妙徳」の検索結果

252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空発生器(コンバム) コンバム(旧:妙徳)真空発生器(コンバム)コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)材質(サイレンサ)POM、フェルト
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコンコンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ジャバラタイプの吸着パッドです。
半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコンコンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
パッド止めねじ(止めねじタイプ) コンバム(旧:妙徳)パッド止めねじ(止めねじタイプ)コンバム(旧:妙徳)
329税込362
1個
当日出荷
真空エジェクタユニット MC22シリーズ コンバム(旧:妙徳)真空エジェクタユニット MC22シリーズコンバム(旧:妙徳)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から13日以内出荷
ユンパッド(非接触パッド)COPシリーズ コンバム(旧:妙徳)ユンパッド(非接触パッド)COPシリーズコンバム(旧:妙徳)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~60(但し、凍結しないこと)使用圧力範囲(MPa)0.00015~0.0005使用流体空気(非腐食・不燃性気体)
3段ジャバラパッド(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)3段ジャバラパッド(ゴムのみ) シリコンコンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・シリコン コンバム(旧:妙徳)吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・シリコンコンバム(旧:妙徳)
4,698税込5,168
1箱(10個)
当日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐油性、耐磨耗性に優れています。
用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。半透明白高さ(mm)9材質(本体)シリコン硬度(A/s)55
継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)継手なし バッファ式金具付パッド PSSコンバム(旧:妙徳)
649税込714
1個
当日出荷から9日以内出荷
2画面3色表示圧力センサ MPS-35series コンバム(旧:妙徳)2画面3色表示圧力センサ MPS-35seriesコンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
質量(g)約80(ケーブル含)管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5構造シリコンダイヤフラム電源電圧(V)DC12~24(リップル±10%以下)保護等級IP40使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス消費電流(mA)40以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間)周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35~85(結露しないこと)ケーブル耐油ケーブル(0.15m2)動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)アナログ電圧出力DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)環境温度範囲(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間)アナログ電流出力4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
標準パッドスプリング式金具付 導電性ニトリル コンバム(旧:妙徳)標準パッドスプリング式金具付 導電性ニトリルコンバム(旧:妙徳)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
継手なし
ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) 導電性シリコン コンバム(旧:妙徳)ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) 導電性シリコンコンバム(旧:妙徳)
959税込1,055
1個
当日出荷から8日以内出荷
黒に赤点使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
継手なし 固定式金具付パッド PS ウレタン コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS ウレタンコンバム(旧:妙徳)
689税込758
1個
当日出荷から8日以内出荷
長円形パッドPWG(ゴムのみ) フッ素 コンバム(旧:妙徳)長円形パッドPWG(ゴムのみ) フッ素コンバム(旧:妙徳)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
バッファ式金具付パッド ニトリル コンバム(旧:妙徳)バッファ式金具付パッド ニトリルコンバム(旧:妙徳)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
長円形パッドPWG(ゴムのみ) 導電性ニトリル コンバム(旧:妙徳)長円形パッドPWG(ゴムのみ) 導電性ニトリルコンバム(旧:妙徳)
489税込538特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
2色デジタル表示付センサ MPS-34series コンバム(旧:妙徳)2色デジタル表示付センサ MPS-34seriesコンバム(旧:妙徳)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から5日以内出荷
油溝パッドPFOG(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)油溝パッドPFOG(ゴムのみ) シリコンコンバム(旧:妙徳)
239税込263特価
1個
当日出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
CONVUM 真空発生器コンバム 省エネタイプ コンバム(旧:妙徳)CONVUM 真空発生器コンバム 省エネタイプコンバム(旧:妙徳)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
質量(g)500使用圧力範囲(MPa)0.0001~0.00055空気消費量(L/min)130使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~55(但し、凍結しないこと)吸込流量(L/min)260最高真空圧力(kPa)-85標準供給圧力(MPa)0.3
コンバム プッシュイン継手付コンバム MCA5 コンバム(旧:妙徳)コンバム プッシュイン継手付コンバム MCA5コンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)
3段ジャバラパッド(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)3段ジャバラパッド(ゴムのみ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から翌日出荷
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリルコンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌日出荷
ジャバラタイプの吸着パッドです。
材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
コンバム サイレンサ コンバム(旧:妙徳)コンバム サイレンサコンバム(旧:妙徳)
539税込593
1個
当日出荷から10日以内出荷
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリルコンバム(旧:妙徳)
489税込538
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ウレタン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ウレタンコンバム(旧:妙徳)
489税込538特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
リップ部薄いタイプの2段じゃばらパッド
使用温度範囲(℃)-20~75硬度(A/s)55
薄型パッドPNG(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)薄型パッドPNG(ゴムのみ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55/40
フィルターエレメント VFシリーズ コンバム(旧:妙徳)フィルターエレメント VFシリーズコンバム(旧:妙徳)
999税込1,099
1個
当日出荷
真空フィルタVFシリーズ用の交換エレメントです。
ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコンコンバム(旧:妙徳)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS コンバム(旧:妙徳)じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTSコンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
薄形パッド PAシリーズ用パッド シリコン コンバム(旧:妙徳)薄形パッド PAシリーズ用パッド シリコンコンバム(旧:妙徳)
539税込593
1個
当日出荷から8日以内出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリルコンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
標準平型タイプの吸着パッドです。
高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
薄形パッド PAシリーズ用パッド ニトリル コンバム(旧:妙徳)薄形パッド PAシリーズ用パッド ニトリルコンバム(旧:妙徳)
479税込527
1個
当日出荷から8日以内出荷
リップ部薄いタイプの薄形パッド
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコン コンバム(旧:妙徳)吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコンコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
真空エジェクタ基本形 CVコンバム コンバム(旧:妙徳)真空エジェクタ基本形 CVコンバムコンバム(旧:妙徳)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
真空フィルタ VFシリーズ コンバム(旧:妙徳)真空フィルタ VFシリーズコンバム(旧:妙徳)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
薄型、大流量。メンテナンス容易がです。配管したままエレメントを簡単に交換できます。
用途真空側から吸い込まれた水・油・鉄粉等がコンバム内部に入るのを防ぎます。分解清掃が可能です。使用圧力範囲(MPa)-0.0959~0使用流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス保証耐圧力(MPa)0.5材質(Oリング)NBRろ過度(μm)15周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)
MPS-35用取付金具セット コンバム(旧:妙徳)MPS-35用取付金具セットコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
L型金具、F型金具及び取付けねじ(M3 2個)がセットになっております。
適合MPS-35用
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性シリコン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性シリコンコンバム(旧:妙徳)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
黒に赤点使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
真空エジェクタユニット MC72シリーズ コンバム(旧:妙徳)真空エジェクタユニット MC72シリーズコンバム(旧:妙徳)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
コンバム フィルタ コンバム(旧:妙徳)コンバム フィルタコンバム(旧:妙徳)
449税込494
1個
当日出荷から10日以内出荷