カテゴリ
- 建材・エクステリア(44)
- 学童・教育用品(60)
- オフィス家具(45)
- 物流用品(18)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 農業・園芸資材(66)
- 建築金物(123)
- 安全標識(43)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(87)
- 防災用品(24)
- 制御機器(390)
- 作業工具(368)
- 事務用品(178)
- パソコン/周辺機器(127)
- 食品・飲料(119)
- 厨房用品(100)
- 肥料・農薬・除草剤・種(87)
- 電気材料(85)
- 家電(85)
- 店舗什器・備品(79)
- 測定用品(76)
- 清掃用品(67)
- 卓上消耗品(60)
- 空調・照明・電設資材(56)
- 介護用品(51)
- 農業機械(49)
- 防犯用品(38)
- 保管用品(37)
- 日用品(30)
- テープ(27)
- ヘルスケア(27)
- 印刷用紙/インク/印刷機(26)
- カー用品(23)
- 作業服(22)
- 理美容(18)
- 電動工具(18)
- 医療(16)
- 安全保護具(16)
- 洗剤・除去剤(14)
- 科学研究・開発用品(14)
- 救急・衛生(14)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 農具(13)
- バイク部品(12)
- メカニカル部品(12)
- バッテリー・電装(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 接着剤・補修材(11)
- 安全用品(11)
- 住設機器(10)
- 切削工具(10)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 研磨材(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 機構部品(6)
- 洗車・清掃(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 塗料(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 縫製用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- マスク(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 自転車部品(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 手袋(2)
- 梱包用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- ナイキ(1)
- イナバ(6)
- エレキット(2)
- カクダイ(1)
- ピカコーポレイション(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](11)
- ナリカ(4)
- TAMIYA(タミヤ)(1)
- リーベックス(7)
- MIKI LOCOS(2)
- RS PRO(891)
- パール金属(50)
- 家研販売(49)
- FACOM(44)
- アース製薬(40)
- グリーンクロス(37)
- 不二家(35)
- エレコム(34)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「家」の検索結果

フォルタ大型(間口5260mm) 耐風・耐震補強仕様
イナバ¥469,800~税込¥516,780~1台11日以内出荷収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s基礎換気口付基礎工事別途間口(mm)5260高さ(mm)2385扉形式引き戸
ミニ・グランドピアノ
エレキット(5件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時)使用電池単3形乾電池×3本(別売)消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA適合年齢(歳)10以上再生紙使用マーク適合
自走式高所作業車 MB型
ピカコーポレイション¥10,980,000~税込¥12,078,000~1台30日以内出荷スリムでありながら最大アウトリーチが広く、最大作業高も9.8m(MB26J)まで到達可能なマストブーム式高所作業車です。 MB26Jは最大アウトリーチ3mとなり、作業車の設置スペースが限られた現場においては抜群の作業性を発揮します。 MB20Jは全幅81cmのスリムタイプとなり、入り組んだ導線で大型機械の入り込めないような現場にも搬入することが可能です。 マストは360°旋回し、回転半径も小さく狭い場所での困難な作業でも威力を発揮します。 移動時の回転内径が0.3mと非常にクイックに回ることが可能です。 大型バスケット(定員2名)装備 ※電源:4×6V375Ahバッテリー※走行速度:約3.2km/h(格納時) 【標準装備】 ・傾斜センサー ・過積載防止装置 ・脱輪時転倒防止装置 ・アワーメーター ・ノンマーキングタイヤ用途大型工作機械のメンテナンス用、航空機・電車・大型バス等の整備・塗装作業用、大型制作物のマテハン作業、吊元へのアプローチ用材質鋼
風力発電実験模型
ナリカ¥285,000税込¥313,5001個9日以内出荷うちわで風力発電機の風車を回すと家のあかりが点灯します。 スイッチ切替えでメロディーが鳴ります。 しくみ解説パネル付き仕様メロディー:4V、10mA付属品収納ケース寸法(mm)550×340×360径(Φmm)風力発電機:240(DCモーター)LED赤色LED2個![ソーラーエコハウス アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60686727-241211-02.jpg)
ソーラーエコハウス
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101個当日出荷太陽光で発電するエコハウス。暗くなるとライトが光る あまった素材で車もつくれるよ。材質:段ボール,プラスチック,光電池。サイズ:完成サイズ/約230×215×180mm。セット内容:本体×1、土台×1、ライト土台×1、カーポート×1、プラスチックねじ×1、ソーラーLEDライト×1用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。セット内容本体×1、土台×1、屋根×1、ライト土台×1、ベランダ×1、カーポート×1、プラスチックねじ×3セット、ソーラーLEDライト×1収納時寸法(mm)230×215×180
森の家 50個セット
神棚の里¥32,980税込¥36,2781セット(50個)6日以内出荷ボンドだけで作れる家の形の貯金箱。釘、トンカチ不要でお子様にも簡単に作れます。無塗装ですのでシールやお絵かきなど。作った後も楽しめる♪。完成までの所要時間も短く、。工作のイベントでも人気がある貯金箱です。※大量注文承ります。詳しくはお問い合わせください。外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×10×10.5(1個)![ボックスアート アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19414438-151015-02.jpg)
ボックスアート
アーテック[学校教材・教育玩具]¥810~税込¥891~1個3日以内出荷ふたが必要な時は透明板を釘で打ちつけてください。未組立。材質:ベニヤ・発砲スチロール用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。科目図工
ガレージ ガレーディア
イナバ¥599,800税込¥659,7801台31日以内出荷景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。シリーズガレーディア
ぷるぷる・テントウムシ
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥789税込¥8681個7日以内出荷かわいらしいテントウムシが登場。3本の足をこまかく振動させて、滑るように進みます。 胴体はレッド、背中にある黒い点などはマークで用意。 3本の金属製の足(レッグロッド)をこまかく振動させて、滑るように進むロボット工作キット。 組み立ては、パーツをパチンパチンと切り離してビスで止めるだけの手軽さ。 モーターに取り付けられた円盤パーツのビス(オモリ)がポイント。 モーターを回転させると、このビスにより回転がぶれてロボットが振動します。 そしてこの振動を進む力に変えているのが3本の金属製の足。角度をつけることで、けるような動きを生み出してロボットが前に進みます。仕様モーター付、組み立て用ドライバー付全長(mm)95電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません)全高(mm)約37材質(ボディ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で約2時間
焼きそば U.F.O
日清食品(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1301箱(128g×12個)欠品中日清焼そばU.F.O.特有の濃厚ソースに豚肉の旨みと甘みを加え、うまさのアップした新U.F.O.ソース! 具材には、大切りキャベツに豚肉を使用、別添で青のりと紅生姜のふりかけ付です。 サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。 お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。 インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。 袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。 「日清焼そばU.F.O.」は、1976年の発売以来、幅広い層の方々からご愛顧いただき、"カップ焼そば+油そば" カテゴリーでNo.1*の売上を誇るロングセラーブランドです。 カップうどん、カップそば、中華めん、焼きそば、カップヤキソバ、やきそば、UFO。箱買い。
雨よけランドリーテント
コジット¥3,898税込¥4,2881個当日出荷雨が降っても慌てて家に帰らなくても大丈夫!花粉や黄砂よけに。材質ポリエステル、外側フレーム:金属(鋼)寸法(cm)(約)使用時最大:160×65×120、本体収納時:直径38、ヒモ:110(1本あたり)
災害対策用小型海水淡水化装置 RedBoy
水処理エース¥6,698,000税込¥7,367,8001台91日以内出荷海水・淡水から飲料水を作る災害対策用海水淡水化装置です。電源不要のエンジン駆動ポンプを採用しています。 エンジンポンプを動力として海水・淡水から400L/時間の造水が可能で、使いやすさを徹底した設計となっています。仕様RO膜3本付属品残留塩素測定器・携帯型水質計・標準工具 等質量(kg)190フィルター糸巻式フィルター(3μm)6本使用、または糸巻式フィルター(3μm)3本+活性炭フィルター3本機能滅菌自動注入機能付本数(ホース口)1本製造水量(L/h)400
ドロボー対策・不法投棄対策 看板
MIKI LOCOS¥899税込¥9891枚当日出荷畑・果樹園・空き家・資材置き場・山林など、人を傷つけず、犯罪を未然に防ぐための看板です。毒へび、わな、スズメバチ、感電、カメラと様々な種類を揃えています。支柱やフェンスに簡単に取り付けられます(ビニールタイ・結束バンド等)。耐久性に優れ、厚さ0.4mmの柔軟性のある材質で、強い風にも倒れにくい。用途農作物等、大切なものを盗難から守る為の防止看板(空家、会社、資材置き場等)。果樹園の不法侵入・窃盗防止に。材質特殊な合成樹脂厚さ(mm)0.4サイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
ノズル 散水用 洗剤カップ付
(17件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷付属の容器に洗剤を入れれば洗剤の混ざった水を放出できます。 ダイヤルで調整すれば、水洗浄、泡洗浄を切替できます。 先端のノズルは7パターン。用途農機具、車、家周りの清掃作業に。噴出形状広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20材質ABS樹脂質量(g)320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×180×60シャワー種類7種類(広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧)
全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ
TRUSCO(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。色黒奥行(mm)415電源(V)100電源コード(m)約2.5機能サーマルプロテクター内蔵風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ上下角度調整360°
人感センサーコールセット
リーベックス(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷人や動物を感知すると、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。飛距離100m(屋外見通し最大)、デジタルIDコードなので混信はありません。用途訪問客を感知してお知らせ お年寄りや家族の出入りを感知 家周りの侵入者を感知 店舗や事務所での来客の感知 送信機は防雨・防沫形(IP44)なので、屋外の軒下などでも使用できます。仕様IDコード数:60000通り電源送信機:単4形アルカリ電池×3個(別売)、受信機:DC4.5V単3アルカリ電池3本(別途ご用意ください)電池寿命送信機:約1年半(10回/1日動作送信、20℃時)、約6カ月(1日10回受信、気温20℃時)電源タイプ電池式
スーパーパトピカ
リーベックス(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷人の動きを感知すると、赤いLEDが回転または点滅し、アラーム音が15秒警告します。 車や動物の動きも感知します。(感知範囲5mまで) 方向可変センサー搭載でセンサーを目的物の方向に向けることができます。 感知対象が前にいると動作し続けます。 光だけ/音だけ/光と音の選択が可能です。 屋内/屋外に設置できます。本体背面の埋込マグネットで鉄部にカンタン取付け、ポール等には付属のマジックベルトで。 付属の取付けプレートでネジ止めや両面テープ止めもできます。用途立ち入り禁止などの安全対策に!家の外壁につけて防犯対策に!車の盗難防止に!看板につけて店舗の客寄せに!畑など害獣対策に!質量(g)約140(電池除く)電源単三アルカリ乾電池×3本(別売)電源ON/OFFボタン付外径×高さH(Φmm×mm)100×30(突起部(センサー部)除く)LED使用数(個)赤色LED×8(点滅/回転)センサー感知範囲上下/左右方向120°、5mまでアラーム70dB~80dB/1m(音量ボタン付)
家のまわりにハチ・アブよせつけない線香
金鳥(KINCHO)(4件のレビュー)¥889税込¥9781個(10枚)当日出荷【特長】1.有効成分として拡散性に優れたピレスロイド(トランスフルトリン)を配合しています。安定した効果を発揮し、約6時間有効です。※環境により燃焼時間は変化します。2.餌・水・巣作り場所を求めて家のまわりに飛来するハチを寄せ付けません。また、ハチが活動する日中に毎日使用することで、巣を作りにくい環境にします。ハチが巣作りを開始する春頃から使用すると効果的です。3.ハチ以外の不快な飛ぶ虫も寄せ付けません。日本製。人体用忌避剤ではありません。線香立て(スチール製)1個入。家のまわりの生活スペースにハチを寄せ付けません。ガーデニングに!縁側・ウッドデッキに!玄関に!ベランダ・ガレージ等軒下に!毎日使用で巣作り予防!〔怖いハチから家を守ります〕・エサ・水・巣作り場所を求めて家のまわりに飛来するハチをよせつけません。・ハチの巣作り予防に!女王バチもよせつけにくい。・スズメバチは対象外です。スズメバチの駆除などは専門家に相談してください。・ハチやハチの巣の駆除、野山で携帯しての使用の場面では使用しないでください。ハチが群れをなして攻撃的になり大変危険です。生活害虫防除剤協議会登録用途【適用害虫】アシナガバチ、ミツバチ、アブ、ブユ、ユスリカ、チョウバエ、ガ、ウンカ、ヨコバイ寸法(mm)129×43加127質量(g)232適合害虫アシナガバチ、ミツバチ、アブ、ブユ、ユスリカ、ガ、チョウバエ、ウンカ、ヨコバイアズワン品番64-8896-65利用場所屋外
アルミサッシ取替戸車
家研販売(90件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付用途網戸・小窓・高窓車輪径(Φmm)13適合平行型(下框)形状Φ13丸タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
後付け/薄板用 家研アンカー
家研販売(13件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(5セット)当日出荷ドライバーで取付可。用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート適合材アルミ・スチール(樹脂サッシは不可)材質SUS304奥行(mm)(框)12
アルミサッシ取替戸車
家研販売(24件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付用途玄関引戸・テラス車輪径(Φmm)28適合平行型(下框)耐荷重(2ヶ当り)(kg)30本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
料理家の逸品 プチ計量カップ
貝印¥599税込¥6591個当日出荷料理中に小回りのきく、ミニサイズの軽量カップ2個セット。 赤色のメモリではみりんや酒などの薄い色の液体が量りやすく、銀色のメモリではしょうゆや赤ワインなど濃い色の液体が量りやすい。 mL表示とさじ表示の両目盛入り。容量(mL)各50材質本体/メタクリル樹脂(耐熱温度100度、耐冷温度-30度)質量(g)16本体寸法(mm)46×46×60
アルミサッシ取替戸車
家研販売(24件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付用途玄関引戸適合平行型(下框)材質SUS304形状Φ35丸車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)35本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14内幅(mm)14~18車輪径(Φmm)35タイプ丸型RoHS指令(10物質対応)対応
韓味家 ステンレス製仕切り皿
パール金属¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌々日出荷本格韓国気分。韓国の食堂気分が味わえる。キムチやナムルをはじめコチュジャンやごま油などのタレ皿としても使えます。材質ステンレス鋼高さ(mm)25
韓味家 石焼ビビンバ鍋用ヤットコ
パール金属(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷本格韓国気分。熱いビビンバ鍋をしっかりつかむ。材質アルミニウム合金質量(g)78寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×80×30![[冷蔵]美食家のプリン 北海道乳業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77479100-260422-02.jpg)
[冷蔵]美食家のプリン
北海道乳業¥3,500~税込¥3,780~1セット(90g×18個)ほか翌日出荷北海道産生乳から作った自社製クリームチーズ「Luxe」をプリン部に約10%使用しました。幾度もの試作を重ねとろけるようになめらかな食感とコク深い味わいを実現しています。パッケージは「大人のデザート」をイメージしたシンプルで上品なデザインにリニューアルしました。用途開封後は早めにお召し上がりください。表面に水分気泡がみられることがありますが品質には問題ありません。強い衝撃を与えたり長時間転倒した状態に置くとソースがプリンの上部ににじみ出ることがあります。「大豆」を含む製品と同一ラインで製造されています。
刃研ぎ名人チェーンソー プロ林業家仕様(超硬ビット装着)
ニシガキ工業(43件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。用途チェンソー刃の再研磨用モーター回転数(min-1[r.p.m])22000モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)60定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15付属品超硬ビット刃Φ4.0mm×1本デプスゲージガイド本体質量(g)650
韓味家 丸型コルク鍋敷
パール金属¥419税込¥4611枚当日出荷本格韓国気分。コルク製で軽く手軽に使えてテーブルもキズつけません。材質コルク質量(g)90寸法(cm)20寸法(外径×高さ)(mm)195×10
アルミサッシ取替戸車
家研販売(7件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)車輪径(Φmm)30適合切込穴型形状Φ30丸タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)35有効寸法(mm)36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)125×36×14
...










![ソーラーエコハウス アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60686727-241211-02.jpg)

![ボックスアート アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19414438-151015-02.jpg)


























![[冷蔵]美食家のプリン 北海道乳業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77479100-260422-02.jpg)