「富士 bw50eag」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ 富士電機オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ富士電機(4件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1台
当日出荷から121日以内出荷
種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン
一般配線用オートブレーカ BWシリーズ(電動機保護用) 富士電機一般配線用オートブレーカ BWシリーズ(電動機保護用)富士電機(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
付属品本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本質量(kg)0.5種類電動機保護用規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格絶縁電圧(V)AC500接続方式表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60形名BW32形トリップボタン外形寸法d(mm)84フレーム(AF)32
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機
15,980税込17,578
1台
当日出荷から111日以内出荷
トリップボタン
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230共用外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン外形寸法d(mm)84
漏電遮断器 電気工事用 富士電機漏電遮断器 電気工事用富士電機
8,988税込9,887
1個
当日出荷から111日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-200両用接続方式表面形
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品  高性能形 富士電機汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形富士電機
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC690/DC250
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
NE-C サーキットブレーカ(協約形) 日東工業NE-C サーキットブレーカ(協約形)日東工業(27件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
BW/EWシリーズ用端子カバー 富士電機BW/EWシリーズ用端子カバー富士電機(2件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)
当日出荷
種別ワンタッチ取付形色(本体)灰白色
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形富士電機
18,980税込20,878
1個
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタンアイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形 富士電機汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形富士電機
39,980税込43,978
1個
当日出荷から81日以内出荷
極数・素子数3P3E
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 経済形 富士電機汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 経済形富士電機
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形 富士電機汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形富士電機
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC690/DC250接続方式表面形(ねじ端子)
オートブレーカ 平形端子 富士電機オートブレーカ 平形端子富士電機
639税込703
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類関連商品
漏電遮断器 富士電機漏電遮断器富士電機(1件のレビュー)
229税込252
1個
6日以内出荷