カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(80)
  • メカニカル部品(42)
  • 電動工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「寸切 m5」の検索結果

129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸切 荒先(ステンレス) 大阪魂寸切 荒先(ステンレス)大阪魂(41件のレビュー)
539税込593特価
1パック(6本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当)ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
469税込516特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
寸切(ステンレス) 長さ285mm 大阪魂寸切(ステンレス) 長さ285mm大阪魂(64件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
種別全ねじ材質SUS304全長(mm)285ねじ山種類メートル並目
寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm 大阪魂寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm大阪魂(56件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質鉄/ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/三価ホワイト) 大阪魂寸切 荒先(鉄/三価ホワイト)大阪魂
539税込593特価
1パック(4本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
寸切 平先(ステンレス) 大阪魂寸切 平先(ステンレス)大阪魂(49件のレビュー)
429税込472
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304J3)ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)大阪魂(15件のレビュー)
389税込428
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
メーター寸切 ミリ モノタロウメーター寸切 ミリモノタロウ(22件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10本)ほか
当日出荷
種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理ユニクロ(六価クロム)ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
449税込494特価
1箱(4本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
ステンレス 寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
249税込274
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
上から下までねじ部で頭のないボルトです。サビにくいSUS304ステンレス製
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
寸切 荒先(鉄/三価ホワイト) 大阪魂寸切 荒先(鉄/三価ホワイト)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
メーター寸切(ステンレス) 大阪魂メーター寸切(ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
4,698税込5,168
1パック(10本)ほか
当日出荷
種別全ねじ材質SUS304全長(mm)1000ねじ山種類メートル並目
寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
439税込483
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
メーター寸切り(鉄/生地) 大阪魂メーター寸切り(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1パック(10本)
当日出荷から6日以内出荷
種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理生地ねじ山種類メートル並目
全ねじボルト イマオコーポレーション全ねじボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
種別全ねじ寸法L(mm)1000
定尺寸切(鉄/生地) 大阪魂定尺寸切(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)285表面処理生地ねじ山種類メートル並目
ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初! 先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。 軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。 6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。 安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。 ショートタイプ。 ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。
用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。全長(mm)225最大口開き(mm)43トラスコ品番375-9091質量(g)280適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
全ねじボルト (ステンレス製) エスコ全ねじボルト (ステンレス製)エスコ
990税込1,089
1本
翌日出荷から7日以内出荷
並目ねじ。
材質ステンレス (SUS304)全長(m)1
チタン 寸切り 両面取り M5 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M5大阪魂
699税込769
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)種別全ねじねじの呼びM5材質チタンピッチ0.8仕様両平先
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(9個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS
M10x 75mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM10x 75mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
969税込1,066特価
1パック(5本)
当日出荷
エスコ品番EA949HJ-102種別全ねじ
寸切 荒先(ステンレス)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(ステンレス)(小箱)大阪魂
559税込615
1箱(2本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)大阪魂(2件のレビュー)
479税込527
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/生地)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)(小箱)大阪魂
529税込582
1箱(5本)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
定尺寸切(SUS316L) 大阪魂定尺寸切(SUS316L)大阪魂
999税込1,099
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L長さ(mm)285ねじ山種類メートル並目
ブチ抜きビス ナベ(SUS410) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ブチ抜きビス ナベ(SUS410)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(83本)ほか
当日出荷
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM5穴の形状十字穴仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス(SUS410)形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)RoHS指令(10物質対応)対応
メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。材質アルミ(AL)長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)丸のこHiKOKI(ハイコーキ)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
鉄板製ベース、集じん機接続可能
取付穴径(Φmm)20対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・5材質(ベース)鉄板仕様・用途集じん機接続可
ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/生地) 大阪魂ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/生地)大阪魂
489税込538
1本ほか
翌々日出荷
材質黄銅表面処理生地ねじ山種類メートル並目
レジンA HC-Uタイプ(打込み型) ユニカレジンA HC-Uタイプ(打込み型)ユニカ(2件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から翌々日出荷
ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事材質主剤:ビニルエステル樹脂仕様打込み型
エンドねじキャップ 全ねじ用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ 全ねじ用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。材質PVC
寸切 荒先(鉄/クロメート) 大阪魂寸切 荒先(鉄/クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
569税込626特価
1パック(5本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
M 5x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM 5x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
330税込363
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)0.8アズワン品番64-7962-02
M12x100mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM12x100mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
1,798税込1,978特価
1パック(5本)
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA949HJ-123種別全ねじ
M6x150mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM6x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
925税込1,018
1パック(5本)
当日出荷
種別全ねじエスコ品番EA949HJ-65
M 5x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製) エスコM 5x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)エスコ
285税込314
1本
当日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)285ピッチ(mm)0.8アズワン品番64-7961-71
M6x 50mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM6x 50mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
340税込374
1パック(5本)
当日出荷
種別全ねじエスコ品番EA949HJ-61
寸切ボルト SUS316L SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト SUS316LSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
M6x100mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM6x100mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
625税込688
1セット(5本)
当日出荷
エスコ品番EA949HJ-63種別全ねじ
M8x100mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM8x100mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
970税込1,067
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949HJ-83種別全ねじ