「工具ns」の検索結果

584件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質超微粒子超硬合金刃数2刃径(Φmm)2首角γ(°)12首下径d2(mm)1.94加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)1ねじれ角(°)30
高硬度用2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)高硬度用2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)1刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30R公差(mm)±0.005首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95ボール半径R(mm)0.5
無限コーティングインナーRカッター-MIR200 NS(日進工具)無限コーティングインナーRカッター-MIR200NS(日進工具)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
刃数2材質極超微粒子超硬合金ねじれ角(°)0加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.02
樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具)樹脂用ボールエンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃モノタロウ(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
刃数2表面処理TiAINコーティングTiAlNねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
無限リード35エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)無限リード35エンドミル 2枚刃NS(日進工具)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)35
超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃モノタロウ(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃ねじれ角30θ表面処理AlCrNコーティング関連資料ワーク勾配角に対する実有効長(mm)
ハイスボールエンドミル 2枚刃 モノタロウハイスボールエンドミル 2枚刃モノタロウ(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59)刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から6日以内出荷
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)3刃長(mm)2.5シャンク径(Φmm)6材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角(°)30加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005首角γ(°)12首下径d2(mm)2.85ボール半径R(mm)1.5
CBNスパイラルボールエンドミル NS(日進工具)CBNスパイラルボールエンドミルNS(日進工具)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。 外周刃が加工面へ接触すると、切削抵抗の増加からビビリ振動が発生し、工具寿命や加工面品位に影響を与えます。強めのバックテーパー形状を採用することで、この影響を軽減できます。
用途曲面加工シャンク径d(Φmm)6材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2枚刃適合再研磨加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
アルミ用高能率重切削EM ALZ345 NS(日進工具)アルミ用高能率重切削EM ALZ345NS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数3材質超硬合金表面処理ノンコーティングねじれ角(°)45
無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”エンドミルNS(日進工具)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ステンレス加工の概念を変える、びびりを抑え、加工時間が大幅短縮できるエンドミルです。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金。材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムコーティング無限コーティングプレミアム
エンドミル 超硬S 2刃 NX25 NS(日進工具)エンドミル 超硬S 2刃 NX25NS(日進工具)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
ダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミル NS(日進工具)ダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミルNS(日進工具)(1件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬合金刃数2
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)0.2刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角(°)30加工可能硬度~62HRCまで加工可能首角γ(°)12首下径d2(mm)0.18R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)0.1
無限コーティング テーパーボールEM MTB230 NS(日進工具)無限コーティング テーパーボールEM MTB230NS(日進工具)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R NS(日進工具)4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430RNS(日進工具)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30底刃ラジアス
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
PCDボールエンドミル NS(日進工具)PCDボールエンドミルNS(日進工具)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
表面粗さはナノレベルまで対応可能。加工面は鏡面に。
用途用途材質PCD刃数-表面処理ノンコートねじれ角(°)-
アルミ用ロングシャンクエンドミル(アンダーシャンク) NS(日進工具)アルミ用ロングシャンクエンドミル(アンダーシャンク)NS(日進工具)
5,398税込5,938
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
刃数3材質超硬合金
エンドミル 超硬S 2刃 NX45 NS(日進工具)エンドミル 超硬S 2刃 NX45NS(日進工具)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
超微細加工用エンドミル「マイクロエッジ」 NS(日進工具)超微細加工用エンドミル「マイクロエッジ」NS(日進工具)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
超高精度仕様、刃径公差±2μm、シャンク公差h3(真円度0.1μm)です。
材質極超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4首角γ(°)15
無限コーティング高硬度加工用エンドミル NS(日進工具)無限コーティング高硬度加工用エンドミルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
60HRC以上の高硬度材を高速で無理なく切削可能です。タオレの少ない精密仕上加工を実現します。
刃数4材質超微粒子超硬合金全長(mm)60シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角45°首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能刃径公差(mm)0/-0.02
樹脂用エンドミル NS(日進工具)樹脂用エンドミルNS(日進工具)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷
加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.2ねじれ角30°コーナー形状ピンカド刃径公差(mm)0/-0.02
高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアム
3枚刃ロングテーパーネックボールエンドミル NS(日進工具)3枚刃ロングテーパーネックボールエンドミルNS(日進工具)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子超硬刃数3シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高能率加工用小径3枚刃ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高能率加工用小径3枚刃ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先剛性と切りくず排出性向上で高精度金型加工を高能率に加工可能。中心刃形状を最適化し、高い切込みを可能とした高能率3枚刃ボールエンドミルとなります。
用途ハイス/高硬度鋼(~62HRC)/ハイスSKH57・HAP72(~70HRC)材質超微粒子超硬合金刃数3枚刃表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
超微細加工用ボールエンドミル「マイクロボール」 NS(日進工具)超微細加工用ボールエンドミル「マイクロボール」NS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
世界初!Rサイズ0.005より標準化を実現。微細加工の分野に、さらなる領域を拓きます。 世界最小ボールエンドミル”マイクロボール”が微細加工の領域を拡げます。 NS独自のR部形状を採用し、良好な仕上面が得られます。
刃数1材質極超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)0
無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230 NS(日進工具)無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230NS(日進工具)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
テーパー加工とボール加工が同時にできます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4シャンク径(mm)4
銅電極加工用ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
パワーラジアスエンドミル MSXH440R NS(日進工具)パワーラジアスエンドミル MSXH440RNS(日進工具)
4,598税込5,058特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
最強の不等リードエンドミル 【パワーアップした不等リードと大きな不等分割を採用】 ビビリを抑制し、安定した加工を実現。 【スパイラル形状コーナーのRの採用】 NS独自のスパイラル形状コーナーRの採用により、従来形状に比べ切れ味がUP!荒加工時でもコーナーR部のチッピングを抑制する高剛性形状を採用。 【無限コーティングプレミアムの採用】 耐熱性と刃先強度を高め、加工中の切削熱をカバーします。
刃数4材質超微粒子超硬合金ねじれ角(°)40/42
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R NS(日進工具)4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430RNS(日進工具)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。刃数4
銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237R NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237RNS(日進工具)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:銅、銅タングステン。トラスコ品番175-2242材質超微粒子超硬合金全長(mm)70刃長(mm)6シャンク径(Φmm)6角度(°)【首】12シャンク径(mm)6最大切込みap(mm)6機能長さ(mm)70
無限コーティングテーパーエンドミル NS(日進工具)無限コーティングテーパーエンドミルNS(日進工具)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から3日以内出荷
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2材質超微粒子超硬合金刃長(mm)10表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)3ねじれ角30°R公差(mm)0.2
無限マイクロコーティングマイクロドリル NS(日進工具)無限マイクロコーティングマイクロドリルNS(日進工具)
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
無限マイクロコーティングを採用した、溝長10Dのスタンダードタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
材質極超微粒子超硬合金表面処理無限マイクロコーティング刃数2首角γ(°)15ねじれ角(°)30
無限リード30エンドミル 4枚刃 -MX430 NS(日進工具)無限リード30エンドミル 4枚刃 -MX430NS(日進工具)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
樹脂用エンドミル NS(日進工具)樹脂用エンドミルNS(日進工具)(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷
加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.3ねじれ角30°コーナー形状ピンカド刃径公差(mm)0/-0.02
無限リード25エンドミル 4枚刃 -MX425 NS(日進工具)無限リード25エンドミル 4枚刃 -MX425NS(日進工具)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
...
エンドミルカテゴリ