カテゴリ

  • 建材・エクステリア(57)
    • 壁紙・シート(2)
    • 内装資材関連商品(1)
    • 巾木(51)
  • 建築金物(11)
  • 物流用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「巾木 60mm」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巾木P型 ウッドワン巾木P型ウッドワン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
4日以内出荷
長さ(mm)3900幅(mm)60厚さ(mm)7適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
幅木9型(不陸調整用) Panasonic(パナソニック)幅木9型(不陸調整用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(2本)ほか
5日以内出荷から13日以内出荷
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)7長さ(mm)3950ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
幅木5型 Panasonic(パナソニック)幅木5型Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,503税込2,753
1組(2本)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950幅(mm)51厚さ(mm)9ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
巾木 ハイテクウッドプラス巾木ハイテクウッドプラス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
用途MDF材特殊化粧シート貼り巾木です長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)60材質(表面)特殊化粧シート
インターフィット 巾木 長さ1970mm 朝日ウッドテックインターフィット 巾木 長さ1970mm朝日ウッドテック
999税込1,099
1本ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
用途巾木長さ(mm)1970幅(mm)60厚さ(mm)7
巾木T型(スカート付き) ウッドワン巾木T型(スカート付き)ウッドワン
2,598税込2,858
1本ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
巾木A型(スカート付) ウッドワン巾木A型(スカート付)ウッドワン
2,998税込3,298
1本ほか
4日以内出荷
長さ(mm)3900幅(mm)60厚さ(mm)9適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
巾木ヘラ 井上工具巾木ヘラ井上工具(7件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷
巾木のサイズにぴったり合って、巾木と壁面の接着をスムーズに行うためのヘラです。 プラスチック製で、3サイズの中で巾木のサイズに合ったヘラを選択、使用することで作業効率がアップします。 また、ギザ付なのでムラがなく糊付けができ、綺麗に仕上がるのが特長です。
材質ポリアセタール高さ(mm)195
ソフト巾木 東リソフト巾木東リ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(25枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
長さ(mm)909タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
インターフィット 巾木 長さ3950mm 朝日ウッドテックインターフィット 巾木 長さ3950mm朝日ウッドテック
1,998税込2,198
1本ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
用途巾木長さ(mm)3950幅(mm)60厚さ(mm)7
巾木 テクノエフアンドシー巾木テクノエフアンドシー(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(20本)
3日以内出荷
幅(mm)57厚さ(mm)7規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アイボリー平板 光モールアイボリー平板光モール(1件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
2m造作材  幅木スリム60 TOSTEM(LIXIL)2m造作材 幅木スリム60TOSTEM(LIXIL)
7,998税込8,798
1箱(10本)
4日以内出荷から7日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
440G・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター440G・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
薄型巾木 ウッドワン薄型巾木ウッドワン
999税込1,099
1本
4日以内出荷
片引き戸、引き込み戸等の小壁部分に使用できます。
長さ(mm)1000幅(mm)60厚さ(mm)3適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ルビロンエコパワー アクリル樹脂系エマルション形接着剤 トーヨーポリマールビロンエコパワー アクリル樹脂系エマルション形接着剤トーヨーポリマー(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(1kg)
当日出荷
強粘着力で垂直面への施工が可能、臭気少なく非危険物、一般工法(非耐水)。 ルビロンのベストセラー製品の最少サイズ新登場。クシ目ノズル(付属)を取り付けると、簡単に塗布できます。 下地片面塗布だけで施工でき、職人の評価も非常に高い巾木施工用接着剤です。腰壁や床材にも使用できます。水廻りの施工は対応しておりません。 パウチパック入りの為、容器の廃棄が容易です。又、再栓が可能な為、無駄なく使用できます。
用途垂直面対応(巾木、階段立上げ、腰壁)、床タイル、床シート付属品60mm幅クシ目ノズルトラスコ品番855-8623アズワン品番65-0320-80危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 60HB タジマ(田島ルーフィング)ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 60HBタジマ(田島ルーフィング)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(25枚)
3日以内出荷
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4高さ(mm)60
RW45システム収納庫専用ベース 生興RW45システム収納庫専用ベース生興
9,198税込10,118
1台
3日以内出荷
奥行きサイズ450mmに統一した、RW45(ホワイト)・RG45(ニューグレー)のシステム収納庫の専用ベースです。 コンセント付ベース。ユニット本体の上下左右をビス連結したり、並べたときの扉のズレやゆがみ補正するため、床部の凹凸に対応して水平レベルを出せます。
材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装
ハピアベイシス巾木溝付 DAIKEN(旧:大建工業)ハピアベイシス巾木溝付DAIKEN(旧:大建工業)
7,998税込8,798
1セット(10本)
5日以内出荷から8日以内出荷
長さ(mm)1940厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
ソフト巾木/高さ60mm/Rあり サンゲツソフト巾木/高さ60mm/Rありサンゲツ
3,500税込3,850
1ケース(20枚)
4日以内出荷
仕様【ソフト巾木】防汚材質塩化ビニル樹脂縦(mm)915横(mm)60
巾木スプレダー KLASS(クラス/旧:極東産機)巾木スプレダーKLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷
幅狭で程よいしなりのスプレダーです。 巾木などの狭い部分の糊付に適しています。
材質ハガネ先端厚さ(mm)0.4
メタカラー SK 巾木シリーズ L2000タイプ 積水樹脂プラメタルメタカラー SK 巾木シリーズ L2000タイプ積水樹脂プラメタル
2,998税込3,298
1本
翌日出荷
豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)2000厚さ(mm)2使用場所屋内使用、軒下使用可
粘着テープ付き巾木 東リ粘着テープ付き巾木東リ
4,998税込5,498
1ケース(20枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
今迄の巾木は接着工法。接着剤別途購入&塗布。テープ付きで極めて簡単施工! 抗菌・防汚加工でトイレやキッチンの水回りに最適。 木巾木と比べ厚みが薄いので、巾木の上に溜まりがちなホコリが溜まりにくい。 掃除機のコードのひっかけでクロスが傷付くのを防ぎます。 壁紙と一緒に張り替えることで、部屋全体をイメージチェンジ。
寸法(mm)60×909仕様裏面:粘着テープ付き
メタカラー SK-NR 不陸調整巾木シリーズ L2000タイプ 積水樹脂メタカラー SK-NR 不陸調整巾木シリーズ L2000タイプ積水樹脂(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
3日以内出荷
床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。 セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。
長さ(mm)2000材質ABS樹脂、SUS304厚さ(mm)2仕上HL芯材グレー外観ステンレス箔
ロング巾木 東リロング巾木東リ
2,798税込3,078
1巻(12m)ほか
4日以内出荷から28日以内出荷
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
440G・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター440G・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター
929税込1,022
1個
当日出荷
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
巾木付ケ戸当リ 中西産業巾木付ケ戸当リ中西産業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品AM-1060(1本)材質アルミ仕上塗装(シルバー)色(ゴム足)
ダークオーク平板 光モールダークオーク平板光モール(1件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質ABS厚さ(mm)2.5仕上木目柄プリントRoHS指令(10物質対応)対応
造作部材 ハピア 巾木溝付(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 巾木溝付(MDF基材)DAIKEN(旧:大建工業)
3,698税込4,068
1箱(2本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)50基材MDF表面オレフィンシート
リリカラソフト巾木 リリカラリリカラソフト巾木リリカラ
4,898税込5,388
1ケース(25枚)
4日以内出荷から9日以内出荷
用途ソフト巾木仕様カタログ名:クッションフロア2025~2028規格巾909mm×全厚1.7mm機能抗菌防汚
ソフト巾木(木目) 東リソフト巾木(木目)東リ
5,998税込6,598
1箱(25枚)
4日以内出荷から28日以内出荷
印刷表現によるリアルな木目調が特長のビニル巾木。全点防汚、抗菌仕様です。
長さ(mm)909タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
巾木付ケ戸当リ(木付ケ用) 中西産業巾木付ケ戸当リ(木付ケ用)中西産業
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品Φ4×30皿タッピンねじ(3本)材質アルミ仕上塗装(シルバー)色(ゴム足)
不陸調整巾木 ハイテクウッドプラス不陸調整巾木ハイテクウッドプラス
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
用途MDF材特殊化粧シート貼り不陸調整付き巾木です長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)60材質(表面)特殊化粧シート
幅木 クッション幅木スリム60タイプ TOSTEM(LIXIL)幅木 クッション幅木スリム60タイプTOSTEM(LIXIL)
13,980税込15,378
1箱(10本)
4日以内出荷から9日以内出荷
長さ(mm)1970入数1箱(10本)
リノバカバー材(160mm幅) TOSTEM(LIXIL)リノバカバー材(160mm幅)TOSTEM(LIXIL)
5,998税込6,598
1箱ほか
12日以内出荷
既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
メタカラー ワンライン 積水樹脂メタカラー ワンライン積水樹脂
19,980税込21,978特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
セキスイ独自の新配合軟質樹脂を芯材に採用することで、曲面施工にも対応したステンレス意匠の巾木です。曲面+直線の連続施工も可能な長尺対応で継ぎ目のない美しい仕上がりを実現。また長尺ロールタイプ梱包のため、宅配便での配送やエレベーターを用いて施工現場までの輸送も可能です。
材質芯材:軟質PVC系改質樹脂(着色グレー)、表面:SUS304系改質材仕上ステンレスヘアーライングレー厚さ(mm)2
ソフト巾木 東リソフト巾木東リ
3,998税込4,398
1ケース(25枚)
当日出荷から6日以内出荷
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
長さ(mm)909機能巾木防汚、抗菌
コンパクト樹脂巾木 パネフリ工業コンパクト樹脂巾木パネフリ工業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
軟質樹脂なので簡単にカットでき、施工も接着剤で張り付けるだけの簡単施工です。 お部屋のアレンジ等にご利用ください。
幅(mm)35厚さ(mm)3材質PP(ポリプロピレン)全長(m)4
ソフト巾木 巾木60mm 川島織物セルコンソフト巾木 巾木60mm川島織物セルコン
5,398税込5,938
1箱(25枚)
4日以内出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)60×914.4
長尺巾木(軟質長尺ビニル巾木) 袴あり(R付) 60LBA タジマ(田島ルーフィング)長尺巾木(軟質長尺ビニル巾木) 袴あり(R付) 60LBAタジマ(田島ルーフィング)
4,598税込5,058
1巻(25m)
3日以内出荷
用途(建物)福祉施設、病院、学校、公共施設、オフィスビル、商業施設など、(部位)居室、一般病室、一般室、廊下、教室など長さ(m)25高さ(mm)60