カテゴリ

  • 安全標識(109)
    • 道路標識/構内標識(33)
    • 取付金具 標識取付用(2)
    • バンド 標識取付用(6)
  • 機構部品(4)
    • フレームその他形状(4)
  • 建築金物(2)
    • 上部レール(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
  • 自動車補修部品(15)
  • メカニカル部品(8)
  • 卓上消耗品(5)
  • 物流用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
メッセージ内容
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「平リブ」の検索結果

285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平リブ トーグ安全工業平リブトーグ安全工業(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
幅(mm)約62
構内交通標識板取付金具 つくし工房構内交通標識板取付金具つくし工房(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ
アルミレールSSRC(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRC(穴なしタイプ)ノーブランド(4件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト材質A6063S-T5
平リブ用標識取付バンド ユニット平リブ用標識取付バンドユニット(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1組(2個)
当日出荷
確実にポールに取り付けできます。
材質アルミ仕様片面用
標識取付バンド平リブ用 ユニット標識取付バンド平リブ用ユニット(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
確実にポールに取り付けできます。
材質アルミ仕様片面用
アルミUバンド トーグ安全工業アルミUバンドトーグ安全工業(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
アルミE型レール下 光モールアルミE型レール下光モール(3件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)12厚さ(mm)1高さ(mm)3.5溝幅(mm)4.5仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
平リブ用取付金具 丸型ポール/片面表示用 アルミ製 日本緑十字社平リブ用取付金具 丸型ポール/片面表示用 アルミ製日本緑十字社
1,298税込1,428
1個
当日出荷
平リブ専用のポール取付金具です。ビス及びナット等が付属しています。
用途平リブ式標識の掲示に。取付け方法ボルト止め(ボルト・ナット付属)材質/仕上本体:アルミ ボルト:スチール付属品ボルト×2本 ナット×2個 ワッシャー×2個タイプ片面表示タイプ
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(9件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から10日以内出荷
リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
リブスターベルト J形 三ツ星ベルトリブスターベルト J形三ツ星ベルト(27件のレビュー)
639税込703特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)1.5角度θ(°)40°最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)31.5
真空パッド (ZP1~) SMC真空パッド (ZP1~)SMC(1件のレビュー)
929税込1,022特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
リブスターベルト PK形 三ツ星ベルトリブスターベルト PK形三ツ星ベルト(4件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
真空パッド (ZP2~) SMC真空パッド (ZP2~)SMC(1件のレビュー)
419税込461特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ステン吊バンド アカギステン吊バンドアカギ(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド SUS304製 250A以上はリブのない平鋼製となります
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレールSSRCH(2穴固定タイプ) ノーブランドアルミレールSSRCH(2穴固定タイプ)ノーブランド
749税込824
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト処理材質A6063S-T5
真空パッド ZP2-B SMC真空パッド ZP2-BSMC
45税込50特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ベルト鳴き止め&コンディショナー 呉工業(クレ)ベルト鳴き止め&コンディショナー呉工業(クレ)(55件のレビュー)
859税込945
1本(220mL)ほか
当日出荷
スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。 ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。 ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。 缶を逆さにしても使用できます。
用途各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護質量(g)207ノズル長(cm)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
真空パッド (ZP50~) SMC真空パッド (ZP50~)SMC
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP3A SMC真空パッド ZP3ASMC
359税込395特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
Z Series(ZPT10) SMCZ Series(ZPT10)SMC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
真空パッド ZP2B SMC真空パッド ZP2BSMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から9日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
アルミレールSSRA(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRA(穴なしタイプ)ノーブランド(18件のレビュー)
489税込538特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
リブスターベルト J形 三ツ星ベルトリブスターベルト J形三ツ星ベルト
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。・高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)・高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。・低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。・高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)・コンパクト設計ができます。・メンテナンスフリーで長寿命です。
形状J寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05寸法c(mm)1.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド (ZP40~) SMC真空パッド (ZP40~)SMC
619税込681
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド (ZP3~) SMC真空パッド (ZP3~)SMC
459税込505特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
蝶番式立バンド アカギ蝶番式立バンドアカギ(34件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-4 三ツ星ベルト非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-4三ツ星ベルト
101,980税込112,178
1個
当日出荷
【豊富な測定可能対象ベルト】タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど、さまざまなベルトに対応できます。【ベルトの振動周波数及び、張力計を同時に表示可能】10.0~999[Hz](上位3桁)の広範囲な周波数領域を測定できます。【独自の高速データ処理により測定時間が短い】高機能ワンチップマイコンの採用、独自のデータ処理により短時間で張力測定が可能です。(最短0.5秒)【メモリー機能搭載】10種類のベルト条件データ、および89種類の単位室用データが記憶できます。【オートパワーオフ機能を搭載】最終操作から5分経過すると自動的に電源が切れます。これにより、電源スイッチの切り忘れ防止による電池の消耗を防ぎます。【日本語/英語の切替が可能】電源オン時に「0」と「Enter」キーを同時に長押しすることにより、表示を日本語-英語に切り替えることができます。
付属品取扱説明書1部、乾電池(単3形) 2本、フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ 1個品名ドクターテンション(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ZP2-TB SMC真空パッド ZP2-TBSMC
949税込1,044特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
真空取出方向
非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-SH-F1 三ツ星ベルト非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-SH-F1三ツ星ベルト
18,980税込20,878
1個
当日出荷
【豊富な測定可能対象ベルト】タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど、さまざまなベルトに対応できます。【ベルトの振動周波数及び、張力計を同時に表示可能】単位切替スイッチにより[kgf]、[N]表示ができます。【2種類の単位表示が選択可能】10.0~999[Hz](上位3桁)の広範囲な周波数領域を測定できます。【独自の高速データ処理により測定時間が短い】高機能ワンチップマイコンの採用、独自のデータ処理により短時間で張力測定が可能です。(最短0.5秒)【メモリー機能搭載】10種類のベルト条件データ、および89種類の単位室用データが記憶できます。【オートパワーオフ機能を搭載】最終操作から5分経過すると自動的に電源が切れます。これにより、電源スイッチの切り忘れ防止による電池の消耗を防ぎます。【日本語/英語の切替が可能】電源オン時に「0」と「Enter」キーを同時に長押しすることにより、表示を日本語-英語に切り替えることができます。
品名フレキシブルアーム式センサヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ZP2-0 SMC真空パッド ZP2-0SMC
819税込901特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP2-1 SMC真空パッド ZP2-1SMC
879税込967特価
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP2-4 SMC真空パッド ZP2-4SMC
559税込615
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド (ZP63H~) SMC真空パッド (ZP63H~)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
真空パッド (ZP80H~) SMC真空パッド (ZP80H~)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
樹脂製平台車グランカート TRUSCO樹脂製平台車グランカートTRUSCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷から翌日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 天板寸法より大きい商品が運べます。 平台車
種別完成品材質樹脂材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個キャスター金具スチール特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性適合ストッパー-材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
組式吊タン無し アカギ組式吊タン無しアカギ
59税込65
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用の組式吊バンド 250A以上はリブの無い平鋼製となります 電気亜鉛めっき仕上げ
材質電気亜鉛めっき仕上げ
真空パッド ZP2-6 SMC真空パッド ZP2-6SMC
549税込604
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP2-8 SMC真空パッド ZP2-8SMC
349税込384特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP2-5 SMC真空パッド ZP2-5SMC
559税込615
1個
当日出荷から15日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50