カテゴリ

  • 建築金物(52)
    • フラットタイプ(27)
    • 金折(4)
  • 機構部品(18)
    • アルミフレーム用ブラケット(1)
  • バッテリー・電装(1)
    • ステー(連結/取付金具)(1)
  • パソコン/周辺機器(292)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 物流用品(33)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 切削工具(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 作業工具(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全保護具(3)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「平横」の検索結果

530件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニクロ平折れ ノーブランドユニクロ平折れノーブランド(5件のレビュー)
329税込362
1パック(10個)
当日出荷
材質鉄/ユニクロ
ユニクロ平横 ハイロジックユニクロ平横ハイロジック(5件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ユニクロ
ステン平折れ ノーブランドステン平折れノーブランド(5件のレビュー)
389税込428
1パック(10個)
当日出荷
材質ステンレス
ユニクロ隅金 平横 山口安製作所ユニクロ隅金 平横山口安製作所(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
棚や机等の家具の補強に最適。
材質寸法(mm)240クローム穴数5
カラー平横 ハイロジックカラー平横ハイロジック(3件のレビュー)
409税込450
1袋(4個)
当日出荷から3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
ステン隅金 ACE(エース)ステン隅金ACE(エース)
219税込241
1個
当日出荷
ステンレスSUS304 バレル研磨仕上
用途木材等の継ぎ目の補強に幅広くご利用いただけます。コーナー部の補強に最適です。
ステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨) ノーブランドステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨)ノーブランド(16件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ステンレスなので耐食性にすぐれています。 定番の平蝶番です。 CH-003は横幅32mmタイプ。
材質SUS304仕上バフ研磨
連結平台車 ミニ ナイロン車輪 モノタロウ連結平台車 ミニ ナイロン車輪モノタロウ(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのナイロン製自在キャスターを4輪に搭載。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に質量(kg)2ブルー車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)20ブレーキ有無なし積載荷重(kg)80キャスター自在車×4個床面高さ(mm)85荷台寸法(幅)(mm)285特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)420材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ モノタロウ連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプモノタロウ(29件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。材質(本体)PP材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在キャスター×4ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売)キャスター径(Φmm)85特性スタッキング可スタッキング可否連結可否
M6 プレートブラケット/スチール製/L型 8080 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 プレートブラケット/スチール製/L型 8080 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
239税込263
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用材質SPHC質量(g)79表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善)スマートフロア 連結平台車YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
空間をデザインする平台車。生活がより便利にオシャレに。キャスター付き台車なので、奥行きのある収納空間を活用。 キャスター自体も上・横から見えにくいデザイン。床を傷付けにくいエラストマー樹脂製のキャスターを使用。
用途たて・よこ自由に連結できる台車。耐荷重も50kgあり、重たいものの移動にも便利できる台車、カートとして。平台車 台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート車輪径(Φmm)38材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)285最大積載荷重(kg)50材質(車輪・金具)スチール特性軽量、静音荷台寸法(奥行)(mm)410材質(荷台)ポリプロピレン前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能モノタロウ(66件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました! スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。 純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なしキャスター自在車×4個材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75持ち手穴(mm)97.5×32.5特性スタッキング可関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
連結ミニ平台車 5台セット アイリスオーヤマ連結ミニ平台車 5台セットアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
コンパクトで連結すれば使い方も広がる連結ミニ平台車5台セットです。ワンタッチで簡単に、縦にも横にも連結が可能です。積み重ねが出来るので、収納にも場所を取りません。キャスター用の溝があるので積み重ねてもズレにくいです。持ち手穴があるので持ち運びが簡単です。シンプルなカラーでどこに置いても馴染むデザインです。
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:スチール、エラストマー、ポリプロピレンブラック質量(g)5880、1台あたり:約1176耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×281×87
連結平台車 ホームキャリー YAMAZEN(山善)連結平台車 ホームキャリーYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
重い物の移動に便利な家庭用平台車 室内や押入れ、ベランダ等で大活躍 室内で使用しても違和感のないデザインとカラー 床を傷つけにくいエラストマー製キャスター コンパクトで軽量設計 使用目的により縦、横の連結が簡単に出来ます 複数台の保管に便利なスタッキング機能 360度回転の自在キャスター 安心安全の日本製
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。運搬 資料 物 運ぶ 会社 オフィス 事務所 物置 引っ越し 灯油 台車 スタッキング車輪径(Φmm)50ブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)275最大積載荷重(kg)80材質(車輪・金具)スチール特性軽量、取っ手付き荷台寸法(奥行)(mm)410材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
LED 安全反射ベスト TMCLED 安全反射ベストTMC(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1着
当日出荷
合計16個のLEDが点滅し視認性を高め存在を明確にします ウェストに両面ファスナー付ですので幅広いサイズで着用頂けます LEDはON・OFFの切替が出来るので電池の消耗を抑えます
用途交通整理や夜間作業にサイズフリー材質ナイロン(メッシュ)× 塩化ビニル(反射材)質量(g)175テープ幅(mm)反射テープ:50本体寸法(mm)平置き時:縦545×横485使用電源単三電池×2本(電池別売)LED色LEDランプあり色(本体)ブラックLED使用数(個)前面8個・背面8個の計16個発光パターン速点滅→遅点滅→点灯
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTACガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズAirTAC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
スマート連結平台車 YAMAZEN(山善)スマート連結平台車YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
2,488税込2,737
1台ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
連結機能とスタッキング機能を備えた平台車。 荷物のサイズに合わせ、縦・横の連結が可能。 安定したスタッキング(積み重ね)が可能。 積み重ね時、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的。 握りやすい丸型グリップ取っ手。 荷台表面には滑り止めエッジ加工。 全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング車輪径(Φmm)65ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチール材質(荷台)PP(耐衝撃性)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
連結平台車 ミニ エラストマー車輪 モノタロウ連結平台車 ミニ エラストマー車輪モノタロウ(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのエラストマー自在キャスターを4輪に搭載。静かで軽快な走行です。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に質量(kg)2車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)20ブレーキ有無なし積載荷重(kg)80キャスター自在車×4個床面高さ(mm)85荷台寸法(幅)(mm)285特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)420材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
ワイヤレス充電器 2WAY 10W カシムラワイヤレス充電器 2WAY 10Wカシムラ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 平置き、立て掛け(縦置き、横置き)で充電可能な2WAYタイプ。 スペースを取らず、折りたたみ時はコンパクトで持ち運びに便利。 ワイヤレス充電部(充電コイル部)が可動し、多くのワイヤレス充電対応端末を充電できます。 最大10Wの急速充電対応。(iPhoneは7.5W)(急速充電には対応端末と、USB Power Delivery対応またはQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 安全保護回路内蔵。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。 USB充電ケーブル付属。(長さ約1m) 通知用LED付き。
付属品USB-A-Type-C 充電ケーブル(コード長:約1m)出力(W)最大10使用温度範囲(℃)0~35規格ワイヤレス規格:Qi本体質量(g)100入力DC5V2A/9V2A USB Type-C表示LED(通知用LED)電源投入時:青→赤点滅→赤点灯、待機時:赤点灯、ワイヤレス充電中:青点滅、エラー時:青赤交互点滅本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×108×17
連結ミニ平台車 アイリスオーヤマ連結ミニ平台車アイリスオーヤマ
2,598税込2,858
1台
当日出荷
コンパクトで連結すれば使い方も広がる連結ミニ平台車です。ワンタッチで簡単に、縦にも横にも連結が可能です。積み重ねが出来るので、収納にも場所を取りません。キャスター用の溝があるので積み重ねてもズレにくいです。ロック付きキャスターで、地震などで勝手な移動を防止します。持ち手穴があるので持ち運びが簡単です。シンプルなカラーでどこに置いても馴染むデザインです。
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:スチール、エラストマー、ポリプロピレンベージュ質量(g)1240耐荷重(kg)100床面高さ(mm)87荷台寸法(幅)(mm)421特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)281
ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車 日東ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車日東
1,998税込2,198
1個ほか
5日以内出荷
縦横連結可能(平台車としては推奨9台(3×3)まで)ハンドルの位置や数を自由に変更可能ハンドルの位置を変えて、どこからでも押せます。荷物の大きさに合わせて自由自在に連結可能ねじれに強いリブ構造ハンドルを外した状態でスタッキング可能(9台まで)全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい長尺物の運搬にも最適
用途様々な荷物の運搬に。 台車 平台車 ハンドル台車 サイドハンドル 両サイドハンドル特性連結可
縦にも横にも連結できる平台車 スレスレキャリー YAMAZEN(山善)縦にも横にも連結できる平台車 スレスレキャリーYAMAZEN(山善)
1,998税込2,198
1台ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
超薄型で連結可能!インテリアに馴染む木製取っ手付きの家庭用台車高さ3.8cmと超薄型で圧迫感が少ないキャスターが目立ちにくいデザインインテリアに馴染む木製取っ手つき使わない時は家具のすき間や下に収納できる取っ手が付いているので引きだしやすいキャスターは床に傷をつけにくく滑らかな動きが特徴のエラストマー製縦にも横にも連結可能、複数台使えば大きい物や細長い物など様々な形状に対応できる
用途食品や飲料のストックに。植物、除湿器、加湿器、空気清浄機、ゴミ箱などの置き場に。押入れやクローゼットでのご使用に。平台車 スレスレキャリー 台車 連結質量(kg)0.7耐荷重(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×27.5×3.8取扱説明書(0.9MB)
ML2 洗濯ロープハンガーストップ5m オーエML2 洗濯ロープハンガーストップ5mオーエ(1件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
ハンガーが横ズレしないロープ洗濯物の重みでたるんでも、ハンガーの位置がずれずしっかり干せる洗濯ロープ。 物干し竿等と比べ、コンパクトで手軽。長期の旅行にもおすすめ。 ロープが平型のハシゴ状になっているので、ハンガーが掛けやすく、ずれたり落ちたりしないので安心。
材質ロープ/ポリエチレン、フック/ステンレス寸法(cm)1.7×500
安定脚 フラットタイプ カグクロ安定脚 フラットタイプカグクロ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
欠品中
同ブランドのパーテーションにのみ使用できます。従来型と比較して脚の形状が平たくなっており、パネルの横に他の家具を隣接して設置しやすいことが特徴です。他の家具を隣接できる従来型と比較して脚の形状が平らなため、パネル横に他の家具を隣接して設置することが可能となります。パネル1枚に4個必要安定脚は、パーテーションを自立させる場合に必要な補助脚です。パネル1枚の場合、4個必要となります。フラットなデザイン脚部の高さを抑えたフラットなデザインは、周囲への圧迫感が少なく、歩行の邪魔になりにくい形状です。フラットタイプの取付方法について組み立て時にボルトの強さを調節することで、安定脚の角度をご調整いただけます。
材質スチール(粉体塗装)質量(kg)0.73タイプ組立:有り(組立式) 安定脚は、ローパーテーションを自立させる場合に必要な補助脚です。設置するパネルの枚数・レイアウトに応じて、必要なオプションパーツの数量は異なります(オプションパーツの選び方)。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×38×180(板厚:8)
ステンレス平横 ハイロジックステンレス平横ハイロジック
889税込978
1袋(4個)ほか
3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
ラジアルクラッチマスタ19ブラック DAYTONA(デイトナ)ラジアルクラッチマスタ19ブラックDAYTONA(デイトナ)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ピストンを縦型にすることでレバーレシオを大きくとり油圧レシオを小さく設定することで入力ロスの低減。クラッチのコントロール性を向上させました。ストリート用として必要なクラッチスイッチ(平端子2極タイプ)標準装備。レバーアジャストは5段階調整可能。アルミタンクステー付属。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。Φ19は横型マスター14mmと互換性があります。※他サイズへの使用は不可。レバーアジャストは5段階調整可能。安心のブレーキスイッチ、リザーバータンク、アルミタンクステー付。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。
チビクリⅡ 合板仕様 栗山百造チビクリⅡ 合板仕様栗山百造
81税込89
1個
当日出荷
床合板・枠材対応のコンパクトコーナー金物! 床合板(30mm)・枠材(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。 従来この箇所には、かど金物・山形プレートなどが使用されてきましたが、これらの金物では使用出来ない、柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所等にも使用することが出来る内使いタイプの金物です。 全幅が30mmとスリムな為、真壁で仕上げる場合にも有効です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)3本(柱用・金色)、四角穴付クリ平頭ビス(5×75)3本(横架橋用・銀色)使用方法【床合板(30mm)】専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を柱に3本、専用ビスクリ平頭ビス(5×75)を床合板の上から3本打込んでください。【枠材(30mm)】柱に厚さ30mmの枠材をN75くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)本を3本、横架橋に枠材の上から専用ビスクリ平頭ビス(5×75)を3本打込んでください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(08A1816・11A3180・09A3213)
ワイヤーストリッパー FKZ JOKARIワイヤーストリッパー FKZJOKARI
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
一般的な平型ケーブルに対応するストリッパーです。ケーブルの外部被覆層、内部絶縁層をストリッピングします。導体断面に自動的に適合するので調整の必要がありません。本体横部に備えられた穴で2.5mmまでの線を曲げることができます。
トラスコ品番855-6370材質ポリアミド、スチール質量(g)1242018年トラスコ掲載ページ4 1207
サンキャリー6840 サンコー(三甲)サンキャリー6840サンコー(三甲)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
縦・横に連結できる平台車
材質PP質量(kg)2.65耐荷重(kg)130キャスターΦ75×4輪自在ナイロン車外寸(mm)677×398×132RoHS指令(10物質対応)対応
円筒面平凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機円筒面平凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズシグマ光機
16,980税込18,678
1個
当日出荷から42日以内出荷
円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凹レンズには光の入れる向きがあります。※必ず凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学性能が悪くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
3WAY ワイヤレス充電器(スタンド&フラット急速充電) エアージェイ3WAY ワイヤレス充電器(スタンド&フラット急速充電)エアージェイ
3,398税込3,738
1台
当日出荷
iPhone7.5W、android10W/15Wのワイヤレス急速充電(Qi)対応。Wコイルでスマホの縦置き、横置きどちらでも充電可能です。(2台同時充電はできません) 折り畳み式ボディーでフラット(平置き)充電OK。 イルミネーションライトが待機中は赤、充電中は青でゆっくり点滅するので、充電状態を一目で把握でき便利です(スイッチで消灯もできます)
付属品USB-A to Type-Cケーブル(1m)材質PC、ABSホワイト質量(g)107.5出力(W)iPhone最大7.5、android最大10、15(急速充電非対応機種は5)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.3×17.2×137.3(スタンド折りたたみ時)対応機種iPhone8以降のiPhone、Qiワイヤレス充電に対応したandroidスマホ※AirPods(第二世代)、AirPodsProにもご利用いただけますが、正常に動作しない場合があります入力5V/2A、9V/1.67A、12V/1.67ARoHS指令(10物質対応)対応
チビクリ 栗山百造チビクリ栗山百造(2件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
ちっちゃくてもスグレ物!内使い用コーナー金物。 柱と横架材を接合する金物です。 従来この箇所には、長ほぞ差し込み栓打ち・かど金物などが使用されてきましたが、これらの金物では使用出来ない、柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用する事ができる内使いタイプの金物です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)4本(柱用2本・横架材用2本)使用方法専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を柱に2本、横架材に2本打込んでください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
連結平台車 ミニ ゴム車輪 モノタロウ連結平台車 ミニ ゴム車輪モノタロウ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
欠品中
純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのゴム製自在キャスターを4輪に搭載。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に質量(kg)2グリーン車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20ブレーキ有無なし積載荷重(kg)80キャスター自在車×4個床面高さ(mm)85荷台寸法(幅)(mm)285特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)420材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
折曲げ用 横型平蝶番 TAKIGEN(タキゲン)折曲げ用 横型平蝶番TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
194税込213
1個
当日出荷
扉寸法(縦×横)(mm)400×200
両引き羽子板金物 BXカネシン両引き羽子板金物BXカネシン(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。 一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。 告示 平12建告第1460号第2号
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。材質JIS G 3131 SPHC規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品(認定対象製品:羽子板ボルトSB・E2)表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
ユニクロ 平鋼板 横穴 OHSATO(大里)ユニクロ 平鋼板 横穴OHSATO(大里)
45税込50
1個
当日出荷
チビクリⅡ 栗山百造チビクリⅡ栗山百造
66税込73
1個
当日出荷
軽量・コンパクトに抑えたコーナー金物! 柱と横架材を接合する金物です。 従来この箇所には、かど金物・山形プレートなどが使用されてきましたが、これらの金物では使用できない、柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用することができる内使いタイプの金物です。 全幅が30mmとスリムな為、真壁で仕上げる場合にも有効です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、用意かつ安心して取扱いができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)6本(柱用3本・横架材用3本)使用方法専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を柱に3本、横架材に3本打込んでください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(08A1255・11A3179)
横吊りクランプロックハンドル式先割型 スーパーツール横吊りクランプロックハンドル式先割型スーパーツール
27,980税込30,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼など)や平鋼板の横(水平)吊りクランプ(形鋼の長手方向2点吊り)に最適タイプです。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップします。
用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ、ワークの取り外しが容易な取手付
...