カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(66)
    • アジャスト脚(13)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
    • ワッシャー(金属)(1)
    • その他ワッシャー(4)
  • 事務用品(4)
    • 事務印(1)
  • 建築金物(56)
    • 木造建築用座金(1)
    • 補強金具(1)
    • 防犯補助用品(1)
  • 梱包用品(2)
    • さげ手・手提げホルダー(2)
  • 空調・電設資材(1)
    • 電路支持用ねじ・ボルト・ナット(1)
  • 保管用品(1)
    • 物品棚/収納用品(1)
  • オフィス家具(1,620)
  • 医療(558)
  • 厨房用品(121)
  • 農業・園芸資材(47)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 介護用品(17)
  • 機構部品(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 物流用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 日用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • テープ(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「座板」の検索結果

関連キーワード
2,657件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
四角座板 SUGICO(スギコ)四角座板SUGICO(スギコ)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS430
三角座板 SUGICO(スギコ)三角座板SUGICO(スギコ)
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ山W3/4×10山
角ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂角ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
409税込450
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類角ワッシャー
丸座金 ナニワボールト丸座金ナニワボールト(5件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷
規格Zマーク金物
特殊ナット ネグロス電工特殊ナットネグロス電工(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(20個)
当日出荷
三角座板 OS-76M SUGICO(スギコ)三角座板 OS-76MSUGICO(スギコ)
369税込406
1個
翌々日出荷
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS430ねじ山M20×2.5関連資料寸法図(0.03MB)
MSさげ手 KS型 もりや産業MSさげ手 KS型もりや産業(2件のレビュー)
219税込241
1パック(10個)
当日出荷
グリップ内側がRの形状で持ち疲れが少なく、快適に持ち運びが出来ます。洋服箱や化粧箱に。
用途中量物用 ダンボールやプラスチックダンボールケースのさげ手として、また美粧ケースのさげ手として。材質ポリエチレン
シャッターガード 南国殖産シャッターガード南国殖産(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。 シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。 強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。 シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。 シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。 2007年度 グッドデザイン賞受賞 国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。 特許第3912794号を取得 国際特許出願中
幅(mm)インナー部/36.7(シャッター接触側)アウター部/42.0(シャッター接触側)高さ(mm)インナー部/46.2(シャッター垂直方向)アウター部/53.0(シャッター垂直方向)材質(本体)インナー部/アルミ合金押出形材アウター部/アルミ合金押出形材アンカー部/ABS樹脂材質(シール)天然ゴム材質(ノブ)T字ノブボルト材質(ホルダー)鋼板取付可能対象国産の手動式軽量シャッター。シャッター1枚の横幅が1.4~3m、高さが3mまでのもの。スラットの断面上があるもの。上記内容にあてはまれば、シャッターメーカーに関係なく取付可能です。付属品シャッターガードホルダー×2防犯用シール×4
圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(11件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から6日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
ステンレス取付金具 ハイロジックステンレス取付金具ハイロジック(16件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼仕上ヘアーライン
フックボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フックボルトセットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(29件のレビュー)
299税込329
1袋(10本)ほか
当日出荷
フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型 鶴見製作所低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型鶴見製作所(9件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
立ち座りサポートチェア ファミリー・ライフ立ち座りサポートチェアファミリー・ライフ(6件のレビュー)
9,898税込10,888
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
立ち座りを優しくサポートする肘掛け付き椅子。 オフィスの休憩スペースや福祉施設など業務用としても大活躍。 4脚までスタッキングできます。 食べこぼしや汚れをきれいに拭き取れる張り地を使用。 肘掛けを握った時に手のひらに違和感のないR加工。 脚底にキズ防止用パーツ付き。 この商品はプロの現場でも使われております。 椅子から立ち上がりやすい肘掛け/肘フレーム部が座面と水平の高さになっており椅子から立ち上がる際の負担を緩和させる設計です。 使い心地の良いR加工フレーム/フレームには角を取ったR加工を施しているので、フレームをつかんだ時の違和感が少ないやさしい使い心地です。前垂れ座面/座面は大きく前に垂れた疲れにくい形状になっています お客様組立式
パイプボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)パイプボルトセットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パイプボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、パイプボルトの引っかけ部分をパイプに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板と丸パイプの接合に!材質(本体)スチール下穴径(Φmm)6.0~6.5表面処理ユニクロ材質(スポンジ)EVA線径(mm)1/4
ステンレス フックボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス フックボルトセットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
749税込824
1袋(10組)ほか
当日出荷から翌々日出荷
フックボルト・ナット・亀座・パッキンガムのセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
レバーラッチ LAMP(スガツネ工業)レバーラッチLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
材質/仕上1(ラッチ本体)ポリアミド2(レバー)ポリアミド3(軸)鋼/有色クロメート処理4(受座)鋼/ニッケルめっき付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12質量(g)25保持力N(kgf)196(20)
板付ナット 八幡ねじ板付ナット八幡ねじ(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10個)
当日出荷
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用材質表面処理三価クロメート
ポリカーボネイト連結傘釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリカーボネイト連結傘釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(270本)
当日出荷
ポリカ波板と同じ材質のポリカ亀座を使用しています。 クロメートパワースクリュー釘で引き抜き強度がアップしました。
長さ(mm)(釘)38外径(mm)(亀座)16材質ポリカーボネイト質量(g)200
ステンターボ用羽子板 アカギステンターボ用羽子板アカギ
649税込714
1個
当日出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
ターボ羽子板 TRUSCOターボ羽子板TRUSCO(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ種類羽子板
ステン座付羽子板 アカギステン座付羽子板アカギ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板材質SUS304ねじ径W3/8寸法P(mm)20寸法D(Φ×mm)9×14
折りたたみデスク 折りたたみチェア セット 萩原折りたたみデスク 折りたたみチェア セット萩原
10,980税込12,078
1台(1台)
翌々日出荷
デザイン性の高い木目調家具シリーズ。簡単に折りたたむことができるので隙間にもサッと収納することができます。ワンルームにも置きやすいコンパクト感だけど、PCを広げて作業もできるちょうどいい広さの天板です。天板には2口コンセント付きなので、スマートフォンの充電をしながら、パソコンやデスクライトを同時に使用可能です。長時間座っても疲れにくいように、ウレタンを詰めたクッション座面を採用しました。カラーは洗練された「ホワイト」落ち着きのある「ブラウン」の2色展開です。
用途デスク、ユニットデスクとして材質主材:スチール・化粧繊維板(塩化ビニル)、張地:合成皮革備考組立式/折りたたみ式/2口コンセント付き外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)デスク:80×45×72、チェア:44×46×78.5座面高(cm)チェア:46
折りたたみデスク&チェア ナカバヤシ折りたたみデスク&チェアナカバヤシ
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
コンパクトサイズで機能的な、折りたたみデスクとチェアのセットです。 使わないときは家具のすき間などに収納できるので、お部屋のスペースを有効に使えます。
幅(mm)800奥行(mm)500高さ(mm)710材質天板・座面/MDF PVC貼り、本体フレーム/スチール粉体塗装質量(kg)デスク/7.5、チェア/2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)デスク/800×500×710(折りたたみ時800×55×880)、チェア/360×410×675(折りたたみ時360×55×775)
レンジフード 深型 FUJIOH(富士工業)レンジフード 深型FUJIOH(富士工業)(34件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)3HL:BLⅢ型相当風量 4HL:BLⅣ型相当風量最もポピュラーなスタンダードフード3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。取付方法:壁付けファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個タイプシロッコファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60照明装置ミニ電球 1個付(E17)
ツライチくん コクサイ[ねじ・ボルト・釘]ツライチくんコクサイ[ねじ・ボルト・釘](5件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100個)
当日出荷
柱のツラから出ないカスガイ。木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。ノミ等による座彫りが一切不要。片ハズレなく、シーソーにならない。施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。(従来はカスガイを取りはずさなければならないことがしばしばあった。)大手ハウスメーカーにも永年にわたり採用されています。
引抜強度(N)松:1421、杉:833、檜:2814、米栂:617
圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)兼工業(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
キャッチ LAMP(スガツネ工業)キャッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から5日以内出荷
樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
ワッシャー 岩田製作所ワッシャー岩田製作所
109税込120
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベースハイチェア 永井興産ベースハイチェア永井興産
7,098税込7,808
1台ほか
3日以内出荷
柔らかな座り心地、モノトーンカラーの折りたたみハイチェア レザー調のシートにマットな質感のスチールを組み合わせてスタイリッシュに。 場所を選ばず様々なシーンで使えるようデザインにもこだわりました。 オールブラック/オールホワイトのモダンなカラーリングはお部屋をすっきりとした表情にしてくれます。 座面高は約60cmと通常の椅子よりも少し高めの設計。 天板高が90cm前後のカウンターや背の高いテーブルにちょうどいい座面高です。 柔らかいクッションはゆったり ぜいたくな座り心地で、長時間の作業やちょっとした休憩にもぴったり。 折りたたみ式なので使いたいときだけ取り出せて、急な来客時にも便利です。 シート張りなので、汚れてもさっと拭き取れてお手入れも簡単。 清潔に気持ち良く使えることは、チェアを選ぶときには重要なポイントですね。 使用時に安心な座面ロック機能付。 また、脚部はキャップ付でがたつきを軽減します。 座面ロック機能付 脚先キャップ付 折りたたみできます 背ありタイプ 届いてすぐに使える完成品
用途椅子.折りたたみいす.折りたたみチェア.パイプイス.会議イス.インテリアチェア.クッションチェア.軽量でスリムなのでリビングやダイニング・キッチンにも仕様完成品.合成皮革張り材質座面/ウレタンフォーム、脚/スチール幅(mm)350質量(kg)2.6高さ(mm)920奥行(mm)465耐荷重(kg)約80背もたれあり折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×90×1010塗装座面/PVC貼り、脚/粉体塗装材質(座面)合成皮革テイスト北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.モノトーン.オフィス.韓国インテリア
【名入れ】親子ゴム印(プッシュオフ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド【名入れ】親子ゴム印(プッシュオフ) ハンコ・印鑑のオーダーノーブランド(39件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
アドレスゴム印を捺す場合に、住所・社名・TELなどバラバラで一枚づつ捺す時、2枚まとめ、3枚まとめてなど使い分けできる便利なゴム印。また、一枚づつ剥したりの脱着作業がプッシュ式なので簡単。商品サイズは、62mm幅で厚さは5mm・6mm・7mm・8.5mm・10.5mmの5種類ご用意しました。 住所・電話は5mm、社名は8.5mm、代表者は7mmが一般的な使用サイズです。
全長(mm)60材質(本体)ABS樹脂書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
ハイデスク アール・エフ・ヤマカワハイデスクアール・エフ・ヤマカワ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
立ち仕事用のハイデスクです。OAチェアが要らない分省スペースでご使用いただけます。 座面が高い椅子ともご使用いただけます。 天板奥に切り欠きがあるので壁付けや向かい合わせで配置してもPCのコード類をすっきりと配線できます。
幅(mm)1200高さ(mm)1030奥行(mm)600材質天板・幕板・棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・フック:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP質量(kg)27耐荷重(kg)天板40、棚20(均等荷重)外寸(mm)W1200×D600×H1030天板厚さ(mm)18
カラフルスタンダードチェア アズワンカラフルスタンダードチェアアズワン
30,400税込33,440
1個
当日出荷
部屋を明るくする発色性の良いカラーです。座部及び背板は、身体へのストレスが少ない3次元構造のウレタンフォームを採用しています。キャスター及びガスシリンダーは耐久性に優れています。
ハイデスク アール・エフ・ヤマカワハイデスクアール・エフ・ヤマカワ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
立ち仕事用のハイデスクです。OAチェアが要らない分省スペースでご使用いただけます。 座面が高い椅子ともご使用いただけます。 天板奥に切り欠きがあるので壁付けや向かい合わせで配置してもPCのコード類をすっきりと配線できます。
幅(mm)1000高さ(mm)1030奥行(mm)600材質天板・幕板・棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・フック:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP質量(kg)23.5耐荷重(kg)天板40、棚20(均等荷重)外寸(mm)W1000×D600×H1030天板厚さ(mm)18
すべり止め浴そう台N(防カビプラス) Richell(リッチェル)すべり止め浴そう台N(防カビプラス)Richell(リッチェル)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
足元が安定しやすいすべり止めタイプの天板です。座面やゴム脚に防カビ加工を施しています。
材質脚フレーム/ステンレス、天板/PP(ポリプロピレン)、高さ調節パイプ/ステンレス・PE(ポリエチレン)、高さ調節ピン/ステンレス・ポリプロピレン、ゴム脚/合成ゴム、天板シート/熱可塑性エラストマー耐荷重(kg)100パイプ先端径(Φmm)25
デシケーター(耐荷重型) アズワンデシケーター(耐荷重型)アズワン
431,000税込474,100
1個
当日出荷
大容量のガス置換デシケーターです。 扉部はカマ型ハンドルを採用しており密閉性に優れています。 アースが取れるように、アースターミナルを付けています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のメネジの座が付いています。 大物の重量物の保管が可能なスライド式耐荷重棚板を標準装備。
付属品スライドレール棚×8枚・シリカゲル皿×2枚材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430)質量(kg)60有効内寸(mm)1138×483×1486耐荷重(kg)約200キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)外寸(mm)1152×600×1765取付ねじ【バルブ】Rc1/4×4個棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約35/枚アズワン品番6-6959-02棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300棚板調整ピッチ(mm)50
ターボ用羽子板 アカギターボ用羽子板アカギ
229税込252
1個
当日出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
ラボラトリージャッキ アズワンラボラトリージャッキアズワン
10,500税込11,550
1個
当日出荷
昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で約45mm昇降できます。
タイプノブ式伸縮範囲(mm)75~245材質天板・座/ステンレス(SUS304)、その他/鉄耐荷重(kg)20最高高さ(mm)245最低高さ(mm)75
LTSチェアー アイリスチトセLTSチェアーアイリスチトセ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1脚
3日以内出荷
座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。張地保護構造。机やテーブルの天板角から張地を保護する背の構造です。部品交換ができるロングライフ設計で、廃棄時対策として分別できる構造となっています。
仕様連結プラパート付材質(脚部)12.7Φスチールパイプ、シルバーメタリック合成樹脂焼付塗装グリーン購入法適合
折畳テーブル・チェアセット AIS (エイ・アイ・エス)折畳テーブル・チェアセットAIS (エイ・アイ・エス)
4,598税込5,058
1台
8日以内出荷
折りたたみテーブル&チェアセット デスクワークや作業台として使えるテーブルとチェアのセットです。 折りたたみ式なので、使いたい時にサッと出せるので、場所を選ばず使うことができます。 天板シートは木目調が美しいデザイン。天板角に丸みを持たせた作りは、お子様でも安心してお使いいただけます。 折りたたみ時の厚さはテーブルが約5cm・チェア約7cm。ちょっとした隙間に収納可能です。 テーブルとチェアの脚先には床キズ対策のキャップがついており、フローリング上での使用時にも安心して使うことが出来ます。 テーブル・チェア合わせて約7.2kgと軽量ですので出し入れ、持ち運びが楽々。
材質天板/MDF(PVC加工)、座面/スチール&MDF、張り材/ポリエステル&ウレタンフォーム、脚/スチール(粉体塗装)長さ(mm)600質量(kg)7.2高さ(mm)715奥行(mm)525耐荷重(kg)テーブル/30、チェア/80組立方法完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル/60×52.5×71.5、チェア/33.5×30×47座面高(cm)47内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:テーブル/60×5×87、チェア/33.5×7×71
座付羽子板 アカギ座付羽子板アカギ
279税込307特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板ねじ径W3/8表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法P(mm)20寸法D(Φ×mm)9×14
関連キーワード
...