カテゴリ

  • 家電(63)
  • トラック用品・パーツ(51)
  • 照明(25)
  • 空調・電設資材(21)
  • 制御機器(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 厨房用品(15)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 救急・衛生(11)
  • 医療(8)
  • 安全用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全標識(2)
  • マスク(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「庫内 灯」の検索結果

257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷蔵庫LED庫内灯 ELPA冷蔵庫LED庫内灯ELPA(6件のレビュー)
760税込836
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)6定格電圧(V)100最大径(Φmm)20定格平均寿命(時間)10000
冷蔵庫庫内灯 ELPA冷蔵庫庫内灯ELPA
171税込188
1個
当日出荷
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
電球の種類白熱電球定格消費電力(W)20定格電圧(V)110クリア全長(mm)48バルブ径(Φmm)20
LED庫内灯(KO灯-Lシリーズ) 小林総研LED庫内灯(KO灯-Lシリーズ)小林総研(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ほとんどの国産トラック従来蛍光灯取付け加工なしで交換可能なリニューアルタイプ 従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い! 蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など仕様アダプタ無しLED高輝度チップ型白色LED材質(本体・レンズ・露出取付け用アダプタ)ポリカーボネイト樹脂使用温度範囲(℃)-30~+80定格電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×182×23寿命約40000時間防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格入力電圧範囲(V)DC11~32電球の種類LED
庫内灯透明 ELPA庫内灯透明ELPA
151税込166
1個
当日出荷
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金E17定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)55定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)22
ポリカ製 直付照明(コップ大) 栄興電器ポリカ製 直付照明(コップ大)栄興電器(14件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。種類コップ大取付ピッチ(mm)66.7
LED庫内灯(スタンダードTYPE) 小林総研LED庫内灯(スタンダードTYPE)小林総研(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い! 蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 防水(結露防止)で、保冷バンにも安心! 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。※実用新案登録済み 従来の電球より長寿命!車体の振動にも強い! 電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 埋込なら露出高5.8mm!省スペース・簡単装着 厚さ14.5mm、重量430gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。 ボディに埋込装着した場合、製品露出高はわずか5.8mmです。アダプタ装着で露出でも取り付け可能です。
定格電圧(V)DC12/24入力電圧範囲(V)DC11~32電球の種類LED仕様アダプタ付き材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS質量(g)430使用温度範囲(℃)-30~+80定格消費電力(W)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)414×114×14.5(アダプタ装着時)照度(Lx)140寿命約40000時間防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格LED高輝度チップ型白色LED
ステンレス製庫内灯(ガラスレンズ) エスワイエスステンレス製庫内灯(ガラスレンズ)エスワイエス(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
24V車用の庫内灯です。
定格24V20W(G18.5 BA15s)仕様【接続形状】ギボシ(オス)1+アース丸端子1寸法(mm)180×120×33定格電圧(V)24
庫内灯15W ELPA庫内灯15WELPA(2件のレビュー)
161税込177
1個
当日出荷
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金E12電球の種類白熱電球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
LEDカーゴランプ KOITO(小糸製作所)LEDカーゴランプKOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
蛍光灯以上の明るさ感独自の配光設計により広範囲を照射。省電力化によりバッテリーへの負担を軽減。薄型・軽量化により幅広い用途・車種に取付可能。専用ブラケットで蛍光灯タイプとの互換可能。
電球の種類LED材質ポリカーボネート寸法(mm)180×120×9質量(g)130使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)3色温度(K)6500明るさ(Lx)130LED使用数(個)12防水性JIS防水保護等級3級相当
LEDカーゴランプミニ KOITO(小糸製作所)LEDカーゴランプミニKOITO(小糸製作所)(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
主に軽トラック用でご使用いただける小型のLEDカーゴランプミニです。その他、消防車両・福祉車両・バス等の荷室内にも幅広くご使用いただけます。
電球の種類LED材質ポリカーボネート寸法(mm)120×75×9質量(g)50使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)1.4色温度(K)5600明るさ(Lx)20LED使用数(個)6防水性JIS防水保護等級2級相当
丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ丸型ライト 24LED フック&マグネット付モノタロウ(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。材質ABS寸法(mm)Φ69×37ブラック質量(g)57表面処理ラバーコート全光束(Lm)90使用電池単4形電池×3本(別売)連続点灯時間4フックフック付マグネットマグネット付取扱説明書(4.6MB)電球の種類LED
LEDワークランプ角型 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ角型JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ適合12~24V車色温度(K)6000動作電圧12~最大32V
電子レンジ(700W) Haier(ハイアール)電子レンジ(700W)Haier(ハイアール)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
ハイパワー700Wで、あたためがスピーディ 解凍も上手にできる出力3段切替 置きやすい幅44cmのコンパクト設計 待機電力「ゼロ」の省エネ設計 シングルに最適な17L庫内容量
仕様オーブン機能:無、インバーター:無、庫内灯:白熱灯、庫内:ターンテーブル式、オートメニュー:無付属品回転ローラー(1)、丸皿(ガラス製、255mm)(1)質量(kg)11ホワイト定格消費電力(W)1150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×320(取っ手含354)×258センサー電源コード(m)1.5電源電圧(V)単相100扉開閉方式横開き式有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190タイマー15分レンジ出力(W)700、500、200相当庫内容量(L)17L省エネ基準達成率(%)100(区分A)待機時消費電力(W)0ボタン仕様メカ式
ポイントフラッシュ エイテック(ATEC)ポイントフラッシュエイテック(ATEC)(15件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。 本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。 本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。 ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。
用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。 金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。 パイプ内のひび割れ点検に。 車のエンジンルームの確認に。 配電盤・分電盤内の配線確認に。 タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。 アウトドアでのポイントライトとして。 DIYを楽しむ際のハンディライトとして。 模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。軸径(Φmm)4~2.3電源単3電池2本本体寸法(mm)97ライト寸法(mm)(フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
冷蔵庫142L アイリスオーヤマ冷蔵庫142Lアイリスオーヤマ
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
インバーターコンプレッサー搭載で庫内温度を最適化。省エネ基準達成率315%で、省エネ・静音を実現しました。前開き式で142Lの大容量です。飲料品などをたっぷり収納でき、広くて使いやすさ抜群です。3段ガラス棚と庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しもスムーズにできます。庫内LED照明付きで、庫内が明るく見えやすくなりました。ドアポケット付きなので、小物もすっきり収納できます。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。オフィスにおいて従業員や来客用の飲料の保存にも適した冷蔵庫です。
定格内容積(L)【冷蔵室】142ホワイト寸法(mm)約475×635×1290材質鋼板、PP、ABS、ガラス等電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)電動機/49(50Hz/60Hz)・電熱装置150(50Hz/60Hz)・LED庫内灯1.5(50Hz/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)93省エネ基準達成率(%)315(2021年)コード長さ(m)約1.8扉開閉方式右開き耐熱温度(℃)トップテーブル:100保証期間お買い上げ日より1年間幅(mm)475
18Lフラット電子レンジ アビテラックス18Lフラット電子レンジアビテラックス
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高出力900Wの実力 使いやすい縦開き扉 簡単お手入れのフラット庫内 庫内スペースを有効に使えるフラットタイプ フラットタイプで加熱ムラがおきにくい シンプル操作で使いやすい 4種類の自動メニュー くっきり見やすい表示パネル 安心のヘルツフリー・インバーター インテリアにも合わせやすい2色展開
仕様庫内灯:DC12V/0.2W/LED×2灯型、自動メニュー:4種類(1飲み物/冷蔵牛乳・2ご飯・3お弁当・4解凍:ひき肉)質量(kg)10.5出力(W)900周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100(50/60Hz)・ヘルツフリー・インバーター電源コード(m)約1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286庫内寸法(mm)W315×D318×H180庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)59.9(50/60)省エネ基準達成率(%)100
LED庫内灯(KO灯-Sシリーズ) 小林総研LED庫内灯(KO灯-Sシリーズ)小林総研(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
さらに小型化、省スペースを実現するLED灯の小型モデル 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 従来の電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 厚さ15mm、重量208~210gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。 ボディに埋込装着をした場合、製品露出はわずか6mmです。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など仕様アダプタ付き材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS定格電圧(V)DC12/24
LED室内灯バータイプ(防湿) 信和自動車工業LED室内灯バータイプ(防湿)信和自動車工業
6,298税込6,928
1本
当日出荷
電球の種類LED材質アルミ/ABS樹脂関連資料(1.1MB)
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷から5日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
2ドア冷凍冷蔵庫 120L Haier(ハイアール)2ドア冷凍冷蔵庫 120LHaier(ハイアール)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
シンプルなデザインとスリムボディで、ワンルームでもすっきりと設置可能。スリムでも使いやすい、定格内容積91Lのひろびろ冷蔵室を備えています。2Lペットボトル3本収納可能※1なすっきりポケットをはじめ、3つのドアポケットで飲料や小物も整理しやすくなっています。上からも正面からも中身が見やすいフリーケースは、野菜の保存に便利。冷凍室にも仕切り棚があるので整理整頓がしやすくなっています。耐熱100℃、耐荷重30kgの天面鋼板で電子レンジを置くことができるので、限られたスペースを有効活用できます。汚れてもサッと拭くだけでお手入れがしやすい強化ガラストレイを採用。長寿命で明るく見やすいLED庫内灯も装備しています。温度調節機能は冷えすぎたときや急いで冷やしたいときに便利です。省エネ基準達成率は111%。
性能フリーザー:フォースター質量(kg)29ホワイト高さ(mm)1075奥行(mm)534、据付必要奥行寸法:634間口(mm)452定格消費電力(W)電動機 65、電熱装置 73電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式直冷式ドア数:2霜取方法方式:手動年間消費電力量(kWh/年)209省エネ基準達成率(%)目標年度2021年度:111
業務用 タテ型冷蔵ショーケース ジェーシーエム業務用 タテ型冷蔵ショーケースジェーシーエム(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台(410L)
3日以内出荷
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす 冷蔵範囲は2℃~12℃(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず) ノンフロン製品だから環境にやさしい LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ 強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク ドレン水は自然蒸発式で排水の手間がかからない
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に容量(L)410外形寸法(mm)615×619×1894庫内寸法(mm)522×510×1695温度(℃)冷蔵2~12(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず)質量(kg)90消費電力(W)250/275(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)1073/955収納本数(本)大ビン約162/中ビン約196付属品網棚4枚付RoHS指令(10物質対応)対応
殺菌線消毒保管庫 490×382×750mm アズワン殺菌線消毒保管庫 490×382×750mmアズワン
112,000税込123,200
1個
当日出荷
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り質量(kg)22外形寸法(mm)490×382×750電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8×2P殺菌灯15W×2灯スチールクロムメッキ製(段数:4段)、網棚付属(4枚)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能アズワン品番1-7657-02庫内寸法(mm)430×260×600
クリーングローブボックス 600×529×700mm GB-600SCADシリーズ アズワンクリーングローブボックス 600×529×700mm GB-600SCADシリーズアズワン
189,000税込207,900
1台
当日出荷
循環式クリーンエアユニットを搭載したクリーンタイプです。LED照明採用で省電力化を図っています。紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体/SUS304、窓部/ポリカーボネート厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)600×529×700(クリーンユニット部含む)質量(kg)約21電源AC100V 50/60Hz 1A風量(m3/min)13(循環)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-4035-31
PP卓上ドラフトセット アズワンPP卓上ドラフトセットアズワン
330,000税込363,000
1個
当日出荷
廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。 片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸法(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990)開口部(mm)600×550材質本体・排気管/PP、扉/PVC風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時)風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り照明庫内:蛍光灯(15W)×1本排気ファン能力(m3/min)3.4(50Hz)、3.9(60Hz)最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)質量(kg)29.2(ファンユニット含む)セット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本アズワン品番1-6144-11
PP卓上ドラフトセット アズワンPP卓上ドラフトセットアズワン
330,000税込363,000
1個
当日出荷
廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990)電源(V)AC100(50/60Hz)排気ファン能力(m3/min)3.4/3.9(50/60Hz)照明【庫内】蛍光灯(15W)×1本最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.36/0.5電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り材質本体・排気管/PP、扉/PVCセット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本開口寸法(mm)600×550質量(kg)29.2(ファンユニット含む)仕様【面速】0.5m/s(サッシ1/3開時)アズワン品番1-6144-11
ステリライズロッカー ナビス(アズワン)ステリライズロッカーナビス(アズワン)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
庫内は平均した照射量を保つため、ステンレス板を内装しています。点灯・消灯の確認ができる小窓が付いています。扉の開閉に連動したドアスイッチ付きで扉を開けると自動的に消灯します。タイマーは15分単位でON/OFF設定が可能で、時計機能も付いています。
付属品転倒防止金具材質(本体)スチール電源AC100V50/60Hz時計機能12時間計(アナログ表示)タイマー最小単位15分、最小間隔15分、最大動作数96動作
(90L) 冷蔵庫 エスコ(90L) 冷蔵庫エスコ
41,300税込45,430
1台
当日出荷
一人暮らしや2台目に最適なコンパクトサイズの2ドア冷蔵・冷凍庫です。 庫内灯、温度調節つまみ付き 耐熱天板なので、電子レンジを上に置いてスペースを有効活用できます。
仕様●容量:90L(冷凍庫:28L、冷蔵庫:62L)●ドア開閉:右開き●サイズ:478(W)×509(D)×852(H)mm●重量:28kg●消費電力(50/60Hz):53/58W●トップテーブル耐熱温度:100℃●電源コード長:1.8m●付属品:製氷皿・貯氷ケース・霜取り用ヘラ・冷凍室棚
ポリカ製 直付照明(半球) 栄興電器ポリカ製 直付照明(半球)栄興電器(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。取付ピッチ(mm)66.7
パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ アズワンパソリナグローブボックス AS-600Sシリーズアズワン
107,000税込117,700
1台
当日出荷
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。
付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)600×500×520質量(kg)14.3材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)LED5W×1本アズワン品番3-4041-21内径(mm)カフ部:130
グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ アズワングローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズアズワン
207,000税込227,700
1台
当日出荷
一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート寸法(mm)981×643×675質量(kg)24電源コード(m)1.8(2Pプラグ)コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ)アズワン品番1-1217-21
卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き アズワン卓上クリーンベンチ 殺菌灯付きアズワン
724,000税込796,400
1台
当日出荷
殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:82kg仕様ワークエリア寸法(mm):1000×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):1000×430、消費電力(W):160質量(kg)82電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)外寸法(mm)1200×600×880サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付きアズワン品番7-3432-04作業面寸法(mm)1000×550
簡易耐候試験機 UV KTSシリーズ アズワン簡易耐候試験機 UV KTSシリーズアズワン
387,000税込425,700
1個
当日出荷
蛍光灯を4本搭載し、UV-Bの紫外線を照射する試験機です。 紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。 通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。 ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグコード長さ(m)1.8安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチピーク波長(nm)306付近(波長域280~の紫外線)照度(Lx)(最大)約1020光源寿命(目安)約4000時間サイズ(mm)500×400×498アズワン品番4-4561-02庫内寸法(mm)460×336×282蛍光灯15W×4本
パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ アズワンパソリナグローブボックス AS-600Sシリーズアズワン
160,000税込176,000
1台
当日出荷
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホース・排気ファンは別売です)。
付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)600×500×640(ダクト含む)質量(kg)14.3材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)ダクト径(Φmm)75殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)LED5W×1本アズワン品番3-4041-22内径(mm)カフ部:130
卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き アズワン卓上クリーンベンチ 殺菌灯付きアズワン
614,000税込675,400
1台
当日出荷
殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:66kg仕様ワークエリア寸法(mm):700×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):700×430、消費電力(W):113質量(kg)66電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)外寸法(mm)900×600×880サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付きアズワン品番7-3432-03作業面寸法(mm)700×550
クリーンベンチ・プラス 殺菌灯無し CTシリーズ ナビス(アズワン)クリーンベンチ・プラス 殺菌灯無し CTシリーズナビス(アズワン)
229,800税込252,780
1台
当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。フィルターの交換目安をお知らせするランプを搭載し、クリーンな環境下での作業をサポートします。庫内にはハンガーパイプとフックが付いています。
ミラーガラスフラット電子レンジ ツインバードミラーガラスフラット電子レンジツインバード
19,980税込21,978
1台
当日出荷
「見せる家電」。調理中のみ庫内灯が点灯。使っていないときはミラーガラスに反射して中が見えないようになっています。 操作部までミラーデザインにこだわることでシンプルで美しい外観が生まれました。また、操作パネルもシンプルで直感的に操作できます。 いつもの出力・時間なら設定のいらないメモリー機能を搭載。ワンプッシュで記憶させた設定を呼び出し操作もラクラク。 庫内は回転軸やターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材も置くだけでそのまま温められます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。 夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が家族や近所の迷惑になるのではないかと気になる。そんな声を受けて搭載したのが消音機能です。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで寝ている家族を気にせず使うことができます
定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200ブラック周波数(Hz)50/60寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)質量(kg)約13.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.4高周波出力(W)600~、煮込み:約100相当庫内寸法(mm)約320×330×185タイマー15分(煮込みのみ30分)庫内容量(L)20出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍年間消費電力量(kWh/年)60、(待機時)2.6省エネ基準達成率(%)100
冷凍冷蔵庫 299L アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 299Lアイリスオーヤマ
79,980税込87,978
1台
9日以内出荷
一人暮らしや二人暮らしの方におすすめの、299Lの冷凍冷蔵庫です。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。温度調節パネルで冷蔵室・冷凍室をそれぞれ5段階に温度調節できます。引き出しタイプの冷凍室で、買い物かご約1.7個分(91L)の容量が入るので、まとめ買いや作り置きもたっぷり入ります。奥行(内寸)46cmの薄型なので、奥まで手が届き取り出しやすくなっています。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
定格内容積(L)【全体】299、【冷蔵室】208、【冷凍室】91寸法(mm)約595×600×1850材質鋼板、PS、PP、ガラス等性能【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)【電動機】50Hz/140、60Hz/150、【電熱装置】180、【LED庫内灯】1年間消費電力量(kWh/年)340省エネ基準達成率(%)101コード長さ(m)約1.9冷却方式ファン式保証期間お買い上げ日より1年間幅(mm)595
業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(片面扉) ジェーシーエム業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(片面扉)ジェーシーエム(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台(56L)ほか
3日以内出荷
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。 LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ。 扉は鍵付きだから安心保管。 庫内温度がわかる温度計付き。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い。 4面とも二重ガラスだから庫内保冷能カが良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手聞がかからない。 ※結露水が多い場合は付属の水受け皿で対応。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)RoHS指令(10物質対応)対応
112L 2ドア冷凍冷蔵庫 MAXZEN112L 2ドア冷凍冷蔵庫MAXZEN
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
★ コンパクトながらも大容量・冷凍室 25Lドアポケット付きなので必要な食品が整理しやすい・冷蔵室 87L3段冷蔵室&フリーケース付きでかさばる食品をたっぷり収納★ たっぷり入る冷蔵室高さ調節ができる仕切り棚つきなので背の高い容器も収納可能。かさばる果物や野菜の収納におすすめ 透明で中が見やすいフリーケースつき。★ 整理しやすいドアポケット2Lのペットボトルや牛乳など高さがある飲み物の収納に便利な冷蔵室ポケット。★ 温度調節ダイヤル内容量に合わせて冷蔵庫と冷凍室の冷却温度を段階調節できます。★ ポケット付き冷凍室コンパクトながらもしっかり収まる25L。ポケット付きで食品が仕分けやすい。・製氷皿付き一度で氷を10個つくれるので冷たいドリンクがいつでも楽しめます。★ 耐熱仕様の天面耐熱温度100℃の天面で電子レンジなどすっきり収納。★ 調節脚本体が水平になるよう高さを調節できます。★ LED庫内灯ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDワークランプ 角型 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ 角型JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!路肩等・フォグランプ・庫内灯等様々な用途に合わせてお使いいただけます!12V/24V車対応で発光色は使い勝手の良い6000ケルビンのホワイト!スポット拡散のいいとこ取りをした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現!!
用途外装/電装材質本体:アルミ/ステー:ステンレス電圧(V)作動:DC12~最大32色温度(K)6000防塵防水性能IP67