カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(31)
    • 漁業用ロープ/撚糸(14)
    • その他漁具/採集用品(2)
    • 漁労用金具(8)
    • 釣り針(4)
    • 船体艤装品(1)
    • 浮子/フロート(1)
  • 物流用品(2)
    • ワイヤースリング(2)
  • 厨房用品(1)
    • ザル・カゴ(手なし)(1)
絞り込み

「延縄」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地球ライオン印 ディープライン(延縄用ライン) 愛和産業地球ライオン印 ディープライン(延縄用ライン)愛和産業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻(500m)
5日以内出荷から9日以内出荷
沿岸延縄漁の幹縄・枝縄に使用する組紐ラインです組紐なので縄に撚りがはいりにくくなっております樹脂加工により柔軟性が有り,水切れが良く、水中では適度に沈降していきます
用途延縄漁の幹縄・枝縄、その他沿岸延縄漁全般用材質ポリエステル形状カセ巻カッチ(茶)色長さ(m)500対象魚:フグ・アマダイ(クジ)・クエ(アラ)・メバル・カサゴ・カレイ・アイナメ・ハモ・うなぎなどRoHS指令(10物質対応)対応
漁火 テトロン組紐 芯入 素地 山田実業漁火 テトロン組紐 芯入 素地山田実業(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻(300m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
沿岸延縄漁で使用する為に開発された組紐です。 中に芯が入っている為、スレの多い漁場にも対応ですます。 縄なりがよく水さばきも良いので幹縄枝縄どちらにご使用頂けます。
用途釣・漁業素地種別伸度:0.35適合アマダイ・マダイ・ブリ・クエ・フグ・メバル・カサゴ等
漁火 テトロン組紐 芯入 カッチ 山田実業漁火 テトロン組紐 芯入 カッチ山田実業
15,980税込17,578
1巻(300m)ほか
14日以内出荷
沿岸延縄漁で使用する為に開発された組紐です。 中に芯が入っている為、スレの多い漁場にも対応ですます。 縄なりがよく水さばきも良いので幹縄枝縄どちらにご使用頂けます。
用途釣・漁業カッチ種別伸度:0.35適合アマダイ・マダイ・ブリ・クエ・フグ・メバル・カサゴ等
No.352 新型ムツ針 土肥富No.352 新型ムツ針土肥富
1,598税込1,758
1袋(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
新型ムツ針,下工,丸軸,鉄製,化学研磨無し ※「化学研磨無し」ですので、針先はそれなりです。 主に漁師さん向(漁業用)や、昔からの釣法用の釣針です。
用途漁業用仕様下工 丸軸
延縄ザル 2尺 サンコー(三甲)延縄ザル 2尺サンコー(三甲)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質PEライトブルー容量(L)4.9有効内寸(mm)556×20×30外寸(mm)601×27×557内寸(mm)557×20×556底形状網目その他
ハイクレ撚糸(ポリエチレン/クレモナ混撚糸) 愛和産業ハイクレ撚糸(ポリエチレン/クレモナ混撚糸)愛和産業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(500g)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
ポリエチレンとクレモナを混ぜ合わせた撚糸ですポリエチレンの高強度と、クレモナの柔軟性・高結束力の長所を合わせもつ強く・柔かく・滑りやすく・ズレにくい撚糸です漁業用に限らず様々な用途にご使用頂けます
用途刺網など漁網仕立糸・延縄用ヤメ糸・スベリ止め用糸、きゅうり・ピーマン・マンゴーなど野菜果樹の誘引糸仕様左3ツ撚GG/白ひも・糸種類撚糸RoHS指令(10物質対応)対応
LP ロック ダルマ ロック (銅) ヤマリア(YAMASHITA)LP ロック ダルマ ロック (銅)ヤマリア(YAMASHITA)
2,498税込2,748
1袋(200個)
当日出荷から6日以内出荷
太目のラインを容易に結束。ワンタッチながら結束強度も抜群。幅広いラインの太さに対応できる商品ラインナップ
用途漁業 釣糸
漁火ナイロン ハード (ナイロンテグス) 山田実業漁火ナイロン ハード (ナイロンテグス)山田実業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(1000m)
4日以内出荷から6日以内出荷
沿岸漁師向けに開発されたナイロンテグスです。 ハードタイプで作業性が良く使用していくと手に馴染んでくるのが特徴です。
用途漁業 釣糸 小延縄(幹縄、枝縄)クリア1巻長さ(m)1000ひも・糸種類ナイロンテグス
ザル サンコー(三甲)ザルサンコー(三甲)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ライトブルー
サンテックフォーム(延縄針掛用フォーム材) 旭化成サンテックフォーム(延縄針掛用フォーム材)旭化成
9,998税込10,998
1本ほか
6日以内出荷
ポリエチレン主体の独立発泡フォーム材簡単にカットできるので、お好きな長さでザル・タライ・カゴ・船体などに取り付けて針掛としてご使用下さい通常の発泡スチロールのようにポロポロと断片が崩れる心配がございません取付は糸や結束バンドを使用することで簡単にできます
用途延縄用針掛・針先保護材・仕掛巻・緩衝材RoHS指令(10物質対応)対応
ダンスーパークロスロープ 愛和産業ダンスーパークロスロープ愛和産業
9,998税込10,998
1巻(200m)
5日以内出荷から6日以内出荷
高強度PP扁平糸を使用した水産用クロスロープです軽量(水に浮く)でキンクしにくく扱いやすいロープです
用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁・養殖・係船用など材質ポリプロピレン長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
ダンスーパーロープ(並打) 愛和産業ダンスーパーロープ(並打)愛和産業
3,798税込4,178
1巻(200m×1巻)
5日以内出荷から6日以内出荷
高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです紫外線やスレにも比較的強いロープです
用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁など、ラッシング用・通線用・フレコンバッグ用GG/黄線長さ(m)200(1巻)RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
ダンスーパーロープ(甘打) 愛和産業ダンスーパーロープ(甘打)愛和産業
6,898税込7,588
1巻(200m×1巻)
5日以内出荷から6日以内出荷
高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです甘打なので加工にも適しています
用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁など、ラッシング用・通線用・フレコンバッグ用GG/青線長さ(m)200(1巻)RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
タル型サルカン100個入 太陽産業タル型サルカン100個入太陽産業
2,698税込2,968
1袋(100個)
6日以内出荷から13日以内出荷
延縄などの仕掛け用ヨリ戻しです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻しRoHS指令(10物質対応)対応
H.D.カーボン プロ100S デュエルH.D.カーボン プロ100Sデュエル
949税込1,044
1個(100m)
8日以内出荷
漁業者のために専用設計された高強度、高耐久フロロカーボンテグス強靱な引張り強度に加え、つぶれにくい特性がフロロの弱点であった結節強度を最大までアップ。一本釣・延縄に抜群の性能で大漁を支えます。
材質フロロカーボンクリアー寸法(m)100比重1.78
ダンスーパークロスロープ(熱処理品) 愛和産業ダンスーパークロスロープ(熱処理品)愛和産業
6,398税込7,038
1巻
5日以内出荷
高強度ポリプロピレン使用のクロスロープですキンクしにくい為刺網などに適しております熱処理を施すことで使用中の伸びによる網の型崩れを防ぎます
用途刺網用(浮子側・沈子側・力糸など)、延縄などグリーン長さ(m)500RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
ダンスーパー岩糸ロープ 愛和産業ダンスーパー岩糸ロープ愛和産業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
5日以内出荷
高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープですストランドを2本撚、ロープを3本撚にすることでキンクしにくくほどけにくいロープです左右合せて使用することでさらに撚りが反発しにくくなります
用途刺網漁(浮子側・沈子側・力糸)・延縄漁・カゴ漁・スレ巻用など。酪農用頭絡(もくし)ライトグリーンRoHS指令(10物質対応)対応
インタースナップ付パワースイベル(100個入) 太陽産業インタースナップ付パワースイベル(100個入)太陽産業
4,298税込4,728
1袋(100個)
5日以内出荷から8日以内出荷
延縄など仕掛け用のインタースナップ付ヨリ戻しです。インタースナップ付きで重り・仕掛け・疑似針に素早く連結できます。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻しRoHS指令(10物質対応)対応
スナップ付タル型サルカン(100個入) 太陽産業スナップ付タル型サルカン(100個入)太陽産業
3,598税込3,958
1袋(100個)
5日以内出荷から8日以内出荷
延縄などの仕掛け用スナップ付のタル型サルカンです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻しRoHS指令(10物質対応)対応
ダンスーパーF撚糸(ダイヤエステル混撚糸) 愛和産業ダンスーパーF撚糸(ダイヤエステル混撚糸)愛和産業
5,998税込6,598
1本(2.5kg)
5日以内出荷から7日以内出荷
PP扁平糸(ダイヤ)とポリエステルを混ぜ合わせた混撚糸ですPPの高強度と、ポリエステルの柔軟性と耐摩耗性の長所を合わせもつ強く・柔らかい撚糸です漁業用に限らず様々な用途にご使用頂けます
用途刺網など漁網仕立糸・延縄用ヤメ糸、きゅうり・ピーマン・マンゴーなど野菜果樹の誘引糸仕様左3ツ撚質量(kg)2.5(1巻)ライトグリーン/白RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類撚糸
2リング付ベアリング(100個入) 太陽産業2リング付ベアリング(100個入)太陽産業
14,980税込16,478
1袋(100個)
6日以内出荷から8日以内出荷
延縄・1本釣りの仕掛け用ヨリ戻しです。ベアリング効果で抜群の回転力があり、仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。イカ釣・キンメ釣など重荷重の鉛を使用する場合などにおすすめです。複数個使用するとさらにヨリが入りにくくなります。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・一本釣りのヨリ戻しRoHS指令(10物質対応)対応
マグロ延縄釣針(ステンレス) 小松大太郎針マグロ延縄釣針(ステンレス)小松大太郎針
12,980税込14,278
1袋(50本)ほか
3日以内出荷
マグロ延縄・一本釣り専用の釣針です。遠洋マグロ・近海マグロ・沿岸一本釣りで活躍しており、有名な津軽海峡の一本釣りも本商品が多く使用されております。材質は耐錆性があり、高強度のステンレス製で、焼き・研ぎなどは古くからの伝統技法を用いて1本1本製造しております。針先は食い込みやすいよう少振りとなっておりフッキング率を向上させます。丈夫な溶接リング付でテグスなどへの取付も簡単に行えます。釣針としてだけでなく針先を加工し、アクセサリーやインテリアとしても人気があり、海鮮レストランや居酒屋などで雰囲気作りのアイテムとしてもおすすめです。
用途マグロ延縄・マグロ一本釣り・曳縄釣り・アクセサリー素材・インテリア素材など色(表)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
イカ釣用カットテグス(500本入) 愛和産業イカ釣用カットテグス(500本入)愛和産業
3,298税込3,628
1束(500本)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
イカ針連結用のカットテグスです。水中で見えにくいグレー色となります。500本束になっており、カットする手間や絡まりなどがございません。店舗でのポップ吊りなどにもご使用頂いております。
用途イカ釣用(イカ針連結)・延縄漁ハリス・誘引テグス・ポップ看板吊りグレーRoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類テグス
パワースイベル100個入 太陽産業パワースイベル100個入太陽産業
2,998税込3,298
1袋(100個)
6日以内出荷から11日以内出荷
延縄などの仕掛け用ヨリ戻しです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻しRoHS指令(10物質対応)対応
ABS底曳用フロート 広田産業ABS底曳用フロート広田産業
4,898税込5,388
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
高強度のABS製底曳用フロートです。ポリエチレンフロートでは破損する深部でご使用頂けます。ロープ耳付で取付も簡単に行えます。
用途底引トロール・定置網・底建網・刺網・延縄RoHS指令(10物質対応)対応
パワーオヤコ(100個入) 太陽産業パワーオヤコ(100個入)太陽産業
7,498税込8,248
1袋(100個)
7日以内出荷から11日以内出荷
延縄などの仕掛け用の親子サルカンです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止し、幹・枝が取付やすいサルカンです。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻しRoHS指令(10物質対応)対応
NEWモモチヒロ モリリンNEWモモチヒロモリリン
11,980税込13,178
1巻(500m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
こちらの商品は製法特許により作られた二重構造テグスです。表面は非結合部の為、割れによる強力への影響を抑えることができ一般的なテグスと比べ高い結節強力を発揮することができます。
用途近海船延縄専用テグスとして使用されます。 モモチヒロからさらに強力・透明度が向上した商品となります。クリア材質ナイロンひも・糸種類テグス
延縄ザル 2尺-2 サンコー(三甲)延縄ザル 2尺-2サンコー(三甲)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質PEグリーン容量(L)3.7外寸(mm)602×23×14.19(1447)底形状網目その他
ヘビーサルカン(100個入り) 太陽産業ヘビーサルカン(100個入り)太陽産業
8,998税込9,898
1袋(100個)
7日以内出荷から8日以内出荷
延縄・釣り用のヨリ戻しです。サルカンなどに比べて非常に強度が強いのでロープやワイヤーなどの撚り対策におすすめです。カゴ漁の枝やタコイサリ、投網など色々な漁業で使用されております。イノシシや鹿漁の足くくり罠のワイヤに取り付ければ暴れた時のワイヤねじれ切れを防ぐことができます。鯉のぼりや吹き流しに使用すると、回転による絡まりを防げます。
用途延縄・トローリング・カゴ漁・1本釣り・足くくり罠・鯉のぼりなどRoHS指令(10物質対応)対応
中通鉛(丸長ナツメ型) 愛和産業中通鉛(丸長ナツメ型)愛和産業
2,998税込3,298
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
延縄・トローリング用のナツメ型鉛ですナツメ型(紡錘形)なので水の抵抗を受けにくく、仕掛けを目標の水深まで素早く沈下できます仕掛けを素早く沈下させることで、エサ取りによる食害を防ぎ漁獲率を向上させます仕掛けの浮力や抵抗による餌の不自然な沈下を防ぎ、餌が自然に沈下するように調整することで食い付きが良くなります小さなサイズから用意しており少しの調整が必要な場合などに便利です曳縄・トローリングのビシヤマ作りなどにもご使用頂けます
用途延縄・曳縄・トローリング用・各種仕掛作り用
モモチヒロ モリリンモモチヒロモリリン
10,980税込12,078
1巻(500m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
こちらの商品は製法特許により作られた二重構造テグスです。表面は非結合部の為、割れによる強力への影響を抑えることができ一般的なテグスと比べ高い結節強力を発揮することができます。
用途近海船延縄専用テグスとして使用されます。クリア材質ナイロンひも・糸種類テグス
ふぐ延縄針 愛和産業ふぐ延縄針愛和産業
8,998税込9,898
1袋(100本)
欠品中
ふぐ延縄用の釣針です1本1本手造りのオーダーメイド品です形状と特に針先の鋭さに定評があり多くの地域で使用されておりますメッキ鉄品とステンレス品の2タイプご用意しております環はサルカンや加工線に取付しやすいよう開き加工となっております浮縄・中層縄・底縄の全ての延縄でご使用頂けます
用途ふぐ延縄用針(浮縄式・中層縄式・底縄式)材質メッキ鉄太さ(mm)1.4長さ(mm)約46幅(mm)約20
ふぐ延縄針 愛和産業ふぐ延縄針愛和産業
9,898税込10,888
1袋(100本)
欠品中
ふぐ延縄用の釣針です1本1本手造りのオーダーメイド品です形状と特に針先の鋭さに定評があり多くの地域で使用されておりますメッキ鉄品とステンレス品の3タイプご用意しております環はサルカンや加工線に取付しやすいよう開き加工となっております浮縄・中層縄・底縄の全ての延縄でご使用頂けます
用途ふぐ延縄用針(浮縄式・中層縄式・底縄式)材質ステンレス太さ(mm)1.3長さ(mm)約46幅(mm)約20
延縄用ワニブロック(ベアリング入) 浅野金属工業延縄用ワニブロック(ベアリング入)浅野金属工業
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
シーブ軸と本体の一体構造により、強度が向上しました。 シーブの端部は本体に収まっており、ロープが挟まらないように設計されています。 本体から大きくせり出したリブは、強度アップに貢献しています。 メーカーの連結金具製品(スイベルCC等)と組み合わせて使用できます。
使用荷重(t)0.75材質特殊ステンレス、シーブピン・シーブピン・ナット・M8六角穴付ボルト:SUS304質量(kg)2.6ベアリング呼び番号6005シーブ径(mm)100六角レンチ径(Φmm)6・10