カテゴリ

  • 厨房用品(164)
    • バット・番重・コンテナ(23)
    • ボール・ざる・漬物・米びつ(35)
    • 洗浄消毒機器類(71)
    • 保存容器・調味料入れ(7)
    • スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ(5)
  • テープ(3)
    • マスキングテープ(3)
  • 手袋(2)
    • 溶剤用手袋(2)
  • 研磨材(1)
    • 切断機用カッター(チップソー)(1)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
    • 減圧弁(36)
  • 卓上消耗品(71)
    • 卓上備品・テーブルウェア(34)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 清掃用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 安全標識(2)
  • 農具(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「弁慶」の検索結果

関連キーワード
313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスキングテープ BENKEI カモ井加工紙マスキングテープ BENKEIカモ井加工紙(4件のレビュー)
799税込879
1セット(6巻)ほか
当日出荷
強靭な基材で剥がす際に紙切れし難い。直線性に優れ見切りが良い。
用途建築塗装用仕様手で切断可能テープ厚さ(mm)0.11引張強度(N/15mm)51.6粘着タイプ強粘着
耐薬品用手袋 ベンケイ 3号B ミドリ安全耐薬品用手袋 ベンケイ 3号Bミドリ安全(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質表:ポリウレタン、裏:綿メリヤス縫製機能耐薬品耐溶剤性有機溶剤全般
18-8 深型長バット 弁慶(本間冬治工業)18-8 深型長バット弁慶(本間冬治工業)(7件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
縦長の食材の保存に便利です。試験管やスティックなど長めのものを置くのに最適です。
材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
18-8 角型目盛付キッチンポット 弁慶(本間冬治工業)18-8 角型目盛付キッチンポット弁慶(本間冬治工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
プレートラック(新型) 弁慶(本間冬治工業)プレートラック(新型)弁慶(本間冬治工業)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
外形寸法(mm)500×500×H115有効深さ(mm)85材質ポリプロピレン質量(kg)1.89
木工用チップソー 弁慶 Y'sGOD木工用チップソー 弁慶Y'sGOD(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
チップソーの基本性能を、しっかりと守り造り上げられた、人気の「弁慶」。 木材はもちろん、合板・MDF材のカットもらくらく快適。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに穴径(mm)20刃厚(mm)1.6刃数(p)52適合機種電動マルノコ切削幅(mm)(刃厚)1.6適合材木工
18-8 浅型長バット 弁慶(本間冬治工業)18-8 浅型長バット弁慶(本間冬治工業)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
縦長の食材の保存に便利です。
用途食品の保存材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型 ピカコーポレイション軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型ピカコーポレイション(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から翌々日出荷
最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ! 幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。 便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています! LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具 LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金/アルマイト(支柱のみ)踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55規格Aマーク天板寸法(mm)300×152収納寸法・奥行(mm)170
丸型ウォーターピッチャー 弁慶(本間冬治工業)丸型ウォーターピッチャー弁慶(本間冬治工業)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質ポリカーボネート耐熱温度(℃)90寸法(mm)Φ130×H250容量(L)2.1
建築用マスキングテープ GREAT SASUKE カモ井加工紙建築用マスキングテープ GREAT SASUKEカモ井加工紙(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(3巻×10パック)ほか
欠品中
テープを剥がす際の紙切れが更に少なくなりました。 背面への塗料の密着性が良くフレーキングしにくく、特殊粘着剤を使用し、剥がしやすく糊残りしにくい。直線性・見切り性に優れ、テープの引き出しが軽いテープです。
用途建築塗装用薄紫基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)5.0引張強度(N/15mm)51.0粘着力(N/10mm)2.10RoHS指令(10物質対応)対応
戸別給水用減圧弁(水・温水用) ベン戸別給水用減圧弁(水・温水用)ベン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
弁慶シリーズ 水道法性能基準適合品 低騒音形 塩素水耐性EPDMを採用。 低差圧から高差圧まで確実な作動。 施工後でも、減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。 簡単、シンプル新テストガグ方式採用。
用途ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.08流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
マスキングテープ 高品質 モノタロウマスキングテープ 高品質モノタロウ(1964件のレビュー)
399税込439
1パック(2巻)ほか
当日出荷
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
PPざる 弁慶(本間冬治工業)PPざる弁慶(本間冬治工業)(7件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
工程別に色を決めて、衛生管理もできます。
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
サムライ 弁慶 本体 神沢精工サムライ 弁慶 本体神沢精工(15件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
木くず排出窓付きで目詰まりしない。パワフルでスムーズな切味。 太い枝や柔らかく木くずの多く出る木でも、木くずが詰まりにくい窓付き鋸刃で豪快な切味です。
用途森林業、造園剪定、乾燥丸太、果樹剪定、角材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
メジャーカップ 弁慶(本間冬治工業)メジャーカップ弁慶(本間冬治工業)(34件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)-5~80材質ポリカーボネイト
耐薬品用手袋 ベンケイ3号A ミドリ安全耐薬品用手袋 ベンケイ3号Aミドリ安全
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質表:ポリウレタン、裏:綿メリヤス縫製機能耐薬品耐溶剤性有機溶剤全般
ノンウェットピッチャー 弁慶(本間冬治工業)ノンウェットピッチャー弁慶(本間冬治工業)(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
二重構造で結露防止。 水滴が付きにくいので受け皿がいらないウォーターピッチャーです。 底部分はより上部に追加で補強成形しています。
仕様二重構造耐熱温度(℃)90材質ポリカーボネート
18-8 長バット蓋 弁慶(本間冬治工業)18-8 長バット蓋弁慶(本間冬治工業)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
深型バット・浅型バット両方に使用できます。
商品タイプフタ
ステンレス 油こし 弁慶(本間冬治工業)ステンレス 油こし弁慶(本間冬治工業)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(枠)18-0、(網)18-8板厚(mm)0.4
18-8共柄平底うどん揚 弁慶(本間冬治工業)18-8共柄平底うどん揚弁慶(本間冬治工業)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
板厚(mm)リング0.4
2重アイスペール 3L (トング・目皿付き) クリアー 弁慶(本間冬治工業)2重アイスペール 3L (トング・目皿付き) クリアー弁慶(本間冬治工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
二重構造で結露しにくく、氷が長持ち スタッキングが可能
材質ポリカーボネート樹脂クリア容量(L)3品名・タイプアイスペール耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)1
18-8 長バットアミ 弁慶(本間冬治工業)18-8 長バットアミ弁慶(本間冬治工業)(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
商品タイプアミ
シルバーバスケット 弁慶(本間冬治工業)シルバーバスケット弁慶(本間冬治工業)
459税込505
1個
当日出荷
ステンレスざる付バット 弁慶(本間冬治工業)ステンレスざる付バット弁慶(本間冬治工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ステンレスバットとステンレスざる(浅型)のセットです。
材質ステンレス形状角型
フラットウェアーラック 弁慶(本間冬治工業)フラットウェアーラック弁慶(本間冬治工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
より目が細かくなっていて カトラリー・箸の洗浄に最適です
材質ポリプロピレン
18-8 エコノミーざる(14メッシュ) 弁慶(本間冬治工業)18-8 エコノミーざる(14メッシュ)弁慶(本間冬治工業)(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質ステンレス
弁慶 新基準適合 戸別給水用逆止減圧弁【0.15MPa】 ベン弁慶 新基準適合 戸別給水用逆止減圧弁【0.15MPa】ベン
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
フードトレー 弁慶(本間冬治工業)フードトレー弁慶(本間冬治工業)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
塩ビシートにより多少傾いてもすべりません。ABS樹脂製なので軽くて丈夫です。
材質ABS樹脂耐熱温度(℃)60
18-8 バットン深型(11メッシュ) 弁慶(本間冬治工業)18-8 バットン深型(11メッシュ)弁慶(本間冬治工業)(20件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。 本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。 食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
丸型リトルピッチャー 弁慶(本間冬治工業)丸型リトルピッチャー弁慶(本間冬治工業)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質ポリカーボネート耐熱温度(℃)90寸法(mm)Φ125×H173容量(L)1.3
18-8 F型ザル 荒目 6.5メッシュ 弁慶(本間冬治工業)18-8 F型ザル 荒目 6.5メッシュ弁慶(本間冬治工業)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質18-8ステンレスメッシュ6.5
ハーフサイズ フラットウェアーラック 弁慶(本間冬治工業)ハーフサイズ フラットウェアーラック弁慶(本間冬治工業)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ポリプロピレン仕切内寸法(mm)225×455
弁慶 新基準適合 戸別給水用減圧弁【小容量・0.15】 ベン弁慶 新基準適合 戸別給水用減圧弁【小容量・0.15】ベン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
BK オーガナイザー 弁慶(本間冬治工業)BK オーガナイザー弁慶(本間冬治工業)
6,798税込7,478
1組(2個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ハーフサイズ グラスラック 24仕切 弁慶(本間冬治工業)ハーフサイズ グラスラック 24仕切弁慶(本間冬治工業)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
材質ポリプロピレン適合サイズ(Φmm)(グラス)62まで仕切内寸法(mm)Φ62
グラスラック 25仕切 弁慶(本間冬治工業)グラスラック 25仕切弁慶(本間冬治工業)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
材質ポリプロピレン適合サイズ(Φmm)(グラス)89~74仕切内寸法(mm)(角もの)87×87、(丸もの)89×89
ハーフサイズ グラスラック 10仕切 弁慶(本間冬治工業)ハーフサイズ グラスラック 10仕切弁慶(本間冬治工業)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
材質ポリプロピレン仕切内寸法(mm)(角もの)87×109、(丸もの)Φ87
18-8 浅型ザル 荒目 6.5メッシュ 弁慶(本間冬治工業)18-8 浅型ザル 荒目 6.5メッシュ弁慶(本間冬治工業)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
材質18-8ステンレスメッシュ6.5
18-8 深型米揚ざる(カラーバーなし) 弁慶(本間冬治工業)18-8 深型米揚ざる(カラーバーなし)弁慶(本間冬治工業)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
継ぎ目のない一体成形金網を使用。深型、浅型とサイズも豊富にあります。
用途米や大豆の洗浄線径(Φmm)0.5材質SUS304
ハーフサイズ グラスラック 12仕切 弁慶(本間冬治工業)ハーフサイズ グラスラック 12仕切弁慶(本間冬治工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
材質ポリプロピレン仕切内寸法(mm)Φ85