「扉 鍵 miwa」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U9 LA レバー錠 美和ロックU9 LA レバー錠美和ロック(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1個ほか
当日出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
U9 LA シリンダー 美和ロックU9 LA シリンダー美和ロック(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
U9 TE シリンダー 美和ロックU9 TE シリンダー美和ロック(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダー
付属品鍵3本付ST
U9 HMD 外側玉座のみ 美和ロックU9 HMD 外側玉座のみ美和ロック(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
U9シリンダーを装備したHM型の交換用D型握玉(鍵側のみ)。
ST
本締錠 DA 美和ロック本締錠 DA美和ロック
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
付属品鍵3本付材質(シリンダー・サムターン)ステンレスタイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)44適合扉厚(mm)33~42
U9 HMD 握り玉錠 美和ロックU9 HMD 握り玉錠美和ロック(5件のレビュー)
7,098税込7,808
1セット
当日出荷
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付ST
レバーハンドル錠 美和ロックレバーハンドル錠美和ロック(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48深さ(mm)(ケース)82適合扉厚(mm)33~42バックセット64mm
U9 PMK 握り玉錠 美和ロックU9 PMK 握り玉錠美和ロック(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。
付属品鍵3本付適合扉厚(mm)36材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
インテグラル錠 玄関 YKK 美和ロックインテグラル錠 玄関 YKK美和ロック(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考一般玄関握り玉適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
PR DA(LA)シリンダー 美和ロックPR DA(LA)シリンダー美和ロック(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST適合扉厚(mm)33~42
U9 DZ シリンダー 美和ロックU9 DZ シリンダー美和ロック(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
U9 RA シリンダー 美和ロックU9 RA シリンダー美和ロック(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)36
シリンダー・サムターン 美和ロックシリンダー・サムターン美和ロック(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
シルバー(ステンレスヘアライン)
非常用丸カバーユニット大型 美和ロック非常用丸カバーユニット大型美和ロック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番763-2932材質非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂長さ(mm)79質量(g)107
PR DZ シリンダー 美和ロックPR DZ シリンダー美和ロック(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーDZ用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST適合扉厚(mm)33~41
郵便箱用簡易ダイヤル錠 美和ロック郵便箱用簡易ダイヤル錠美和ロック(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途ポスト用材質(本体)亜鉛ダイカスト、(冠)樹脂質量(g)108
インテグラル錠 玄関 三協アルミ 美和ロックインテグラル錠 玄関 三協アルミ美和ロック
17,980税込19,778
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
ビスピッチ(mm)110
【メーカー純正合鍵作成サービス】  MIWA 美和ロック【メーカー純正合鍵作成サービス】 MIWA美和ロック(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
13日以内出荷
サービス分類その他
本締付モノロック 美和ロック本締付モノロック美和ロック
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トラスコ品番763-2941質量(kg)2深さ(mm)ケース:95適合扉厚(mm)33~42バックセット76mm
取替シリンダー ミネベアショウワ取替シリンダーミネベアショウワ(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から10日以内出荷
ディンプルキー 取替シリンダー AGENTディンプルキー 取替シリンダーAGENT(8件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!
材質キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレスシルバー
取替錠 ミワ純正品 WAKI(和気産業)取替錠 ミワ純正品WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーミワ純正品。 シリンダーにピッキングされにくいU9を採用。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)付属品ネジ6本・ストライク・鍵3本適合MIWA材質ラッチ:鉄、ポリアセタール寸法(mm)(フロント)130×25ヘアーライン材質(ノブ)ステンレスビスピッチ(mm)(フロント)110
住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠) 美和ロック住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠)美和ロック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス深さ(mm)(ケース)73適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
LS-100 取替用レバーハンドル  1スピンドル型 鍵付用 AGENTLS-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用AGENT
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに仕様外側:シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー付属品ディンプルシリンダーキー5本トラスコ品番131-8003材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)790適合扉厚(mm)25~40[HBZ-L2]、GOAL[UC][G.F]、SHOWA[IS※][ISD※][IX※]、ALPHA[Wロック][LV]([TA※]は不適合)適合メーカーMIWA[HBZSP-1][HBZSP-2][HBZSP-3][HBZ-L1]丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44
キースイッチ 美和ロックキースイッチ美和ロック
9,498税込10,448
1個
当日出荷から5日以内出荷
キーを回転させてON/OFF状態にすることにより、無電圧接点を出力し、共用玄関の自動ドアなどを制御するキースイッチです。
材質/仕上ステンレスヘア―ライン電気仕様電圧DC24V・電流2mA~100mAリード線長さ(mm)150
インテグラル錠 玄関 日本アルミ 美和ロックインテグラル錠 玄関 日本アルミ美和ロック
17,980税込19,778
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L適合扉厚(mm)30
インテグラル錠 玄関 美和ロックインテグラル錠 玄関美和ロック
17,980税込19,778
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)90
U9シリンダー LA錠・DA錠用 美和ロックU9シリンダー LA錠・DA錠用美和ロック
4,198税込4,618
1個
当日出荷
MIWA製LA錠・DA錠など錠前において、シリンダーのみ交換できます。耐久性、防犯性に優れています。
トラスコ品番608-8863セット内容U9シリンダー(1個)、子鍵(3本)材質ステンレス厚さ(mm)【扉】33~41ST3本付属
住宅内部専用レバーハンドル錠(ケース錠) 美和ロック住宅内部専用レバーハンドル錠(ケース錠)美和ロック
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレスバックセット51mm適合扉厚(mm)28~40深さ(mm)(ケース)72
U9 HPD 握り玉錠 美和ロックU9 HPD 握り玉錠美和ロック
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
HPD-40KJ型の交換用の面付錠。外開きBLフラッシュ玄関扉のHPD-40KJ型の取付穴を利用して取付られます。U9シリンダー。
付属品鍵3本付適合扉厚(mm)33~36
インテグラル錠 玄関 淀川製鋼 美和ロックインテグラル錠 玄関 淀川製鋼美和ロック(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平備考U9シリンダー適合扉厚(mm)33~46ビスピッチ(mm)110
木製ドア用レバーハンドル錠 美和ロック木製ドア用レバーハンドル錠美和ロック(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48適合扉厚(mm)33~42バックセット51mm
カギの閉め忘れ防止グッズChecKEY2(チェッキー2) 美和ロックカギの閉め忘れ防止グッズChecKEY2(チェッキー2)美和ロック(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
現在お使いのキーに簡単に取付可能です。カギ操作をすると表示窓の色が変わって施錠・解錠をお知らせします。操作感・施錠音に加え、目でもカギの開け閉めの状態をチェックすることができます。ChecKEY2はカギ閉めを習慣づけるお手伝いをいたします。エントランスの非接触キーに対応可能です。従来品(ChecKEY)より小型化、2色あります。
用途住宅玄関等。適合【U9/URキー(旧製品】、【U9/URキー(現行品)】、【PR/PSキー】
カギの閉め忘れ防止グッズChecKEY 美和ロックカギの閉め忘れ防止グッズChecKEY美和ロック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
現在お使いのキーにChecKEYを取り付けるだけでご使用可能です。カギ操作をすると表示窓の色が変わって施錠・解錠をお知らせします。操作感・施錠音に加え、目でもカギの開け閉めの状態をチェックすることができます。ChecKEYはカギ閉めを習慣づけるお手伝いをいたします。
用途住宅玄関等。付属品キーリング(Φ19)、シール(カラー識別用/施錠・解錠用)、アダプタセットトラスコ品番449-7376材質ポリカーボネート対応【装着可能キー】PR、PS、U9、UR
インテグラル錠 玄関 ミサワホーム 美和ロックインテグラル錠 玄関 ミサワホーム美和ロック
14,980税込16,478
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平適合扉厚(mm)30バックセット64mmビスピッチ(mm)110
室内錠 間仕切 公団用浴室仕切錠 美和ロック室内錠 間仕切 公団用浴室仕切錠美和ロック
8,598税込9,458
1組
当日出荷
室内引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
適合扉厚(mm)25種類浴室用取手握り玉
インテグラル錠 勝手口 吉田工業 美和ロックインテグラル錠 勝手口 吉田工業美和ロック
29,980税込32,978
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L記号(フロント)HBZSP-3適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)110
住宅内部専用レバーハンドル錠ケース ZLC MIWA住宅内部専用レバーハンドル錠ケース ZLCMIWA
2,198税込2,418
1個
当日出荷
トラスコ品番858-0909
住宅内部専用レバーハンドル錠ケース非常開装置付き ZLC-6 MIWA住宅内部専用レバーハンドル錠ケース非常開装置付き ZLC-6MIWA
4,798税込5,278
1個
当日出荷
トラスコ品番858-0910
ホールマット アラオホールマットアラオ
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
穴開きタイプのゴムマットの為、透水性があります。
用途現場や出入り口での泥落とし、雪上での滑り止めに種別玄関マット材質ゴム長さ(mm)1500幅(mm)1000寸法(mm)1000×1500質量(kg)13有効高さ(mm)9~15(段差解消)設置場所屋外滑り止め効果ありマット厚(mm)22