カテゴリ

  • 建築金物(106)
    • 打掛(76)
    • 掛金(7)
    • ラッチ(5)
  • 機構部品(14)
    • ロック、鍵、キー(9)
    • 安全柵(2)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 農具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 作業服(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「打掛」の検索結果

関連キーワード
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス打掛錠 ノーブランドステンレス打掛錠ノーブランド(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ステンレス製で錆に強い。
材質SUS304表面処理バレル研磨
ステンレス 強力打掛 締付 APLUS(クマモト)ステンレス 強力打掛 締付APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
強力打掛 ハイロジック強力打掛ハイロジック
1,198税込1,318
1個
当日出荷
防犯用補助錠金具
ユニクロ強力打掛 WAKI(和気産業)ユニクロ強力打掛WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ユニクロの強力打ち掛けです
材質
ステンレス内掛 LAMP(スガツネ工業)ステンレス内掛LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)仕上光沢研磨仕上
塗平打掛 ジョー・プリンス竹下塗平打掛ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
用途一般機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上緑色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
打掛 SYS(シブタニ)打掛SYS(シブタニ)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ステンレス仕上パレル研磨
18Vコードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスワークライトHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
「大光量で快適な明るさ」 明るさを調節できる調光機能付き 138°回転で角度調節が可能 USB機器の充電が可能 壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要) 電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途工場などの工事用照明電圧(V)18電源仕様リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池LED白色LED(60個)明るさ(Lm)700~4000質量(kg)1.9防塵防水性能IP65
打掛 ハイロジック打掛ハイロジック(2件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
防犯用補助錠金具
材質
ステンレス打掛 ジョー・プリンス竹下ステンレス打掛ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 強力打掛 APLUS(クマモト)ユニクロ 強力打掛APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
用途外部扉等材質(本体)SPCC仕上ユニクロメート
真中アオリ止 6Fシリーズ BEAVER(ビーバー)真中アオリ止 6FシリーズBEAVER(ビーバー)
179税込197
1個
当日出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズです。
37.6x 76mm ドアフック(ステンレス製) エスコ37.6x 76mm ドアフック(ステンレス製)エスコ
3,790税込4,169
1個
当日出荷
エスコ品番EA951BB-41
150mm アオリ止め(真鍮製/5個) エスコ150mm アオリ止め(真鍮製/5個)エスコ
1,650税込1,815
1個
当日出荷
エスコ品番EA951LX-150
ステンレス 横掛金 APLUS(クマモト)ステンレス 横掛金APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
プレートラッチ ステンレス製 ストロング金属プレートラッチ ステンレス製ストロング金属
549税込604
1個
当日出荷
ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途開きドアの戸締り補強に。 扉やふた部分の止め金具に。材質ステンレス(SUS304)仕様袋入ねじ付、ヘッダー付
ユニクロアオリ止め アイアイユニクロアオリ止めアイアイ(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
浴室、便所、物置など簡易扉用掛け金具。
材質鉄、ユニクロームメッキ
真鍮メッキアオリ止め WAKI(和気産業)真鍮メッキアオリ止めWAKI(和気産業)(7件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
取り付けと操作が簡単な安価タイプ。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質(本体)真鍮
Sタイプ 前掛打 5部開き 勾配20.5° オーティスSタイプ 前掛打 5部開き 勾配20.5°オーティス
369税込406
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
シルバー仕上亜鉛メッキ適合サイズ桶:105
真鍮あおり止め GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮あおり止めGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
真鍮製の簡易式の鍵、あおり止め(アオリ止め)です。サイズは全3サイズあります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮金色仕上真鍮磨き仕上げ
パブリック仕様打掛錠 BEST(ベスト)[金物]パブリック仕様打掛錠BEST(ベスト)[金物]
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
大きなつまみで操作し易い打掛錠。 非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。 表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。 真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。
用途ラバトリーブース材質黄銅+樹脂シルバー仕上サテンクローム
ステンレス 打掛(アーム長L1=38) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 打掛(アーム長L1=38)TAKIGEN(タキゲン)
389税込428
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、つまみ/黄銅質量(g)15寸法H(mm)14寸法L1(mm)38寸法t(mm)1.5寸法L2(mm)35寸法d(Φmm)3.3寸法P1(mm)28寸法P2(mm)22寸法W1(mm)10寸法W2(mm)10寸法W3(mm)10表面仕上げ本体/バレル研磨、つまみ/クロームめっきタキゲンコード20978
真鍮打掛S クラシック GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮打掛S クラシックGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
土台に細かい装飾が施された真鍮製の打掛です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)15~40×48
ユニクロ 強力掛金 APLUS(クマモト)ユニクロ 強力掛金APLUS(クマモト)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SPCC仕上ユニクロメート
ステンレス 外部掛金 APLUS(クマモト)ステンレス 外部掛金APLUS(クマモト)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途外部出入り口等
あおり止め 末広金具(SUEHIRO)あおり止め末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
付属品皿ビス M4×8 6本材質SUS304仕上電解研磨
真鍮アオリ止 ハイロジック真鍮アオリ止ハイロジック(2件のレビュー)
279税込307
1袋(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
防犯用補助錠金具
材質真鍮
鉄ユニクロアオリ止 ハイロジック鉄ユニクロアオリ止ハイロジック
199税込219
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
防犯用補助錠金具
ストロング プレートラッチ ストロング金属ストロング プレートラッチストロング金属
499税込549
1個(1セット)
当日出荷から8日以内出荷
ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途出入口、窓などの開きドアの戸じまり補強に最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/ブロンズGBRoHS指令(10物質対応)対応
木登り器  大型与作(11穴タイプ) 超ロングワイヤー付 和コーポレーション木登り器 大型与作(11穴タイプ) 超ロングワイヤー付和コーポレーション(2件のレビュー)
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。質量(kg)4.5(上)、4.2(下)径(Φmm)300~480(木の使用径)長さ(cm)110(ワイヤー)、45(ツノ)穴数11(ツノ)※ツノ穴の個数の違いで、小さい木径から大きい木径のサイズ調整が細かく行えます。RoHS指令(10物質対応)対応
打掛錠(引戸用) SYS(シブタニ)打掛錠(引戸用)SYS(シブタニ)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質真鍮仕上ダルクロームメッキ適合扉厚(mm)36~40
センター目印 イッパックン サンフラッグ(旧:新亀製作所)センター目印 イッパックンサンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
建築金具の取り付けに便利!押すだけでセンターに目印が打てます。
用途丁番・戸車・キャスター・棚受金具・打掛ダイ・ブラケットなど。全長(mm)130適合ネジ穴Φ約3~6トラスコ品番776-8729質量(g)45グリップ径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
打掛 WAKI(和気産業)打掛WAKI(和気産業)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
木製扉や家具の簡易な戸締りに取り付けと操作がしやすい
用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
キャビンフック WAKI(和気産業)キャビンフックWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
黒色焼き付け塗装のカントリー金具。 開け閉めが楽にできるフック式の留め金具です。
用途扉用止め金材質/仕上スチール/焼き付け塗装
ステンレス 強力打掛 締付 APLUS(クマモト)ステンレス 強力打掛 締付APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等材質(本体)SUS304仕上バレル研磨
38mm アオリ止め(ステンレス製/10個) エスコ38mm アオリ止め(ステンレス製/10個)エスコ
970税込1,067
1個
欠品中
エスコ品番EA951LZ-38
クロメート 外部掛金 APLUS(クマモト)クロメート 外部掛金APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SS-41・SPCC仕様仕上クロメート
75mm アオリ止め(ステンレス製/5個) エスコ75mm アオリ止め(ステンレス製/5個)エスコ
915税込1,007
1個
当日出荷
エスコ品番EA951LZ-75
真鍮打掛SS GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮打掛SSGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
小型のスタンダードな真鍮製の打掛です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮厚さ(mm)11金色寸法(幅W×高さH)(mm)43×32仕上真鍮クリアー仕上げ
B-BS型ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ工業)B-BS型ステンレス 丸落しLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途トイレの打掛など付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受け座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:黄銅/ニッケル鍍金4.つまみ:黄銅/ニッケル鍍金 5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げタイプ丸落し寸法H(mm)16.5寸法B(mm)27寸法L2(mm)36寸法P1(mm)16寸法P2(mm)15