カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
    • 継手・パイプ(4)
  • 科学研究・開発用品(13)
    • エアレーション(4)
    • 実験関連品(3)
    • 合成/反応(3)
    • ガス採取/発生(2)
  • 学童・教育用品(1)
    • 人体/標本/生物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • 空圧補器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
    • 養殖用ポンプ(1)

「散気管」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浄化槽用散気管13 関西化工浄化槽用散気管13関西化工(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
種類塩ビ管寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)30
浄化槽用散気管20 関西化工浄化槽用散気管20関西化工
2,798税込3,078
1本
当日出荷
種類塩ビ管寸法D1(Φmm)26寸法D2(Φmm)36
散気管 プランストロン アズワン散気管 プランストロンアズワン
7,990税込8,789
1個ほか
当日出荷から17日以内出荷
均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
浄化槽用スーパーミニディフューザー 関西化工浄化槽用スーパーミニディフューザー関西化工(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
種類塩ビ・樹脂管用継手形状ディフューザー呼び径(ねじ)PT 3/4B型式20A材質ABS樹脂・軟質PVC呼び径(A)20
浄化槽用スーパーディフューザー 関西化工浄化槽用スーパーディフューザー関西化工
15,980税込17,578
1個
当日出荷
種類塩ビ・樹脂管用継手形状ディフューザー材質ABS樹脂・軟質PVC
散気管 ドリームストーン アズワン散気管 ドリームストーンアズワン
7,490税込8,239
1個
当日出荷から10日以内出荷
水産養殖場・水族館・活魚水槽への酸素供給に適しています。
エアーストーン ケニスエアーストーンケニス(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
エアーストーン マリンテックエアーストーンマリンテック(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
業務用のエアーストーンです。 直径50mmタイプ 金属製(真鍮)2段ニップル付きです。
適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4~5、8~9口径(mm)6、10(2段ニップル)
PTFEフィルター アズワンPTFEフィルターアズワン
4,190税込4,609
1個
当日出荷
0.001MPa以下のエアー圧で発泡します。
材質PTFE(四フッ化エチレン)※PTFE粉砕原料(リサイクル原料)から成型寸法(mm)Φ13×35(Φ8差込穴付)穴径(μm)50~100アズワン品番3-2370-01
PTFEフィルター棒 アズワンPTFEフィルター棒アズワン
3,390税込3,729
1個
当日出荷から24日以内出荷
100%PTFEの多孔質ロッドです。穴あけ加工やネジ切り等の加工ができ、フィルターおよびバブリングに使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型 アズワンケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型アズワン(1件のレビュー)
5,690税込6,259
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
ステンレス排気マフラ 千代田通商ステンレス排気マフラ千代田通商
1,398税込1,538
1個
当日出荷
薬液、石油、ガソリン、化学溶液、オイルミスト、水蒸気等の環境下でも安心して使用できます。
使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、薬品流体温度(℃)5~150音量(dB)(減音量)20以上
エアーストン 角長 マルカン ニッソーエアーストン 角長マルカン ニッソー(3件のレビュー)
130税込143
1個
当日出荷
形状角長
ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) B型 アズワンケラミフィルター(円筒ガス噴射管) B型アズワン
5,690税込6,259
1本
当日出荷
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
PTFEボールフィルター アズワンPTFEボールフィルターアズワン
4,490税込4,939
1個
当日出荷
PTFE100%を特殊成形した製品ですので、耐薬品性に優れております。
用途チューブに差し込んでエアレーションすることができます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
メンブレン式微細気泡散気管 EVシリーズ アズワンメンブレン式微細気泡散気管 EVシリーズアズワン
14,300税込15,730
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。パイプ素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。
材質支持パイプ/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
PTFEフィルター エアレーション型 フロン工業PTFEフィルター エアレーション型フロン工業
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
TGK品番803-17-99-31型式F-3221-01穴径(μm)50~100外径×長さL(Φ×mm)13×35差込穴径(mm)8
ガス分散チューブ サンプラテックガス分散チューブサンプラテック
29,980税込32,978
1袋(4個)
4日以内出荷
リニアポーラスポリエチレンを使用したフィルターは93℃の耐熱性があり、また80℃以下ではほとんどの酸・アルカリ・一部の溶剤にも侵されません。リニアポーラスポリエチレンは撥水性があるために濾過の際は吸引または加圧を使用してください。(炭化水素とほとんどの溶剤は簡単に通ります。)。ソックスレー円筒チューブのような脂質分の抽出に使用の場合は一晩、石油に浸しておく必要があります。先端にリニアポーラスフィルターがついておりガスを分散します。
全長(mm)300型番9128フィルター直径(Φmm)25.4接続チューブ外径Φ9.5mm
PTFEバブラー アズワンPTFEバブラーアズワン
78,980税込86,878
1個
13日以内出荷
タイプ丸形
ガス噴射管 太鼓形 TGK(東京硝子器械)ガス噴射管 太鼓形TGK(東京硝子器械)
10,700税込11,770
1本
17日以内出荷
タイプ太鼓形