カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(84)
- 小ねじ(7)
- タッピングねじ(1)
- 六角ナット(17)
- 座金組込ねじ(1)
- 袋ナット(2)
- メカニカル部品(2,386)
- マシンキー・キー材(6)
- オフィス家具(35)
- オフィス用デスク(18)
- 脇机・ワゴン(5)
- 測定用品(705)
- 機構部品(604)
- 溶接用品(66)
- 科学研究・開発用品(55)
- 切削工具(38)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(35)
- 制御機器(25)
- 塗料(14)
- 電気材料(10)
- 事務用品(10)
- 防災用品(6)
- 測定関連サービス(5)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 自転車部品(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.31(80山)(1)
- 0.35(72山)(4)
- 0.4(7)
- 0.45(56山)(7)
- 0.5(10)
- 0.6(20)
- 0.7(36山)(12)
- 0.75(19)
- 0.8(10)
- 0.9(28山)(17)
- 1(10)
- 1.25(16)
- 1.5(7)
- 1.75(4)
- 2(4)
- 2.5(4)
- 3(2)
- 3.5(2)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじの呼び
取付穴形状
表面処理
材質
アルミ・ゴム・ステンレス・ニッケル合金・樹脂・鉄・黄銅(真鍮)
長さ(mm)
4・6・8・10・12・14・15・16・18・20・25・30・35・40・45・50・55・60・70・75・長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(69)
- TRUSCO(10)
- 日之出スッピル製造(2)
- トヨスチール(トヨセット)(10)
- 姫野精工所(4)
- 三木プーリ(2,246)
- NOK(595)
- 第一測範(429)
- 測範社(254)
- 林純薬工業(53)
- 青木精密工業(52)
- ノーブランド(36)
- 神戸製鋼(34)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(16)
- カネミツ(13)
- ナベヤ(12)
- KHK(小原歯車工業)(11)
- ビクセン(10)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・TRUSCO・日之出スッピル製造・トヨスチール(トヨセット)・姫野精工所・三木プーリ・NOK・第一測範・測範社・林純薬工業・青木精密工業・ノーブランド・神戸製鋼・NBK(鍋屋バイテック会社)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・カネミツ・ナベヤ・KHK(小原歯車工業)・ビクセン・ブランドをもっと見る
「旧jis」の検索結果

(+)旧JIS皿小頭タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥4,698~税込¥5,168~1箱(600個)ほか翌々日出荷材質鉄十字穴番号2ねじピッチ0.75表面処理ユニクロ頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.3寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)6
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥579税込¥6371パック(66個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
平ワッシャー 旧JIS ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥289~税込¥318~1袋(20個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ表面処理ユニクロめっき
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
袋ナット 旧JIS(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥12,980税込¥14,2781箱(2000個)翌々日出荷材質鉄ねじピッチ0.7規格3形2種ねじの種類ナット表面処理生地ねじの呼びM4ねじ山種類メートル並目
平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
大阪魂(169件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(1500個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー表面処理ユニクローム
平ワッシャー 旧JIS小形 少量パック
TRUSCO¥339税込¥3731袋(20個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
袋ナット 旧JIS(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥20,980税込¥23,0781箱(2000個)翌々日出荷材質鉄ねじピッチ0.7規格3形2種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじの呼びM4ねじ山種類メートル並目
マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品
日之出スッピル製造(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。材質S45C形状長キー
旧JIS 小ネジ 鍋(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥249~税込¥274~1パック(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷旧JIS規格のねじです。ピッチ:M3 0.6mm /M4 0.75mm/M5 0.9mm用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品
姫野精工所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷材質SUS304形状両角キー寸法L(mm)300規格旧JIS規格1種RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
イソメックブッシング 2517形 Q(旧JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。質量(kg)1.22寸法A(mm)85.7寸法B(mm)45許容伝達トルク(N・m)1700セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)6セットスクリュー長さ(inch)1セットスクリュー本数2
イソメックブッシング 1610形 Q(旧JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。質量(kg)0.32寸法A(mm)57.12寸法B(mm)25許容伝達トルク(N・m)490セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)5/8セットスクリュー本数2
イソメックブッシング 2012形 Q(旧JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。質量(kg)0.59寸法A(mm)69.82寸法B(mm)32許容伝達トルク(N・m)900セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)7/8セットスクリュー本数2
旧JIS用・両面非転写デスクマット
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1枚当日出荷マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。 各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1200mm)。繰り返し・詰め替え対応
平ワッシャー 旧JIS小形 ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥339税込¥3731袋(10個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ表面処理ユニクロめっき
SKSハンド中タップセット 並目・細目・旧JISセット
イシハシ精工¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷汎用のSKSハンドタップのセットで並目・細目・旧JIS入りです。用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5368セット内容並目 M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M12×1.75 旧JIS M3×0.6,M4×0.75,M5×0.9 細目 M6×0.75,M8×1.0,M10×1.25,M12×1.25 SKSハンド中タップ各1本材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
平ワッシャー 旧JIS 三価白 少量パック
TRUSCO¥319~税込¥351~1袋(50個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
イソメックブッシング 3020形 Q(旧JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷から5日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。質量(kg)2.41寸法A(mm)107.92寸法B(mm)51許容伝達トルク(N・m)3000セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)8セットスクリュー長さ(inch)1 1/4セットスクリュー本数2
デスクマット(旧JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)
森松¥5,598~税込¥6,158~1枚当日出荷から8日以内出荷焼却時に塩化水素の出ないオレフィン系樹脂で環境に優しい素材です。光の反射が少ない、目に優しいノングレアタイプです。コピーのインキが付着しにくい、両面非転写タイプです。のりや接着剤がつきにくいマットです。仕様旧JIS用厚さ(mm)1.5色半透明繰り返し・詰め替え対応
デスクマット(旧JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)
森松(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1枚当日出荷から8日以内出荷下敷付のダブルタイプです。仕様旧JIS用厚さ(mm)1.5色上敷/透明、下敷/グリーン繰り返し・詰め替え対応
コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から7日以内出荷溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
...