カテゴリ

  • 学童・教育用品(90)
    • 人体/標本/生物(52)
    • 岩石/化石/鉱物(21)
    • その他学童用実験器具/実験用品(8)
    • 工作キット(1)
  • 科学研究・開発用品(23)
    • 動物固定具(4)
    • 培養用品(4)
    • エアレーション(1)
    • 実験関連品(8)
  • 事務用品(12)
    • 手帳(1)
  • 日用品(69)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(66)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(55)
  • 測定用品(23)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 農業・園芸資材(20)
  • 家電(19)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 照明(11)
  • 洗車・清掃(8)
  • 空調・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 制御機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「昆虫」の検索結果

498件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昆虫ミックスゼリー ミタニ[学童・教育用品]昆虫ミックスゼリーミタニ[学童・教育用品](1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(16g×200個)
当日出荷
嗜好性の高い昆虫ゼリーのミックスパックです。多頭飼育の方やブリーダーにもおすすめです。
質量(g)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×140×210対象かぶと虫 くわがた虫
飼育ランド アイリスオーヤマ飼育ランドアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
昆虫の飼育に便利な飼育ケースです。側面からでも中の様子が観察しやすい設計です。また、フタにはエアポンプのチューブを通せる穴が付いているので、ザリガニやめだかなどの水生生物の飼育もできます。透明窓が大きく、日常のお手入れがしやすくなっています。SS・Sサイズは、持ち運びに便利なハンドル付きです。
材質スチロール樹脂、ポリプロピレン
コン虫針 志賀昆虫普及社コン虫針志賀昆虫普及社(4件のレビュー)
579税込637
1組(100本)
当日出荷から11日以内出荷
作製した標本を固定するのに使用する針です。使用する標本に合わせて形状や太さが選べます。
材質ステンレス針長(mm)40
虫飼育ケース ジェックス虫飼育ケースジェックス
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
縦長で蝶の羽化の観察に適しています。 前面が開閉式扉になっています。 底部は水をためておくことも可能なので、爬虫類・両生類の飼育に適しています。 岩肌を再現したバックグラウンドが付属しています。
付属品バックグラウンド(岩肌)材質水槽/ガラス(4mm厚)、天井面/ステンレスメッシュスクリーン寸法(mm)235×240×350
パリオシール 昆虫シール オキナパリオシール 昆虫シールオキナ(1件のレビュー)
239税込263
1パック(48片×4枚)
当日出荷
学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます。
材質上質紙直径(Φcm)1.6
飼育ケース マルカン飼育ケースマルカン(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から翌々日出荷
昆虫・魚・両生類などの飼育に適したプラスチック製ケースです。 特殊樹脂を採用したことで、軽くて割れにくくなっています。 PW06FBは天窓が広く、観察に適したフラットタイプです。
充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクトGOODGOODS(グッド・グッズ)(22件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに電球の種類LED使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)全光束(Lm)1800特殊用途防水材質アルミニウム合金セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱種別USB充電ポート付長さ(mm)約112~123寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28質量(g)100(電池込)発光色昼光色機能ズーム機能有光源CREE社製XML-T6×1点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC 5電池寿命約1000回充電時間(時間)約6~8RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65級防水(生活防水)連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
ヒトデ浪漫(500g) 寿産業ヒトデ浪漫(500g)寿産業(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(500g)
当日出荷
害虫・害獣が出そうな場所へ撒くだけで寄せ付けません。 天然素材100%なので環境にもやさしく、散布後は土壌改良の効果も発揮します。
用途害虫・害獣用忌避剤原材料乾燥ヒトデ対象動物ナメクジ、カメムシ、ネズミ、カラス、イノシシ、シカ、サル、ハクビシン、ムカデなど
極上発酵マット ミタニ[学童・教育用品]極上発酵マットミタニ[学童・教育用品]
699税込769
1袋(5L)ほか
当日出荷
幼虫飼育や産卵床に最適な万能マット。
対象かぶと虫 くわがた虫
極上発酵マット ミタニ[学童・教育用品]極上発酵マットミタニ[学童・教育用品](2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10L)
当日出荷
幼虫飼育や産卵床に最適な万能マット。
用途かぶと虫 くわがた虫質量(g)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×490×60
ミディ発泡錠1% 三井化学アグロミディ発泡錠1%三井化学アグロ(1件のレビュー)
3,790税込4,169
1袋(100錠)
当日出荷
ミディ発泡錠は泡の力で有効成分が速やかに拡散する、雨水桝や汚水槽など小水域の不快害虫幼虫対策に適した製品です。 発泡錠タイプのため作業が簡便。 従来品(デミリン発泡錠)と比べて発泡性・拡散性が大幅に向上。 本剤を幼虫期に摂取した昆虫は、次令の表皮形成が阻害され死亡。 活性汚泥に対する影響が少ない薬剤。
利用場所屋内・屋外適合害虫ユスリカ幼虫・チョウバエ幼虫適合場所側溝、下水溝、雨水桝、水溜、浄化槽、汚水槽など区分不快害虫用殺虫剤(雑品)有効成分ジフルベンズロン 1%形状発泡錠(1錠3g)処理方法1:水量30-60L当り1錠を投入(0.5-1ppm)、2:水量が少ない場所、ヘドロが多い場所等では0.1m2当り1錠を水に適宜溶かして散布
LED luics-P交換用紙製イエローシート SHIMADALED luics-P交換用紙製イエローシートSHIMADA
3,600税込3,960
1セット
当日出荷
蛍光イエロー適合害虫飛翔昆虫類(イエバエ・ショウジョウバエ・ユスリカ など)材質取扱説明書(3.3MB)
ロックオン ニチノー緑化ロックオンニチノー緑化(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(100mL)
5日以内出荷
チョウ目害虫に特異的に作用するベンゼンジカルボキサミド系殺虫剤です。
用途樹木のケムシ類害虫に対して、摂食活動を停止させる効果があります。散布後約3ヵ月の効果が持続が期待できます。速やかに摂食行動を阻害し、高い食害抑制効果を示します。耐雨性に優れ効果持続性があり、長期間安定した効果を示します。幼虫の発育令にかかわらず高い効果を示します。選択性が高く、カイコを除く有用昆虫や哺乳類に高い安全性があります。
ヒトデ浪漫 寿産業ヒトデ浪漫寿産業(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(350g)ほか
当日出荷
害虫・害獣が出そうな場所へ撒くだけで寄せ付けません。天然素材100%なので環境にもやさしく、散布後は土壌改良の効果も発揮します。
用途害虫・害獣用忌避剤原材料乾燥ヒトデ対象動物ナメクジ、カメムシ、ネズミ、カラス、イノシシ、シカ、サル、ハクビシン、ムカデなど
充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付きGOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト ・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能 ・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き ・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します ・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適 ・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などにセット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース材質アルミニウム合金長さ(mm)130寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25ブラック本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み)全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800)光源光源数:CREE社製XML-T6×1使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。)使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません電池寿命充放電サイクル回数:約500回RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)電球の種類LED照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)
ブラックライト HotaluX(ホタルクス)ブラックライトHotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形光色ブラックライト電球の種類蛍光ランプ
スケールルーペ RCS-10 MIZAR(ミザールテック)スケールルーペ RCS-10MIZAR(ミザールテック)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
目盛り付の精密ルーペです。小さな部品の形状検査やキズの大きさの判定や昆虫などの形態計測などに利用できます。
倍率10レンズ径(Φmm)28仕様ダブルレンズ(0.2mmスケール)
ルーペ ケニスルーペケニス
959税込1,055
1個
当日出荷から翌日出荷
昆虫や植物、細かい部品等の観察・検査に適したスタンダードな手持式ルーペです。
虫かご角型 アイリスオーヤマ虫かご角型アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
昆虫の出し入れが簡単にできる扉が付いた虫かごです。扉はスライド式で、ワンタッチで留められます。本体は肉厚があるので、歪みや割れが起こりにくくなっています。
材質ポリプロピレン、スチロール樹脂クリアブルー質量(g)154
捕虫器ムシポン(インテリアタイプ) 簡易据え置きタイプ 朝日産業捕虫器ムシポン(インテリアタイプ) 簡易据え置きタイプ朝日産業
13,980税込15,378
1台
当日出荷
縦、横、壁掛けと自由自在に設置できます。捕虫テープで小さな飛翔昆虫まで確実に捕獲します。未使用時で3年、使用時で1年間の長寿命の捕虫テープです。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。付属品捕虫テープ(S-6)1個トラスコ品番152-6278材質メタマーブル電源(V)単相100消費電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296電源コード(m)1.8有効面積(m2)15~30誘虫ランプFL6BL、6W(1灯)標準消費電力料金(円/h)0.16
エアカットバルブ 耐候型 東光器材エアカットバルブ 耐候型東光器材
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴム製エアカットバルブ 冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。 塩ビ管 VP-25、VP-30に対応可能なタイプを追加しました。 本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。 小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。 屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。 庫内・室内温度を保ちます。 病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。 蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。 配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
型式耐候型使用場所屋外用
エアカットバルブ 一般型 東光器材エアカットバルブ 一般型東光器材
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゴム製エアカットバルブ 冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。 塩ビ管 VP-25、VP-30に対応可能なタイプを追加しました。 本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。 小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。 屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。 庫内・室内温度を保ちます。 病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。 蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。 配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
型式一般型使用場所屋内用
クモカダンプレミアム 900ml フマキラークモカダンプレミアム 900mlフマキラー(2件のレビュー)
999税込1,099
1本(900mL)
当日出荷
殺虫&巣作り予防でクモのいない庭に! 巣作り予防効果約3ヵ月!(使用環境により異なります) セアカゴケグモにも効く。 イヤなクモを速効殺虫! 体表面が水分を弾くワックス層で覆われており、通常の水性殺虫剤が効きにくいクモ。『クモカダンプレミアム』なら、速効殺虫成分とクモの体内への浸透を高める溶剤との相乗効果で、イヤなクモをすばやく退治できます。 巣も張らせない! また、クモが巣を張りそうな場所に噴霧しておけば、残効忌避成分〈トラロメトリン〉とコーティング成分がが優れた予防効果を発揮。クモを寄せつけず、約3ヵ月間巣を張らせません。(使用環境により異なります) 5mジェット噴射! 5mまで届くジェット噴射で、高いところのクモもラクラク処理できます。 ※無風時。気象条件により異なります。水平方向への到達距離。 庭木にやさしい水性タイプ! 庭木や生垣などにかかっても安心です。 セアカゴケグモにも効く!
有効成分フタルスリン、トラロメトリン対象動物クモ、セアカゴケグモ、ナガコガネグモ、ジョロウグモ、オオヒメグモ、タカラダニ
シロアリハンター駆除用 イカリ消毒シロアリハンター駆除用イカリ消毒(4件のレビュー)
2,379税込2,617
1箱(3個)
3日以内出荷
食べさせて巣ごと駆除するシロアリ駆除剤。有効成分は昆虫だけに作用するので、人畜に安全。
適合害虫シロアリ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)750×240×450有効成分ビストリフルロン・松材有効期間約2年利用場所屋内屋外両用
フラッシュディフューザー FD-1 OM SYSTEMフラッシュディフューザー FD-1OM SYSTEM
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
FD-1は手持ちでマクロ撮影を行うためのアクセサリーです。カメラ内蔵のフラッシュを利用してライティングを行います。暗いところでのマクロ撮影や昆虫など動きのあるものを撮影する際に使えます。また、水中での撮影や、被写体の背景を暗くして雰囲気のある写真を撮ることができ、一眼カメラに負けないクリエイティブな撮影を楽しめます。さらに、FD-1には光量切り替えレバーが付いているので、撮影状況に合わせて、約1.4段分の光量差でライティングを調整できます。
質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.6×60.7×19.8対応機種TG-7、TG-6、TG-5、TG-4焦点距離(mm)5.5~18(35フィルム換算:30~100撮影距離(mm)20~300(顕微鏡モード時)
コバエジェット アース製薬コバエジェットアース製薬
2,000税込2,200
1本(450mL)
当日出荷
殺虫成分とIGR(昆虫成長制御剤)で、速効性と残効性のダブル効果。排水溝や配管などの狭い所にも簡単に処理できるすき間ノズル付。不快害虫用【適用害虫】ノミバエ、チョウバエ、コバエ(ショウジョウバエ、キノコバエなど)
用途不快害虫用殺虫剤付属品すき間ノズル付成分エトフェンプロックス(ピレスロイド様殺虫剤)、ピリプロキシフェン(IGR)使用方法●使用開始前に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとる。●ノミバエ、チョウバエの場合:噴射レバーを引き、幼虫の発生場所に1平方メートルあたり約10秒間噴射する。成虫の場合には約5秒間噴射する。●コバエの場合:噴射レバーを引き、幼虫の発生場所に1平方メートルあたり約5秒間噴射する。成虫の場合には2秒から3秒噴射する。※狭い空間には噴口の先に付属のノズルを付けてご使用ください。【使用場所】排水溝、配管、浄化槽など容量450mLシリーズEARTH PROFESSIONAL寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×235×65適合害虫ノミバエ、チョウバエ、コバエ(ショウジョウバエ、キノコバエなど)使用場所排水溝、配管、浄化槽など
クリーンショットB 住化エンバイロメンタルサイエンスクリーンショットB住化エンバイロメンタルサイエンス(2件のレビュー)
8,990税込9,889
1袋(10kg)
当日出荷
ヤスデやムカデ、ゲジ、ワラジムシなど多足類の不快害虫に卓越した効果があります。また、クロアリやハサミムシ、コオロギなどの昆虫にも優れた効果があります。 カーバメート系の成分を有しており害虫に対し速効性があり、直接散布以外にも生息場所への散布、建物周辺に帯状散布することで防除効果も得られます。 飛散しにくい微粒剤のため作業性および安全性が高い剤型となっています。
対象害虫ヤスデ、ムカデ、ゲジ、ワラジムシ、ダンゴムシ、クロアリ、コオロギ、ハサムムシ、シミ使用方法駆除の場合:生息場所に散布する侵入防止の場合:建物と土の接している部分に10cm程度の帯状に散布するRoHS指令(10物質対応)対応散布量駆除/20~50g(ヤスデ・ムカデ・ゲジ・ワラジムシ・ダンゴムシ)、20~30g(クロアリ・コオロギ・ハサムムシ・シミ)、予防/200~500g
ブラックライト 東芝ライテックブラックライト東芝ライテック(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10本)
3日以内出荷
光化学作用と蛍光作用のある近紫外線(ピーク波長352mm)を効率よく放射するランプで、わずかに可視光も放射しています。多くの夜行性昆虫は近紫外線に敏感なため、補虫用光源としてご使用いただけます。
用途補虫器の交換用ランプとして種別4W形電球の種類蛍光ランプ点灯形直管スタータ形口金G5定格ランプ電力(W)4適合FG-7E・FG-7P質量(g)16種類捕虫器用蛍光ランプ(ケミカルランプ)電流(A)0.162管径(Φmm)15.5紫外線出力(W)0.2管長(mm)134.5紫外線放射強度(μW/cm2)2.1定格平均寿命(時間)2000光色ブラックライト
鑑定ルーペ クリアー光学鑑定ルーペクリアー光学(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。 2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。 収納できて持ち運びに便利。 日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。付属品ケースタイプ高倍率ルーペ種類携帯用
サプロール乳剤 住商アグロインターナショナルサプロール乳剤住商アグロインターナショナル(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(100mL)ほか
当日出荷
他剤で効き難かった耐性菌にも効果を発揮。人畜、訪花昆虫に影響が少なく、施設栽培でも安心。
適合病害虫うどんこ病、灰星病、葉かび病、さび病、白さび病、黒星病、エファリーリング病有効成分トリホリン18%農林水産省登録第(号)22134毒劇区分普通物
スラゴ OATアグリオスラゴOATアグリオ(21件のレビュー)
999税込1,099
1本(450g)
欠品中
有効成分の燐酸第二鉄は天然に存在する成分で、作物の株元にも散布できます。 雨・湿気で崩れにくい製剤です。 天敵、有用昆虫に対する影響が少なく、IPM(総合的病害虫管理)に適しています。 収穫直前まで使えます。 特別栽培農産物においても使用回数をカウントされない農薬です。 有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合する農薬です。
有効成分燐酸第二鉄水和物0.98%性状淡緑色粒状農林水産省登録第(号)21929適合病害虫ナメクジ類、カタツムリ類、アフリカマイマイ、ヒメリンゴマイマイ毒劇区分普通物剤形粒剤
粘着くん液剤 住友化学粘着くん液剤住友化学(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(1L)ほか
当日出荷
有効成分のヒドロキシプロピルデンプンは、様々な食品に使用されている加工でんぷんの1種です。そのため、作業者や人畜への安全性はきわめて高いといえます。 本剤の作用性は物理的効果です。そのため、すでに抵抗性のついた害虫にも有効です。また、本剤散布による抵抗性の発達のおそれもほとんどありません。 本剤は散布後、10分から20分(露地条件)の短時間で散布薬液が乾きます。薬液の十分かかった害虫はかわくまでにすでに死亡しています。 本剤はごく小型の節足動物に直接かかってはじめて効果を発揮するため、天敵類やミツバチなどの有益な昆虫への影響は、非常に小さいといえます。また、有効成分が食品であることから、その他環境への負荷も小さい環境保全型の薬剤です。
有効成分ヒドロキシプロピルデンプン5.0%性状類白色水溶性粘稠液体農林水産省登録第(号)20388適合病害虫ミカンハダニ、アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、カンザワハダニ毒劇区分普通物剤形液剤
デジタル顕微鏡 サンワサプライデジタル顕微鏡サンワサプライ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
光学倍率最大300倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡。200万画素、フルHDの高画質仕様です。ドライバのインストール不要、接続するだけで使えます(別途ソフトウェアが必要です)USB Aコネクタ、マイクロUSB、タイプCコネクタの3種類の接続が可能です。ダイヤルを回転させるだけで簡単にフォーカス調整が可能です。プリント基板や印刷物の確認に使用できます。植物や昆虫の観察など夏休みの自由研究などのSTEAM教育向けにも最適です被写体を照らす高輝度LED付。明るさ調整可能です。自由な角度で固定できる専用スタンドを付属。手ブレ防止に役立ちます。
セット内容本体、スタンド一式、取扱説明書兼保証書質量(g)約70(スタンド含まず)ケーブル長(m)約1.5倍率最大300倍対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ、タイプC、microUSB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×117センサーCMOSインターフェースUSBLED色白色解像度静止画:最大1920×1080フォーカス手動画素数200万画素LED使用数(個)8灯
プレオフロアブル 住友化学プレオフロアブル住友化学(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(100mL)ほか
当日出荷
新しいタイプの殺虫剤です。 優れた殺虫活性、チョウ目およびアザミウマ目に高い活性があります。 優れた耐雨性と残効性があります。 天敵・有用昆虫に対する影響が少ないです。
有効成分ピリダリル10.0%性状類白色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)21333適合病害虫コナガ、ナモグリバエ、ハスモンヨトウ、ミナミキイロアザミウマ、タバコガ類、シロイチモジヨトウ、ハモグリバエ類、マメシンクイガ、オオタバコガ、ナカジロシタバ、アオムシ、ネギアザミウマ、ヨトウムシ毒劇区分普通物剤形水和剤
タフブロック 出光アグリタフブロック出光アグリ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100g)
当日出荷
本剤は、栃木県農業試験場がいちご圃場から分離した有用糸状菌(タラロマイセスフラバス)を有効成分とする、微生物防除剤です。 稲のばか苗病、いもち病、もみ枯細菌病、苗立枯細菌病、褐条病および苗立枯病(リゾープス菌、フザリウム菌、トリコデルマ菌)に高い予防効果を示します。 本剤の有用糸状菌がもみ表面に付着、増殖し、病原菌の増殖・侵入を防ぎます。生育した苗の基部のもみ殻表面には黄色いコロニーが確認できます。 イネをはじめ、作物に対する寄生性、病原性がなく、苗の生育に悪い影響を与えません。 育苗時に低温などに遭遇しても効果の変動が生じにくく、苗の生育に対しても悪い影響を与えません。 薬剤耐性菌に対しても同様の予防効果があります。 温湯消毒法との組合わせにより、安定した防除効果が期待できます。 製剤は水に分散しやすい水和剤で、室温での保管が可能です。 人畜に対する高い安全性はもとより、鳥類、昆虫、水生生物、植物、土壌微生物などに対して影響が認められておらず、環境にやさしい微生物防除剤です。また、本菌は土壌中では、自然界に存在するレベルまで速やかに減衰します。 きのこ類(しいたけ、エリンギなど)に対する影響は認められていません。
適合病害虫褐条病、ばか苗病、いもち病、苗立枯細菌病、もみ枯細菌病、苗立枯細菌病(フザリウム菌)(リゾープス菌)(トリコデルマ菌)有効成分タラロマイセス フラバス SAY-Y-94-01株胞子 1×108cfu/g性状類白色水和性粉末適合作物稲、稲(箱育苗)農林水産省登録第(号)21920毒劇区分普通物
カネマイトフロアブル アグロカネショウカネマイトフロアブルアグロカネショウ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(100mL)ほか
当日出荷
各種ハダニ類に効果が高く、抵抗性のついたハダニ類にも優れた効果がある。 ハダニの各ステージに効き、特に成幼虫には速効的に効く。 温度による効果差が少ないので、時期を問わず使用できる。 有用昆虫や天敵類に影響が少ない。フロアブル化により粉立ちがなく薬剤調製が簡便。
成分アセキノシル15.0%性状淡黄色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)20187適合病害虫かんきつ(ミカンハダニ、チャノホコリダニ、ミカンサビダニ)、りんご(ナミハダニ、リンゴハダニ)、なし(ハダニ類、ニセナシサビダニ)、もも(ハダニ類、モモサビダニ)、ネクタリン(ハダニ類、モモサビダニ)、うめ・すもも・おうとう・ブドウ・あけび/果実・さんしょう/果実・パパイヤ・マンゴー・ゴレンシ・きゅうり・うり類/漬物用・すいか・メロン・かぼちゃ・いちご・はすいも/葉柄・さといも/葉柄・やまのいも・あずき・きく/葉・食用ぎく・食用パンジー・食用カーネーション・花き類・観葉植物(ハダニ類)、なす・ピーマン(ハダニ類、チャノホコリダニ)、しそ・茶(カンザワハダニ)、デルフィニウム(シクラメンホコリダニ、ハダニ類)毒劇区分普通物
捕虫器用蛍光灯 Panasonic(パナソニック)捕虫器用蛍光灯Panasonic(パナソニック)
21,900税込24,090
1箱(25本)
当日出荷
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
長さ(mm)580質量(g)129口金G13定格消費電力(W)20定格寿命(時間)5000バルブ径(Φmm)32.5適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
サフオイル乳剤 OATアグリオサフオイル乳剤OATアグリオ(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(1L)
当日出荷
物理的に作用する剤であり、抵抗性が発達する恐れが殆どないので連続散布が可能です。 既存の薬剤に対して抵抗性の発達したハダニ類およびコナジラミ類にも効果を発揮します。 殺卵活性も認められ、ハダニ類およびコナジラミ類の全発育ステージに対して有効です。 天敵や訪花昆虫に対する影響が小さく、IPM(総合的病害虫管理)に適しています。 有効成分は食用の植物油なので安全性が高く、収穫前日まで散布可能です。
用途殺虫剤・ダニ剤使用方法散布有効期限(年)3希釈倍率(ハダニ類)300~500、(チャノホコリダニ・コナジラミ類)300有効成分調合油(サフラワー油および綿実油の合量として)97.0%適合害虫ハダニ類、チャノホコリダニ・コナジラミ類対象野菜類性状淡黄色澄明可乳化油状液体使用期間収穫前日まで農林水産省登録第(号)22801毒劇区分普通物使用量(10aあたり)100~500L剤形乳剤
ウララドライフロアブル 石原バイオサイエンスウララドライフロアブル石原バイオサイエンス(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(250g)ほか
当日出荷
本剤はアブラムシ類、コナジラミ類などのカメムシ目害虫や、アザミウマ類に対して殺虫効果があります。 特にアブラムシ類に対しては、種に関わらず高い効果を示し、作物によっては4000倍(25ppm)まで使用することができます。 本剤は既存剤の何れとも異なる新規な作用性を持っています。このため、ローテーション防除に使用する殺虫剤として最適です。 本剤はアブラムシの吸汁を速やかに阻害して防除します。アブラムシが衰弱して茎葉から脱落するまでに数日かかるため、見かけ上は遅効的ですが、吸汁阻害は速効的で直ちに加害できなくなります。 本剤は高い浸透移行性を持っています。このため、巻葉を作り、薬剤のかかり難いアブラムシの防除にも最適です。また散布後に展開する新梢にも移行しますので、果樹のアブラムシ防除にも適しています。 本剤は葉中で適度な安定性を持ち、概ね2~3週間の残効性があります。 また、耐雨性も良好で、これは有効成分が散布後葉内に取り込まれるため、 降雨による流亡で効果を減じることが少ないためと考えられます。 本剤はカブリダニ類、寄生蜂などの天敵生物、訪花昆虫にほとんど影響はありません。
用途果樹のアブラムシ類、野菜のアブラムシ類、コナジラミ類と、茶のヨコバイ、スリップスの防除に。毒劇区分普通物農林水産省登録第(号)21812性状淡褐色水和性細粒
サンヨール乳剤 OATアグリオサンヨール乳剤OATアグリオ(21件のレビュー)
599税込659
1本(100mL)ほか
欠品中
いちごのうどんこ病、灰色かび病に優れた効果を示し、耐性が生じにくい有機銅系殺菌剤です。 散布後の果実や花、葉への汚れの少ない剤です。 展着性が非常に良好で、作物及び菌体への浸透性があるので、展着剤を加える必要はありません。 オンシツコナジラミを物理的に防除しますが、訪花昆虫に対する影響はありません。 苗浸漬によるいちごのうどんこ病防除が可能です。
適合病害虫うどんこ病、赤かび病、灰色かび病、すすかび病、葉かび病、コナジラミ類、アブラムシ類、ハダニ類、べと病、褐斑病、白さび病、黒斑病、アブランムシ類、黒星病、チュウレンジハバチ、アブラアムシ類、ナメクジ類、ツツジグンバイムシ、ツツジコナジラミ、葉腐病(ラージパッチ)、さび病有効成分ドデシルベンゼンスルホン酸ビスエチレンジアミン銅錯塩(Ⅱ)(DBEDC)20.0%性状淡青色乳剤農林水産省登録第(号)9625毒劇区分普通物
...