カテゴリ

  • オフィス家具(17)
    • 机下台/アンダーラック(8)
    • モニター机上台(3)
    • 机上ラック(3)
    • ファイルワゴン(3)
  • 厨房用品(2)
    • シンク下収納(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
    • CPUスタンド(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
すべてのカテゴリ

「机下台」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
机下台 リヒトラブ机下台リヒトラブ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
机下の空いたスペースを有効活用できます。 机下台(別売)とも組合せ自由自在。(机下台A-7330・A-7370と組合せ可能。) A4ファイルが上下2段で収納できます。
付属品底シート(材質:ポリプロピレン)、組立用工具材質スチールキャスターなし有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×335×309均等耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×350×317
足下伸縮ラック 足下すっきり君 TRUSCO足下伸縮ラック 足下すっきり君TRUSCO(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
デスクの足下がすっきり片付くA4サイズ対応のファイルワゴンです。伸縮機能付で幅の変更が可能です。靴の先が入るちょうど良い高さを確保しています。
仕様間口伸縮式材質スチール(粉体塗装)質量(kg)2.2奥行(mm)232間口(mm)550~900キャスターなし最大積載量(kg)20/台適合サイズA4ファイル対応均等積載量(kg/段)20
机下台(スライド式) リヒトラブ机下台(スライド式)リヒトラブ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
机下の空いたスペースを有効活用できます。 スライド式キャスター付きなので楽々。 机下台(別売)とも組合せ自由自在。(机下台A-7360と組合せ可能。) プリンター収納などに最適。
付属品組立用工具材質本体:スチール、キャスター部:ガラス繊維強化ナイロンキャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×350×48(取っ手部分を含む奥行:381)均等耐荷重(kg)15
伸縮式ラック 足下整理用 モノタロウ伸縮式ラック 足下整理用モノタロウ(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
デスク下の空間を整理するのに最適です。 横幅はスライド式、高さは三段式で調整可能なのでお好みのサイズに変更できます。 40mmのキャスター付きなので移動もラクラク。
用途デスクの足下周辺の整理に仕様棚板3段階調節可能(13・18・23cm)※棚板底面側材質スチール(本体・棚板)幅(mm)約390~610質量(kg)約2.4高さ(mm)約450奥行(mm)約240耐荷重(kg)約12キャスターありキャスター径(Φmm)40取扱説明書(0.7MB)
机上台<W390・ハイタイプ> リヒトラブ机上台<W390・ハイタイプ>リヒトラブ(14件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール包装包装単位:1:10台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147形態組立式(工具付き)均等耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160コンセントなし引出しなし
シンク下伸縮棚 アイリスオーヤマシンク下伸縮棚アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
7日以内出荷
ネジを使わず誰でも簡単・すぐに組み立てられます。置くものに合わせて高さ・幅を変えることができます。排水管を避けて設置できるので便利です。
耐荷重(kg/段)5材質パイプ:塩化ビニル被覆鋼管、メッシュパネル:スチール、棚:ポリプロピレンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420~700×395×395棚寸法(幅W×奥行D)(mm)110×395
スチール製机上プリンターラック サンワサプライスチール製机上プリンターラックサンワサプライ(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
レーザープリンターが設置できる、机上用プリンターラックです。 天板部の耐荷重は50kgです。 中間棚板は100mmピッチで可変し、液晶モニタ、LANHUB、無線ルータ等、様々な機器の設置が可能です。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)アズワン品番64-0886-70
シンク下スペースラック2段(伸縮タイプ) パール金属シンク下スペースラック2段(伸縮タイプ)パール金属(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
シンク下を使いやすく、無駄なく収納できます。 排水管が通る部分は、棚板を外せばOK。 棚段調節が可能で幅も伸縮できます。
材質サイドフレーム・中間リング・フック(大・小)=ポリスチレン、棚板=ポリプロピレン、伸縮パイプ=鉄(ABS樹脂コーティング)、すべり止め=シリコーンゴム耐熱温度(℃)ポリスチレン=70、ポリプロピレン=100
デスク下ワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善)デスク下ワゴン キャスター付きYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から6日以内出荷
デスクまわりで便利に使えるワゴン。デスク下に収まるA4対応ワゴン。棚板は3段階で調節可能。
用途デスク下に収納できるワゴン。本棚、書類ラック材質フレーム:スチール、天板・棚び板:合成樹脂化粧パーティクルボード、キャスター:ポリプロレンキャスターあり取扱説明書(0.71MB)
ワゴン パンチングタイプ モノタロウワゴン パンチングタイプモノタロウ(47件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
デスク下にもデスク横にも置け、キャスター付きで便利なパンチングラックです。 デスク横に配置した場合は、下段にはA4サイズのファイルを収納でき、上段には小物類を置くことが出来ます。 オフィス以外に、リビングや店舗での収納に大活躍。
材質棚板・フレーム/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン段数2耐荷重(kg)棚板/6キャスターあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×292×510関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)引出しなし
デスクターナ ナカバヤシデスクターナナカバヤシ(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ファイルが取り出しやすいオープンタイプの構造を採用。 棚板高さ3段階調節可能です。
材質本体フレーム/スチール、棚板/MDF PVC貼り、キャスター/ナイロンキャスターあり本体質量(kg)5.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×276×600グリーン購入法適合
はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。 こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。 ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。 新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)ステーション部:1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100、こて部:95(24V)出力電圧(V)ステーション部:AC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133ヒーターこて部:コンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±3こて部リーク電圧<2こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450プラグ形状2極接地型プラグ
机上台 棚板調整可能 スチール製 W420 モノタロウ机上台 棚板調整可能 スチール製 W420モノタロウ(26件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
用途に合わせて棚板高さを変えれます! 5本のバーは側面板の穴ピッチ35mm間隔で調整可能なので、机の空間を有効利用するのに便利! 足元に余裕があれば棚板高さを調整して机下の収納整理にも利用可能です。
用途オフィスのデスク上、デスクの足下の空間活用に。 ファイル、本、カタログ、小物などの整理整頓に。材質スチール有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×220×343均等耐荷重(kg)10(1段あたり)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×247×437取扱説明書(2.2MB)
デスクターナー ナカバヤシデスクターナーナカバヤシ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
頑丈なスチール製。 ファイル収納や書庫として。 ロータイプでデスク下部のスペースを有効に活用できます。
仕様ロック式キャスター付、中棚板30mmピッチ可変、グリーン購入法材質スチール耐荷重(kg)底板/15キャスターあり材質(キャスター)ナイロン天板耐荷重(kg)10棚板耐荷重(kg)15塗装粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
机上台 モニター用 モノタロウ机上台 モニター用モノタロウ(149件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材質量(kg)1.75耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55コンセントなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)引出しなし
足下ファイルワゴン TRUSCO足下ファイルワゴンTRUSCO
6,898税込7,588
1台
当日出荷
A4ファイルが収納でき、デスク下においても邪魔にならない空間を維持したキャスター付の足下ラックです。
トラスコ品番384-1570材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)490奥行(mm)265間口(mm)520キャスターあり最大積載量(kg)20/台キャスター径(Φmm)40
机上台<W390> リヒトラブ机上台<W390>リヒトラブ(14件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール包装包装単位:1:10台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67形態組立式(工具付き)均等耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80コンセントなし引出しなし
CPUスタンド サンワサプライCPUスタンドサンワサプライ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
サーバーをデスクの下に収納するスタンドです。固定ベルトが付属しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×90付属品固定ベルト(2本)材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)4.5アズワン品番64-0878-28総耐荷重(kg)50
アンダーデスクラック トヨダプロダクツアンダーデスクラックトヨダプロダクツ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
デスク下の空間を最大限に有効利用するアンダーデスクラックです。
付属品組み立て用工具材質スチール(粉体塗装)有効高さ(mm)棚下283
足元棚 LION (ライオン事務器)足元棚LION (ライオン事務器)
1台
取扱停止中
仕様棚板:1枚・18mmピッチ可動材質スチール・粉体塗装(ライトグレー)ピッチ(mm)18耐荷重(kg)30kg(均等荷重)キャスターなし最大積載量(kg)30(均等荷重)棚板厚さ(mm)20有効寸法(奥行)(mm)200
デスクアンダーラック #5G LION (ライオン事務器)デスクアンダーラック #5GLION (ライオン事務器)
1台
取扱停止中
仕様キャスター仕様付属品可動棚板1枚・ブックサポーター1本付材質本体:スチール・メラミン焼付塗装質量(kg)8.7タイプ5号・6号デスク用キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×600/620アズワン品番64-8117-91グリーン購入法適合