カテゴリ

  • 建材・エクステリア(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 安全用品(4)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「杭 31.8」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アメリカンフェンス用杭 ダイマツ

    アメリカンフェンス用杭

    ダイマツ
    6,498税込7,148
    1本
    4日以内出荷
    ジョイントを使って取り付けることでフェンスを繋げたり自立させることができるアメリカンフェンス専用杭です。 フェンスの両脇に取り付けることで、フェンス単体でも自立させることができます。
    材質溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)シルバー直径(Φmm)31.8
  • くい丸 君岡鉄工

    くい丸

    君岡鉄工(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
    材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
  • キャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入 モノタロウ

    キャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入

    モノタロウ(19件のレビュー)
    629税込692
    1袋(5個)
    当日出荷
    地中に単管を打ち込む際に便利なキャップ。単管の先端に取り付けることで容易に打込みが可能。 地中環境に合わせてスチール製または樹脂製を選べます。 樹脂製は、単管にセットする際は半分程しか挿入できませんが、地中に打ち込まれながら、完全に挿入されます。その後単管を地中から引き抜く際に単管と一緒に抜くことができるため、地中にキャップが残りにくくなっています。
    用途単管を地中に打ち込む際に使用適合Φ48.6単管タイプ先端ミサイル
  • 単管打ち込みミサイル 仙台銘板

    単管打ち込みミサイル

    仙台銘板(5件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
    材質スチール質量(g)100寸法(Φ×高さH)(mm)48.6×110適合管径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 十字キャップ付支柱 積水樹脂

    十字キャップ付支柱

    積水樹脂
    19,980税込21,978
    1セット(25本)ほか
    翌々日出荷
    十字キャップを熱で溶着。抜ける心配はありません。 水が入りにくい内栓付き。安心してご使用いただけます。 特殊樹脂の使用で、耐久性に優れています。 使いやすい十字溝型ですので、線材・ひも掛けに最適です。
    用途ネット栽培、ハウス栽培に。グリーンタイプイボ竹
  • イボ竹打込用(JKタイプ) 積水樹脂

    イボ竹打込用(JKタイプ)

    積水樹脂(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(10本)ほか
    翌々日出荷
    頭部にステンレス製キャップを装着。固い地面への打込みにも十分耐えます。 頭部のキャップには、水の侵入を防ぐ防水ラバー付き。 表面は鋼管を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。作物をいためません。 全面に独自の突起。誘引に便利です。 農薬・肥料にも侵されにくい。 耐久性・作業性・経済性が抜群です。
    用途花卉のネット栽培に。 果樹・樹木の倒れ防止に。 各種柵用として。
  • 支柱 園芸用 イボ付 モノタロウ

    支柱 園芸用 イボ付

    モノタロウ(18件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(50本)
    当日出荷
    曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。 支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
    用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。材質ポリエチレン被膜鋼管グリーン
  • 単管打込みキャップ アラオ

    単管打込みキャップ

    アラオ(10件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。 【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。
    適合Φ48.6
  • アメリカンフェンス 杭 ブラック ダイマツ

    アメリカンフェンス 杭 ブラック

    ダイマツ
    6,298税込6,928
    1本
    6日以内出荷
    無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! シックなマットブラックカラー登場!!
    用途お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただ。 けます。 表面がツルっとしているので、室内のインテリアとしても使いやすいです。組み合わせやアレンジは自由自在です。 。ジョイント金具に柱とフェンスを挟み込み、ネジorボルトを閉めるだけで簡単に設置することができます。付属品黒キャップ材質スチールブラック直径(Φmm)31.8表面粉体塗装
  • プラ丸杭 WB トンボ工業

    プラ丸杭 WB

    トンボ工業(13件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
    寸法a(mm)60
  • SDS-max単管打込アダプターB型 Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-max単管打込アダプターB型

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    電動ハンマーに装着し単管(Φ48.6)及び杭を地中に打ち込むためのアダプターです。 大ハンマーで打ち込むよりも数倍安全で早く打ち込めますので、作業効率がアップします。 建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。
    適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×355全長(mm)355内径(Φmm)50シャンク径(Φmm)18シャンク形状SDS-max穴深さ(mm)80
  • イボ竹 積水樹脂

    イボ竹

    積水樹脂(17件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(50本)ほか
    翌々日出荷
    全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。 両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。 表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。 農薬・肥料に侵されにくい。 軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。 竹のように前加工の必要がありません。 耐久性・作業性・経済性が抜群です。
    用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引 菊・カーネーション・観葉植物等の花卉 梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
  • アメリカンフェンス 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善)

    アメリカンフェンス 溶融亜鉛メッキ

    YAMAZEN(山善)
    7,498税込8,248
    1枚ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    DIYでお庭をカルフォルニアスタイルに作れるアメリカンフェンス本体。 同シリーズ別売の「単管パイプ」「自立スタンド」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 お庭のガーデンフェンスとしてはもちろん、お部屋の装飾としても使える。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
    用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:溶融亜鉛メッキ仕上げシルバーワイヤー径(Φmm)3板厚(mm)1.2パイプ径(Φmm)32
  • 樹脂製万能杭 大研化成工業

    樹脂製万能杭

    大研化成工業(16件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。 シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
    用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。穴径(Φmm)13
  • Φ60x1500mm 万能杭 エスコ

    Φ60x1500mm 万能杭

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628ZT-15
  • 杭 Φ48.6 信和(仮設機材)

    杭 Φ48.6

    信和(仮設機材)
    12,980税込14,278
    1セット(3kg×5本)ほか
    当日出荷
  • アメリカンフェンス ドアヒンジ金具 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善)

    アメリカンフェンス ドアヒンジ金具 溶融亜鉛メッキ

    YAMAZEN(山善)
    859税込945
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フェンスを扉にできるアメリカンフェンス用ドアヒンジ金具。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
    用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上シルバー板厚(mm)3.5
  • 耐候性樹脂丸杭 TRUSCO

    耐候性樹脂丸杭

    TRUSCO(9件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
    用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
  • 単管打込みキャップ 先端ミサイル アラオ

    単管打込みキャップ 先端ミサイル

    アラオ
    209税込230
    1個
    当日出荷
    単管打込みキャップの先端ミサイル型です 地中への単管の打ち込みに最適です
    トラスコ品番489-7510
  • アメリカンフェンス取付セット ダイマツ

    アメリカンフェンス取付セット

    ダイマツ
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    1枚のフェンスを平らな地面に設置するのに必要な金具・支柱が全てセットされております。 所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、随所に本場の味わいが楽しめる仕様です。 無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! ワンランク上のかっこいいを目指すあなたにオススメです!
    セット内容フェンス1枚 ・支柱2本 ・ジョイント金具4個材質溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)シルバー直径(Φmm)31.8(支柱/フェンス/ジョイント金具)
  • アメリカンフェンス杭用黒キャップ ダイマツ

    アメリカンフェンス杭用黒キャップ

    ダイマツ
    819税込901
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    アエリカンフェンス用杭につけるキャップとなります。単管(Φ31.8)にもご利用頂けます。
    用途杭用キャップブラック高さ(mm)27内径(Φmm)32外径(Φmm)34
  • つるバラトレリス カラマリーナ 近江屋ロープ

    つるバラトレリス カラマリーナ

    近江屋ロープ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。 フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。 フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。 メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。 フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。 強風の場合もフェンスが倒れません。
    用途つるバラの育成に最適セット内容本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800(1800mm×600mm×3)線径(Φmm)3.2支柱(mm)【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角)支柱厚さ(mm)0.5支柱径(Φmm)31.8網目(mm)150
  • 小型逆上がり補助板STW600 トーエイライト

    小型逆上がり補助板STW600

    トーエイライト
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    踏切板のすき間を無くした安全配慮設計。逆上がりの苦手なお子様の初期練習に適しています。
    用途屋外用付属品杭4本付き材質主材:スチール31.8mm丸パイプ、板材質:ABS質量(kg)19タイプ角度5段階調節式寸法(cm)幅68(板60×6.5)×奥行119×高さ114~127
  • 逆上がり補助板6 トーエイライト

    逆上がり補助板6

    トーエイライト
    78,980税込86,878
    1台
    31日以内出荷
    ボード部調節サポートアームをより安全に配慮したダブルサポート。ベース部はコーナー曲線の安全に配慮した設計(固定杭4本付)
    用途移動式・折りたたみ式鉄棒でもご使用いただけます仕様角度5段階調節式、杭4本付材質主材:スチール31.8mm丸パイプ、ABS樹脂板:幅60×6.5cm質量(kg)20寸法(cm)74×132×130~145
  • 避難生活用テントH4-ST キャンパルジャパン

    避難生活用テントH4-ST

    キャンパルジャパン
    399,800税込439,780
    1個
    30日以内出荷
    災害時の避難生活や宿泊所・救護所等と多目的に利用できる。 幕体には防炎加工は施され、二次災害にも安心。 グランドシートに完全防水のPVCターポリンを採用。 バスタブ状なので雨水の浸水を防ぎます。 ウォール4面(8ヵ所)にフラップ付きのメッシュ窓を装備。 ウォールは1面幕で、4隅をファスナーで連結します。 屋根幕のあおり止め。
    付属品【H4】アングル杭4本、ピン18本、3ポンドハンマー、張り綱4本、幕体収納袋、杭袋材質屋根幕・ウォール・グランドシート:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工、フレーム:支柱スチールパイプΦ31.8mm質量(kg)幕体:約43.5、フレーム:約69.0、付属品:約5.5ホワイト(グランドシート:グレー)タイプ10人用軒高(m)2棟高(m)3.04奥行(m)5.33間口(m)3.53
  • 避難生活用テントH2-ST キャンパルジャパン

    避難生活用テントH2-ST

    キャンパルジャパン
    299,800税込329,780
    1個
    30日以内出荷
    災害時の避難生活や宿泊所・救護所等と多目的に利用できる。 幕体には防炎加工は施され、二次災害にも安心。 グランドシートに完全防水のPVCターポリンを採用。 バスタブ状なので雨水の浸水を防ぎます。 ウォール4面(8ヵ所)にフラップ付きのメッシュ窓を装備。 ウォールは1面幕で、4隅をファスナーで連結します。 屋根幕のあおり止め。
    付属品【H2】アングル杭4本、ピン16本、3ポンドハンマー、張り綱4本、幕体収納袋、杭袋材質屋根幕・ウォール・グランドシート:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工、フレーム:支柱スチールパイプΦ31.8mm質量(kg)幕体:約27.5、フレーム:約41.0、付属品:約5.0ホワイト(グランドシート:グレー)タイプ5人用軒高(m)2棟高(m)2.78奥行(m)3.53間口(m)2.68
  • 災害避難用テントⅡ キャンパルジャパン

    災害避難用テントⅡ

    キャンパルジャパン
    899,800税込989,780
    1個
    30日以内出荷
    災害時に欠かせない避難場所・救護場所・宿泊所等多目的に利用可能。 7人×2列=14人がゆったり就寝でき、軒高は200cmと圧迫感がない。 屋根屋上に2ヶ所のベンチレーターや複数の窓が装備され、換気調節が可能。 頂上部分には前後2ヵ所、開閉式の換気機能が装備されています。 屋根幕は取付が簡単なワンタッチバックル式。 各側面には中央に大きな出入り口と開閉式の窓を左右2ヵ所装備。 雨風の侵入を防ぐ泥除け。
    付属品アングル杭20本、ピン24本、3ポンドハンマー、張り綱20本、張り出しポール2本、グランドシート、幕体収納袋材質屋根幕・垂幕・グランドシート:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工、フレーム:高張力鋼スチールパイプΦ31.8mm質量(kg)幕体:約52.0、フレーム:約62.5、付属品:約21.5ホワイト(グランドシート:グレー)タイプ14人用軒高(m)2棟高(m)3.3奥行(m)5.35間口(m)5.35
  • 一輪車練習スタンド340 トーエイライト

    一輪車練習スタンド340

    トーエイライト
    99,980税込109,978
    1台
    31日以内出荷
    一輪車の初期練習に適しています。高さ調節不要のダブルサポートバータイプ。長さ76・92cmの2段階サポートバー
    用途屋外用仕様杭4本付材質主材:スチール(サポートバー25.4mm/支柱31.8mm)質量(kg)28寸法(cm)120×366×92.5 / サポートバー間隔下段54(76)/上段65(92)