カテゴリ

  • 空調・電設資材(260)
  • 科学研究・開発用品(306)
  • 物流用品(436)
  • 測定用品(69)
  • 制御機器(20)
  • 厨房用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 配管・水廻り設備部材(131)
  • オフィス家具(28)
  • 保管用品(19)
  • 機構部品(107)
  • 医療(91)
  • メカニカル部品(89)
  • 防災用品(52)
  • 建築金物(41)
  • 船舶用品・漁業資材(39)
  • 学童・教育用品(39)
  • 照明(31)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 塗料(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 電動工具(17)
  • 住設機器(16)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 介護用品(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • ヘルスケア(10)
  • 救急・衛生(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 作業工具(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • 電気材料(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • テープ(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 防犯用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 日用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • マスク(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「架台」の検索結果

関連キーワード
2,054件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
架台 70Tシリーズ アズワン架台 70Tシリーズアズワン(1件のレビュー)
33,100税込36,410
1台
当日出荷
タイガーベース 東洋ベースタイガーベース東洋ベース(67件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ仕様ロックレール付き材質(レール)アルミ/アルマイト加工
箱型定盤用架台 大西測定工具箱型定盤用架台大西測定工具(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷から46日以内出荷
溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 定盤側、床面側の両方にアジャスターボルトを備えており、床の多少のガタツキにも対応可能です。
定盤上面までの高さ(mm)750~800
真空ポンプ用架台 アズワン真空ポンプ用架台アズワン
26,200税込28,820
1個
翌々日出荷
天板には10mm厚のスポンジゴムを貼り付け、振動による騒音を低レベルに抑えます。 実験台の足元付近に収納できるコンパクトサイズです。
幅(mm)550寸法(mm)550×250×303高さ(mm)303材質(本体)スチール鋼板メラミン樹脂焼付塗装奥行(mm)250キャスターΦ40mmPA(ナイロン)製(ストッパー付)材質(スポンジ)CRスポンジゴムアズワン品番1-5871-01
超音波洗浄器用架台 アズワン超音波洗浄器用架台アズワン
21,780税込23,958
1台
当日出荷
・水回りを有効利用できるように、水切りカゴと架台をセットにしました。・ステンレス製ですので、耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)カゴ/PP(ポリプロピレン)
大型超音波洗浄器用架台 アズワン大型超音波洗浄器用架台アズワン
26,400税込29,040
1個
当日出荷
仕様排水口(mm):Φ19×L50、軟質PVC、補強材(mm):ポリエステル系)/内径Φ19×外径Φ26×1m)、ホースクリップ(SUS301)×1材質(本体)ステンレス(SUS304)キャスター(mm)Φ50(対角ストッパー付き)
ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 アサヒAVボールバルブ21型・21α型 ソケット型アサヒAV(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
アングル L型 SUS304 モノタロウアングル L型 SUS304モノタロウ(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材穴寸法(Φmm)10×25材質SUS304タイプ両面穴(釘穴付)タイプ厚さ(mm)3サイズ(mm)40×40釘穴(mm)4.5幅(mm)40
アングル 穴あき モノタロウアングル 穴あきモノタロウ
1,098税込1,208
1本
当日出荷
長穴、釘穴(40mmサイズのみ)加工済みの、さまざまな用途に使用できるアングル材です。
用途電材としてのご利用から、架台、配管支持、補強材や簡易的な組棚としてご利用をいただけます。材質厚さ(mm)3表面処理ユニクロめっき
エアコン樹脂架台 モノタロウエアコン樹脂架台モノタロウ(159件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷
耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台アイボリー材質PP耐荷重(kg)60
ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン モノタロウケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロンモノタロウ(8件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100本)
当日出荷
12ナイロンを使用した高耐侯(耐候性約20年相当。)タイプのケーブルタイです。 当社ケーブルタイ耐候タイプと比べ、耐侯年数が長いので、交換の頻度を低減できます。 塩化物などの化学物質に対する耐性が高いので、塩害の発生する地域や亜鉛メッキ鋼の取り付け、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも使用可能です。 太陽光パネルの架台まわりの配線の固定に最適です。
用途電線やケーブルの固定や結束に種類耐候性UL規格難燃グレード(主原料)UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
プラロック 因幡電工プラロック因幡電工(41件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
ガルバロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ガルバロックヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100本)ほか
当日出荷
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
フラットバー モノタロウフラットバーモノタロウ(2件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
電気、配管、空調工事などに便利な穴あきフラットバーです。
用途架台や配管支持、各種補強材材質炭素鋼表面処理亜鉛メッキ穴ピッチ(mm)25
マルチブラケット TRUSCOマルチブラケットTRUSCO(13件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から3日以内出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上スチール仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
レベル調整スペーサー ネグロス電工レベル調整スペーサーネグロス電工(6件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)ほか
当日出荷
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
鉄製 10型 B 消火器ボックス(格納箱) 岩崎製作所鉄製 10型 B 消火器ボックス(格納箱)岩崎製作所(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄(スチール)製10型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
材質(本体)種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)
マルチアングル カメダデンキマルチアングルカメダデンキ(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(2本)ほか
翌々日出荷
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状L型
しりぽん HONESTしりぽんHONEST
499税込549
1袋(4個)
6日以内出荷
室外機などを持ち上げる仮置台の脚にかぶせるシリコンキャップです。防水工事後、仮置台を手で引っ張るだけで簡単に取り外すことができます。防水下層へのダメージを防ぎ、施工部位の思わぬ破損リスクを低減します。耐久性に優れたシリコン製のため、繰り返し利用できます。経済的かつ使い捨てではないため1回あたりの現場コストを大幅に削減できます。補修手間も清掃時間も劇的に削減でき、撤去作業の効率がUPします。また、脚のある家具や設備系器具などの仮置きにも使用できます。
用途仮置台の撤去補助・脚のある家具や設備系器具の仮置き材質シリコンゴム径(Φmm)【対応仮置台脚】Φ9(基準直径に対し+1.0~-0.4まで対応)深さ(mm)56
H型スタンド アズワンH型スタンドアズワン(8件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
鉄製 20型 A 消火器ボックス(格納箱) 岩崎製作所鉄製 20型 A 消火器ボックス(格納箱)岩崎製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
鉄(スチール)製20型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
材質(本体)種類ボックス型奥行(mm)210本体厚さ(mm)0.6色(本体)
ステンレス製 20型 A 消火器ボックス(格納箱) 岩崎製作所ステンレス製 20型 A 消火器ボックス(格納箱)岩崎製作所
6,298税込6,928
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
対候性に優れたステンレス製20型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
材質(本体)ステンレス種類ボックス型奥行(mm)210本体厚さ(mm)0.6色(本体)
ボールバルブ21型 フランジ型 アサヒAVボールバルブ21型 フランジ型アサヒAV(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、フランジ式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式フランジ形接続10Kフランジ型ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
レベル調整スペーサー ネグロス電工レベル調整スペーサーネグロス電工
439税込483
1袋(10個)
当日出荷
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトM16以下板厚(mm)0.5
折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付 モノタロウ折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付モノタロウ(42件のレビュー)
5,098税込5,608
1台
当日出荷
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。) 常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。 ハンドルの高さは3段階調整。 折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。 アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に付属品専用コード質量(kg)3.4材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP耐荷重(kg)50荷台寸法(mm)385×280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000収納時寸法(mm)385×100×640関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)
超速硬高強度コンクリート補修材 マッハコン(床用) ヤブ原産業超速硬高強度コンクリート補修材 マッハコン(床用)ヤブ原産業(9件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(3kg×1袋)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
マッハコンは床用の超速硬高強度コンクリート補修材です。倉庫や工場等の床の欠損、段差等を手軽かつ素早く補修できます。スピードはマッハ、強度は鉄壁の如く既存概念を覆す補修材です。道具を使わずに手だけでも施工可能なので、建築のプロの施工業者はもちろんのこと、工場や倉庫の従業員の方でも施工できます。 強度はコンクリートの4倍。施工後10分で歩行可能。施工後20分で車両通行可能。袋のまま練り、手だけでも施工可能だから道具が不要。 マッハコンの露出仕上げもできますが、各種仕上げ材(セメント系仕上げ材、陶・磁器タイル、石材、塗料、防水材、合成樹脂塗り床材等)の施工も可能です。
用途倉庫・工場・冷凍倉庫・トラックターミナルのコンクリート床の補修、機械設備のアンカー固定・機械撤去後の補修、ゴルフ場のカート道路の欠損補修、屋上のコンクリート床・架台の穴の補修、住宅のガレージ・アプローチ・犬走り等の路面補修危険物の類別非危険物関連資料(4.1MB)
Uカナグ カメダデンキUカナグカメダデンキ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(3本)ほか
翌々日出荷
U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状U型
軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/サカエリューム天板/キャスター付) サカエ軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/サカエリューム天板/キャスター付)サカエ(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
キャスター付の為、移動が簡単にできます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
エアコン室外機架台 あげぞうくん 大塚刷毛製造エアコン室外機架台 あげぞうくん大塚刷毛製造(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
防水工事の際のエアコン室外機移動作業を省力化。 先端が極細に加工された脚部が、施工面への影響を最小限に抑えます。
積載荷重(kg)100質量(kg)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×150~200RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 10型 B 消火器ボックス(格納箱) 岩崎製作所ステンレス製 10型 B 消火器ボックス(格納箱)岩崎製作所(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
対候性に優れたステンレス製10型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
材質(本体)ステンレス種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)
鉄製 50型用 消火器ボックス(大型格納箱) 岩崎製作所鉄製 50型用 消火器ボックス(大型格納箱)岩崎製作所
15,980税込17,578
1台
欠品中
鉄(スチール)製50型用消火器格納箱(ボックス)です。大型ボックスなので消火資機材等の収納箱としてもご利用いただけます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。本体のみとアングル架台付きのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
種類ボックス型色(本体)幅(mm)530奥行(mm)500本体厚さ(mm)1.2材質(本体)
鉄製 10型1本用『B-1窓枠付き』消火器ボックス(格納箱) 岩崎製作所鉄製 10型1本用『B-1窓枠付き』消火器ボックス(格納箱)岩崎製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄(スチール)製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。アクリルの窓付きなので外部より消火器の確認ができます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)235材質(本体)種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)
麻シート(ダンプシート・合材シート) フナイ産業麻シート(ダンプシート・合材シート)フナイ産業
4,898税込5,388
1枚
4日以内出荷
厚手の麻原反をカットし国内で丁寧に縫製した高品質な麻シートです。耐熱性に優れ、繰り返しの使用にも適した丈夫な仕上がりとなっています。天然素材ならではの通気性と耐久性を備え、安全で環境配慮した運搬をサポートします。
用途アスファルト合材の運搬時に、熱保持・保温用カバーとして利用できます。ダンプトラック架台に。
ワールドダクター(レベル調整用スペーサー) ネグロス電工ワールドダクター(レベル調整用スペーサー)ネグロス電工(7件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)ほか
当日出荷
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下材質ステンレス鋼(SUS)
ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型 アサヒAVボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型アサヒAV(8件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDMねじの種類Rc接続方式ねじ込み形接続Rcハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)サンコーテクノ(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
ライトロックベース フソー化成ライトロックベースフソー化成(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。 ボルトを外さなくても積み重ねが可能。 コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。 4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。
高さ(mm)90奥行(mm)70
剛鍛首振ショートソケットセット9本組 ベッセル剛鍛首振ショートソケットセット9本組ベッセル
9,998税込10,998
1セット(9本)
当日出荷
より狭い箇所のソケット作業に最適な「首振りショート」ソケットの9本組です ソケット部を押し込むと固定し、引き出すと15°の角度で自在になります 電動インパクトドライバーが入りにくい角際作業で活躍します 面接触型12角が、作業性アップとボルト・ナットの角を傷めにくくします (対辺8mmを除く)保管・収納に便利なケース付きです
用途各種ソーラー架台の取付、空調ダクト工事、スチール棚の組立、スチール物置の組立、ガードレールや足場など等。トラスコ品番860-0008全長(mm)75/80
ユニットスタンド アズワンユニットスタンドアズワン
45,900税込50,490
1個
当日出荷
ステンレス製の実験用スタンドで、強度・耐食性に優れています。 研究・実験内容に応じて自由に組み立て連結することができます。
材質支柱・ベース/ステンレス(SUS304)、ムッフ/亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)ベース寸法(mm)50×300×30
組立スタンド アズワン組立スタンドアズワン
55,100税込60,610
1個
当日出荷
...