カテゴリ

  • 店舗什器・備品(90)
  • 事務用品(28)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 溶接用品(11)
  • 食品・飲料(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 研磨材(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 学童・教育用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 日用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 梱包用品(3)
  • 理美容(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「桃 箱」の検索結果

233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サービス桃 ヤマニパッケージサービス桃ヤマニパッケージ
21,980税込24,178
1ケース(100枚)
5日以内出荷
もも用サービス箱フタ付。桃M6個、L5個、2L4個入ります。フタはPPバンドなどで固定しお使いください。
仕様本体・天パット適合桃Mサイズ6個、L5個、2L4個種別果物・フルーツ寸法(mm)250×172×100質量(g)20.8構成部品2
桃だより2K ヤマニパッケージ桃だより2Kヤマニパッケージ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1ケース(50枚)
5日以内出荷
ピンクの桃イラストに「桃」の大きな金箔押が映える高級感ある箱。2kgトレーが入ります。フタ・身に通気穴が開いています(両サイド2ヶ所ずつ)。
仕様フタ・身種別果物・フルーツ質量(g)21.08内寸(mm)身:295×225×110構成部品2
ももスライドBOX ヤマニパッケージももスライドBOXヤマニパッケージ
24,980税込27,478
1ケース(50枚)
5日以内出荷
スライドBOX桃柄 15玉サイズが3個入ります。PET窓側は中身が見え、指などで商品が傷つけられるのを防ぎます。スリーブ裏面は桃の写真入り。リバーシブルで使用できます。
仕様スリーブ・身適合桃15玉サイズ3個種別果物・フルーツ質量(g)12.95内寸(mm)330×110×105H構成部品2
桃手提 ヤマニパッケージ桃手提ヤマニパッケージ
26,980税込29,678
1ケース(100枚)
5日以内出荷
桃Lサイズ5~6個入る手提箱
仕様本体・パット適合桃Lサイズ5~6個種別果物・フルーツ寸法(mm)270×190×110質量(g)19構成部品2
AP桃太郎(大) ヤマニパッケージAP桃太郎(大)ヤマニパッケージ
21,980税込24,178
1ケース(40枚)
5日以内出荷
桃2Lサイズが11~12ヶ 約3kg入ります。 大きな桃イラストのシンプルなデザインが映えます。
仕様フタ・身適合桃2Lサイズ12個種別果物・フルーツ寸法(mm)410×260×110質量(g)28.25構成部品2
低背ヒューズ KOITO(小糸製作所)低背ヒューズKOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
399税込439
1箱(10個)
当日出荷
ミニヒューズよりさらに小型化・軽量化になりました。ハウジングカラーで定格電流を識別できます。RoHs、ELV等に対応しており、安心して使用できます。
サイズ(mm)8.7×10.9
フラットファイルA4E スマートバリューフラットファイルA4Eスマートバリュー(7件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(120冊)
当日出荷から3日以内出荷
A4ヨコ型のフラットファイル。
サイズA4-E種類フラットファイルグリーン購入法適合穴数2穴タイプヨコ型収容数150枚材質表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレン背幅(mm)17.5穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)226×312
フラットファイルA4S スマートバリューフラットファイルA4Sスマートバリュー
4,398税込4,838
1箱(120冊)ほか
当日出荷から3日以内出荷
エコノミータイプのフラットファイル!一般タイプよりも「コピー用紙1枚分程度」紙厚を薄くすることで低価格を実現しました。
サイズA4-S種類フラットファイルグリーン購入法適合穴数2穴タイプタテ型収容数150枚材質表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレン背幅(mm)17.5穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230
電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式 ベン電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式ベン(17件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
油性ダーマトグラフ uni(三菱鉛筆)油性ダーマトグラフuni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(12本)
当日出荷
金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。 ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
用途金属、硝子、皮革、プラスチックなど、様々な平滑面のマーキングに。インク油性色鉛筆
ペイント一発PC 鈴木油脂工業(SYK)ペイント一発PC鈴木油脂工業(SYK)(22件のレビュー)
40,980税込45,078
1箱(16kg)
当日出荷
ウレタン・エポキシなどの2液性塗料の汚れを強力に落とすクリーム状のハンドクリーナーです。 スクラブ剤配合により指紋に付着した汚れまでもスッキリ落とします。 界面活性剤およびスクラブ剤は天然由来品なので環境にやさしい、PRTR法非該当品です。
用途印刷工場・塗装工場・塗装現場・機械工場・自動車修理工場仕様スクラブあり成分天然ヤシ油脂肪酸系界面活性剤・エステル系溶剤・グリコールエーテル系溶剤・アルコール系溶剤・研磨剤・手荒れ防止剤・増粘剤・アロエエキス・中和剤・香料・染料・精製水使用方法汚れた手に適量(1.5g~2.0g)とり、水をつけずにまんべんなくこすりあわせる。その後、水で充分に洗い流す。(落ちにくい指紋やシワ、爪の中等をよくこする。)シリーズペイント一発液色
蛍光マーカー スマートバリュー蛍光マーカースマートバリュー(3件のレビュー)
439税込483
1箱(10本)
当日出荷
発色がよく使いやすい蛍光ペン。
線幅(mm)4.0仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー軸径(Φmm)9.5長さ(mm)133タイプシングル種類蛍光マーカー(シングルタイプ)インク水性顔料インクグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体
荷札 B豆 タカ印(ササガワ)荷札 B豆タカ印(ササガワ)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(2000枚)
当日出荷から3日以内出荷
針金付きの荷札です。記入ができます。
タイプ一穴RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.7MB)
模造紙プルタイプ 無地 スマートバリュー模造紙プルタイプ 無地スマートバリュー(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(20枚×5箱)
当日出荷から3日以内出荷
一枚ずつ引き出せるプルタイプの20枚巻。ケースから一枚ずつ引き出せます。
仕様中厚紙、両面無地、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュータイププル
PPフラットファイルA4S スマートバリューPPフラットファイルA4Sスマートバリュー(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(120冊)
当日出荷から3日以内出荷
丈夫で水や汚れに強いPP製フラットファイル。
種類フラットファイルサイズA4-Sグリーン購入法適合穴数2穴タイプタテ型収容数150枚材質表紙、とじ具:ポリプロピレン厚さ(mm)表紙:0.5背幅(mm)18穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230
番号札 無地 オープン工業番号札 無地オープン工業(10件のレビュー)
429税込472
1箱(25枚)
当日出荷
用途が広がる黒色登場! お店やホテル・旅館等で何かと重宝する番号札です。
グリーン購入法適合
電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式 ベン電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式ベン(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUSRoHS指令(10物質対応)対応
簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学)簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)SIBATA(柴田科学)(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(48回分)ほか
当日出荷から12日以内出荷
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
ラッピングフィルムシートA 3M(スリーエム)ラッピングフィルムシートA3M(スリーエム)(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(50枚)
当日出荷
厚みが均一で表面が平滑、しかも強靭なポリエステルフィルムに、ミクロングレードの精密粒度管理された砥粒をクリーンルームでコーティング。 0.01ミクロン(Ra)までの均一な超精密仕上げが、より簡単に短時間で得られ、しかも経済的。粒度別に色分けされているので在庫管理、工程管理も楽にできます。 0.01ミクロン(Ra)までの優れた表面仕上げが短時間で作業できます。
用途精密機器部品 各種ロール・シャフト・ドラム プラスチック製品 樹脂塗装面 分析試料片 光ファイバー その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンス寸法(mm)216×280種別フィルム形状シートタイプ基材ポリエステルフィルム
荷札 B花 タカ印(ササガワ)荷札 B花タカ印(ササガワ)(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(1000枚)
当日出荷
針金付きの荷札です。記入ができます。
タイプ一穴RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.7MB)
番号札 無地 クラウン[事務用品]番号札 無地クラウン[事務用品](2件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(50枚)ほか
当日出荷
取付け方法吊り下げ材質スチロール製穴径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光マーキングチョーク 祥碩堂蛍光マーキングチョーク祥碩堂(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(12本)
当日出荷
暗くてもよく見える。夜間や暗所で。 蛍光灯のわずかな光や、ブラックライトで発光。 暗所や夕暮れ・夜間の作業がしやすい。 油性タイプ。濡れても消えない。 (消す時は灯油やベンジンなどでこすって下さい)
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、鉄石など形状六角形直径×長さL(Φmm×mm)Φ14×111
ポスターカラー(クラス用) ぺんてるポスターカラー(クラス用)ぺんてる(4件のレビュー)
629税込692
1本(230mL)
当日出荷から4日以内出荷
量の加減がしやすく、キャップをなくさない、ワンタッチキャップ。 グループ制作に最適な230mlの太チューブ入り
材質チューブ:再生PE、キャップ:再生PP、色名シール・箱:紙 えのぐ:顔料・体質顔料・水溶性糊料・安定剤・水エコマーク認定認定容器仕様ワンタッチキャップ・ポリチューブRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 085
ラッピングフィルムシート FUJI STAR(三共理化学)ラッピングフィルムシートFUJI STAR(三共理化学)(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10枚)
当日出荷
超微粒子砥粒を使用。フィルム基材に樹脂接着剤と砥粒を均一に分散してコーティングしており、深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途各種ロール研磨。プリント基板、光ファイバーの研磨。分析資料片の研磨。寸法(mm)230×280砥材WA質量(g)10適合材各種ロール、プリント基板、光ファイバー
アースガーデン ネズミ専用立入禁止 置くだけゲルタイプ アース製薬アースガーデン ネズミ専用立入禁止 置くだけゲルタイプアース製薬(2件のレビュー)
899税込989
1箱(350g)
当日出荷
ネズミの嫌がるダブルのニオイが忌避効果を発揮、ネズミの被害を防ぎます。 (1)ネズミが過剰に嫌がる天然成分(2)天敵ネコのニオイ 天井裏、床下、倉庫、物置、ネズミの通路、侵入口などに置くだけでネズミを寄せつけません。 忌避成分は主に天然由来の成分なので、安心して使用できます。 ニオイによる忌避のため、死がいを処理する必要がありません。 置くだけで約3ヵ月間忌避効果持続(使用条件、環境により異なります。) 【用途】ネズミの忌避(定着防止) 【品名】芳香剤
用途(1)開封口よりミシン目にそってフィルムをはがして、上部の紙製フタを取り出してください。 (2)容器のフタをはずし、アルミシールをはがした後、再度フタを閉めて、ネズミの通路や侵入口に設置してください。※アルミシール剥離時に透明フィルムが残ることがありますがはがしてご使用ください。 【使用の目安】天井裏、床下、倉庫、物置などのネズミの侵入しそうな場所やネズミの通路に1個 【使用場所】天井裏、床下、倉庫、物置など※プラスチックが損傷する場合があるので、そばで使わないでください。有効成分天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然琉球ハーブ(月桃)エキス、香料対象動物ネズミ専用効果約3か月
太型マーキングチョーク「光明丹」 祥碩堂太型マーキングチョーク「光明丹」祥碩堂(32件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(12本)
当日出荷
太いので書きやすい、折れにくい。 軍手でも持ちやすい。 油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等形状丸型外径×長さL(Φ×mm)20×106
記章 リボンバラ ササガワ記章 リボンバラササガワ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
安心の日本製!安全ピンとクリップ付き!
材質レーヨン繊維他その他安全ピン・クリップ付き
Wクリップ カラー クラウン[事務用品]Wクリップ カラークラウン[事務用品](3件のレビュー)
359税込395
1箱(6個)
当日出荷
綴じ枚数60クリップ幅(mm)19繰り返し・詰め替え対応
パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所パックテスト[標準タイプ]共立理化学研究所(81件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(40回分)ほか
当日出荷から4日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
ソフトテープ エンボス HEIKOソフトテープ エンボスHEIKO(2件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷から10日以内出荷
ポリプロピレンを発泡して作った光沢のあるカラフルな紐です。 贈答用の菓子箱やケーキ箱の結束用として広く使用されています。
幅(mm)9長さ(m)400
PPフラットファイル厚綴A4S スマートバリューPPフラットファイル厚綴A4Sスマートバリュー
19,980税込21,978
1箱(120冊)
当日出荷から3日以内出荷
丈夫で水や汚れに強いPP製フラットファイル。
種類フラットファイルサイズA4-Sグリーン購入法適合穴数2穴タイプタテ型収容数250枚材質表紙、とじ具:ポリプロピレン厚さ(mm)表紙:0.5背幅(mm)28穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230
ふきん 調理用 モノタロウふきん 調理用モノタロウ(33件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(70枚)
当日出荷
薄手と厚手から選べるカウンタークロスです。 簡易包装タイプでふき取り・吸水力に優れたクリーンなふきんです。 日本国内生産で食品衛生法にも適合しており、調理中の食べ物の水分などをふき取る際に便利です。
用途調理時の食べ物の水気のふき取りに テーブルなどのふき取り作業に材質レーヨン、ポリエスチル寸法(mm)300×610
マジックインキ No.700 寺西化学マジックインキ No.700寺西化学(81件のレビュー)
979税込1,077
1箱(12色)
当日出荷から4日以内出荷
極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。 臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。 事務用や封筒の宛名書きに最適です。 色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。 CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。 キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など線幅(mm)0.7
温泡 20錠 アース製薬温泡 20錠アース製薬(6件のレビュー)
669税込736
1箱(45g×20錠)
当日出荷
こだわりの香りが泡とともに広がる、香り弾ける本格炭酸湯。
シリーズ温泡医薬品医療機器等法医薬部外品
背強化フラットファイルA4S スマートバリュー背強化フラットファイルA4Sスマートバリュー(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(120冊)
当日出荷から3日以内出荷
背見出し上下の強度をアップしたフラットファイルです。取り出し時の背破れを軽減!
種類フラットファイルサイズA4-Sグリーン購入法適合穴数2穴タイプタテ型材質表紙:ファイルカード紙(背:補強テープ付)、とじ具:ポリプロピレン背幅(mm)17.5寸法(縦×横)(mm)307×230穴間隔(mm)80
スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル 冨士電線(東京)スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル冨士電線(東京)(4件のレビュー)
42,980税込47,278
1箱(300m)
当日出荷から61日以内出荷
ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル対数(P)4構造単線ケーブル外径(Φmm)5.1シールドUTPケーブル導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
パール14 ヤマニパッケージパール14ヤマニパッケージ
21,980税込24,178
1ケース(100枚)
5日以内出荷
フタのパールな質感が高級感を演出します。桃2ケ、マンゴー1個入ります。
仕様フタ・身適合桃2ケ、マンゴー1個種別果物・フルーツ寸法(mm)200×100×90質量(g)17.38構成部品2
金型用砥石 YTM 大和製砥所金型用砥石 YTM大和製砥所
12,980税込14,278
1箱(20本)
当日出荷から9日以内出荷
最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
シンプルパックミニ(簡易水質検査キット) SIBATA(柴田科学)シンプルパックミニ(簡易水質検査キット)SIBATA(柴田科学)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(6回分)
当日出荷
・6個入りの小箱タイプの簡易水質検査キット”シンプルパック”です。 ・パックは個別の乾燥剤含有包装で、1パック単位での持ち運びが容易です。 ・色見本の買足しによって複数人員での一定地域への分散型同時期測定も容易にできます。 ・6個入りで安価ですので利用頻度の少ない方、初めてシンプルパックをお使いになる方に便利です。
仕様標準カラーチャート1枚付属
蛍光ツインマーカー スマートバリュー蛍光ツインマーカースマートバリュー
579税込637
1箱(10本)
当日出荷
バリュープライスの蛍光ペン。
線幅(mm)0.8~4.0仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー軸径(Φmm)10長さ(mm)140タイプツイン種類蛍光マーカー(ツインタイプ)インク水性顔料インクグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細/太