カテゴリ

  • 機構部品(65)
  • 電気材料(28)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
  • 電動工具(11)
  • 溶接用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(6)
  • 作業工具(6)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建築金物(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「棒 0.2mm」の検索結果

194件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ丸棒 生地 安田

    アルミ丸棒 生地

    安田(6件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質アルミ(A5056B)公差(mm)±0.06(JIS4040普通級肉厚)
  • アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    アセトロンGP(POM)丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリアセタール色白
  • セリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用) パナソニックコネクト

    セリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用)

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    セリヤ2%入 消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好
    棒長(mm)150
  • アルミ丸棒 光モール

    アルミ丸棒

    光モール(50件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径20Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径20Φmm

    ノーブランド(20件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.33調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
  • アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒)

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • 金属丸棒 光

    金属丸棒

    光(5件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質アルミニウム
  • アルミ丸棒 光

    アルミ丸棒

    光(10件のレビュー)
    ¥88~税込¥97~
    1本
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸棒です
    材質アルミ
  • アルミ丸棒(A5052) ノーブランド

    アルミ丸棒(A5052)

    ノーブランド(9件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    4日以内出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下、Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)
  • 焼入研磨丸棒 FDB 斎藤ツヰストドリル製作所

    焼入研磨丸棒 FDB

    斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1箱(10本)
    当日出荷から10日以内出荷
  • 金属棒 ケニス

    金属棒

    ケニス
    ¥899~税込¥989~
    1セット(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    直径×長さL(Φmm×mm)5×300入数5本
  • MCナイロン MC901 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MCナイロン MC901 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(34件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
    用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)色青長さ公差(mm)+1.0~+15.0
  • ステンレス丸棒 泰豊トレーディング

    ステンレス丸棒

    泰豊トレーディング(6件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
    材質SUS304長さ(mm)1000
  • ホワイトABS丸棒 光モール

    ホワイトABS丸棒

    光モール(8件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラップ棒(焼入研磨丸棒) MB 金森ドリル製作所

    ラップ棒(焼入研磨丸棒) MB

    金森ドリル製作所
    ¥6,198税込¥6,818
    1ケース(10本)
    当日出荷から11日以内出荷
  • アルミ丸パイプ 光モール

    アルミ丸パイプ

    光モール(107件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1本ほか
    当日出荷
    用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。表面処理アルマイト仕上げ
  • アルミ丸棒(A2017) ノーブランド

    アルミ丸棒(A2017)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)
  • アルミ丸棒 泰豊トレーディング

    アルミ丸棒

    泰豊トレーディング(7件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
    用途工作やDIYなど材質アルミ
  • 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]

    【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ

    YSK[リニアシャフト](24件のレビュー)
    ¥2,694税込¥2,963
    1本
    35日以内出荷
    軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
    材質SUJ2軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~2000焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
  • POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
    材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
  • 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI

    フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
    表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
  • 銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形

    ニチフ(30件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状棒形
  • ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られます。また、合金量が多く、オーステナイトを主体とする安定した組織を示しますので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
    用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。SUS304クラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼、低合金鋼に308系ステンレス鋼溶接金属などを肉盛する場合の下盛溶接。適合SUS309・異母材用色棒端色:黒色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CCS吸収量62J/エネルギー(一例)JIS規格Z3221 ES309-16伸び(%)39(一例)AWS規格A5.4 E309-16引張強力(N/mm2)590(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)耐力(N/mm2)410(0.2%、一例)
  • 環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付棒形端子

    ニチフ(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(100個)
    当日出荷
    RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石英棒 アズワン

    石英棒

    アズワン
    ¥2,290~税込¥2,519~
    1個
    当日出荷
    仕様端面:切放し材質石英ガラス長さ(mm)1000
  • 裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用 モノタロウ

    裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用

    モノタロウ(38件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質銅種類裸圧着端子端子形状棒形
  • 高張力鋼用溶接棒 神戸製鋼

    高張力鋼用溶接棒

    神戸製鋼(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    550~610N/mm2級高張力鋼用として設計された難吸湿タイプの極低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能および機械的性質が優れ、水素量を低く抑えていますので、耐割れ性も良好です。 また作業性においても、アークの集中性、ビート外観などが良好で、全姿勢溶接が容易に行えます。
    用途圧力容器、水圧鉄管、橋梁、海洋構造物、車両、機械などの溶接。色棒端色:青白色、二次着色:黄色備考船級認定:NK、AB、LR、NV、BV、CR吸収量150J/エネルギー[(-20℃)一例]JIS規格Z3211 E6216-N1M1 U伸び(%)30(一例)引張強力(N/mm2)650(一例)耐力(N/mm2)550(0.2%、一例)
  • 絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)

    フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(100個)
    当日出荷
    フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
    材質E-CU種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
  • 無酸素銅丸棒 アズワン

    無酸素銅丸棒

    アズワン
    ¥34,100~税込¥37,510~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • タフピッチ銅丸棒 アズワン

    タフピッチ銅丸棒

    アズワン
    ¥33,858~税込¥37,244~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • スマートバネ棒外し No.46010 MKS(明工舎)

    スマートバネ棒外し No.46010

    MKS(明工舎)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    通常のバネ棒外しでは取り外し・取付しづらい舶来時計タイプのバネ棒の脱着に便利です。 全長:105mm 重量:14g(ケース込み)、6g(ケース除く) Y字替先先端幅:1.2mm I字替先先端径:0.8Φmm カラー:ワインレッド ※ソフトケース付属
  • エアブラシ セルフィー エアテックス

    エアブラシ セルフィー

    エアテックス
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    3日以内出荷
    用途プラモデル、エアメイク吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8カップ容量(mL)0.2ノズル口径(Φmm)0.2フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションカップ形状重力式、取り外し可能
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • U-PE100(ナチュラルグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    U-PE100(ナチュラルグレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    5日以内出荷
    ポリペンコU-PEは、耐摩耗性食品衛生性経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。 非常に低い吸水性。 食品衛生性。 ポリペンコU-PEは、指定可燃物に属します。
    材質ポリエチレン長さ(mm)1000色白色タイプU-PE100規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)0~+30.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径65Φmm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径65Φmm

    ノーブランド
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れている。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H外径公差(mm)±0.20長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • RS PRO 圧着ピン端子 錫めっき 22AWG 0.5mm2 26AWG 0.2mm2 アンシュラウド RS PRO

    RS PRO 圧着ピン端子 錫めっき 22AWG 0.5mm2 26AWG 0.2mm2 アンシュラウド

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    RS PRO絶縁ワイヤピン圧着端子. 電気接続をすばやく安全に終端処理する方法が必要な場合は、RS PROの優れたピン圧着端子を使用してください。適用中は、気密性の高い圧着接続を作成し、酸素や湿気の侵入を防止し、金属内部を腐食から保護します。 スズめっき銅コンタクトにより、圧着ブレードは信頼性の高い電気接続を実現します。絶縁体により、化学的および機械的損傷から接続を保護し、また色 / サイズシステムにより配線を色分けして識別しやすくします。 これらの汎用性の高いコネクタは、電気技術者やエンジニアによって使用されています。16 .26 AWGのサイズのワイヤに対応できるため、さまざまな用途に適しています。特長. コンタクト材質: 銅 コンタクトめっき: スズ 絶縁 シールドなし . カラーコード. ミニ黄色 0.2 → 0.5 mm2 赤 0.5 → 1.5 mm2 青 1.5 → 2.5 mm2 黄色 2.5 → 6.5 mm2
    仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGピン径 = 1.4mmピン長さ = 10mm色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルール TAシリーズ 東洋技研

    フェルール TAシリーズ

    東洋技研
    ¥949~税込¥1,044~
    1セット(100個)
    当日出荷
    フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。
    材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき耐熱温度(℃)105材質(スリーブ)ポリプロピレン寸法S2(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターターキット(手棒用) SUZUKID(スズキッド)

    スターターキット(手棒用)

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    手棒溶接機を初めて使用される方に必要なアイテムをそろえたスタート用パッケージです。
    適合機種SIM-60、SIM-120、SSy-120R、SKH-40NPセット内容低電圧溶接棒(1.4×0.2kg、1.6×0.2kg)、保護具(皮手袋、前掛け)、マグホールド×2個、チップ付ワイヤブラシ、練習用鋼材(厚さ3.0mm×6枚)、溶接HOWTO冊子質量(kg)2.655寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×250×80
  • ホビー鋸 道刃物工業

    ホビー鋸

    道刃物工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    刃の厚さ0.2mmの細密作業用鋸。背金がついているので曲がりにくく、しなりません。板厚=切れ幅0.2mmで切れるので、細かい木工細工に向いております。柄はサクラ製で硬くしっかりしており、手にフィットするデザインです。※切断可能サイズ:厚さ7mm未満の板、幅10mm未満の棒
    用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用全長(mm)185ピッチ0.7mm刃長(mm)50刃幅(mm)20刃の厚さ(mm)0.2
  • 100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機 モノタロウ

    100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機

    モノタロウ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    SUZUKID製の100V専用直流インバータノンガス半自動溶接機です。 適応ワイヤ径はΦ0.8とΦ0.9で、手棒溶接機能が搭載されています。 溶接可能な板厚は、軟鋼1.0~5.0mm、ステンレス0.8~1.2mmです。
    用途溶接作業に付属品取扱説明書、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、100Vアダプター、絶縁キャップ、ホルダ付ケーブル2m、アースクリップ付ケーブル2m、収納ケース定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)5.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×165×205定格入力電圧(V)単相100定格出力電流(A)(半自動溶接)DC100、(手棒溶接)DC80電源コード(m)2適合ワイヤ径(Φmm)0.8、0.9適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0定格入力電流(A)(半自動溶接)33.5、(手棒溶接)30定格使用率(%)25出力電流範囲(A)(半自動溶接)DC30~DC100、(手棒溶接)DC15~DC80溶接板厚(mm)鉄1~5,ステンレス0.8~1.2定格入力容量(kVA)(半自動溶接)3.35、(手棒溶接)3