カテゴリ

  • 建材・エクステリア(408)
  • 建築金物(12)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 厨房用品(2)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業工具(1)

「樋 120」の検索結果

関連キーワード
429件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軒とい(ハイ丸) Panasonic(パナソニック)軒とい(ハイ丸)Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂種類軒とい分類軒系列部材
折版120Ⅰ型軒どい Panasonic(パナソニック)折版120Ⅰ型軒どいPanasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
ねずみ材質亜鉛処理スチール芯入硬質塩化ビニル樹脂全長(mm)4000
軒とい(アイアン丸) Panasonic(パナソニック)軒とい(アイアン丸)Panasonic(パナソニック)(40件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯種類軒とい
軒とい(PC50) 3600mm Panasonic(パナソニック)軒とい(PC50) 3600mmPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
種類軒とい全長(mm)3600サイズ(軒とい)PC50
丸トップ120 のきとい エスロン丸トップ120 のきといエスロン
4,798税込5,278
1本ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂全長(mm)3600サイズ120
止まり Panasonic(パナソニック)止まりPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類止り仕様左右共用
アイアン丸てりとい75° Panasonic(パナソニック)アイアン丸てりとい75°Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
大型雨といエアロアイアン 軒継手 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 軒継手Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねずみ分類軒系列部材
丸たてとい 2700mm Panasonic(パナソニック)丸たてとい 2700mmPanasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
メッキ ACEツメ付 正面打 勾配なし オーティスメッキ ACEツメ付 正面打 勾配なしオーティス
189税込208
1個
当日出荷から10日以内出荷
シルバー仕上亜鉛メッキ材種【貝・足】2.7×13mm
ハイスパイマン(金属切断用のこぎり) 岡田金属工業所(ゼットソー)ハイスパイマン(金属切断用のこぎり)岡田金属工業所(ゼットソー)(47件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。刃長(mm)225刃渡り(mm)225全長(mm)380ピッチ(mm)1.41トラスコ品番818-5849種別本体材質ハイス鋼(刃先)質量(g)120板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15
大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 軒どい Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 軒どいPanasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1本ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
長さ(mm)4000適合折版120Ⅰ型
エルボ Panasonic(パナソニック)エルボPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
分類たて系列部材
パッチン軒継手 Panasonic(パナソニック)パッチン軒継手Panasonic(パナソニック)(20件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
種類軒継手
たてとい S30 伸縮たて継手 Panasonic(パナソニック)たてとい S30 伸縮たて継手Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
649税込714
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
角形状のたてとい部材。たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。
長さ(mm)120
アイアン丸・ハイ丸 F型集水器 Panasonic(パナソニック)アイアン丸・ハイ丸 F型集水器Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
分類落し口部材
雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメトンボ付正面打 オーティス雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメトンボ付正面打オーティス(6件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から6日以内出荷
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。
用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
オート 自在スレート オーティスオート 自在スレートオーティス
349税込384
1個
当日出荷から7日以内出荷
シルバー寸法L(mm)108寸法H(mm)35~105仕上亜鉛メッキ
雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメ波受 オーティス雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメ波受オーティス(10件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。 垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
たてとい 角排水管カバー Panasonic(パナソニック)たてとい 角排水管カバーPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
サイズPC30・S30
仮設雨樋 プレポリ アイネット仮設雨樋 プレポリアイネット(2件のレビュー)
739税込813
1個(10m)
当日出荷
必要な分だけ使いやすい10mカット品です。排水が見えづらい青色仕様です。
用途工事途中の仮の竪樋として使用します。ブルー厚さ(mm)0.1長さ(m)10
新集水器 Panasonic(パナソニック)新集水器Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類集水器
大型雨といエアロアイアン 止まり Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 止まりPanasonic(パナソニック)
659税込725
1個
当日出荷
ねずみ分類軒系列部材
オート 自在菊水 オーティスオート 自在菊水オーティス(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
シルバー寸法H(mm)35~120仕上亜鉛メッキ
伸縮たて継手 Panasonic(パナソニック)伸縮たて継手Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ストレーナーキャップ(ヨコ型屋上用) 日大工業ストレーナーキャップ(ヨコ型屋上用)日大工業(10件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
材質塩ビ寸法(幅W×高さH)(mm)150×120適合パイプ呼び径50~100A
オート ステンレス 自在スレート オーティスオート ステンレス 自在スレートオーティス(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
シルバー寸法L(mm)110寸法H(mm)35~107仕上SUS304素地
ステンレス バンド足 L足 5型 電解なし オーティスステンレス バンド足 L足 5型 電解なしオーティス
689税込758
1個
当日出荷から13日以内出荷
シルバー材種貝:3.0×19mm表面仕上げSUS304素地
曲り Panasonic(パナソニック)曲りPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類曲り仕様内曲り・外曲り共用曲り角度90°
大型雨といエアロアイアン 折版屋根用 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 折版屋根用Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様スライド式分類吊金具(亜鉛めっき品)
ステンレス バンド足 たて付きT足 オーティスステンレス バンド足 たて付きT足オーティス
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
シルバー材種貝:3.0×25mm、足:2.5×19mm表面仕上げSUS304素地
軒とい(PC50)カット 1800mm Panasonic(パナソニック)軒とい(PC50)カット 1800mmPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)1800サイズ(軒とい)PC50
アイアン丸・ハイ丸 投げ板 Panasonic(パナソニック)アイアン丸・ハイ丸 投げ板Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
サイズ105、120用(唐草柄)分類軒系列部材
たてとい はいとい用(プラスチック+亜鉛めっき品) Panasonic(パナソニック)たてとい はいとい用(プラスチック+亜鉛めっき品)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様パッチン式分類パッチン控
ステンレス 一八くん 正面打 勾配なし オーティスステンレス 一八くん 正面打 勾配なしオーティス(1件のレビュー)
559税込615
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
シルバー仕上SUS304素地
丸トップ120 ストレートジョイント エスロン丸トップ120 ストレートジョイントエスロン
379税込417
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
薄型ソーラーセンサーライト DAISHIN(大進)薄型ソーラーセンサーライトDAISHIN(大進)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
ソーラー充電式で1200ルーメン。単管やたて樋に付属のバンドで簡単取り付け。ビスで壁にも取り付け可能。本体スイッチでも、付属のリモコンでも操作可能。モード1:暗くなると人を探知して最大の明るさで点灯モード2:暗くなるとほのかに常夜灯が点灯し、人を探知すると最大の明るさで点灯モード3:暗い場所で投光器として使用でき、リモコンで明るさの調節が可能
用途防犯対策や、夜間の照明として。付属品リモコン(動作確認用電池付)、取付バンド2種類(長さ約25cm・45cm)、取付ネジ・ワッシャー・スリーブ(各2個)、六角レンチ、取扱説明書寸法(mm)約W115×D60×H267角度(°)センサー探知:最大約120本体質量(g)340使用電源リチウムイオン充電池3.7V4000mAh(内蔵)明るさ1200ルーメン関連資料(1.83MB)点灯時間約25秒(モード1・2使用時)距離センサー探知:最長約6m(水平設置時)
雨樋金具 軒とい用 半丸 ツメ付き瓦下横打 オーティス雨樋金具 軒とい用 半丸 ツメ付き瓦下横打オーティス(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
瓦屋根の垂木に釘打ちし、軒樋を固定する金具です。 さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途軒樋の固定
ツメ付 打込 5丁流  (ステンレス爪) オーティスツメ付 打込 5丁流 (ステンレス爪)オーティス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
寸法H(mm)20~40