カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(87)
    • スタッフ・ポール(72)
    • その他測量用品(10)
  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「標尺」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標尺アルミ製 シンワ測定標尺アルミ製シンワ測定(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ製の薄くて軽い標尺です。 中央にリブを立て、衝撃に強い構造です。
用途現場記録撮影用の標尺材質アルミ材質(本体)アルミ厚さ(mm)6材質(先端)ポリプロピレンロッド幅(mm)60
ニューアルロッド マイゾックスニューアルロッドマイゾックス(17件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60厚さ(mm)6
アルミロッドライト ヤマヨアルミロッドライトヤマヨ(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
表面は縦目盛、裏面は横目盛の1本2役。 作業内容に合わせて使い分けできます。 アルミ合金製で軽くて耐久性も抜群。 ロッド3本+クロス金具2個使えば、両方の高さと同時に幅も測定可能です。
用途測量用品、現場記録写真用。厚さ(mm)6ロッド幅(mm)60
ニューアルロッド TRUSCOニューアルロッドTRUSCO(6件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
現場記録写真用の目盛付きロッド。軽くて丈夫なアルミ製標尺。サイズも豊富で組み合わせ多数。
用途現場記録写真用ロッド幅(mm)60仕様タテ・ヨコ(裏表)1cm目盛付き赤白20cm材質アルミ製厚さ(mm)6
アルミスタッフ STSアルミスタッフSTS(11件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。幅(mm)50付属品収納ナイロン袋
アルミスタッフ ムラテックKDSアルミスタッフムラテックKDS(18件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
クロス標尺 アルミ製 巾60mm シンワ測定クロス標尺 アルミ製 巾60mmシンワ測定
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
クロス金具がセットになっている2本組みの標尺です。
用途縦横が同時に測れる標尺材質本体:アルミ 先端部:ポリプロピレン樹脂 クロス金具部:鉄(クロムメッキ)寸法(mm)1100×60×25質量(g)900
アルミスタッフ ヤマヨアルミスタッフヤマヨ(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。 伸長時にもガタつきがなく高精度。 裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。 読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。
用途測量用品、測量用・現場記録写真用。材質アルミ合金
バカボー君 マイゾックスバカボー君マイゾックス(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
二ツ折標尺 64mm幅 マイゾックス二ツ折標尺 64mm幅マイゾックス(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫。 フリーロッドと同じ幅なので組み合わせて使用可能。 LR-56は50cm目盛側を垂直に自立可能。
用途現場工事写真記録用厚さ(mm)13ロッド幅(mm)64
検測ロッド マイゾックス検測ロッドマイゾックス(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm)60厚さ(mm)6
シムロンロッド1m 標尺 タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッド1m 標尺タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から31日以内出荷
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
用途パイプの円周記録に 狭い場所の記録写真に 板に付けて簡易標尺にテープ幅(mm)60材質(テープ)ガラス繊維仕様(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)20cmアカシロ本体質量(g)75テープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級
二ツ折標尺 マイゾックス二ツ折標尺マイゾックス
5,498税込6,048
1個
当日出荷
収納に便利な二ツ折アルミ製標尺です。スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫です。又、フリーロッドと同じ幅なので組み合わせてご使用いただけます。
ロッド幅(mm)64
路盤用簡易糸張り装置 糸張りくん アイデア・サポート路盤用簡易糸張り装置 糸張りくんアイデア・サポート
40,980税込45,078
1台
5日以内出荷
2体の支柱に張られた糸の張力を保持したまま0.5~10m程度の範囲で任意の長さで糸を張ることができる簡易的な糸張り装置です。路盤切削面、アスファルト舗装敷均し面からの高さなどが簡単に測定出来ます。 従来は2人の人が糸を張り、糸を張った2点間で他の一人が高さを確認することで3人の作業員を必要としていましたが、糸張りくんを使用すればこれらの作業を一人で行うことが可能な省力化装置です。 また、自立する写真用標尺を使えば、工事管理用の写真撮影を一人で行うことができます。 自動巻き取り装置付き 本体内部に自動巻き取り装置を内蔵しているので測定中は糸にテンションがかかった状態を保ちます。 測定終了後は手作業で巻き直す必要はありません。 コンパクトに重ねて片手で持ち運べる 省スペースに収納できて、持ち運びも簡単です。
糸の太さ(mm)0.8水糸:蛍光ピンク材質本体:塩ビ(内部コンクリート詰め)、取手:異形鉄筋寸法(mm)収納時:124×150×H600、支柱A:124×150×H560、支柱B:124×150×H380質量(kg)約8.6(支柱A:4.6、支柱B:4.0)付属品糸掛用フック
ポイントクリップ マイゾックスポイントクリップマイゾックス(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(4個)
当日出荷
標尺、鉄筋などをクリップし、現場記録写真撮影時の目印として使用します。
用途標尺(ロッド)幅60・64mm用材質ABS樹脂質量(g)59
ミニロッド ムラテックKDSミニロッドムラテックKDS(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
携帯に便利なポケット型標尺 反射しにくいため記録写真撮影に最適 精度JIS1級相当(ミニロッドCの表面はmm単位) ミニロッドをケースから取り出してポールとしても使用可能 テープの収納は手動式
材質(ケース)ABS樹脂質量(g)111長さ(m)2テープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)0.36
66ロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]66ロッドハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
1,598税込1,758
1本
当日出荷から11日以内出荷
60mm幅×6mm厚で他社製品とも互換性があります。 横数字面にも上下目盛でわかりやすい。 両端がオレンジ色のキャップで目立ち、面取りもしているので隅に寄せての撮影も行いやすい。 四隅に穴あけ加工がされているので、吊り下げての使用も可能。
用途証明写真撮影用標尺材質アルミ幅(mm)60厚さ(mm)6
ニューアル5点セット マイゾックスニューアル5点セットマイゾックス(8件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
専用ケースですっきり収納。使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セットです。
ロッド幅(mm)60仕様5点セット(ケース付)セット内容N-30×1、N-50×1、N-70×1、N-100×1、検測金具×2、専用ケース×1長さ(mm)300・500・700・1000厚さ(mm)6質量(g)1248マイゾックスコード21007
ニューアルロッド用検測金具 TRUSCOニューアルロッド用検測金具TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
確実にロックするスライド金具です。2本のロッドを組み合わせ、クロス標尺として使用できます。
用途60mm幅、6mm厚の標尺(ロッド)用。縦(mm)67.9横(mm)68厚さ(mm)25.2質量(g)150仕様TRUSCOニューアルロッド用。トラスコ品番405-4610材質ステンレス
ポイントクリップ マイゾックスポイントクリップマイゾックス
1,698税込1,868
1パック(4個)
当日出荷
現場写真撮影時に標尺、ロッドの指標として便利です。 標尺、鉄筋などに使用可能。 はさむ部分にゴムが付いて保持力がさらにアップ
用途現場記録写真撮影時の目印に長さ(mm)90赤/黄質量(g)12/個マイゾックスコード219878
間隔ロッド マイゾックス間隔ロッドマイゾックス(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
伸縮引き出し式のアルミ製ロッド。斜めにカットされたロッドの両端が、狭い場所での測定を可能にしました。 伸縮式の内・外段を、それぞれ黄色の色別表示、その境目で測定値を読み取ることができます。 フリーロッドとの組み合わせでクロス標尺としても使用できます。 フリーロッドとの組み合わせにはフリー金具をご使用下さい。
ロッド幅(mm)53(引き出し部)厚さ(mm)8.2(引き出し部)
KDSロッド ムラテックKDSKDSロッドムラテックKDS(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
記録写真用グラスファイバー製巻尺。
材質(テープ)グラスファイバー
スタッフ付検尺 マイゾックススタッフ付検尺マイゾックス
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
スランプ用の検尺に写真撮影用のスタッフを取り付けて、標準用検尺と写真撮影用の検尺の両方に使用可能。
用途スランプ試験の写真撮影用検尺仕様スランプ検尺とスタッフ一体型
ロッドクリップ TRUSCOロッドクリップTRUSCO
1,498税込1,648
1セット(4個)
当日出荷
標尺、鉄筋などに挟み込んで、記録写真撮影のマーカーとして使用します。2面で色が異なりますので、色分けに便利です。
用途標尺(ロッド)幅60・64mm用。材質ABS樹脂質量(g)592018年トラスコ掲載ページ1 2073
ロッド・ピンポールホルダー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ロッド・ピンポールホルダーハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
2,298税込2,528
1組(2個)
当日出荷
標尺で長さを示す個所をピンポール、トラバーピンで行う際に固定できるので手で持つ必要が無く省力化できる。水糸も張れる。
用途証明写真撮影時の撮影補助寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×16×88
工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONE マイゾックス工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONEマイゾックス
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
配筋写真これ1本!1ミリ目盛付きアルミ製ロッド。1ミリ単位の目盛を採用。作業時の読み取りミスを軽減。扱いに慣れない若手作業員でも読み取りやすい目盛。撮影時、鮮明に写る目盛。1の位のみの略式目盛により、離れた位置からの撮影でも目盛が鮮明に写る。品質管理記録としての説得力強化。証明写真に最適。ミリ単位の精密な検証。床版の鉄筋有効高さやかぶり厚などの精密な検証が可能。
厚さ(mm)6材質(本体)アルミロッド幅(mm)60関連資料(0.72MB)
標尺スタンドC マイゾックス標尺スタンドCマイゾックス
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ニューアルロッド対応。ピンポールと一緒にご使用下さい。 ピンポール3~6mmΦ対応。
用途ピンポールでの目盛指示適合ロッド60mm幅用(2個入)材質プラスチック質量(g)45マイゾックスコード217253
ミリ目付ロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ミリ目付ロッドハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から11日以内出荷
ミリ単位での測定可能。 拡大撮影時にも数値がわかるように追番目盛を採用。 60mm幅×6mm厚で他社製品とも互換性があります。 横数字面にも上下目盛でわかりやすい。 両端がオレンジ色のキャップで目立ち、面取りもしているので隅に寄せての撮影も行いやすい。 四隅に穴あけ加工がされているので、吊り下げての使用も可能。
用途証明写真撮影用標尺幅(mm)60厚さ(mm)6材質アルミ
受光器スライド式スケール棒 STS受光器スライド式スケール棒STS(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
受光器付属品のクランプでは難しかったスケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。 受光器をスライドして比較高低差測定が簡単にできます。 裏面は1mm単位の目盛があるのでバカ棒としても使用可能です。 気泡管付でスケール棒を垂直に保持できます。
用途標尺・測量補助具トラスコ品番494-2523セット内容収納ナイロン袋幅(mm)【スライド部】39全長(mm)2400測定範囲表面80~190cm・2段目スライド幅+-50cm・裏面~2400mm質量(g)788段数2目盛【表】1段2段目ともに1mm目盛、【裏】1mm目盛縮長(mm)1310
ロッドレベル ベルト付 RL-60T マイゾックスロッドレベル ベルト付 RL-60Tマイゾックス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アルミスタッフ・標尺の垂直出しに便利な水準器です。 マジックテープで取り付け可能です。
トラスコ品番735-7974質量(g)50感度60'/2mm気泡管感度60分/2mm適応全てのスタッフ、標尺、プリズムポールマジックテープで取付可能バンド長(mm)(伸縮)220マイゾックスコード217353
標尺スタンド クロス・指示機能 スタンド2個・ピンポール2本付 シンワ測定標尺スタンド クロス・指示機能 スタンド2個・ピンポール2本付シンワ測定
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
スタンドとピンポールを組み合わせることにより、検測現場での様々なシーンで使用できます。標尺を手で支えなくても自立させることができます。
用途出来高検測に。現場記録写真撮影に。検測現場で標尺を自立させたいときに。材質スタンド:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、ピンポール:鉄質量(g)スタンド:45、ピンポール:102本体寸法(mm)スタンド:95×41×44 ピンポール:400×56×6適応標尺:厚さ6mm、巾60mm ピンポール:Φ6mm
標尺クリップ 巾60mm用 シンワ測定標尺クリップ 巾60mm用シンワ測定
899税込989
1セット
当日出荷
ゴムが無くても強く挟め、位置決めの突起で真っ直ぐに取り付けられる形状です。
用途標尺に取り付けし・出来形検測・目盛指示に、現場写真記録写真撮影に本体寸法(mm)95×32×17質量(g)10材質本体:ポリプロピレン樹脂/エラストマー樹脂 バネ:ステンレス関連資料(3.23MB)
伸縮ロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]伸縮ロッドハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
3,598税込3,958
1本
当日出荷から11日以内出荷
伸縮式のコンパクトな標尺。 表裏で目盛位置を変えてあるので状況に合わせて使い分け。
用途構造物の内径・内寸の証明撮影に材質アルミ幅(mm)65厚さ(mm)12
検束金具 FK型 マイゾックス検束金具 FK型マイゾックス
2,798税込3,078
1個
当日出荷
強く、さびにくいステンレス製。 60mm幅のロッドと64mm幅のロッドがクロスできます。
適合片面:ニューアルロッド(有効幅60mm・有効厚5.5~6mm)片面:間隔ロッド 二ツ折標尺(有効幅64mm・有効厚13mm)質量(g)150マイゾックスコード222622
簡易糸張器具 どん引写 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]簡易糸張器具 どん引写ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
23,980税込26,378
1式
当日出荷
土台(おもり)付なので撮影用水糸をピンと張れます。 標尺も付属しているので高さ測定もすぐに可能。 アスファルト舗装前の路盤や切削時、水糸を張っての検測、撮影を一人で行えます。
セット内容土台(2個)、収納箱、ミリ目付きロッド30cm×2本、撮影用水糸(ピンク)、ロッドピンポールホルダー(2個)、ジョイントクロス金具(2個)質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×180
鉄筋マグネット 標尺・ロッドテープ用 2個入 シンワ測定鉄筋マグネット 標尺・ロッドテープ用 2個入シンワ測定
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
設置位置がずれにくい強力なネオジム磁石を使用しています。クリップ式なので標尺の付け外しが簡単にできます。吊り下げて使用できるフック穴付きです。
用途現場記録写真撮影に。出来形検測、配筋検査に。標尺やロッドテープを鉄筋に固定したいときに。材質本体:ポリカーボネート樹脂、磁石:ネオジム、ばね:ステンレス幅(mm)対応標尺・ロッドテープ:60質量(g)40本体寸法(mm)120×36×14
ハイロッド 5点セット タジマツール(TJMデザイン)ハイロッド 5点セットタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から31日以内出荷
近距離タイプの標尺4本(30/50/70/100cm)とハイロッド専用クロス金具2個をひとまとめにして携帯に便利。収納ケースは軽量ナイロン製、防水加工、ハイロッド110cmも入るケースの大きさです。
用途記録写真用アルミ製ロッドセットセット内容ハイロッド30cm×1ハイロッド50cm×1ハイロッド70cm×1ハイロッド100cm×1ハイロッドクロス金具×2ハイロッド収納ケース×1長さ(mm)300・500・700・1000厚さ(mm)6材質(本体)アルミ本体質量(g)1200材質(ケース)ナイロン寸法(縦×横×厚さ)(mm)収納ケース/90×1100×50ロッド幅(mm)60
ニューアル5点セット 60mm幅用ケース マイゾックスニューアル5点セット 60mm幅用ケースマイゾックス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セット。
用途現場工事写真記録用適合NAR-5set寸法(mm)1100マイゾックスコード221319
測量用 標尺クリップ 高森コーキ測量用 標尺クリップ高森コーキ
1,298税込1,428
1袋(5個)
5日以内出荷
見やすく、確認しやすいカラーの標尺クリップです。
用途見やすく、確認しやすいカラーです。標尺などの寸法指示に最適です。写真撮影用に最適です。着脱ワンタッチです。吊下げ等に使用できる糸通し用の穴付きです。
ロッドクランプ TL-RC マイゾックスロッドクランプ TL-RCマイゾックス
999税込1,099
1台
当日出荷
受光器を標尺などに取り付けることができます。
用途建築トラスコ品番408-8409厚さ(mm)30質量(g)115縦(mm)50横(mm)1600マイゾックスコード217838