カテゴリ
- 建材・エクステリア(19)
- 建築金物(8)
- 機構部品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「沓 摺」の検索結果

【オーダー】SUS304チャンネル 5mm×40mm×80mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工![床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り センタータイプセット 23-1101 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104964-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り センタータイプセット 23-1101
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥6,298~税込¥6,928~1組(2m)3日以内出荷用途カバーとベースがセットになったフローリング用のアルミ製見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)(床材)8~12.5
【オーダー】SUS304チャンネル 4mm×50mm×100mm
ノーブランド¥4,998~税込¥5,498~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工![床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り センタータイプセット 23-1201 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55105183-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り センタータイプセット 23-1201
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥3,698税込¥4,0681組(2m)3日以内出荷用途カバーとベースがセットになったフローリング用の硬質樹脂製見切りです。材質硬質樹脂製長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)(床材)9~14
継ぎ手見切り 1820mm
パネフリ工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷から4日以内出荷用途床材・敷物同士のジョイント見切りに材質樹脂製長さ(mm)1820幅(mm)40適合板厚(mm)9~12
アルミステンカラージュータン押え
光モール(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から3日以内出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。材質6063アルミ厚さ(mm)1.7RoHS指令(10物質対応)対応
セルフィールラインⅢ内装ドア 埋込沓摺
TOSTEM(LIXIL)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から8日以内出荷用途※枠のみとなります。本体・表示錠・丁番は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。※組み合わせについては関連資料もご確認ください。
リビングドア オプション・部材 薄型沓摺
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,698税込¥4,0681箱(1個)7日以内出荷リビングドアをさらに便利にしていただくために、またお部屋のデザインに合わせてコーディネートしていただくための様々なオプション部材をご用意しております。多数のオプション部材の中からお好みのパーツをお選びいただき、より快適な生活空間の実現にお役立てください。用途室内ドア~リビングドア オプション 開き戸~沓摺/床見切仕様薄型沓摺種別部位:下枠(敷居・沓摺・レール)厚さ(mm)14製品幅(mm)36
ピボットヒンジ 中心吊両側開 沓摺ネジ止め対応
RYOBI(リョービ)¥7,698~税込¥8,468~1個10日以内出荷スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ。強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポートその他沓摺ネジ止め対応形式【下部ピボット】沓摺挿入型勝手兼用開閉中心吊り両側開適合扉スチールドア
セルフィールラインⅢ内装ドア 標準ドア 3方枠
TOSTEM(LIXIL)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から8日以内出荷用途※枠のみとなります。本体・把手・丁番・沓摺は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。
フロアヒンジ
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷から7日以内出荷特長:本体の深さが50mmの薄型設計。本体は偏芯軸の採用で沓摺の切替が不要。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。エアタイトドアに最適その他【推奨受け】ATU-5・ATU-6材質亜鉛ダイカスト質量(kg)【ドア】150以下仕上サチライトクロム適合ドアサイズ1200×2400mm
フロアヒンジ 2250
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥47,980税込¥52,7781組4日以内出荷から5日以内出荷偏芯持出吊り一方開き、ストップ切替型(一方180°開き/90°ストップ)本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で、沓摺の切欠不要。開閉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 エアタイトドアに最適。ストップ切替型で、切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時「ストップ付」に設定しています。本機は、ストップの構造上90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)70以下
フロアヒンジ 2000シリーズ ストップ切替型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥49,980~税込¥54,978~1台5日以内出荷から12日以内出荷本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で沓摺の切欠不要。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。エアタイトドアに最適。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。本機はストップの構造上、90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。左右勝手があります。用途一般ドア用仕様ストップ切替型
セルフィールラインⅢ内装ドア トイレドア 3方枠
TOSTEM(LIXIL)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷用途※枠のみとなります。本体・表示錠・丁番・沓摺は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。※組み合わせについては関連資料もご確認ください。
ピボットヒンジ 持出吊一方開
RYOBI(リョービ)¥5,898~税込¥6,488~1個10日以内出荷スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ。強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート開閉持出吊り一方開
ピボットヒンジ 持出吊一方開 タップ穴付き
RYOBI(リョービ)¥7,698~税込¥8,468~1個10日以内出荷スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ。強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポートその他タップ穴付き開閉持出吊り一方開適合ドア高さ(mm)2100
ピボットヒンジ 持出吊一方開 同面型
RYOBI(リョービ)¥6,498~税込¥7,148~1個10日以内出荷スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ。強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート形式【下部ピボット】沓摺挿入型開閉持出吊り一方開
ピボットヒンジ 持出吊一方開 同面型 タップ穴付き
RYOBI(リョービ)¥8,198~税込¥9,018~1個10日以内出荷スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ。強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート形式【下部ピボット】沓摺挿入型開閉持出吊り一方開適合ドア高さ(mm)2100適合ドア幅(mm)900
ピボットヒンジ 持出吊一方開 上枠見付15mm対応 タップ穴付き
RYOBI(リョービ)¥8,998税込¥9,8981個10日以内出荷スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ。強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート仕様上枠見付15mm対応/タップ穴付き開閉持出吊り一方開適合扉スチールドア適合扉質量(kg)100適合ドア高さ(mm)2100適合ドア幅(mm)900










![床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り センタータイプセット 23-1101 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104964-200813-02.jpg)





![床金物 見切り金物 硬質樹脂製フローリング見切り センタータイプセット 23-1201 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55105183-200813-02.jpg)