カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
  • 学童・教育用品(8)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「沸石」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ふっとう石(研究実験用) 林純薬工業ふっとう石(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(500g)
当日出荷
等級化学用 CP化学式Al2O3濃度(%)98~99労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0063-34特性呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)CAS登録番号1344-28-1別称ふっとう石
PTFE沸石(PTFEチップ) ChemWarePTFE沸石(PTFEチップ)ChemWare
8,998税込9,898
1缶(450g)
当日出荷
多量の小さな気泡を形成しながら穏やかに効率良く沸騰させる沸石です。沸騰酸、炭化水素、ケトン、エステル、アルコール、アルカリなどから、濃度に関係なく影響を受けません。超純粋バージンPTFEチップです。EPA SW846のような連続抽出法に最適です。ガラス製品を傷つけません。耐薬品性・耐熱性に優れています。
耐熱温度(℃)288材質PTFE(フッ素樹脂)TGK品番710-18-25-01アズワン品番1-6612-01
アルミナボール CC印(ニッカトー)アルミナボールCC印(ニッカトー)(18件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(1kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√mからずり磨耗率(ppm/h)180
ゼオライト あかぎ園芸ゼオライトあかぎ園芸(31件のレビュー)
399税込439
1袋(1kg)
当日出荷
天然珪酸白土使用。 土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様厳選素材容量(kg)1寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4
ガラスビーズ アズワンガラスビーズアズワン(6件のレビュー)
2,030税込2,233
1箱(1kg)
当日出荷
材質ソーダガラス比重2.5
フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 不二製作所フジガラスビーズ(ガラス系研磨材)不二製作所(32件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
沸石 climbing(クライミング)沸石climbing(クライミング)
17,980税込19,778
1セット(50本)
翌々日出荷
仕様外径(Φmm):2.5~3.0材質硼珪酸ガラス長さ(mm)100アズワン品番6-256-11
セラミックボール(アルミナ)(ミリサイズ) ノーブランドセラミックボール(アルミナ)(ミリサイズ)ノーブランド(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質アルミナ
PTFE丸棒 フロンケミカルPTFE丸棒フロンケミカル(9件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から14日以内出荷
長さ(m)1材質PTFE
ふっとう石 顆粒状 ~ 2-8 mm 107913 100G Merck(メルクミリポア)ふっとう石 顆粒状 ~ 2-8 mm 107913 100GMerck(メルクミリポア)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0303-62
ガラスビーズ 三商ガラスビーズ三商(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(1kg)
当日出荷から8日以内出荷
突沸防止ガラス 泡入り SIBATA(柴田科学)突沸防止ガラス 泡入りSIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1箱(10本)
3日以内出荷
溶液の加熱中に生じる突沸を防止する延泡入り特殊ガラスでできています。通常の沸騰石に比べ、溶出物が少なく、突沸防止効果の高い製品です。
仕様毛細管100mm材質ほうけい酸ガラス
火力・水力発電実験器FW ナリカ火力・水力発電実験器FWナリカ
28,000税込30,800
1セット
当日出荷
蒸気タービンに発電用のモーターを取付け、さらに水力でもタービンを回転させられる構造にした火力・水力両用の発電キットです。火力発電には水を加熱して生じた水蒸気を、水力発電には水圧を使用してそれぞれ発電機を駆動させます。
セット内容発電器付きタ-ビンユニット、水力発電用ノズルユニット、三角フラスコ(300ml)、蒸気ノズル台、台付きLED(保護付き)、電子オルゴ-ル、沸とう石、プロペラモ-タ-、ディスポ-ザブル注射器寸法(mm)120×120×45、チュ-ブ長約400、リ-ド線長約220最大電圧(V)2.8
沸騰石 旭製作所沸騰石旭製作所
9,498税込10,448
1個
17日以内出荷
液体を加熱して沸点に達した後の急激な突沸を防ぐために、あらかじめ液体中に加えておくものです。
L100備考20本入/1袋アズワン品番62-2105-67
エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)エアコンフィルター ゼオライトWプラスMICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
モレキュラシーブス(多孔質粒状合成ゼオライト) ケニスモレキュラシーブス(多孔質粒状合成ゼオライト)ケニス
20,980税込23,078
1組(2個)
当日出荷
2~3mm粒状の薄桃色の多孔質粒状物質です。蜂巣状構造で、その空洞に入る小さな分子を吸収、吸着します。 電子レンジ等で加熱後、真空乾燥することで、活性化します。活性化した粒を有機溶媒に加えることで無水溶媒になります。 有機化合物の合成や蒸留・精製や環境分析用の試薬前処理、脱水操作など幅広く使用できます。
仕様組成:合成ゼオライト形状2~3mm(淡桃色)
ポケットストーブ スタンダード エスビットポケットストーブ スタンダードエスビット
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
固形燃料に適したストーブの開発にあたり、エスビット社は、最大の燃焼効力と最大の熱効力を得ることを目標としました。ストーブの底にスリットを設け、空気が上方に廻るようにした結果、強力な熱い炎を出すことができ、熱効力は両側の突出した壁により一層高められます。即ち、その両側の壁によって炎が湯沸かしや調理用のなべ・かまの底を完全に包み込み、無駄がありません。又、ストーブの周囲を土や石で円形に囲むと、炎に風のあたるのを防ぐことができます。ポケットストーブは折畳み式で重量も、わずか85g(スタンダード/ミリタリー)で文字通りコンパクトなストーブです。携帯に便利で、ポケットにいれて持ち運べます。ポケットストーブは固形燃料を収納することができます。
材質亜鉛メッキ鋼、燃料ヘキサミン質量(g)約170内容固形燃料スタンダード(4g×20個タブレット)付属収納時寸法(mm)98×77×23
水蒸気発生セット GT型 ナリカ水蒸気発生セット GT型ナリカ
4,000税込4,400
1セット
3日以内出荷
沸騰させた水から出た水蒸気と湯気の違いを調べる実験に使います。
セット内容丸底フラスコ 500mL・穴あきゴム栓(1穴)・L字管(片側口細/片側焼口)・沸とう石
水蒸気採取セット TS・KS型(5セット) ナリカ水蒸気採取セット TS・KS型(5セット)ナリカ
5,900税込6,490
1セット(5セット)
9日以内出荷
沸騰させた水から出た水蒸気を集めるセット。
セット内容ガラスろうと(Φ60mm)5個、シリコン管(全長500mm)5本、ガラス管(全長100mm)5本、ビニール袋 100枚、沸とう石5g
空気と水の体積変化実験セットDN型(4セット組) ナリカ空気と水の体積変化実験セットDN型(4セット組)ナリカ
6,800税込7,480
1個
4日以内出荷
温度変化により、試験管内の空気の体積が増減することを調べる実験と、水蒸気をビニール袋に集める実験に使います。
セット内容ガラスろうと(Φ60mm)・袋固定用リング・穴あきゴム栓(1穴)・ビニール袋・試験管(Φ25mm)・沸とう石
湯気・泡の正体確認セットKR型(4セット組) ナリカ湯気・泡の正体確認セットKR型(4セット組)ナリカ
5,500税込6,050
1セット
4日以内出荷
沸騰させた水から出た水蒸気を袋で採取する実験に使います。
セット内容ガラスろうと(Φ60mm)・穴あきゴム栓(1穴)・袋固定用リング・ビニール袋・沸とう石
ポケットストーブ ラージ エスビットポケットストーブ ラージエスビット
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
固形燃料に適したストーブの開発にあたり、エスビット社は、最大の燃焼効力と最大の熱効力を得ることを目標としました。ストーブの底にスリットを設け、空気が上方に廻るようにした結果、強力な熱い炎を出すことができ、熱効力は両側の突出した壁により一層高められます。即ち、その両側の壁によって炎が湯沸かしや調理用のなべ・かまの底を完全に包み込み、無駄がありません。又、ストーブの周囲を土や石で円形に囲むと、炎に風のあたるのを防ぐことができます。ポケットストーブは折畳み式で重量も、わずか85g(スタンダード/ミリタリー)で文字通りコンパクトなストーブです。携帯に便利で、ポケットにいれて持ち運べます。ポケットストーブは固形燃料を収納することができます。
材質亜鉛メッキ鋼、燃料ヘキサミン質量(g)約175内容固形燃料ミリタリー12タブレット(14g×12 タブレット)付属収納時寸法(mm)132×96×39
ポケットストーブ ミリタリー エスビットポケットストーブ ミリタリーエスビット
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
固形燃料に適したストーブの開発にあたり、エスビット社は、最大の燃焼効力と最大の熱効力を得ることを目標としました。ストーブの底にスリットを設け、空気が上方に廻るようにした結果、強力な熱い炎を出すことができ、熱効力は両側の突出した壁により一層高められます。即ち、その両側の壁によって炎が湯沸かしや調理用のなべ・かまの底を完全に包み込み、無駄がありません。又、ストーブの周囲を土や石で円形に囲むと、炎に風のあたるのを防ぐことができます。ポケットストーブは折畳み式で重量も、わずか85g(スタンダード/ミリタリー)で文字通りコンパクトなストーブです。携帯に便利で、ポケットにいれて持ち運べます。ポケットストーブは固形燃料を収納することができます。
材質亜鉛メッキ鋼、燃料ヘキサミン質量(g)約180内容固形燃料ミリタリー(14g×6個タブレット)付属収納時寸法(mm)98×77×23
水蒸気発生セット SH型 ナリカ水蒸気発生セット SH型ナリカ
4,950税込5,445
1セット
3日以内出荷
沸騰させた水から出た水蒸気をビニール袋に集めたり、ガラス管の先から出た水蒸気が冷やされて湯気となって見えることを確認する実験に使います。
セット内容丸底フラスコ 500mL・穴あきゴム栓 2種・L字管 2種・シリコン管(全長約500mm)・アルコール温度計 TA-3N・沸とう石
堆積岩標本 ナリカ堆積岩標本ナリカ
31,000税込34,100
1個
4日以内出荷
セット内容軽石凝灰岩、溶結凝灰岩、泥岩、頁岩、粘板岩、れき岩、チャート、硬砂岩、石灰岩、沸石岩、珪藻土、ローム、砂岩(2種)、トリノス石灰岩種別(教師用)AR-15R種類15種箱寸法(mm)箱:402×297×60、小箱:75×90×20研磨面片面
ラッシリングTFE TGK(東京硝子器械)ラッシリングTFETGK(東京硝子器械)
14,850税込16,335
1袋(500個)ほか
3日以内出荷から63日以内出荷
不活性なTFE製で、質量に比べて多くの表面積を持っているため、蒸留反応を効果的に促進させます。ガスや液体の流れに対し、抵抗の少ない構造です。
鉱物標本 中型 MSM-100 ナリカ鉱物標本 中型 MSM-100ナリカ
125,000税込137,500
1個
11日以内出荷
仕様木箱の数:4段セット内容金鉱、閃亜鉛鉱、黄銅鉱、方鉛鉱、黄鉄鋼、輝安鉱、蛍石、磁鉄鉱、砂鉄、赤鉄鉱、石英、水晶、高温石英、錫石、ボーキサイト、方解石、灰重石、石膏、燐灰石、カンラン石、灰バンザクロ石、紅柱石、黄玉、菫青石、普通輝石、普通角閃石、滑石、白雲母、黒雲母、正長石、フコレス沸石など寸法(mm)箱の大きさ:400×328×63、小箱の大きさ:60×75×18種類100種
沸石TFE 450g入 サンゴバン沸石TFE 450g入サンゴバン
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
容量約450g缶入仕様耐熱性:288℃
ふっとう石 顆粒状 ~ 2-8 mm 107913 500G Merck(メルクミリポア)ふっとう石 顆粒状 ~ 2-8 mm 107913 500GMerck(メルクミリポア)
38,980税込42,878
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0303-63
沸石 BOIL STONES 50本入 コスモスビード沸石 BOIL STONES 50本入コスモスビード
18,980税込20,878
1セット(50本)
24日以内出荷
※ケース単位の販売となります。
仕様●外径:2.5~3.0mm●長さ:100mmアズワン品番65-6865-68