カテゴリ

  • 空圧工具(3)
    • 釘打(2)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
    • バラ釘(17)
    • ピン(2)
    • 又釘(1)
    • 波板用ビス(1)
  • 建築金物(8)
    • かすがい(5)
    • 2×4金物(3)
  • 鈑金・塗装(1)
    • 車用スタッド/ワッシャ溶植関連(1)
  • 建材・エクステリア(4)
    • 波板(3)
  • 空調・電設資材(5)
  • 研磨材(2)
  • 防災用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「波釘」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
波型ロールピン(SUS420J2) 大阪魂波型ロールピン(SUS420J2)大阪魂(6件のレビュー)
269税込296特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS420J2種類波型ロールピン
波型ワイヤー ビッグ波型ワイヤービッグ
4,598税込5,058
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
長い損傷の復元に便利。溶植が簡単
材質銅メッキ危険物の類別非危険物
スプリングピン 波形(ステンレス) 大陽ステンレススプリングスプリングピン 波形(ステンレス)大陽ステンレススプリング(29件のレビュー)
129税込142特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS420J2種類スプリングピン 波形
波釘 マキタ波釘マキタ
7,698税込8,468
1箱(1736本×1パック)ほか
3日以内出荷
適合機種AJ150幅(mm)25
シンプソン金具 MP14(メンディングプレート) シンプソンシンプソン金具 MP14(メンディングプレート)シンプソン(2件のレビュー)
129税込142
1個
欠品中
木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です。
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)幅×長さ(mm)25×102
V-NAIL 釘 スタックスツールスV-NAIL 釘スタックスツールス(3件のレビュー)
699税込769
1袋(200個)
当日出荷
V型の釘を打ち込むことで写真フレームなどの45度板継ぎを簡単に行えます。 金槌で簡単に打ち込めます。
フラットかすがいⅡ タナカフラットかすがいⅡタナカ(10件のレビュー)
27税込30
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質JIS G 3532 SWM-N相当寸法(mm)5×120×40
ポリカーボネイト連結傘釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリカーボネイト連結傘釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(270本)
当日出荷
ポリカ波板と同じ材質のポリカ亀座を使用しています。 クロメートパワースクリュー釘で引き抜き強度がアップしました。
長さ(mm)(釘)38外径(mm)(亀座)16材質ポリカーボネイト質量(g)200
シンプソン金具 MP36(メンディングプレート) シンプソンシンプソン金具 MP36(メンディングプレート)シンプソン(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)幅×長さ(mm)76×152
グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキグローバルソー万能刃 多種材切断用チップソーモトユキ(37件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
波板マット アイネット波板マットアイネット
799税込879
1セット(6本)
当日出荷
波板を張る際にもやとのすき間をふさぎ、雨やほこりの侵入防止、風によるバタつきの防止、騒音・釘抜け・垂木との接触によるひび割れも防ぎます。
用途波板を貼る際に波板に貼り付け、仕上がりの安定させます。厚さ(mm)6~15ホワイト幅(cm)1.5長さ(cm)63
波板穴開け横滑り防止具 ナル・コーポレーション波板穴開け横滑り防止具ナル・コーポレーション(20件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
波板の釘打ち、穴あけ時の横滑りを防止します。
グレー材質本体:ポリカーボネード、穴部:鉄ドリル径(Φmm)6アズワン品番64-5076-57
ステン連結傘釘 WAKI(和気産業)ステン連結傘釘WAKI(和気産業)
1,598税込1,758
1パック(15本)
当日出荷
連続9連。ステンレス座付きスクリュウ釘。
用途波板用かさ釘サイズ(mm)スクリュウ釘/♯14×38材質ステンレスシルバー
ガルバ波板専用傘釘(スクリュー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ガルバ波板専用傘釘(スクリュー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,698税込1,868
1パック(140本)
当日出荷
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ 耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製です。
用途波板の取り付けに。トラスコ品番110-9357材質釘:スチール長さ(mm)41質量(g)82長さL(mm)41表面処理釘:ドブメッキ材質(スポンジ)EVA胴部形状スクリュー呼び径d(mm)#13(2.4)
ガルバ波板専用連結傘釘(スクリュー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ガルバ波板専用連結傘釘(スクリュー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,098税込1,208
1袋(90本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ 耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製です。
用途波板の取り付けに。材質釘:スチール表面処理釘:ドブメッキ材質(スポンジ)EVA胴部形状スクリュー呼び径d(mm)#13(2.4)
ユニクロ リンカス(リング付カスガイ) ノーブランドユニクロ リンカス(リング付カスガイ)ノーブランド(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100個)
当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメート
ガルバ波板専用傘釘(スクリュー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ガルバ波板専用傘釘(スクリュー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,098税込1,208
1袋(175本)ほか
当日出荷
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ!耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
ワンタッチフック WAKI(和気産業)ワンタッチフックWAKI(和気産業)(6件のレビュー)
499税込549
1パック(30個)
当日出荷
簡単に取付けられます。
用途波板用かさ釘寸法M22長さ(mm)21(ツマミ部分~フック部分)
ポンチ錐 Rakuda(ラクダ/清水製作所)ポンチ錐Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
特殊合金工具鋼製で、超強力です。 また、ヘッドは叩いて使用できる貫通式です。
用途波板、スレートの穴あけに 木ネジ、釘の下穴あけに カラートタン、ブリキ等のケガキ作業に 薄鉄板などのポンチングに 蝶番、ドアの取手等取付けの下穴あけに プラスチック、エンビ等の穴あけに サンディング(金属製)や、缶の穴あけ、パンチングに アイスピックに
ポリ座連結傘釘 WAKI(和気産業)ポリ座連結傘釘WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
339税込373
1パック(15本)
当日出荷から3日以内出荷
連続9連。ポリ座付きスクリュウ釘。
用途波板用かさ釘番手#14長さ(mm)38サイズ(mm)スクリュウ釘/♯14×38材質鉄/ユニクロ
ツライチくん コクサイ[ねじ・ボルト・釘]ツライチくんコクサイ[ねじ・ボルト・釘](5件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100個)
当日出荷
柱のツラから出ないカスガイ。木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。ノミ等による座彫りが一切不要。片ハズレなく、シーソーにならない。施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。(従来はカスガイを取りはずさなければならないことがしばしばあった。)大手ハウスメーカーにも永年にわたり採用されています。
引抜強度(N)松:1421、杉:833、檜:2814、米栂:617
ポリカーボネイト連結傘釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリカーボネイト連結傘釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
459税込505
1パック(9本×10連)
当日出荷から翌々日出荷
ポリカーボネイト亀座で波板と一体化します。 クロメートパワースクリュー釘。 カーポートやテラスの波板の取り付けに。
胴部スクリュー寸法(mm)14×38質量(kg)0.12材質(座金)ポリカ材質/処理SS400/クロメート
ガルバ波板専用 連結傘釘スクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ガルバ波板専用 連結傘釘スクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)
569税込626
1セット(90本)
当日出荷
ねじの呼びM2.45長さ(mm)41材質スチール、溶融亜鉛メッキ付属品スポンジトラスコ品番114-2652質量(kg)0.26番手13入数90(9本×10連)太さ(mm)2.45
CD管ステップル 未来工業CD管ステップル未来工業
1,698税込1,868
1セット(50個)
当日出荷
スクリュー釘がセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、CD単層波付管のズレを防ぎます。
寸法B(mm)14仕様スクリュー釘付
かすがい ノーブランドかすがいノーブランド
1,998税込2,198
1箱(100個)ほか
当日出荷
用途部材上下の接合表面処理電気亜鉛メッキ
杉足場板 ノーブランド杉足場板ノーブランド(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
土木用足場板です。
ホルムアルデヒド等級規格無し規格グリーン ラフ
ガルバ波板専用連結傘釘(スクリュー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ガルバ波板専用連結傘釘(スクリュー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1箱(9本×30連)
当日出荷
耐久性に優れる溶融亜鉛メッキです。
用途ガルバリウムの波板に使用。胴部スクリュートラスコ品番821-8295寸法(mm)#13×50質量(kg)28.8材質/処理鉄/溶融亜鉛メッキ
ポリ連結傘釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリ連結傘釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1袋(9本×30連)
当日出荷から翌々日出荷
高所作業でも持ち運び便利なポリ連結傘釘!塩ビ波板との色合わせに最適!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。長さ(mm)38材質(本体)スチール表面処理ユニクロ番手14線径(mm)2.1
25mm かすがい(家具用) エスコ25mm かすがい(家具用)エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945VL-2
丸カスガイ ハイロジック丸カスガイハイロジック
269税込296
1袋(5本)ほか
当日出荷
補強金具シリーズ
1000Wポータブル電源 パワーバンク1000 日動工業1000Wポータブル電源 パワーバンク1000日動工業
119,800税込131,780
1台
当日出荷
イザという時、家電が使える!AC100V 正弦波出力。騒音・排ガスもなく、手軽に運べる軽量コンパクトな大容量電源。安心・安全で燃えない!リン酸鉄(LifePO4)リチウムイオンバッテリー。衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない安全性を実現!!様々な厳しい性能評価試験をクリア。
用途通電前の内装工事、災害被災地や避難所、農地やビニールハウス、アウトドア、車中泊での電源として質量(kg)16.4出力コンセント×4…AC100V(正弦波・60Hz)1000Wh、USB typeA×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeB×8…DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1・DCジャック×2…12V/7A(最大10A)最大出力(W)瞬間:約2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×217×288定格出力(W)1000バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー保証期間1年使用環境温度(℃)【出力・充電時】-10~40、【保管時】-40~60電池寿命約2000回充電時間(時間)8(ACアダプター)蓄電池容量(Ah)46.8蓄電池容量(Wh)1048
ガルバ波板専用傘釘スクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ガルバ波板専用傘釘スクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,598税込1,758
1箱
当日出荷
トラスコ品番858-5959長さ(mm)41質量(kg)1番手#13胴部スクリュー太さ(mm)2.45
ステン 連結かさ釘(箱) 八幡ねじステン 連結かさ釘(箱)八幡ねじ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(30個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
1個が9連結になっています。
用途波板取付用かさ釘材質SUS304
ステンレス連結傘釘 9連結 オーティスステンレス連結傘釘 9連結オーティス
1,998税込2,198
1箱(50セット)
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製で耐蝕性に優れた優れた波板専用傘釘
材質ステンレス長さ(mm)38番手#14太さ(mm)約2
シンプソン金具 MP24(メンディングプレート) シンプソンシンプソン金具 MP24(メンディングプレート)シンプソン(3件のレビュー)
159税込175
1個
欠品中
木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です。
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)幅×長さ(mm)50×102
ドブめっき連結スクリュー傘釘(箱) 八幡ねじドブめっき連結スクリュー傘釘(箱)八幡ねじ
2,398税込2,638
1箱(9本×30連)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
用途錆に強いドブめっき処理の波板取付用かさ釘材質表面処理溶融亜鉛メッキ胴部スクリュー
エア波釘打 マキタエア波釘打マキタ
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
位置ずれが少なく丈夫にとまる波釘を打つ。
仕様単発/連続、打ち自動切替付属品六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、油さし質量(kg)2.6使用ホース内径(Φmm)6.5以上釘装てん数(本)80(40本×2連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.83[5.0~8.5]ステープル幅(mm)25ステープル長さ(mm)波釘:9(3/8)、12(1/2)
PF管ステップルスクリュー釘付 未来工業PF管ステップルスクリュー釘付未来工業
40税込44
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。 底面についた突起がステップルのズレを防止します。
ポリカーボネイト連結傘釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリカーボネイト連結傘釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1パック(90本)
翌日出荷から翌々日出荷
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ! 釘胴部に保持力がアップするパワースクリュー加工をほどこしています。
用途波板の取り付けに。材質釘:スチール長さ(mm)38質量(g)25.9長さL(mm)38表面処理釘:クロメート材質(座金)ポリカ胴部形状スクリュー呼び径d(mm)#14(2.1)
PF管ステップル釘・ビス無し 未来工業PF管ステップル釘・ビス無し未来工業
1,598税込1,758
1セット(50個)
翌々日出荷
スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。 底面についた突起がステップルのズレを防止します。
ベージュ
関連キーワード
波釘特集