カテゴリ

  • 洗剤・除去剤(24)
    • 洗濯槽クリーナー(20)
  • 日用品(13)
    • 洗濯ネット(7)
  • 作業服(31)
  • 医療(13)
  • 介護用品(12)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 家電(8)
  • オフィス家具(7)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 防災用品(4)
  • 手袋(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「洗濯層」の検索結果

135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N洗たく槽クリーナースッキリ ロケット石鹸N洗たく槽クリーナースッキリロケット石鹸(1件のレビュー)
249税込274
1本(550g)
当日出荷
塩素系液体タイプなのですばやく汚れに浸透して、洗濯槽の裏側に隠れたカビ汚れを漂白し分解します。除菌・消臭効果で清潔な状態を保ち、ニオイもスッキリ。洗濯槽を清潔に保つため、1~2ヶ月ごとの定期的な使用が効果的です。
アズワン品番64-1226-73繰り返し・詰め替え対応
洗たく槽カビキラー ジョンソン洗たく槽カビキラージョンソン(15件のレビュー)
399税込439
1本(550g)
当日出荷
洗濯層カビはもちろん見えない菌まで強力分解カビ胞子除去率99.9%独自の浸透成分配合
用途洗濯槽の洗浄(全自動洗濯機、乾燥機能付き全自動洗濯機、ドラム式洗濯機)※洗濯槽に穴がないタイプの洗濯機にも使えます。液性アルカリ性成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)使用方法機種によって使用方法が異なる場合があるので取扱説明書を参照してください。シリーズカビキラー容量(g)550本体サイズ(mm)102(W)×193(H)×55(D)アズワン品番64-1137-57
粉末洗濯槽クリーナー ロケット石鹸粉末洗濯槽クリーナーロケット石鹸(40件のレビュー)
99税込109
1個(120g)
当日出荷
洗濯物のイヤなニオイや黒いシミの原因となる洗たく槽の裏側の隠れた、カビ・汚れを取り除きます。カビ胞子除去率99.9%で除菌・洗浄
性質弱アルカリ性タイプ粉末
洗浄力 洗たく糟クリーナー エステー洗浄力 洗たく糟クリーナーエステー(5件のレビュー)
299税込329
1本(550g)
当日出荷
「カビ」・「菌」をしっかり除去し、気になるカビ臭をスッキリ消臭。「再付着防止剤」配合によりはがれたカビが、洗たく槽に付きにくい。洗たく槽裏側の汚れにすばやく浸透するつけおきいらずの液体タイプ。くずとりネットもしっかり除菌。
用途洗たく槽の洗浄(ステンレス槽・プラスチック槽どちらにもご使用できます)全自動、乾燥機能付き全自動、ドラム式、ななめドラム式、二槽式(脱水槽にも使えます)液性アルカリ性成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、再付着防止剤、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤
ガッツリ剥がす洗たく槽カビキラー ジョンソンガッツリ剥がす洗たく槽カビキラージョンソン
359税込395
1個(250g)
翌日出荷
洗たく槽裏にこびりついた汚れを強力に剥がし落とす 嫌なニオイの原因であるカビ胞子を99.9%除去する
用途洗濯槽の洗浄(全自動洗濯機、乾燥機能付き全自動洗濯機、ドラム式洗濯機)※洗濯槽に穴がないタイプの洗濯機にも使えます。
洗濯槽クリーナー シャボン玉販売洗濯槽クリーナーシャボン玉販売(26件のレビュー)
499税込549
1個(500g)
当日出荷
濯槽の裏側に隠れたカビや汚れをしっかり洗浄します。 除菌効果もあり、定期的なお手入れにおすすめ。 1袋1回分で便利な使いきりタイプで、ステンレス槽、プラスチック槽のどちらでもお使いいただけます。
成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、界面活性剤(純石けん分[脂肪酸ナトリウム])、アルカリ剤(重曹)アズワン品番64-1220-09
非塩素系 洗濯槽クリーナー 小久保工業所非塩素系 洗濯槽クリーナー小久保工業所(6件のレビュー)
899税込989
1個(750g)
当日出荷
酸素系漂白剤の強力発砲で、洗濯槽の裏側にへばりついたカビを丸ごとはがし取ります。
洗たく槽クリーナー カネヨ石鹸洗たく槽クリーナーカネヨ石鹸
249税込274
1個(550g)
当日出荷
塩素系タイプですので、すばやく汚れに浸透し、洗たく槽の裏側に隠れたカビや石けんカスを強力に洗浄します。除菌・消臭効果で清潔な状態を保ち、ニオイもすっきり。ドラム式洗濯機にも対応。
洗濯槽クリーナー ドラム式専用 パナソニックコンシューマーマーケティングVE社洗濯槽クリーナー ドラム式専用パナソニックコンシューマーマーケティングVE社(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(750mL)ほか
当日出荷
ドラム式洗濯機用の洗濯槽クリーナーです。洗剤の使用量や商品の長期使用により、洗濯槽に付着した洗剤カス・汚れなどを洗浄します。1回分(750ml)
茂木和哉 洗濯槽クリーナー(塩素系)縦型用 茂木和哉茂木和哉 洗濯槽クリーナー(塩素系)縦型用茂木和哉(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(1.8kg)
当日出荷
テレビやネットで話題の洗剤エキスパート「茂木和哉」が開発した、プロ仕様の強力洗濯槽クリーナー放置してあきらめていた洗濯機のカビ・汚れを落とす業務用仕様の最強タイプ高濃度塩素パワー+1.8kgの大容量で黒カビを超強力分解カビ除去率99.99%! 生乾き臭の原因菌(モラクセラ菌)もしっかり除菌1.8kg全量投入の1回分使い切りタイプ。縦型洗たく機専用です(ドラム式には使えません)。 ステンレス・プラスチック槽両用。防錆剤配合なので、ステンレス槽にも使用できます。強力な除菌・消臭効果もあります。つぶして破棄しやすいボトルを採用。
用途洗濯機のカビ取り、洗浄。12kgまでの縦型全自動洗濯機、二層式洗濯機の清掃成分次亜塩素酸塩、防錆剤、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)使用方法電源を入れてから本品を全量入れる。「洗い」コースのみで、最長時間・高水位に設定し、そのまま3時間放置する。※汚れがひどい場合は11時間程度つけ置くと、より効果的です。シリーズ茂木和哉本体寸法(mm)130×90×H275液性アルカリ性(塩素系)使用場所洗濯機商品タイプ液体1回分
パックスナチュロン洗濯槽&パイプクリーナー 太陽油脂パックスナチュロン洗濯槽&パイプクリーナー太陽油脂(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(300g×3個)
当日出荷
酸素系漂白剤・重曹・石けん3つの相乗作用で、洗濯槽や排水パイプ等洗いにくい部分の汚れを落とします。全自動洗濯機や二槽式にも使えます。
成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、アルカリ剤(重曹)、界面活性剤(純石けん分)液性弱アルカリ性使用場所浴室
激落ちくん超強力洗濯槽クリーナー LEC(レック)激落ちくん超強力洗濯槽クリーナーLEC(レック)
999税込1,099
1個
当日出荷
超強力!カビを「溶かす」洗濯槽クリーナーなので汚れをすくう必要ナシ!カビが好きな皮脂汚れなど、カビができる土台を溶かして排出します。目安:半年~1年に1回かけて使用推奨(続けて使用しても洗濯槽に影響はない)ステンレス槽・プラスチック槽どちらにも使用可能。塩素系(混ぜるな危険)。
用途洗濯槽の洗浄(全自動、ドラム式、二槽式・洗濯槽のみ)仕様液体成分亜塩素酸塩、防錆剤、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)タイプ1回使い切りシリーズ激落ちくん液性アルカリ性商品タイプ本体正味量700g
洗浄力 シュワッと洗たく槽クリーナー エステー洗浄力 シュワッと洗たく槽クリーナーエステー
699税込769
1個(192g)
当日出荷
洗浄成分が、洗たく槽の裏側まですばやく浸透。「カビ」「菌」をしっかり除去し、気になるニオイをスッキリ消臭。シュワッと溶けるタブレットタイプ。つけおきは不要です。洗浄成分をギュッと濃縮しているので、コンパクトでもたっぷり3回分。
商品タイプ本体
耐冷・耐熱手袋 アクティブアーマー 78-150 アンセル耐冷・耐熱手袋 アクティブアーマー 78-150アンセル(5件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。機能耐熱ホワイトサイズフリー全長(cm)23耐熱温度(℃)素材:100/33秒材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)厚さ(mm)0.85質量(g)31.7規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)17.4ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB) (0.31MB)
5.5kg二槽式洗濯機 Haier(ハイアール)5.5kg二槽式洗濯機Haier(ハイアール)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
ステンレス脱水槽でいつも清潔。 大きい文字で見やすい操作パネル。 切り替えしやすい新型つまみ。 衣類のからみを抑える水流方式。 終了ブザー、給水切換機能、すすぎ水位調整機能付き。
付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーブ(1)材質(洗濯槽)プラスチック(脱水槽)ステンレス質量(kg)25.5タイプ標準、ソフト電源電圧単相100V(50/60Hz共有)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×438×920対応(防水パン)幅640×奥行350(mm)電源コード(m)1.9ホース長さ(m)(排水)0.6(側面から出た長さ)使用時間(分)(標準洗濯)16(脱水)6機能毛布洗い(2.6Kgまで)、真下排水(可能)、Yシャツ洗濯枚数(17枚)排水左右2方向定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)230/280(脱水)100/140運転音(洗濯)43/46(脱水)47/51標準使用水量(L)高43、中36、低30洗濯容量(kg)5.5脱水容量(kg)5
AP2000ゴアテックスレインスーツ MAEGAKI(前垣)AP2000ゴアテックスレインスーツMAEGAKI(前垣)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1着
当日出荷から4日以内出荷
ゴアテックス(R)ファブリックス3レイヤーの採用により最高度の透湿性・防水性・撥水性・防風性・洗濯耐久性を実現し軽量コンパクト。 左右ダブルの防水フラップで雨の吹込みをガードします。 パンツ裾アジャスターにより靴を履いた状態での脱着が簡単。 シームシーリングの加工により縫い目からの水の侵入を防止。 洗濯性が高く家庭用洗濯機でも洗うことができ、衛生的にご使用頂けます。
用途軽作業、デリバリー耐水圧(mmH2O)30000以上仕様防水・透湿・防風・三層構造・ダブルフラップ・アジャスター・袖マジックテープ・裾アジャスター・収納袋・洗濯機・ドライ石油系セット内容上下セット質量(g)約700/Lサイズ混率(%)【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロントリコット透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
洗濯槽クリーナー タテ型用 Panasonic(パナソニック)洗濯槽クリーナー タテ型用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(1500mL)ほか
当日出荷
年に1回程を目安に粉せっけん等の使用により洗濯槽の裏側に付着した石けんカスや黒カビを洗浄するために使用できます。
仕様【放置時間】12時間成分次亜塩素酸ナトリウム適合縦型全自動洗濯機容量(mL)1500
洗濯ネット(円柱型/大物用) エスコ洗濯ネット(円柱型/大物用)エスコ
240税込264
1個(1個)
当日出荷
全自動・二層式洗濯機用。タオルケット・シーツなどの大きな洗濯物もすっぽり入る大型サイズですので、かさばる衣類の洗濯にも手軽にご使用いただけます。ファスナーカバー付きで、他の洗濯物にファスナーが接触するのを防ぎます。細かな網目で糸くずなどの付着を防ぎ、ネット内の洗濯物をしっかり守ります。洗濯物のからみつきを防ぎます。洗濯物がかたよらず、洗濯ムラを防ぎ、すすぎも簡単です。大物円柱型。
材質生地:ポリエステル ファスナー:ナイロン 取っ手:ポリプロピレン寸法(mm)420×520使用の目安タオルケット:約1枚 シーツ:約1~2枚 バスタオル:約3~4枚
酸素系漂白剤過炭酸ナトリウム ロケット石鹸酸素系漂白剤過炭酸ナトリウムロケット石鹸(39件のレビュー)
529税込582
1個(750g)
当日出荷
色柄にも使える過炭酸ナトリウム100%の酸素系漂白剤です。漂白・除臭・除菌に家庭のいろんな場面で使えます。
用途衣類用・台所用・住居用液性弱アルカリ性成分過炭酸ナトリウム(酸素系)形状粉末使用の目安30Lの水に15gアズワン品番64-1226-95商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
洗濯槽クリーナーAG ウエ・ルコ洗濯槽クリーナーAGウエ・ルコ(1件のレビュー)
259税込285
1個(70g)
当日出荷
除菌力がアップしました(メーカー比)。銀イオンを配合した酸素系の錠剤です。洗たく槽の裏側のカビ・雑菌・汚れをスッキリ洗浄します。じっくりつけおきタイプでイヤなニオイもしっかり消臭します。全自動・二槽式の洗たく槽(7kgまで)に使用できます。ステンレス槽やプラスチック槽に使用できます。
アズワン品番64-1222-06
8.0kg二槽式洗濯機 Haier(ハイアール)8.0kg二槽式洗濯機Haier(ハイアール)
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
大容量8kgなので一度に洗える。 大きい文字で見やすい操作パネル。 切替しやすい操作パネル採用。 スパイラルパルセータ採用により洗浄力アップ。 終了ブザー付。
仕様毛布洗い可能(4kgまで)、真下排水可能、選択可能枚数(Yシャツ)28枚付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーヴ(1)材質(洗濯槽・脱水槽)プラスチック質量(kg)23.5ホワイト種類二槽式洗濯機寸法(幅W×奥行D)(mm)(適合防水パン)715×350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×465×995電源コード(m)1.9ホース長さ(m)排水0.85(側面から出た長さ)電源電圧(V)単相100(50/60Hz)運転音(dB)洗濯時43/46、脱水時48/53排水左右2方向モード標準、ソフト定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時260/320、脱水時120/150運転時間(分)洗濯:16(標準)、脱水:6(標準)洗濯/脱水容量(kg)8.0/5.0水量(L)76/70/63/57/50/43
ICWベストプロXセットBIGサイズ HOP-SCOTICWベストプロXセットBIGサイズHOP-SCOT
18,980税込20,878
1個
当日出荷
新たにフルハーネス対応にデザインされた水冷式クーリングベスト。 張り巡らす水を冷やすために使用する氷結コアを、専用の薄型ボトルとすることでフルハーネスを装着しても冷水が巡る構造となっています。 内部保冷生地が三層構造となったほか、バッグ内部ポケットに保冷剤も入れられるので、冷却時間をより長く保持するデザインになりました。 モーター部分は防水加工が施されたので洗濯の際も取り外す必要がありません(必ず30℃未満の水をご使用ください)。
用途ワークウェア(クーラー)。材質表地:ナイロン100%・裏地:ポリエステル100%・脇生地:ナイロン80%/ポリウレタン20%・保冷部:PEVAコーティングフィルム/発泡ポリエチレン/スポンジクロサイズXXL
洗濯ネット (角型) エスコ洗濯ネット (角型)エスコ
210税込231
1個
翌日出荷
全自動・二層式洗濯機用。ファスナーカバー付きで、他の洗濯物にファスナーが接触するのを防ぎます。細かな網目で糸くずなどの付着を防ぎ、ネット内の洗濯物をしっかり守ります。洗濯物のからみつきを防ぎます。洗濯物がかたよらず、洗濯ムラを防ぎ、すすぎも簡単です。ネットは細かめです。
寸法(mm)約550×400容量【パーカー・トレーナー】1枚【ワイシャツ・ポロシャツ】2枚【スラックス・スカート】1枚材質(取手)ポリプロピレン生地ポリエステル材質(ファスナー)ナイロン
2槽式洗濯機 日立2槽式洗濯機日立(3件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
用途工場、事務所での使用に電源単相100V
コンパクト2槽式洗濯機「ウォッシュマン」 ファミリー・ライフコンパクト2槽式洗濯機「ウォッシュマン」ファミリー・ライフ
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
頑固な汚れ落としに!洗濯と脱水ができる2槽式。洗濯槽と脱水槽が分かれた2槽式コンパクトサイズで汚れが気になる衣類を洗いながら手洗いした小物を脱水など洗濯と脱水を同時進行できます。洗濯時間が短縮できる便利な1台。2台目の洗濯機におすすめ!操作しやすいダイヤル式排水ホース付き一度にコレだけ洗える!衣類の洗濯目安/肌着:約3枚、下着:約3枚、靴下:約6枚洗濯槽容量約3.6kg、脱水槽容量約2kg脱水槽はステンレス製で耐久性に優れ衛生的。洗濯タイマー最大約15分、脱水タイマー最大約5分色柄物の洗い分けに、汚れがひどい衣類に、毛だらけのペット服に洗濯槽に糸くずフィルター付き軽量コンパクトなのでお好きな場所で使えます両側に取っ手付き1年間保証書付き
セット内容本体、脱水用内フタ、糸くずフィルター、取扱説明書材質本体:ポリプロピレン、ダイヤルパネル:ABS樹脂、排水ホース:ポリエチレン質量(kg)(約)10ホワイト種類2槽式洗濯機電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(洗濯)240・(脱水)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×36×57.5ホース長さ(cm)排水:(約)42(本体よりホース先端まで)洗濯方法うずまき式(反転方式)、脱水方式:遠心脱水式洗濯容量(kg)約3.6・(脱水)約2
耐冷手袋 大塚テクノ耐冷手袋大塚テクノ
1,698税込1,868
1双
当日出荷
柔らかさを保ったまま-60℃の耐冷性能。表面特殊加工による高いグリップ力。指が曲げやすい。インナーグローブに長繊維素材を使用し、毛羽立ちしにくい仕様に。インナーグローブは洗濯ができ、衛生的。インナーグローブは空気層による耐冷効果あり。アウターグローブは防水およびグリップ力向上。
用途凍結ワクチンの取扱い。漁業、冷凍・冷蔵倉庫での作業。雪かき、レジャーなど。機能耐冷入数(双)1材質インナーグローブ:ナイロン、ポリエステル、スパンデックス/アウターグローブ:アレルゲンを極力排した天然ゴム、綿、ポリエステルホワイト/ブルー
AP2700ゴアテックス制電レインスーツ MAEGAKI(前垣)AP2700ゴアテックス制電レインスーツMAEGAKI(前垣)
23,980税込26,378特価
1着
当日出荷から4日以内出荷
ゴアテックス(R)三層構造生地の採用により、最高度の透湿性・防水性・防風性を実現。 制電仕様の生地を採用することにより、JIS T8118適合品。(静電気帯電防止作業服) 業界初のヘルメット対応型の専用インナーフードを採用。 ヘルメット着用時の後頭部・側面からの水の侵入を抑え、視界の確保と音の確保(フードで耳を遮らない)により、高い安全性を実現。 グローブ着用時に袖からの水の侵入を防ぐ仕様になっており、外袖には水抜き穴はあり内袖と外袖の間にたまった水を速やかに排出します。 防雪長靴対応で裾幅を広めに設定。 マジックテープにより、しっかりと裾を固定できる仕様。 耐洗濯性に優れ家庭用洗濯機で洗濯が可能です。 洗濯をすることにより製品を清潔に保ち、衛生面にも配慮することができます。
用途軽作業、デリバリーブルー耐水圧(mmH2O)30000以上材質(表)【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロン仕様防水・透湿・防風・三層構造・メットインフード・ダブルフラップ・シームレスヒップ・二重袖・アジャスター・袖面ファスナー・収納袋・洗濯機・ドライ石油系・制電セット内容上下セット質量(g)約740/Lサイズ透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
スーパーワイピングクロス TRUSCOスーパーワイピングクロスTRUSCO
829税込912
1枚
当日出荷
洗剤を使わずに汚れを拭き取るミクロの繊維が生んだ最高級ウエス。超極細長繊維を使用した高級タオル地クロス。繰り返し洗濯しても効果はほとんど変わりません。ミクロの繊維が、微細な塵や油汚れの層を的確に捕えてきれいに早く拭き取ります。一度拭き取った汚れを、分割された繊維のたくさんの隙間に取り込み、再付着を防ぎます。強い長繊維でできていますので発塵性はほとんどありません。吸水性に優れていますので、水滴をきれいに拭き取ります。
用途デリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに優れています。金属、プラスチック、ガラス、レンズなど車のボディー、内装など寸法(mm)300×300質量(g)32材質/仕上極細長繊維ポリエステル77%・ナイロン23%
二槽式洗濯機 TOHOTAIYO二槽式洗濯機TOHOTAIYO
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
洗濯と脱水を同時にできますので洗濯物の量が多い場合や、複数回に分けたい場合に効率的に洗濯をする事ができます。
付属品給水つぎて(1個)、脱水キャップ(1個)、脚キャップ(4個)質量(kg)約21方式【洗濯方式】うず巻式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×412×902電源電圧(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯:250/300、脱水:140/160運転時間(分)洗濯:35、脱水:5洗濯/脱水容量(kg)5.5/5.5水量(L)高:43/中:38/低:33
洗える ストライプ柄フランネルキルトラグ 200cm×250cm ホームテイスト洗える ストライプ柄フランネルキルトラグ 200cm×250cmホームテイスト
4,898税込5,388
1枚
5日以内出荷
水洗い可能な、大人かわいいフランネルストライプラグ!可愛い見た目のキルトラグで、無地なのにファッショナブル!高密度な繊維が、ずっとさわっていたくなる手触り!こだわりの5層構造が、底付き感を軽減します!洗濯機で丸洗いOKなので、衛生面も心配ナシ!安心のノンホルム製法で、小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます!裏面も、花柄タイプでずれにくく快適に過ごすことができます!
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、アクセントラグとして。材質表地:ポリエステル100% / 中綿:ポリエステル綿・ウレタン10mm / 裏面:不織布(PVC点滑り止め)寸法(cm)200×250
洗える ストライプ柄フランネルキルトラグ 140cm×200cm ホームテイスト洗える ストライプ柄フランネルキルトラグ 140cm×200cmホームテイスト
2,898税込3,188
1枚
5日以内出荷
水洗い可能な、大人かわいいフランネルストライプラグ!可愛い見た目のキルトラグで、無地なのにファッショナブル!高密度な繊維が、ずっとさわっていたくなる手触り!こだわりの5層構造が、底付き感を軽減します!洗濯機で丸洗いOKなので、衛生面も心配ナシ!安心のノンホルム製法で、小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます!裏面も、花柄タイプでずれにくく快適に過ごすことができます!
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、アクセントラグとして。材質表地:ポリエステル100% / 中綿:ポリエステル綿・ウレタン10mm / 裏面:不織布(PVC点滑り止め)寸法(cm)140×200
二槽式洗濯機4kg AQUA(旧:ハイアールアジア)二槽式洗濯機4kgAQUA(旧:ハイアールアジア)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
清潔お洗濯「抗菌Bigパルセーター」。便利「風呂水専用給水口」(3)風を取り込み、脱水をサポート「風脱水ウィンドウ」搭載
幅(mm)(ボディ)760容量(kg)洗濯・脱水 4本体質量(kg)24外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785×435×918運転音(dB)洗い:43/45 (50/60Hz)、 脱水:48/52(50/60Hz)定格消費電力(W)(50/60Hz)洗い:200/250、脱水:110/130水量(L)43・36・30(水流:標準/ソフト)
洗濯機用トレー(二層式・大型全自動用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用トレー(二層式・大型全自動用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
寸法(mm)560×710×10材質ポリスチレントラップ穴なし商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)560×710×10
洗える ストライプ柄フランネルキルトラグ 200cm×300cm ホームテイスト洗える ストライプ柄フランネルキルトラグ 200cm×300cmホームテイスト
5,898税込6,488
1枚
5日以内出荷
水洗い可能な、大人かわいいフランネルストライプラグ!可愛い見た目のキルトラグで、無地なのにファッショナブル!高密度な繊維が、ずっとさわっていたくなる手触り!こだわりの5層構造が、底付き感を軽減します!洗濯機で丸洗いOKなので、衛生面も心配ナシ!安心のノンホルム製法で、小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます!裏面も、花柄タイプでずれにくく快適に過ごすことができます!
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、アクセントラグとして。材質表地:ポリエステル100% / 中綿:ポリエステル綿・ウレタン10mm / 裏面:不織布(PVC点滑り止め)寸法(cm)200×300
激落ちくん無添加液体洗濯槽クリーナー LEC(レック)激落ちくん無添加液体洗濯槽クリーナーLEC(レック)
599税込659
1個(400g)
当日出荷
カビの温床となる石けんカスを分解する、塩素系でも酸素系でもない 第三の洗濯槽クリーナー 排水時に洗濯ホースも洗浄できる溶け残りのない液体タイプ イヤな塩素臭もない無香料タイプ 全自動、二槽式、ドラム式OK
用途全自動洗濯機・二槽式洗濯機・ドラム式洗濯機用クリーナー成分金属封鎖剤(アスパラギン酸ジ酢酸4Na)、pH調整剤適合【洗濯機】二層式・全自動・ドラム式形状液体シリーズ激落ちくん液性弱アルカリ性香り無香料商品タイプ使い切り
耐切創手袋 デュラコイル ニトリルゴム製ナックルコートタイプ576 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイル ニトリルゴム製ナックルコートタイプ576SHOWA(ショーワグローブ)
889税込978特価
1双
当日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [機械工業] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [自動車関連業] [石油・化学関連業] [運搬作業に] [こぶしまでコーティング] [土木建築関連業] [外構・造園工事に] [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ]材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
ヨックネック DX ヨックヨックネック DXヨック(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
首にフィット、座りながら快眠を。専用カバー付き。
用途従来のヨックネックから更にバージョンアップした空気まくら「ヨックネックデラックス」がついに登場。 吹き込みカンタン。空気抜きワンタッチ!の画期的なラクラクバルブ付きです。 カバー(ポリエステル100%)が肌触り良いメッシュ素材です。 洗濯してもすぐに乾いていつも清潔。 後ろが細くなった理想的なU型空気枕 ホールと空気の層が頭をしっかり安定させ快適に。 お好きな場所で息を吹き込めばOK。 運転中の仮眠。宿泊先で枕が合わない方。レジャーでの簡易枕。出先で赤ちゃんの枕などに。 旅行カバンに常備しておけば不意の出張にもあわてません。ブラック材質本体・キャップ:ポリ塩化ビニール使用寸法縦30cm× 横38cm× 厚さ12cm材質(カバー)ポリエステル100%
二槽式洗濯機5kg AQUA(旧:ハイアールアジア)二槽式洗濯機5kgAQUA(旧:ハイアールアジア)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
清潔お洗濯「抗菌Bigパルセーター」&「ステンレス脱水槽」。便利「風呂水専用給水口」。風を取り込み、脱水をサポート「風脱水ウィンドウ」搭載
幅(mm)(ボディ)760容量(kg)洗濯・脱水 5本体質量(kg)25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785×435×918運転音(dB)洗い:43/45 (50/60Hz)、 脱水:48/52(50/60Hz)定格消費電力(W)(50/60Hz)洗い:210/260、脱水:110/140水量(L)43・36・30(水流:標準/ソフト)
Wパワーで根こそぎスッキリ!洗濯槽クリーナー液体+粉剤 novopinWパワーで根こそぎスッキリ!洗濯槽クリーナー液体+粉剤novopin
239税込263
1個
当日出荷
液剤+粉剤のWパワーで洗濯槽裏に溜まった汚れを根こそぎ落とします。99.9%の除菌カビ胞子除去率で洗濯槽のカビ臭さを除去します。
用途全自動洗濯機・ドラム式洗濯機・二層式洗濯機の10kgサイズまでのものの洗濯槽の洗浄に。トラスコ品番343-9279セット内容液剤70g、粉剤70g材質成分:[液剤]過酸化水素水・界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、pH調整剤[粉剤]漂白剤(過炭酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩)、再付着防止剤、界面活性剤(ポリオキシエチレンプロピレングリコール)、液性:[液剤]弱酸性[粉剤]弱アルカリ性
スーパーワイピング 青 TRUSCOスーパーワイピング 青TRUSCO
829税込912
1枚
当日出荷
洗剤を使わずに汚れを拭き取るミクロの繊維が生んだ最高級ウエス。 超極細長繊維を使用した高級タオル地クロス。 繰り返し洗濯しても効果はほとんど変わりません。 ミクロの繊維が、微細な塵や油汚れの層を的確に捕えてきれいに早く拭き取ります。 一度拭き取った汚れを、分割された繊維のたくさんの隙間に取り込み、再付着を防ぎます。 強い長繊維でできていますので発塵性はほとんどありません。 吸水性に優れていますので、水滴をきれいに拭き取ります。
用途デリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに優れています。金属、プラスチック、ガラス、レンズなど車のボディー、内装などトラスコ品番219-6042寸法(mm)300×300材質/仕上極細長繊維ポリエステル77%・ナイロン23%ブルー質量(g)32生地の種類マイクロファイバー
洗濯機特集