「測量 鋲」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コノエネイル シンワ測定コノエネイルシンワ測定(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(20本)ほか
当日出荷
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安材質本体:特殊鋼
コノエネイル コノエコノエネイルコノエ(21件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100本)ほか
当日出荷
アースネイル マイゾックスアースネイルマイゾックス(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌日出荷
強靭な特殊鋼の測点明示鋲です。
用途測量全般
コノエダブルNo.2 コノエコノエダブルNo.2コノエ(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(100個)ほか
当日出荷
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。 カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。寸法D(mm)27寸法d(mm)5材質ABS樹脂質量(g)2寸法H(mm)4寸法D1(mm)15寸法D2(mm)10使用ネイルNo.01~No.1
コノエネイル BeHAUSコノエネイルBeHAUS
729税込802
1セット(30本)ほか
当日出荷
アスファルト、コンクリートに確実に打込可能です。
用途測量の基準点として使用。アスファルト材質特殊鋼
アースネイル(100本/袋) マイゾックスアースネイル(100本/袋)マイゾックス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
強靱な特殊鋼の測点明示鋲
タイプNo.01/6×4×27×2/100本マイゾックスコード212141
測量用ネイル STS測量用ネイルSTS(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高品質で耐久性を誇り、コンクリート道・舗装道・砂利等様々な現場でご利用いただけます
コノエネイルセット BeHAUSコノエネイルセットBeHAUS(2件のレビュー)
509税込560
1セット(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コノエネイルとダブルのセットですぐに施工可能。
用途測量の基準点として使用。材質(ネイル)特殊鋼、(ダブル)ABS樹脂
メジャーネイル TRUSCOメジャーネイルTRUSCO(5件のレビュー)
519税込571
1パック(20本)ほか
当日出荷
コンクリート道から砂利道まであらゆる現場に対応した測量びょうです。
用途測量用標識ポイントベース固定専用金具。コンクリート、アスファルト、砂利道など。下穴ドリル寸法3.0mm~
コノエダブルNo.3 コノエコノエダブルNo.3コノエ(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20個)
当日出荷
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。 カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。寸法D(mm)47寸法D1(mm)27寸法D2(mm)20寸法d(mm)10寸法H(mm)7材質ABS樹脂質量(g)6使用ネイルNo.2~No.7
コノエネイル(測量境界明示鋲・スチール) コノエコノエネイル(測量境界明示鋲・スチール)コノエ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(100本)ほか
当日出荷
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。表面処理ユニクロメッキ
STS基準点鋲 STSSTS基準点鋲STS(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(5枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
埋め込み、貼り付けが簡単な真鍮製基準点鋲です。
材質鋲=真鍮剣先ボルト=ステンレス
コノエ コノエネイル コノエコノエ コノエネイルコノエ
2,798税込3,078
1袋(100本)
当日出荷
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。 信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。コンクリート用トラスコ品番557-2011材質特殊鋼(焼き入れ品)全長(mm)43表面処理クロメートメッキ頭部径(Φmm)9胴径(Φmm)4.5
測量用明示板 STS測量用明示板STS(2件のレビュー)
839税込923
1箱(20枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
視認性が高いカラフルなポイント明示板です。
ドローン関連標識(公共測量用) グリーンクロスドローン関連標識(公共測量用)グリーンクロス(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
「UAVを用いた公共測量マニュアル(案)」に準じたデザインです。 周囲4箇所の穴にピンを刺すことで用意に固定できます。
用途無人航空機用(UAV)を用いた公共測量に表示内容対空標識材質PP板仕様穴五箇所(四隅:固定用Φ10mm・中心に20mmの測量鋲用の穴)厚さ(mm)1寸法(mm)450×450質量(g)150
コノエダブル BeHAUSコノエダブルBeHAUS
339税込373
1セット(10個)ほか
当日出荷
退色しにくく、発色も鮮やかです。
用途コノエネイルとセットで使用し、基準点を明確にします。材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
レクノス表示鋲 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]レクノス表示鋲ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
499税込549
1本
当日出荷から16日以内出荷
夜間でも識別できる反射板付表示鋲です。国土交通省営繕部仕様該当品。
用途埋設管の存在を示す埋設標材質鋼(SWCH20K)/ポリカーボネイト樹脂寸法(Φ×mm)25×70
クリアーライン(境界) 貼付式 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリアーライン(境界) 貼付式ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,798税込5,278
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
土地境界用の測量標識です。
材質アルミ厚さ(mm)5取付方式貼付式入数(枚)10縦(mm)50横(mm)50
メジャーネイル(測量釘) No.R 7x65 赤マーク入 (100本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)メジャーネイル(測量釘) No.R 7x65 赤マーク入 (100本入)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
7,898税込8,688
1箱(100本)
当日出荷
測量のポイント時の使う鋲(びょう)です。ポイントベースと合わせてつかうと、さらに目立ちます。
用途主な用途として、アスファルト用の測量釘として使用頂けます。トラスコ品番603-5620タイプアカマークあり表面処理ユニクロ頭部径(Φmm)15首下長(mm)65入数(本)100
クリアーライン(境界) 埋込式(耳付ボルト付) CL-19 (4枚入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリアーライン(境界) 埋込式(耳付ボルト付) CL-19 (4枚入)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,298税込3,628
1箱(4枚)
当日出荷
土地境界用の測量標識です。
トラスコ品番603-5584材質アルミ厚さ(mm)5取付方式埋込式入数(枚)4規格CL-19 (境界) 埋込式縦(mm)50横(mm)50
コノエダブル シンワ測定コノエダブルシンワ測定
2,698税込2,968
1セット(100個)
当日出荷
ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。 コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板。
用途木杭・プラスチック・コンクリート用寸法(mm)Φ26×4.2適合コノエネイル:No.01・No.1材質本体:ABS樹脂主な用途木杭・プラスチック・コンクリート用
コノエネイル ミニパック シンワ測定コノエネイル ミニパックシンワ測定
469税込516
1セット(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲材質本体:特殊鋼適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
メジャーネイル(測量釘) No.07 9x200 赤マーク入 (50本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)メジャーネイル(測量釘) No.07 9x200 赤マーク入 (50本入)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
14,980税込16,478
1箱(50本)
当日出荷
測量のポイント時の使う鋲(びょう)です。ポイントベースと合わせてつかうと、さらに目立ちます。
用途主な用途として、アスファルト用の測量釘として使用頂けます。トラスコ品番603-5593タイプアカマークあり表面処理ユニクロ頭部径(Φmm)20首下長(mm)200入数(本)50
クリアーライン 貼付式 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリアーライン 貼付式ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,798税込5,278
1箱(10枚)
翌々日出荷
土地境界用の測量標識です。
材質アルミ厚さ(mm)5取付方式貼付式入数(枚)10縦(mm)50横(mm)50
ポイントベース No.2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポイントベース No.2ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,698税込1,868
1箱(100枚)
当日出荷から翌日出荷
割れにくく耐久性のあるABS樹脂製です。
用途測量鋲(メジャーネイル)のベースにご使用下さい。材質ABS樹脂厚さ(mm)5入数(枚)100規格NO.2縦(mm)25横(mm)25
鋲ネクタイ マイゾックス鋲ネクタイマイゾックス
999税込1,099
1セット(50枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
用途測点、法面管理寸法(mm)25×105マイゾックスコード210635
コノエネイル(測量境界明示鋲・ステンレス) コノエコノエネイル(測量境界明示鋲・ステンレス)コノエ
3,500税込3,850
1袋(100本)
翌々日出荷
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。ステンレス製なので錆びにくいです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。コンクリート用トラスコ品番557-2088材質SUS XM7全長(mm)43頭部径(Φmm)9胴径(Φmm)4.5
アースネイルBP マイゾックスアースネイルBPマイゾックス
499税込549
1パック(10本)ほか
翌日出荷
アースネイルを陳列しやすいように、ブリスターパックにしました。
パイルバッグ PILE BAG マイゾックスパイルバッグ PILE BAGマイゾックス
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
重たい杭に耐えられるように、さらに耐久性をアップしました。 底部ターポリンを二重にし、樹脂版を装着。 作業時にリュックを引きずっても破れにくい構造です。 本体全体の縫い糸を太くし補強。特に特に負荷のかかるベルト部は縫い方を変えることで、耐久性が向上しました。 付属された底あての使用により、サイドポケットを鋲や釘の貫通から守ります。
付属品底あて×2材質ターポリン、ポリエステル、ベルポーレン(底板)質量(kg)1.5耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×24×52マイゾックスコード223674
HP クリアーライン ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP クリアーラインダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,998税込4,398
1箱(5パック)
翌々日出荷から9日以内出荷
用途測量標識のポイントに材質アルミ合金厚さ(mm)5質量(g)25縦(mm)50横(mm)50
クリアーライン 埋込式(耳付ボルト付) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリアーライン 埋込式(耳付ボルト付)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,298税込3,628
1箱(4枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
土地境界用の測量標識です。
材質アルミ厚さ(mm)5取付方式埋込式入数(枚)4縦(mm)50横(mm)50
ポイントベース No.3 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポイントベース No.3ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
819税込901
1箱(20枚)
翌日出荷から翌々日出荷
割れにくく耐久性のあるABS樹脂製です。
用途測量鋲(メジャーネイル)のベースにご使用下さい。材質ABS樹脂厚さ(mm)10入数(枚)20規格NO.3縦(mm)45横(mm)45
ドローン測量用対空標識 ユニットドローン測量用対空標識ユニット
24,980税込27,478
1組(10枚)
翌々日出荷
ドローン測量用の対空標識です。軽量で持ち運びしやすいいターポリン素材を使用しています。4スミに設置用のピンをさせる穴と中心に測量用鋲をさせる穴を設けています。
用途工事現場等に。材質ターポリンハトメ数5縦(mm)400横(mm)400ハトメ外径(mm)10