カテゴリ
- 卓上消耗品(15)
- 陶板鍋・石焼鍋(2)
- 丸皿・オーバル皿・ラウンドプレート(1)
- 建材・エクステリア(39)
- 屋根材(25)
- 接着剤・補修材(25)
- 外壁/内壁用(8)
- 屋根/瓦(2)
- しっくい(8)
- 建築用(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 防草砂(1)
- 作業工具(16)
- 片口ハンマー(4)
- 塗装・養生・内装用品(30)
- UVシート(1)
- 塗料(178)
- 研磨材(169)
- 切削工具(94)
- ねじ・ボルト・釘(49)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 物流用品(14)
- 店舗什器・備品(12)
- 農業・園芸資材(9)
- テープ(4)
- 清掃用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 住設機器(3)
- 安全保護具(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 電動工具(2)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- EBM(江部松商事)(2)
- AirRoof(富士スレート)(19)
- 家庭化学(10)
- セメダイン(5)
- TKG(2)
- 三木技研(2)
- コニシ(3)
- アイネット(1)
- 昭光物産(1)
- 八幡ねじ(2)
- 水谷ペイント(65)
- イチネンTASCO(26)
- ミヤナガ(25)
- 若井産業(24)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(20)
- エスケー化研(18)
- ロックペイント(16)
- アサヒペン(15)
- 日本特殊塗料(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「瓦」の検索結果

アルミ陶板鍋 瓦 (フッ素樹脂加工)
TKG¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷材質アルミサイズ小質量(g)470間口W×奥行D×高さH(mm)180×180×30仕上フッ素樹脂加工TKG品番9-2108-0402TKG品番(2017)6-1944-0402
瓦の接着・防水・充てん用 瓦用
セメダイン(47件のレビュー)¥749~税込¥824~1本(330mL)ほか当日出荷接着後は弾力性があり、ズレや振動に強いです。 優れた耐水性・耐久性で防水効果が持続します。 簡単施工で、1~2日で硬化します(完全硬化には7~10日かかります)。用途瓦の重ね充てん、強力接着。 瓦や各種屋根材(トタン・スレート)のすき間・ヒビ割れの防水充てん。 瓦のズレ止め。外観ペースト
棟素丸瓦 7寸素丸
AirRoof(富士スレート)¥1,498税込¥1,6481枚(3.7kg)4日以内出荷7寸素丸は、通り・すわりに注意し、90mmスパイラルパッキン付防水ビス(1本で固定して下さい。)材質高分子繊維強化セメント色カナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)3.7認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)330×210対応勾配3.5寸以上
ジャストスレート スレートボード
TKG¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から翌々日出荷天然スレートとは、水成岩の一種である粘板岩を薄く割って板状にしたものをいいます。天然スレートは緻密で吸水性が少なく、アルカリや酸に強く独特の模様があります。ヨーロッパでは屋根材として広く用いられ、モン・サン・ミッシェル修道院、パリのルーブル美術館などにも使用されています。材質天然スレート形状角皿板厚(mm)5食器の種類洋食器
瓦屋根保護シートセット
アイネット¥3,898税込¥4,2881セット6日以内出荷雨漏れ防止!瓦屋根保護シートのセットです。グレーシート・強力土のう・強力テープの3点セットになっております用途災害時に棟や瓦のすき間から雨漏れしないよう保護するセット。セット内容グレーシート(幅約1.8m×長さ約10m)、強力土のう袋×20枚、強力平テープ(20m)×10本形状折りたたみタイプ
S型スレート瓦 地瓦
AirRoof(富士スレート)¥5,698税込¥6,2681ケース(4枚)4日以内出荷S型瓦は廃盤商品ですが、沢山のご要望に応え復刻版として再登場しました!材質高分子繊維強化セメント色いぶし仕上セラミックコート使用地区一般質量(kg/枚)3.9認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)321×306対応勾配4寸以上
瓦チップ
昭光物産¥1,198税込¥1,3181セット(12kg×2袋)3日以内出荷長い間雨風から家を守ってきた「瓦」を再利用した砂利です。 瓦を砕いたもので、濃い赤茶色と黒のコントラストが存在感のある砂利です。用途洋風庭園に材質瓦質量(kg)約12使用量必要:1m2(厚さ4cm)あたり約5袋粒サイズ(mm)約10前後
エアルーフ・シンプル 半瓦
AirRoof(富士スレート)¥1,398税込¥1,5381枚(2.7kg)4日以内出荷エアルーフ・シンプルは、基材に歪みが少なく、軽量で長寿命の革命的新機材FRCを採用し、木肌の優しさと暖かさをデザインした美しい吹き上がりが特徴の瓦です。材質高分子繊維強化セメント色カナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)2.7認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)220×280対応勾配4寸以上
エアルーフ・シンプル 地瓦
AirRoof(富士スレート)¥2,898税込¥3,1881ケース(4枚)4日以内出荷エアルーフ・シンプルは、基材に歪みが少なく、軽量で長寿命の革命的新機材FRCを採用し、木肌の優しさと暖かさをデザインした美しい吹き上がりが特徴の瓦です。材質高分子繊維強化セメント色カナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)3.9認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)280×440対応勾配4寸以上![年間タイトルポップ 瓦屋根スタンドセット 瓦屋根紙製タイプ GS8-0124S アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57649578-240228-02.jpg)
年間タイトルポップ 瓦屋根スタンドセット 瓦屋根紙製タイプ GS8-0124S
アルファ[販促]¥18,980税込¥20,8781式(1個)5日以内出荷売り場づくりに最適な瓦屋根スタンドセットです。用途お米・和菓子・お酒等・純和風の売り場づくりに。仕様サイズ(組立時):幅830×高さ530×奥行300材質紙・木
セラルーフ地瓦
AirRoof(富士スレート)¥4,798税込¥5,2781ケース(4枚)4日以内出荷セラルーフ瓦は廃盤商品ですが、ご要望に応え復刻版として再登場しました!材質高分子繊維強化セメント色いぶし仕上セラミックコート使用地区一般質量(kg/枚)4.2認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)330×250対応勾配3.5寸以上
磁器タイル・瓦用ドリル
ハウスビーエム(13件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷から7日以内出荷回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレートタイプAKタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
瓦プロ
三京ダイヤモンド工業¥6,398~税込¥7,038~1枚当日出荷薄刃仕様で硬質瓦をスピーディーに切断 刃厚1.3mmで切れ味抜群、切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ用途三州瓦、石州瓦、淡路瓦などの硬質瓦切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他高さ(mm)(チップ)5適合材硬質瓦
瓦用パワープラスビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,098~税込¥1,208~1袋(26本)ほか当日出荷から6日以内出荷耐風、耐震等強い保持力が必要な箇所や高品質な施工に最適です。瓦穴にそのまま使用できます。相手材に無理のこない足割加工。錆に強いSUSXM7ステンレスを採用用途・瓦屋根専用ビス(オレフィンパッキン付)
ダイヤモンドカッター 瓦・タイル用
Jupiter(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷1mm極薄! 瓦・タイル等の割れカケの少ない仕上がりを実現!用途硬質タイル(磁器・石器・陶器・石質タイルなど) 硬質瓦(三州・石州・淡路カワラなど)付属品15mmブッシュ仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンド穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])13500外径(Φmm)105適合材硬質タイル、硬質瓦ダイヤ層厚さ(mm)1.2±0.1ダイヤ層幅(mm)7
瓦の重ね充填・接着用 瓦エース
セメダイン¥17,980税込¥19,7781箱(333mL×10本)翌々日出荷接着後は弾性があり、振動に強く、台風、地震による瓦のズレ、ヒビ割れ、剥がれ、飛散防止最適です。 瓦への汚染が無く、塗装もできます。用途各種瓦同士を強力接着。棟瓦、丸瓦の重ねに充填接着。色ダークグレー危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワークパーツ
ダイヤモンドタイル・瓦用 ウェーブ
理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷切断性能に優れた商品。硬質セラミックタイルやカワラ等、多様な材料に対し、キレのいい切断を可能にします。用途10mm以下の薄物用。 ◎磁器タイル、陶器タイル ○インターロッキング、ALC、スレート厚さ(mm)1高さ(mm)5穴径(Φmm)20外径(Φmm)100適合材タイル・瓦RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
水性 瓦トタン用刷毛
好川産業¥549~税込¥604~1本当日出荷瓦トタン塗装時に使用します。塗料は水性用をご使用ください。種類刷毛毛材化学繊維主な用途水性用、トタン・瓦用RoHS指令(10物質対応)対応
瓦棒葺屋根支持金具
ネグロス電工(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ長期許容引張荷重(kN[kgf])-短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
ステンレス 瓦用Wパッキンビス SSブロンズ
若井産業¥3,698~税込¥4,068~1袋(100本)当日出荷から5日以内出荷〇トラスアンダーカット頭形状で。パッキンをしっかり保持 しっかり防水。〇ポリオレフィン系「Wパッキン」採用。〇「先端カット形状」採用用途瓦・役物瓦+木材仕様SSブロンズ材質SUSXM7呼び径(mm)4.2頭径(Φmm)10材質(パッキン)ポリオレフィン系
特上 油性トタン・瓦用ハケ
アサヒペン(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷から3日以内出荷形状平種類刷毛毛丈(mm)65材質(毛)馬毛・化学繊維の混毛主な用途油性用、トタン・瓦用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
エコランバー瓦桟 N1845
フクビ化学(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681箱(6個)3日以内出荷木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。用途昇り淀適合化粧ストレート屋根用タイプ滑り止め加工付き寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×45×3000
エコランバー瓦桟 H4028
フクビ化学¥18,980税込¥20,8781箱(8個)3日以内出荷木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。用途鼻桟・登り淀適合粘土瓦屋根用タイプ水抜き溝・滑り止め加工付き寸法(厚さ×幅W×長さL)mm40×28×3000
...






















![年間タイトルポップ 瓦屋根スタンドセット 瓦屋根紙製タイプ GS8-0124S アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57649578-240228-02.jpg)