カテゴリ

  • 厨房用品(252)
    • 番重・コンテナ本体(131)
    • 番重フタ(59)
  • 保管用品(40)
    • 食品用コンテナ(23)
    • ボックスコンテナ(ベタ目)(5)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 物流用品(12)
  • 卓上消耗品(12)
  • 作業工具(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 安全保護具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 完成車(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「番重」の検索結果

パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
372件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ばんじゅう サンコー(三甲)ばんじゅうサンコー(三甲)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
クリーム材質PP
ばんじゅう モノタロウばんじゅうモノタロウ(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
サンコー製の高品質なばんじゅうです。 積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。 食品衛生法適合商品で、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナとして。材質ポリプロピレン(PP)クリームタイプ規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ばんじゅうA サンコー(三甲)ばんじゅうAサンコー(三甲)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PP種別201704形状底面:SG質量(kg)1.37クリーム容量(L)16.6有効内寸(mm)532×346×80外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×105外寸(mm)574×388×105内寸(mm)534×348×90適合品番(フタ)702300、702310、702325-01、702315-01、702309底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])24.2(2469)嵌合商品油脂箱
食品用コンテナ(クリーム) セキスイ食品用コンテナ(クリーム)セキスイ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
クリーム材質ポリプロピレン(PP)
カラー番重 アズワンカラー番重アズワン
2,500税込2,750
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
部署別・作業別などで色分けして使用できます。
材質PP(ポリプロピレン)
中型ばんじゅう サンコー(三甲)中型ばんじゅうサンコー(三甲)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
種別本体材質PPクリームサイズ中型容量(L)8.3有効内寸(mm)447×297×53外寸(mm)484×334×74内寸(mm)450×300×62底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])16.02(1635)
トンボ PPフードコンテナー 餅型 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボ PPフードコンテナー 餅型TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様食器洗浄機対応耐熱温度(℃)-10℃~120℃材質ポリプロピレン
ばんじゅう(透明) サンコー(三甲)ばんじゅう(透明)サンコー(三甲)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
本体・フタともに透明のため、見栄えがよく店舗陳列用に最適です。
材質PP透明/透明
特大ばんじゅう サンコー(三甲)特大ばんじゅうサンコー(三甲)
3,998税込4,398
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP仕様全周下段フランジ付適合【フタ】703000、703020、【積載】特大ばんじゅうA、B、C種別A-2クリーム容量(L)36.1有効内寸(mm)640×379×139外寸(mm)684×423×160内寸(mm)644×383×148底形状ゲタ形状圧縮荷重(kN[kgf])18.03(1840)
鉄厚口蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄厚口蝶番ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
板厚3mmの溶接用蝶番です。 重荷重扉に適しています。
用途一般機器、設備等材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ_節電エコ サンワサプライ電源タップ_節電エコサンワサプライ
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
個別スイッチにより、機器ごとのON・OFFが可能な為、必要でない機器をこまめにOFFにすることで待機電力を減らし、節電や節約効果に役立ちます。 ホコリ防止シャッターを採用している為、使用しないコンセントへのホコリなどの侵入を防ぎ、火災などの事故予防にもなります。 1番端にある差込口は、間隔が52mm開けてある為、ACアダプタなども無理なく差込むことができます。 二重被覆コードを採用しており、より丈夫で安全なコードとなっております。 トラッキング防止予防に効果的な絶縁キャップ付きのスイング式プラグを採用しており、スッキリとした配線が可能です。 底面には強力マグネットのネオジムを装着しており、デスクのスチール製フレームなどにしっかり貼り付けられます。
スイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量15A・125Vシャッターありアース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状スイング仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)VFF1.8×2心制限電圧(V)395間隔(mm)36mm一番端の差込口のみ差込間隔が52mmあります。差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240サージ電流(A)2500雷ガードあり
アルミトランク TRUSCOアルミトランクTRUSCO(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
デザイン性に優れ、耐久性に優れたプロフェッショナルアルミトランクです。 重量物の保管にも耐えられる3重式蝶番を装備しています。計器類や電子機器の移送や保管に最適です。 表面はローレット加工で傷が目立ちにくい。
付属品カギ2個、クッション付材質本体:アルミ合金、ショルダー部:ポリプロピレン(PP)鍵有
食品用シート 日本サニパック食品用シート日本サニパック(5件のレビュー)
699税込769
1冊(100枚)ほか
当日出荷から13日以内出荷
食品衛生法対応の食品用片開きシートとなります。HDナチュラル(半透明)、青、赤、黄とラインナップ。製造ライン、食材、工程毎に色分け可能となります。豊富なサイズにより食材の上に敷く、乾燥防止で食材の上に被せる等幅広い用途に使用頂けます。
厚さ(mm)0.01
左官道 コンクリート 3枚 日本レヂボン左官道 コンクリート 3枚日本レヂボン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(3枚)
当日出荷
長時間の作業でも疲れにくく優れた柔軟性により振動を軽減します。検索作業の負担を軽減します。ダイヤ製品に比べて重さ約五分の一です。コンクリートのはつり作業や、面取り、コンクリート補修作業全般はもちろん、釘や番宣などの切断作業も可能です。
用途コンクリート研削作業。材質炭化珪素・フェノール樹脂・ガラスクロス砥材CC16、粒度:BF寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×3×15最高使用周速度(m/s)72m/s入数3枚組
食品用片開きシート 日本サニパック食品用片開きシート日本サニパック(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(100枚)
翌々日出荷
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
発泡スチロール大型保冷箱 120サイズ(カゴ車等に) ホワイトバリーン発泡スチロール大型保冷箱 120サイズ(カゴ車等に)ホワイトバリーン
8,098税込8,908
1式(6個)ほか
4日以内出荷
高品質な日本製の発泡スチロール(EPS)容器です。ばんじゅうのように大きなサイズで、カゴ車や台車と共に利用するのに最適です。肉や魚など、要冷蔵・要冷凍品の輸送や保管に。安心・高品質の日本製です。
用途肉・魚などの生鮮食品の冷蔵・冷凍輸送にスーパーマーケットやコンビニエンスストアでの冷蔵・冷凍食品の取り扱いに
ばんじゅう サンコー(三甲)ばんじゅうサンコー(三甲)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
フタなし
PPサンキャリーPF サンコー(三甲)PPサンキャリーPFサンコー(三甲)
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
車輪:Φ65×4 自在積載能力:120kg。サンコーPP大型カラー番重〈ABV86〉、サンコーPP大型番重〈ABV23〉、 サンコーPP大型番重B-2〈ABV30〉のサンコー大型番重専用台車です。特長1.大型番重シリーズがピッタリと納まる専用台車です。2.片短辺をオープンとしております。 荷物をスライドさせるだけで積み降ろしが行えます。3.全面アミメ形状としホコリが溜まりにくくしております。 水キレ性も抜群です。4.空台車の保管収納のためキャスター受け部に凹部を設置。 安定した棒積みが可能です。又、クロス積みも安定して行えます。
材質PPブラウン耐荷重(kg)120キャスター自在車×4外寸(mm)643×419×119寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)643×419×119キャスター径(Φmm)65
アルティメットウレタンキャスター 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 自在ダブルストッパー付ユーエイキャスター
29,980税込32,978
1個
当日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番378-2758材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルアルティメットウレタン質量(g)3600タイプ自在式(ダブルストッパー付)車輪幅(mm)45取付ピッチY(mm)105~120取付穴径P(mm)11.5取付座A(mm)144関連資料(0.05MB)取付座B(mm)144
アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付 ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付ユーエイキャスター
19,980税込21,978
1個
当日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。トラスコ品番554-7276材質本体・金具・取付部:スチール、ホイール:アルミ材質(車輪)アルティメットウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパーあり(シングルストッパー)取付高H(mm)144偏心E(mm)32取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)250旋回半径R(mm)86車輪径D(Φmm)100取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)取付ピッチX(mm)67~74最大許容荷重(N[kgf])2500[255]車輪タイプ単輪
食品シート 福助工業食品シート福助工業
9,998税込10,998
1箱(500枚)ほか
当日出荷
ばんじゅうやバットの内側に敷いて、汚れを防ぎます。 段ボールの底に敷いたり、製品の上にかけたり幅広い用途にご利用できます。 この商品は軟包装衛生協議会認定工場にて製造されています。
材質HDPE形状シート
サンボックス サンコー(三甲)サンボックスサンコー(三甲)
6,798税込7,478
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタなし
発泡スチロール大型保冷箱 140サイズ(カゴ車等に) ホワイトバリーン発泡スチロール大型保冷箱 140サイズ(カゴ車等に)ホワイトバリーン
8,198税込9,018
1式(4個)
欠品中
高品質な日本製の発泡スチロール(EPS)容器です。ばんじゅうのように大きなサイズで、カゴ車や台車と共に利用するのに最適です。肉や魚など、要冷蔵・要冷凍品の輸送や保管に。安心・高品質の日本製です。
用途肉・魚などの生鮮食品の冷蔵・冷凍輸送にスーパーマーケットやコンビニエンスストアでの冷蔵・冷凍食品の取り扱いに外寸(mm)635×380×300内寸(mm)580×335×270
リス PP透明パンコンテナー 蓋 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス PP透明パンコンテナー 蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
リス PPパンコンテナー耐熱温度:-20℃~120℃。食器洗浄機対応。
材質PPサイズ小型間口W×奥行D×高さH(mm)584×398×32TKG品番9-0154-1001TKG品番(2017)6-0152-0901
サンテナーBタイプ サンコー(三甲)サンテナーBタイプサンコー(三甲)(24件のレビュー)
50,380税込55,418
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング
食品用片開きシート(500W×1000) ワタナベ工業食品用片開きシート(500W×1000)ワタナベ工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100枚)
欠品中
食品コンテナ・ばんじゅうの内側に敷いたり、製品の上に掛けたりできます。食品衛生法適合
材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.01質量(g)990縦(mm)1000横(mm)500
サンコー サンキャリーフリー 番重用 サンコー(三甲)サンコー サンキャリーフリー 番重用サンコー(三甲)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
車輪:Φ75×4自在 ナイロン車耐荷重:210kg。キャスターの取り付けにボルトを使用しない「ボルトレスタイプ」で抜け落ちる心配がありません。また、キャスターの交換も簡単に行えます。積載する商品毎に色分けする事で、作業性と正確性がアップします。 ばんじゅうAシリーズ用です。
種別SL3サイズ番重用耐荷重(kg)210キャスターナイロン自在車×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)587×401×146キャスター径(Φmm)75
暮らしの重曹 ミヨシ石鹸暮らしの重曹ミヨシ石鹸(3件のレビュー)
439税込483
1個(600g)
当日出荷
ナチュラルクリーニングの定番重曹は、昔から使われている天然の安心素材。色々な作用を持っているから、これ一つで掃除、洗濯、食器洗いなど色々使えるから便利で経済的。安心生活の必需品です。
使用場所キッチン商品タイプ本体成分炭酸水素ナトリウム(重曹)アズワン品番64-1224-08
SNコンテナー サンコー(三甲)SNコンテナーサンコー(三甲)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
タイプスタッキング可/ネスティング可材質PPフタなし
リス PPパンコンテナー用 蓋 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス PPパンコンテナー用 蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
リス PPパンコンテナー耐熱温度:-20℃~120℃。食器洗浄機対応。
材質PP
ばんじゅう用内袋 ワタナベ工業ばんじゅう用内袋ワタナベ工業
1,998税込2,198
1袋(100枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
食品用(和・洋菓子・お惣菜)ばんじゅうの内袋です。 ばんじゅうの清掃が容易で衛生的です。食品に使用できます。食品衛生法適合
材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.013
業務用 マチ付きばんじゅう袋 ジャパックス業務用 マチ付きばんじゅう袋ジャパックス(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1冊(100枚)
当日出荷
厚さ(mm)0.012材質HDPERoHS指令(10物質対応)対応
ばんじゅう用内袋 福助工業ばんじゅう用内袋福助工業(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
着色袋の使い分けによって、食材の区分け、便数管理が可能です。 ばんじゅう用内袋を使用することで、ばんじゅうの洗浄が容易で衛生的です。 食材の入れ替えが簡単で、作業性が向上します。 食品衛生法適合品。
ばんじゅうフタ モノタロウばんじゅうフタモノタロウ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
サンコー製の高品質なばんじゅう用の蓋です。食品搬送などに最適です。
用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナ用の蓋。材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.45クリームタイプフタ規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)584×399×30
朱塗ばんじゅうD 黒/赤 サンコー(三甲)朱塗ばんじゅうD 黒/赤サンコー(三甲)
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質ABS種別201202BKRED00有効内寸(mm)660×316×46外寸(mm)697×343×64内寸(mm)662×318×53フタなし底形状その他
朱塗ばんじゅうB 黒/赤 サンコー(三甲)朱塗ばんじゅうB 黒/赤サンコー(三甲)
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別201100BKRED00材質ABSブラック/レッド容量(L)11.1有効内寸(mm)531×345×53外寸(mm)572×386×67内寸(mm)534×348×60底形状その他嵌合商品サンボックス 54
特大ばんじゅう サンコー(三甲)特大ばんじゅうサンコー(三甲)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合特大ばんじゅうフタ、特大ばんじゅうフタ(透明)、(嵌合)特大ばんじゅうシリーズフタなし底形状ゲタ形状
トンボ PPフードコンテナー用 蓋 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボ PPフードコンテナー用 蓋TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)-10℃~120℃材質ポリプロピレン
防滑紙 ピタッとシート 1巻入り 小林防滑紙 ピタッとシート 1巻入り小林
4,998税込5,498
1巻
7日以内出荷
防滑角度が45度以上と極めて高い滑り防止効果のある紙です。 滑りにくい、動きにくい、高い防滑性を誇る防滑紙です。 接着剤不使用で、食品の直置きも可能。 使用可能環境は-40℃~+50℃。使用後は可燃ゴミとして処理できます。 ロール紙状でカットして使用可能。運搬時の揺れ防止に。
用途物流・倉庫保管の荷崩れ防止に。食品の直置きが可能なのでケーキなどを運ぶ際の揺れ防止に。幅(mm)800長さ(m)5タイプロールタイプ材質国産紙
18-8ステンレス番重バット SUGICO(スギコ)18-8ステンレス番重バットSUGICO(スギコ)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
運搬に最適な大きめサイズです。 深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。
材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応