カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1,175)
    • はんだごて(870)
    • こて先クリーナー(21)
    • 吸取器・リワーク(131)
    • はんだ吸煙器(22)
    • はんだ・フラックス(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(175)
    • サーモスタットヒーター(48)
    • パイプヒーター・投込みヒーター(57)
    • 熱ユニット(10)
  • 梱包用品(54)
    • ヒーティングガン・シュリンク用品本体(8)
  • 機構部品(11)
    • 電熱線(6)
  • メカニカル部品(63)
  • 自動車補修部品(41)
  • 作業工具(30)
  • 電気材料(18)
  • 制御機器(9)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 家電(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 手袋(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「白光」の検索結果

1,632件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(55件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)消費電力(W)50セット内容本体、ロックキー質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T18シリーズHAKKO(白光)(52件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ対応
こて先クリーナー HAKKO(白光)こて先クリーナーHAKKO(白光)(55件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
水が不要 水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
寸法(mm)Φ70×71トラスコ品番328-4212質量(g)83
ヒーティングガン 高風速タイプ No.883-13 HAKKO(白光)ヒーティングガン 高風速タイプ No.883-13HAKKO(白光)(26件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
塩ビパイプの曲げ、溶接に。 ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合-トラスコ品番242-6412種別本体質量(g)750コード長さ(m)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75風速(m/min)1250風量(L/min)200
交換用クリーニングワイヤー HAKKO(白光)交換用クリーニングワイヤーHAKKO(白光)(19件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
適合599B
保護パイプ HAKKO(白光)保護パイプHAKKO(白光)(3件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷
デジタルファインサーモ DG2N 八光電機デジタルファインサーモ DG2N八光電機(11件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
付属品センサー(Kタイプ熱電対)質量(kg)0.5温度制御方式ON/OFF制御許容差クラス2使用環境温度(℃)5~40(湿度85%以下)但し結露しないこと寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)室温補正精度±3℃温度設定範囲(℃)0(室温)~750測温接点非接地形材質(ヒーターシース)SUS316
はんだこて RED HAKKO(白光)はんだこて REDHAKKO(白光)(85件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに付属品簡易こて台×1個電源(V)AC100(50/60Hz)
ケミカルペースト HAKKO(白光)ケミカルペーストHAKKO(白光)(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(10g)ほか
当日出荷
リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。種別半田付け成分ペーストフラックス・錫
はんだ吸取線 WICK HAKKO(白光)はんだ吸取線 WICKHAKKO(白光)(28件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(5個)
当日出荷
特殊フラックスのコーティングで短時間処理が出来、基板にダメージを与えない。 幅サイズも多種、広く対応。 独自の編み線でワークにフィット、作業性が良い。
用途スルーホールのはんだ除去に ブリッジの除去に
ノズル (474・475・701・808・809用) HAKKO(白光)ノズル (474・475・701・808・809用)HAKKO(白光)(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合474・475・701・808・809
PRESTO(ストレートタイプ) HAKKO(白光)PRESTO(ストレートタイプ)HAKKO(白光)(51件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け全長(mm)205消費電力(W)20/130 (スイッチオン時)トラスコ品番351-4196種別ストレート質量(g)48電源(V)AC100 (50/60Hz)電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
低圧用検電器 共立電気計器低圧用検電器共立電気計器(14件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
電気工事の必須アイテム検知子ゴムを採用した安全設計誘導を受けにくい設計で安全です!ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
使用温度範囲(℃)0~+40音量50cmで50ホン以上使用周波数(Hz)50/60共用使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1ディスプレイ光、音動作開始電圧(V)【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 発音は1個目のLEDの白光時から開始する。対象電線裸線・被覆線RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
板金用フラックス(ハッコーペースト) HAKKO(白光)板金用フラックス(ハッコーペースト)HAKKO(白光)(19件のレビュー)
339税込373
1個
10日以内出荷から23日以内出荷
鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。 優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。 従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。種別半田付け成分ワセリン、塩化亜鉛など保管環境直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ウルトラファイブ HL型 八光電機ウルトラファイブ HL型八光電機(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷から59日以内出荷
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
水道凍結防止用ヒーター 八光電機水道凍結防止用ヒーター八光電機(19件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T39シリーズHAKKO(白光)
1,498税込1,648特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
熱電対 (Kタイプ) 八光電機熱電対 (Kタイプ)八光電機(3件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。補助導線(mm)2000
埋込型LANコンセント(ツールレス方式) 八光電機製作所埋込型LANコンセント(ツールレス方式)八光電機製作所
24,980税込27,478特価
1セット(30個)
当日出荷から4日以内出荷
浅型スイッチボックス対応で、自動バネシャッタ機能でプラグ挿抜が片手で出来ます。
用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア極数8極8心仕様埋込型
クランプ結線方式端子板 八光電機製作所クランプ結線方式端子板八光電機製作所
23,980税込26,378
1セット(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
屋内線をストリップし、差し込むだけのクランプ結線方式端子板です。絶縁性、耐腐食性、耐湿性の高い構造です。3端子でマルチ接続、無瞬断切替えが可能です。
用途配線盤(MDF・IDF)、ビジネスホン等の配線分岐、VDSL仕様10回線用、3端子適合(心線径)Φ0.4mm~Φ0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
スチロールカッター HAKKO(白光)スチロールカッターHAKKO(白光)(19件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
100V電源仕様で厚手のスチロールも連続切断(厚み:110mm、奥行き:170mm)。ターボスイッチ付で硬質スチロールも簡単に切断できます。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。 スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。
有効切断能力(mm)厚み/110、奥行/170消費電力(W)6セット内容本体(電源コード付)、ヒーター(No.A1324)2本ヒーター温度(℃)ノーマル:170、ターボ:250質量(g)410(コード含む)トラスコ品番367-8814電源AC100V 50/60Hz
交換こて先 T19シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T19シリーズHAKKO(白光)(12件のレビュー)
869税込956
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合本体FX601-01、FX601-03、FX-8805
スチロールカッター(250-1用)ヒーター HAKKO(白光)スチロールカッター(250-1用)ヒーターHAKKO(白光)(4件のレビュー)
389税込428
1パック(3本)
当日出荷
トラスコ品番367-8628主な適合純正品番250-1質量(g)4
クリーニングピン HAKKO(白光)クリーニングピンHAKKO(白光)(10件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
適合474・475・701・484・808
900M用こて先 HAKKO(白光)900M用こて先HAKKO(白光)(26件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)6.5サイズM使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光)はんだ吸取線 ウィックHAKKO(白光)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。
適合試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650)タイプノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0.18%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
保護パイプ HAKKO(白光)保護パイプHAKKO(白光)(8件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
セラミックペーパーフィルター HAKKO(白光)セラミックペーパーフィルターHAKKO(白光)(3件のレビュー)
769税込846
1セット(10個)ほか
当日出荷
用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01厚さ(mm)約6サイズL寸法(Φmm)約17
電子部品用フラックス HAKKO(白光)電子部品用フラックスHAKKO(白光)
319税込351
1個
当日出荷
作業やニーズに合わせて選択できるフラックスFS-242シリーズ作業性に優れたフラックスFS-812シリーズ環境に配慮したハロゲンフリータイプ
タイプフラックス:無洗浄タイプ電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁抵抗1×108Ω以上(試験(JIS Z 3197))銅板腐食合格(試験(JIS Z 3197))危険物の性状非水溶性
熱電対 (Kタイプ) 八光電機熱電対 (Kタイプ)八光電機
5,798税込6,378
1本
当日出荷
サイカンヒーター W型(段付き) 八光電機サイカンヒーター W型(段付き)八光電機
38,980税込42,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
シースサイカンの中に発熱線が2 本入った、片ターミナル形のヒーターで、スリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工を施しています。発熱線とターミナルとの接続部の段付構造によりターミナル部でのトラブルがありません。
タイプシースタイプ材質(シース)SUS316許容差クラス2測温接点非接地形寸法SD(Φmm)8.0寸法SL(mm)35補償導線ガラス編組被覆/KCC-2-H(VX-H)
T分岐接続キット 八光電機T分岐接続キット八光電機
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
保温材の下でのSXヒーターケーブルT分岐接続キット
パッド HAKKO(白光)パッドHAKKO(白光)
399税込439
1個
当日出荷
ノズルと組合せて使用
適合本体392-1、393-1、394-01材質導電性シリコンゴム耐熱温度(℃)約150抵抗値1万~100万Ω
こて台 HAKKO(白光)こて台HAKKO(白光)(29件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。 オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
付属品スポンジ付トラスコ品番780-6035適合機種FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01質量(g)502タイプペンシルタイプベース寸法(mm)Φ85×D140
サスゾールF(ステンレス用フラックス) HAKKO(白光)サスゾールF(ステンレス用フラックス)HAKKO(白光)(45件のレビュー)
889税込978
1個(30g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスなどの樹脂系フラックスでは難しいとされる金属のはんだ付けに使用するフラックスです。
成分塩化亜鉛、塩化アンモニウム、塩酸、脱イオン水比重約1.59(at20℃)塩素含有量(%)28.0wt種別半田付け危険物の類別非危険物
こて台 ペンシルタイプ用 HAKKO(白光)こて台 ペンシルタイプ用HAKKO(白光)(16件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
質量(g)380適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934トラスコ品番359-7008ベース寸法(mm)W84×D186
交換ノズル(N1シリーズ) HAKKO(白光)交換ノズル(N1シリーズ)HAKKO(白光)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
はんだ除去器 FM-2024・FM204用ノズル
はんだこてRED用こて先 HAKKO(白光)はんだこてRED用こて先HAKKO(白光)(31件のレビュー)
209税込230
1本ほか
当日出荷
質量(g)20
ノズルホルダー HAKKO(白光)ノズルホルダーHAKKO(白光)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
オプションノズルです。
トラスコ品番855-1403種別ノズルホルダー(10mm幅)適合品番FV310-81ノズル幅(mm)10
...