カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(209)
  • 建築金物(10)
  • 切削工具(10)
  • 機構部品(5)
  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「皿 d6 m4」の検索結果

240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 九飛勢螺ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)九飛勢螺(2件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷
ねじの呼びM4材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状皿小頭寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)大阪魂(71件のレビュー)
309税込340
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
ピアス皿小頭 D=6(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺ピアス皿小頭 D=6(鉄/三価ホワイト)(小箱)九飛勢螺(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(500個)ほか
当日出荷
表面処理三価ホワイト材質十字穴番号#2頭部形状皿小頭寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)1.7ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)6
(+)皿頭サッシュ小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭サッシュ小ねじ(ステンレス)大阪魂(18件のレビュー)
619税込681
1パック(200個)
当日出荷
材質ステンレス十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(パック品)丸エム製作所(4件のレビュー)
529税込582
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
FRX皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 大阪魂FRX皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷
種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6寸法dk(mm)6
ピアス皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) 九飛勢螺ピアス皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)九飛勢螺(3件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)ほか
当日出荷
十字穴番号2ねじの呼びM4材質SUS410寸法d(mm)4.2頭部形状皿小頭寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6
ステンレス ジャックポイント 荒目  皿  特小頭 ヤマヒロステンレス ジャックポイント 荒目 皿 特小頭ヤマヒロ(1件のレビュー)
3,996税込4,396
1箱(300本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス(SUS410)仕上パシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイント適合板厚(mm)2.3まで頭部形状皿特小頭ねじ径d4.2頭径D(Φmm)6ねじピッチp(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6ドリル幅dk(mm)3.4
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
899税込989
1パック(150個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
609税込670
1パック(260個)
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷
ねじの呼びM4材質SUS410種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6適合板厚(mm)1.5~2.8頭部形状皿小頭寸法dk(mm)6
(+)皿頭ドリルねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭ドリルねじ(ステンレス)大阪魂(30件のレビュー)
844税込928
1パック(65個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2穴の形状十字穴
BKステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂BKステン(+)Aサラ D6コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(58個)ほか
翌々日出荷
十字穴番号2寸法dk(mm)6
ランスタッチ ジャックポイントD6 サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロランスタッチ ジャックポイントD6 サラ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(500個)ほか
当日出荷
仕様クロムフリー適合板厚(mm)合計1.2~2.3頭径D(Φmm)6.0ねじ長さS(mm)全ねじねじサイズ4×13RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)4.0働き長さL1(mm)5.0ドリル幅dk(mm)3.4
超低頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO超低頭小ねじ(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
839税込923
1セット(14本)
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(19件のレビュー)
599税込659特価
1パック(260個)
当日出荷から6日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状穴の形状十字穴
ランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(3件のレビュー)
1,434税込1,577
1箱(500本)ほか
当日出荷
ねじ径d3.9全長L(mm)14.0ねじ長さS(mm)全ねじ適合板厚(mm)合計1.4以下仕様クロムフリー表面処理三価ユニクロ頭部形状頭径D(Φmm)6.0ねじサイズ4×14RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6
(+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(4件のレビュー)
679税込747特価
1パック(210個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593特価
1パック(122個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
スーパー小頭コンクリートビスD6 OHSATO(大里)スーパー小頭コンクリートビスD6OHSATO(大里)(2件のレビュー)
289税込318
1パック(50本)ほか
当日出荷
薄板加工品でも頭が出っ張らない。アルミ材に対しても耐食抜群。 塗装系・溶融亜鉛メッキ以上の耐食性能を発揮。 相性の悪い亜鉛メッキ鋼板・アルミ材にも強い。 キズに強い。キズが付いてもシリカ成分で自己修復。
用途階段のノンスリップ、配線・配管サドル留め、スイッチボックス、ドア枠、空調機器、照明器具などの取付に。ねじの呼びM4下穴径(Φmm)3.4
ステン(+)スリムヘッド小ねじ コノエステン(+)スリムヘッド小ねじコノエ
32税込35
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ザグリ穴不要の為、薄板などのザグリ穴加工が出来ない個所へ最適です。 頭部が薄平頭になっているので、ねじ締め付け後も頭部が出っ張りません。 軽量化や取付スペースが限定されている箇所への使用に効果が期待できます。
用途軽量化や取付スペースが限定されている箇所へ材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズタカチ電機工業(13件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から8日以内出荷
フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
材質【カバー、フランジ付ベース】難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、【取付ビス(丸皿タッピング)】鉄温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム)大阪魂(33件のレビュー)
759税込835
1パック(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ボタン硬度HRC34~38穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
超低頭小ねじ(スチール) TRUSCO超低頭小ねじ(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
669税込736
1セット(26本)
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭強度区分4.8相当
メールボックス ホワイト 中西産業メールボックス ホワイト中西産業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
大容量の投函物を収納できます。のぞき防止用の目隠し付き。
付属品M5×40皿小ねじ(2本) 、 M4×8(D=6)皿小ねじ(2本) 、 上部ブラケット 、 目隠しシート(上部ブラケットと一体型) 、 下部ブラケット材質樹脂
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(34件のレビュー)
359税込395
1パック(45個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状皿頭穴の形状十字穴
皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)ほか
当日出荷
通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴適合ドライバー(+)No.2
ステンレス ジャックポイント 細目  皿  特小頭 ヤマヒロステンレス ジャックポイント 細目 皿 特小頭ヤマヒロ(1件のレビュー)
4,166税込4,583
1箱(300本)ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(79件のレビュー)
699税込769特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
ドリル付皿小ネジ用沈めフライス DCS FKD(フクダ精工)ドリル付皿小ネジ用沈めフライス DCSFKD(フクダ精工)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。
材質SKH51刃数2枚刃リード角右ネジレ25°ドリル径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
カウンターシンク(TiAlNコーティング) イリックスカウンターシンク(TiAlNコーティング)イリックス(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 びびりがない。 真円加工ができる。 センタリングが抜群。 加工スピードが高い。 長寿命。
用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用)材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数3先端角(°)90表面処理TiAINシャンク径公差h9切刃形状3枚刃
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)TRUSCO(14件のレビュー)
579税込637
1パック(95個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ISO小ネジ(+皿ビス)ステンレス ModesISO小ネジ(+皿ビス)ステンレスModes(49件のレビュー)
10税込11特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
サビに強いドリルビス 皿小頭 D=6 鉄イオニスコート 九飛勢螺サビに強いドリルビス 皿小頭 D=6 鉄イオニスコート九飛勢螺
339税込373
1袋(50本)
当日出荷
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。材質適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理イオニスコートねじの呼びM4頭部皿小頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(黄銅・ニッケル鍍金) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(黄銅・ニッケル鍍金)大阪魂(2件のレビュー)
799税込879
1パック(160個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
ステンレスファスコン(+)皿小頭 D=6(ステンレス)(小箱) 大阪魂ステンレスファスコン(+)皿小頭 D=6(ステンレス)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(200個)
当日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7寸法D(mm)7長さ(mm)25寸法S(mm)全ねじ材質ステンレス頭部形状
ピアス皿小頭 D=6 (SUS410/ブラック)(パック品) 九飛勢螺ピアス皿小頭 D=6 (SUS410/ブラック)(パック品)九飛勢螺
409税込450
1パック(13個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6
カウンターシンク イリックスカウンターシンクイリックス(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
びびりがない 真円加工ができる センターリングが抜群 加工スピードが高い。
用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数3先端角(°)90シャンク径公差h9面取角度90°切刃形状3枚刃
モニターアーム シングル ロング メカニカルスプリング式 【~40インチ 耐荷重1~12kg 対応】 エレコムモニターアーム シングル ロング メカニカルスプリング式 【~40インチ 耐荷重1~12kg 対応】エレコム
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!40インチまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途40インチサイズまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。 モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 メカニカルスプリング式なので、少ない力でモニターの上下調節をスムーズに行うことができます。 モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 可動域の広い5軸可動のロングアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。 モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。メカニカルスプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【可動方式】メカニカルスプリング式セット内容アーム(上)×1、アーム(下)×1、ポール×1、クランプ×1、台座(上)×1、台座(下)×1、グロメット用プレート×1、ストッパー×1、ポール用ケーブルホルダー×1、グロメット用ボルト×1、皿ネジ×1、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、D5ワッシャー(×2)、取扱説明書×1材質スチール、ABS、PA6、PP質量(kg)約2.7ブラック外形寸法(mm)幅約116×奥行約535×高さ約654 ※突起部、クランプノブを含まず耐荷重(kg)約1.0~12.0適合サイズ~40インチ固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ:10~80、グロメット:10~40軸数5軸可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度画面仕様取り付け:1画面対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
ドリル付皿小ネジ下穴用沈めフライス DSS FKD(フクダ精工)ドリル付皿小ネジ下穴用沈めフライス DSSFKD(フクダ精工)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。
材質SKH51刃数2枚刃リード角右ネジレ25°ドリル径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2