カテゴリ

  • 店舗什器・備品(14)
    • ちょうちん(8)
    • のぼり本体(6)
  • 日用品(2)
    • 仏具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • 実験用スタンド(1)
  • 学童・教育用品(1)
    • 工作キット(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「盆提灯」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のぼり お盆提灯 P・O・Pプロダクツのぼり お盆提灯P・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
種別店舗文字のぼり お盆提灯
ビニール提灯長型 高山商店ビニール提灯長型高山商店(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ビニール白ベタ
提灯用ビニールカバー 高山商店提灯用ビニールカバー高山商店
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
材質ビニール
ちょうちん アズワンちょうちんアズワン(3件のレビュー)
629税込692
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
サイズ直径21×H25cm仕様※ろうそくは取り付けられません。名入れ不可素材ポリエチレン製
丸 ビニール提灯 無地 白 和光丸 ビニール提灯 無地 白和光(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質ビニール
<瀬戸焼>盆提灯精霊馬揃え ファミリー・ライフ<瀬戸焼>盆提灯精霊馬揃えファミリー・ライフ
3,398税込3,738
1個
12日以内出荷
仏壇や玄関先に置いてご先祖様をお迎え。 ご先祖様を迎えて供養する盆提灯と精霊馬のセットです。 四種のお飾りはやさしい風合いの瀬戸焼。 ご先祖様を敬う心、大切に。 キュウリは精霊馬をナスは精霊牛を表現。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)12.5×12×27.5(セット時)質量(g)(約)148材質陶器、レーヨン、天然木(雑木)、ABS樹脂セット内容瀬戸焼(ナス、キュウリ、仏花、ちょうちん)、台座、棒(一部組立式)
万能組立スタンド アズワン万能組立スタンドアズワン(1件のレビュー)
1,485税込1,634
1個
当日出荷
組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。 組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。
LED電池式ローソク オーム電機LED電池式ローソクオーム電機(8件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
神棚や仏壇などに使う装飾用のローソク型LEDライトです。火を使わないので、安心安全です。橙色(オレンジ色)LEDを2個使用。ワンプッシュで電源ON/OFF。本体底部に穴が空いているので燭台に差し込めます。
使用温度範囲約-5℃~40℃光源橙色LED×2個使用
ポリ提灯 P・O・Pプロダクツポリ提灯P・O・Pプロダクツ(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
無地提灯 無地 P・O・Pプロダクツ無地提灯 無地P・O・Pプロダクツ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質:ビニール
のぼり お盆 ご先祖様をお迎えしましょう P・O・Pプロダクツのぼり お盆 ご先祖様をお迎えしましょうP・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
種別店舗文字のぼり お盆 ご先祖様をお迎えしましょう
コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)コードレスインパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
パワフル&豊富な作業量が頼もしい! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)標準付属。 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途ボルトやナットの締め付け・取り外しに付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)、電池カバー、ケース質量(kg)1.4蓄電池形名BSL1820M充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)幅(mm)-適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー打撃数(min-1[回/分])0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2400機械寸法(mm)全長177×高さ228×センタハイト28ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])162[1650]四角ドライブ寸法(mm)12.7ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M12打撃数(min-1)0~3200センターハイト(mm)28振動3軸合成値(m/s2)9.6
LED付ちょうちん アーテック[学校教材・教育玩具]LED付ちょうちんアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
628税込691
1個
当日出荷
アクリルガッシュやポスターカラー、墨、ペンなど色々な画材で描くことができる絵具で着色が可能です。 夏の工作の大定番材質:材質記述なし。サイズ:Φ190×250mm。セット内容:単4電池2本LED付
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。付属品単4電池2本、LED付寸法(mm)Φ190×360
LED春日灯篭 1対 電池式 神棚の里LED春日灯篭 1対 電池式神棚の里
2,798税込3,078
1台
当日出荷
本物の灯籠を灯したようなやさしい光がゆらめきます。LEDを使用しているので長寿命です。背面のボタンを押すだけの簡単操作。タイマー内蔵 約10分で自動消灯します。
材質プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×7.4×13.4
ポリ提灯 祭 P・O・Pプロダクツポリ提灯 祭P・O・Pプロダクツ(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
電球コード SPSスーパープロソケット Showa電球コード SPSスーパープロソケットShowa
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
コンセントさえあれば設置可能です
用途お祭りやイベント用の電球コード。様々なシーンでご活用頂けます。盆踊り等の提灯コード、鶏舎用の照明コード、ビアガーデンの電飾、飲食店の店舗照明、キャンプ、グランピング、神社仏閣の照明、花火大会等の会場照明など。芯数(C)2導体公称断面積(mm2)2.0間隔(m)1
のぼり お盆特集 P・O・Pプロダクツのぼり お盆特集P・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
種別店舗文字のぼり お盆特集
定番提灯 おでん(勘亭流) P・O・Pプロダクツ定番提灯 おでん(勘亭流)P・O・Pプロダクツ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
サイズ9長
のぼり 初盆・新盆フェア P・O・Pプロダクツのぼり 初盆・新盆フェアP・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
種別店舗文字のぼり 初盆・新盆フェア
のぼり お盆提灯大売出し P・O・Pプロダクツのぼり お盆提灯大売出しP・O・Pプロダクツ
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷
種別店舗文字のぼり お盆提灯大売出し
オリジナルのぼり お盆提灯 トレードオリジナルのぼり お盆提灯トレード
3,298税込3,628
1枚ほか
5日以内出荷
サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。薄手の素材のため圧迫感はありません。風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。高さ(mm)1800横幅(mm)600仕上上下ヒートカット表示内容お盆 提灯チチ上部:3、左:5